カテゴリ

  • 制御機器(13)
  • 整備工具・収納(13)
  • 空調・電設資材(4)
  • 事務用品(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • バイク純正部品(1)
  • バイク部品(1)
  • 保管用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 防災用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 医療(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • トラック純正部品(1)
  • 縫製用品(1)
  • 作業工具(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nf-65」の検索結果

50件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
キッチンボックス アスベルキッチンボックスアスベル
3,898税込4,288
1個
当日出荷から4日以内出荷
たっぷり入る密封保存容器です。密閉性を高めるパッキン付です。簡単開閉のロック方式です。本体目盛付です。銀イオン配合しているので細菌の繁殖を抑えます。
材質本体・フタ:ポリプロピレン/止め具:ABS樹脂 /パッキン:シリコーンゴム形状角型機能ロック機能・目盛り電子レンジ
カラータッグ名札 SONIC(ソニック)[文具]カラータッグ名札SONIC(ソニック)[文具](1件のレビュー)
219税込241
1枚
当日出荷
カラフルなカラー展開!部署や来客など使い分けに便利。 用途で選べる色展開。 作業の快適化。 安全ピンが外せる。
材質表示面/R-PO、クリップ/R-POM・R-PC・PE、安全ピン/スチール、中紙/再生紙中紙サイズ(mm)91×56
ニューフレックス 八興ニューフレックス八興(6件のレビュー)
329税込362
1巻
当日出荷
軽量・耐圧エアーホースの標準仕様です。 耐寒性に優れるポリウレタン素材の使用により、冬場でも柔軟性に優れます。
用途建築塗装・自動車整備・移動エアーツール配管特性耐寒/耐圧/柔軟性オレンジ材質(内層/外層)ポリウレタン使用温度範囲(℃)-20~60最高使用圧力(MPa)1.5(20℃)/0.6(60℃)使用流体空気
ソフトニューフレックス 八興ソフトニューフレックス八興(12件のレビュー)
649税込714
1巻
当日出荷
ソフトタイプの特殊ポリウレタンの使用により、抜群の柔軟性を有します。 耐寒性に優れるため冬場の硬化が少なく、安定した柔軟性を保持します。 ホースの表面は特殊なスムース仕上げにより摩擦抵抗が少なくすべり性に優れるため、狭いスペースでの移動時に引っかかりにくく、作業効率がアップします。
用途建築塗装・自動車整備・移動エアーツールのエアー用配管。材質(内層/外層)ポリウレタン使用温度範囲(℃)-20~60使用圧力範囲(MPa)(20℃)0~1.5/(60℃)0~0.6使用流体空気特性耐寒/耐圧/柔軟性/滑り性
タッグ名札 タテ型 チャックタイプ SONIC(ソニック)[文具]タッグ名札 タテ型 チャックタイプSONIC(ソニック)[文具]
2,298税込2,528
1箱(10袋)
当日出荷
タテ型チャックタイプ表示面。360°回転式クリップ付。
材質表示面:PO、クリップ:POM中紙サイズ(mm)56×91サイズ(mm)68×163×11
タッグ名札 ヨコ型 SONIC(ソニック)[文具]タッグ名札 ヨコ型SONIC(ソニック)[文具]
229税込252
1個
翌々日出荷
ヨコ型チャックタイプ表示面。360°回転式クリップ付。クリップも安全ピンも使えます。名刺サイズ対応。
クリア材質表示面=PO、クリップ=POMヨコサイズ名刺サイズタイプチャックタイプ取付方式安全ピン+クリップ主要材質表示面=PO、クリップ=POM中紙サイズ(mm)91×56
ソニックナフダ SONIC(ソニック)[文具]ソニックナフダSONIC(ソニック)[文具]
249税込274
1個
翌々日出荷
回転クリップ。ソフトチャックタイプ。大型チャックタイプ表示面。
材質表示面=再生ポリオレフィン系樹脂 クリップ=POM主要材質表示面=再生ポリオレフィン系樹脂 クリップ=POM中紙サイズ(mm)中紙:96×64mm
診察台カバー 綿100% NFシリーズ ナビス(アズワン)診察台カバー 綿100% NFシリーズナビス(アズワン)
5,398税込5,938
1枚
翌々日出荷
シンプルな綿製の診察台カバーです。
長さ(mm)【タレ】200材質綿100%洗濯方法洗濯可
業務用・全熱交換ユニット用別売部品 日本キヤリア業務用・全熱交換ユニット用別売部品日本キヤリア
18,980税込20,878
1個
翌々日出荷
業務用・全熱交換ユニット用予備フィルター(天井埋込形用) 東芝キヤリア業務用・全熱交換ユニット用予備フィルター(天井埋込形用)東芝キヤリア
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
材質(フィルター)ポリエステル繊維不織布 捕集効率 質量法82%フィルター4台
【カット品】ニューフレックス 6.5×10mm E-NF-6.5シリーズ 八興【カット品】ニューフレックス 6.5×10mm E-NF-6.5シリーズ八興
389税込428
1本
5日以内出荷から6日以内出荷
耐久性:ポリウレタン樹脂は耐摩耗性に強くエアードライバーなどのエアーツール用ホースに最適です。 耐寒性:耐寒性に優れるポリウレタン樹脂は気温が-20℃でもホースが硬化せず、作業性に優れます。 軽量:ゴムホース、塩ビホースと比較して軽量なため、手首や腕への負担が軽減されます。
ソフトウレタンエアーホース SIGNET(シグネット)ソフトウレタンエアーホースSIGNET(シグネット)
44,980税込49,478
1巻
翌日出荷
エアー設備に必須のエアホース。ホースのみ。
材質ポリウレタン長さ(m)100使用圧力(MPa)20℃=0~1.5、60℃=0~0.6内径×外径(Φmm)6.5×10使用温度(℃)-20~60
全熱交換ユニット用高性能フィルター 東芝キヤリア全熱交換ユニット用高性能フィルター東芝キヤリア
28,980税込31,878
1台
6日以内出荷
材質不織布耐用時間(時間)3000捕集効率(%)比色法:65
6.5x400mm ドリルビット(ロング HSS) エスコ6.5x400mm ドリルビット(ロング HSS)エスコ
11,200税込12,320
1個
翌日出荷
エスコ品番EA824NF-6.5
業務用・全熱交換ユニット用高性能フィルター(天井埋込形用) 東芝キヤリア業務用・全熱交換ユニット用高性能フィルター(天井埋込形用)東芝キヤリア
33,980税込37,378
1個
6日以内出荷
適合機種(全熱交換ユニット)VN-M500HS、VN-M500HT、VN-M650HS、VN-M650HT (直膨コイル付全熱交換ユニット)MMD-VNK503HEX材質(ろ材)不織布 捕集効率 比色方65%、(枠)ポリエステル/アクリル樹脂フィルター2台
(37687)プロペラ シヤフト アツ UDトラックス(37687)プロペラ シヤフト アツUDトラックス
368,550税込405,405
1個
7日以内出荷
接手・媒介金具等 固定金具(接手立て) ネジメス式 岩崎製作所接手・媒介金具等 固定金具(接手立て) ネジメス式岩崎製作所
3,998税込4,398
1個
11日以内出荷
消防車に消防ネジ式金具での接続の資機材(分岐管など)を固定する艤装部品です。※メスネジ仕様
材質アルミ製呼び径65規格消防女ネジ
520ERVT-100FT G&G 9079D-65NF3 YAMAHA(ヤマハ)520ERVT-100FT G&G 9079D-65NF3YAMAHA(ヤマハ)
189,800税込208,780
1個
3日以内出荷
6N型 後面板セット 1800WD1500H スノーホワイト オカムラ(岡村製作所)6N型 後面板セット 1800WD1500H スノーホワイトオカムラ(岡村製作所)
15,980税込17,578
1台
28日以内出荷
寸法(mm)1800×1500スノーホワイト機能6N型 後面板セット
Panasonic 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:68V 最大直流定格電圧:65V, 5.5nF, ERZV14D680 Panasonic(パナソニック)Panasonic 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:68V 最大直流定格電圧:65V, 5.5nF, ERZV14D680Panasonic(パナソニック)
379税込417
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様パナソニック 金属酸化物バリスタ ZNR シリーズ 直径 14 mm. 小型形状で大きなサージ電流耐量 標準バリスタに比べ、2回分のサージ電流耐量が向上材質ZNR長さ(mm)38.5厚さ(mm)5.3寸法(mm)15.5(Dia.)×5.3直径(Φmm)15.5電流(A)クランプ:10シリーズV静電容量5.5nFRoHS指令(10物質対応)対応制限電圧(V)135最大定格電圧(V)AC:40、直流:65バリスタ電圧(V)68最大サージ電流(A)2000リード間隔(mm)7.5
バリスタ バリスタ電圧:82V 最大直流定格電圧:65V 1.5nF 1袋 10個入 BOURNSバリスタ バリスタ電圧:82V 最大直流定格電圧:65V 1.5nF 1袋 10個入BOURNS
1,498税込1,648
1袋(10個)
7日以内出荷
Bourns ZVHT シリーズ低電圧多層バリスタ( 1500 pF 静電容量)は、低電圧域の高電圧サージから高感度の電子機器を保護するように設計されています。幅広い電流及びエネルギー処理能力 短い応答時間 低感度 RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●最大AC定格電圧:50V●最大直流定格電圧:65V●制限電圧:135V●クランプ電流:10A●材料:金属●シリーズ:ZVHT●静電容量:1.5nF●パッケージ/ケース:2220 (5650M)●バリスタ電圧:82Vアズワン品番65-7032-47
バリスタ バリスタ電圧:82V 最大直流定格電圧:65V 1.5nF 1セット 5個入 BOURNSバリスタ バリスタ電圧:82V 最大直流定格電圧:65V 1.5nF 1セット 5個入BOURNS
999税込1,099
1セット(5個)
欠品中
Bourns Electronics 低電圧バリスタは、低電圧領域の高電圧サージから高感度電子デバイスを保護するように設計されています。エネルギー量の分配と消費電力の改善により、過渡エネルギー吸収性に優れています。3 → 170 V dc の動作範囲で動作します。短い応答時間 最高動作温度: +125 ℃ しきい値電圧温度係数は +0.05 %/ ℃ 未満
仕様●入数:1テープ(5個入り)●最大AC定格電圧:50V●最大直流定格電圧:65V●制限電圧:135V●クランプ電流:10A●材料:金属●シリーズ:ZV●静電容量:1.5nF●パッケージ/ケース:2220 (5650M)●バリスタ電圧:82Vアズワン品番65-6970-41
ライブスコラボレーションソファ ソロタイプ アジャスター脚 ツイル オカムラ(岡村製作所)ライブスコラボレーションソファ ソロタイプ アジャスター脚 ツイルオカムラ(岡村製作所)
189,800税込208,780
1台
40日以内出荷
グリーン購入法適合
NF kappa B-p65 Phospho-Ser529 Antibody 11217シリーズ Signalway AntibodyNF kappa B-p65 Phospho-Ser529 Antibody 11217シリーズSignalway Antibody
68,980税込75,878
1個
22日以内出荷
仕様冷凍、(Application)WB IHC IF、(Species Reactivity)Hu、(Source)Rabbit Polyclonal Ab、(Concentration)1.0mg/mLサイズ100ulアズワン品番86-6678-16危険物の類別非危険物
EPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:82V 最大直流定格電圧:65V, 1.8nF, B72214S0500K101 EPCOSEPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:82V 最大直流定格電圧:65V, 1.8nF, B72214S0500K101EPCOS
22,980税込25,278
1セット(500個)
7日以内出荷
バリスタ電圧 = 82V最大AC定格電圧 = 50V最大直流定格電圧 = 65V制限電圧 = 135Vクランプ電流 = 50Aエネルギー = 15Jシリーズ = Standard直径 = 15.5mm最大サージ電流 = 4500A静電容量 = 1.8nF厚さ = 3.9mm寸法 = 15.5 (Dia.) x 3.9mmリード間隔 = 7.5mmUL、CSA、VDE. 金属酸化物バリスタ標準シリーズ. 標準ラジアルエポキシコーティングMOVとスズめっき銅線リードを備えています。. スズめっき銅線リードとエポキシ樹脂でコーティングされたセラミックボディ 定格過渡電流(8//20 μs)及び定格エネルギー(2 ms)
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:82V 最大直流定格電圧:65V, 3.8nF, B72220S0500K101 EPCOSEPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:82V 最大直流定格電圧:65V, 3.8nF, B72220S0500K101EPCOS
28,980税込31,878
1セット(250個)
7日以内出荷
バリスタ電圧 = 82V最大AC定格電圧 = 50V最大直流定格電圧 = 65V制限電圧 = 135Vクランプ電流 = 100Aエネルギー = 27Jシリーズ = Standard直径 = 21.5mm最大サージ電流 = 6500A静電容量 = 3.8nF厚さ = 4.3mm寸法 = 21.5 (Dia.) x 4.3mmリード間隔 = 10mmUL、CSA、VDE. 金属酸化物バリスタ標準シリーズ. 標準ラジアルエポキシコーティングMOVとスズめっき銅線リードを備えています。. スズめっき銅線リードとエポキシ樹脂でコーティングされたセラミックボディ 定格過渡電流(8//20 μs)及び定格エネルギー(2 ms)
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS 酸化金属バリスタ EPCOSEPCOS 酸化金属バリスタEPCOS
149税込164特価
1袋(5個)
当日出荷から7日以内出荷
業務用タイヤ IRC業務用タイヤIRC(47件のレビュー)
7,498税込8,248
1本
当日出荷から9日以内出荷
「働くバイク」を応援!
用途モーターサイクル用タイヤ
Sonitron  小型スピーカー SonitronSonitron 小型スピーカーSonitron
2,498税込2,748特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
機械式指示計器 周波数計 広角度計器 三菱電機機械式指示計器 周波数計 広角度計器三菱電機
35,980税込39,578
1個
当日出荷から5日以内出荷
付属品取付ねじ用ナットカバー黒(マンセルN1.5半ツヤ)、赤指針なし質量(kg)0.5形式LP-110NF使用温度範囲(℃)-5~50(標準23)規格直動式指示電気計器 JIS C1102-2、JIS C1102-3、JIS C1102-4、JIS C1102-5定格電圧(V)110寸法A(mm)92湿度(%RH)30~70で指示に悪影響ありません絶縁抵抗(MΩ)10以上(電気回路と外箱間)消費電力(VA)1.5動作原理トランスデューサ形材質(カバー)アクリル樹脂(帯電防止処理済)寸法(横×縦)(mm)110×110取付姿勢鉛直(目盛板が水平面に対して鉛直の意味)目盛板(地色)白色階級(級)0.5目盛長(mm)175
ヨーク (NF) MAZDA(マツダ)ヨーク (NF)MAZDA(マツダ)
23,980税込26,378
1個
翌々日出荷
動作ヘッド KDC シュナイダーエレクトリック動作ヘッド KDCシュナイダーエレクトリック
8,498税込9,348
1個
7日以内出荷
Schneider Electric 製の動作ヘッドは、彫刻用途に使用され、IEC529 に適合する IP65 の IP 等級の保護性能、NF C20-010 に適合する IP65 の保護性能を備えています。毒性の強い金属不使用 水銀不使用
仕様●種類:カムスイッチの動作ヘッド●併用可能製品:Harmony シリーズ K1 / K2●シリーズ:KDC●コード番号:221-2840アズワン品番65-7831-34
押え金用ヒンジネジ スイセイ押え金用ヒンジネジスイセイ
129税込142
1個
5日以内出荷
周波数計 角形計器 YP-NFシリーズ 三菱電機周波数計 角形計器 YP-NFシリーズ三菱電機
29,980税込32,978
1個
5日以内出荷
カバー寸法(横×縦)(mm)122×122計器定格110V階級(級)0.5
Schurter RFIフィルタ SCHURTERSchurter RFIフィルタSCHURTER
33,980税込37,378
1個
7日以内出荷
STMicroelectronics Nチャンネル MOSFET60 V 60 A スルーホール パッケージTO-220 3 ピン STMicroSTMicroelectronics Nチャンネル MOSFET60 V 60 A スルーホール パッケージTO-220 3 ピンSTMicro
9,998税込10,998
1セット(50個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
バリスタ バリスタ電圧:39V 最大直流定格電圧:31V 2.3nF 1袋 10個入 BOURNSバリスタ バリスタ電圧:39V 最大直流定格電圧:31V 2.3nF 1袋 10個入BOURNS
799税込879
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●最大AC定格電圧:25V●最大直流定格電圧:31V●制限電圧:65V●クランプ電流:5A●材料:金属●シリーズ:ZVHT●静電容量:2.3nF●パッケージ/ケース:1812 (4532M)●バリスタ電圧:39Vアズワン品番65-7029-40
バリスタ バリスタ電圧:39V 最大直流定格電圧:31V 1.06nF 1袋 25個入 BOURNSバリスタ バリスタ電圧:39V 最大直流定格電圧:31V 1.06nF 1袋 25個入BOURNS
999税込1,099
1袋(25個)
7日以内出荷
Bourns ZVHT シリーズ低電圧多層バリスタ( 1060 pF 静電容量)は、高電圧領域における高電圧サージから高感度の電子機器を保護するように設計されています。幅広い電流及びエネルギー処理能力 短い応答時間 低感度 RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●最大AC定格電圧:25V●最大直流定格電圧:31V●制限電圧:65V●クランプ電流:3A●材料:金属●シリーズ:ZVHT●静電容量:1.06nF●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●バリスタ電圧:39Vアズワン品番65-7029-37
バリスタ バリスタ電圧:39V 最大直流定格電圧:31V 5nF 1袋 10個入 BOURNSバリスタ バリスタ電圧:39V 最大直流定格電圧:31V 5nF 1袋 10個入BOURNS
1,498税込1,648
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●最大AC定格電圧:25V●最大直流定格電圧:31V●制限電圧:65V●クランプ電流:10A●材料:金属●シリーズ:ZVHT●静電容量:5nF●パッケージ/ケース:2220 (5650M)●バリスタ電圧:39Vアズワン品番65-7044-08
バリスタ バリスタ電圧:39V 最大直流定格電圧:31V 5nF 1セット 5個入 BOURNSバリスタ バリスタ電圧:39V 最大直流定格電圧:31V 5nF 1セット 5個入BOURNS
999税込1,099
1セット(5個)
7日以内出荷
Bourns Electronics 低電圧バリスタは、低電圧領域の高電圧サージから高感度電子デバイスを保護するように設計されています。エネルギー量の分配と消費電力の改善により、過渡エネルギー吸収性に優れています。3 → 170 V dc の動作範囲で動作します。短い応答時間 最高動作温度: +125 ℃ しきい値電圧温度係数は +0.05 %/ ℃ 未満
仕様●入数:1テープ(5個入り)●最大AC定格電圧:25V●最大直流定格電圧:31V●制限電圧:65V●クランプ電流:10A●材料:金属●シリーズ:ZV●静電容量:5nF●パッケージ/ケース:2220 (5650M)●バリスタ電圧:39Vアズワン品番65-6972-54