カテゴリ

  • 制御機器(6)
  • 事務用品(4)
  • 厨房用品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 空圧工具(2)
  • バイク部品(1)
  • 保管用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 防災用品(1)
  • 縫製用品(1)
  • 電動工具(1)

「nf-65」の検索結果

22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • キッチンボックス アスベル

    キッチンボックス

    アスベル(1件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    たっぷり入る密封保存容器です。密閉性を高めるパッキン付です。簡単開閉のロック方式です。本体目盛付です。銀イオン配合しているので細菌の繁殖を抑えます。
    材質本体・フタ:ポリプロピレン/止め具:ABS樹脂 /パッキン:シリコーンゴム形状角型機能ロック機能・目盛り電子レンジ
  • ニューフレックス 八興

    ニューフレックス

    八興(6件のレビュー)
    379税込417
    1巻
    当日出荷
    軽量・耐圧エアーホースの標準仕様です。 耐寒性に優れるポリウレタン素材の使用により、冬場でも柔軟性に優れます。
    用途建築塗装・自動車整備・移動エアーツール配管材質(内層/外層)ポリウレタンオレンジ使用温度範囲(℃)-20~60最高使用圧力(MPa)1.5(20℃)/0.6(60℃)使用流体空気特性耐寒/耐圧/柔軟性
  • ソフトニューフレックス 八興

    ソフトニューフレックス

    八興(12件のレビュー)
    729税込802
    1巻
    当日出荷
    ソフトタイプの特殊ポリウレタンの使用により、抜群の柔軟性を有します。 耐寒性に優れるため冬場の硬化が少なく、安定した柔軟性を保持します。 ホースの表面は特殊なスムース仕上げにより摩擦抵抗が少なくすべり性に優れるため、狭いスペースでの移動時に引っかかりにくく、作業効率がアップします。
    用途建築塗装・自動車整備・移動エアーツールのエアー用配管。材質(内層/外層)ポリウレタン使用温度範囲(℃)-20~60使用圧力範囲(MPa)(20℃)0~1.5/(60℃)0~0.6使用圧力(MPa)0~1.5(at20℃)使用流体空気特性耐寒/耐圧/柔軟性/滑り性
  • タッグ名札 タテ型 チャックタイプ SONIC(ソニック)[文具]

    タッグ名札 タテ型 チャックタイプ

    SONIC(ソニック)[文具]
    2,298税込2,528
    1箱(10袋)
    当日出荷
    タテ型チャックタイプ表示面。360°回転式クリップ付。
    材質表示面:PO、クリップ:POM中紙サイズ(mm)56×91サイズ(mm)68×163×11
  • カラータッグ名札 SONIC(ソニック)[文具]

    カラータッグ名札

    SONIC(ソニック)[文具](1件のレビュー)
    219税込241
    1枚
    当日出荷
    カラフルなカラー展開!部署や来客など使い分けに便利。 用途で選べる色展開。 作業の快適化。 安全ピンが外せる。
    材質表示面/R-PO、クリップ/R-POM・R-PC・PE、安全ピン/スチール、中紙/再生紙中紙サイズ(mm)91×56
  • タッグ名札 ヨコ型 SONIC(ソニック)[文具]

    タッグ名札 ヨコ型

    SONIC(ソニック)[文具]
    229税込252
    1個
    翌々日出荷
    ヨコ型チャックタイプ表示面。360°回転式クリップ付。クリップも安全ピンも使えます。名刺サイズ対応。
    材質表示面=PO、クリップ=POMクリアヨコサイズ名刺サイズタイプチャックタイプ取付方式安全ピン+クリップ主要材質表示面=PO、クリップ=POM中紙サイズ(mm)91×56
  • ソニックナフダ SONIC(ソニック)[文具]

    ソニックナフダ

    SONIC(ソニック)[文具]
    249税込274
    1個
    翌々日出荷
    回転クリップ。ソフトチャックタイプ。大型チャックタイプ表示面。
    材質表示面=再生ポリオレフィン系樹脂 クリップ=POM主要材質表示面=再生ポリオレフィン系樹脂 クリップ=POM中紙サイズ(mm)中紙:96×64mm
  • ウレタンエアーホース E-NF ヤマトエンジニアリング

    ウレタンエアーホース E-NF

    ヤマトエンジニアリング
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷
    軽量・耐圧エアーホースの標準仕様。耐寒性に優れるポリウレタン素材の使用により、冬場でも柔軟性に優れます。
    トラスコ品番252-4946材質ウレタン最高使用圧力(MPa)1.5ホース寸法(内径×外径)(mm)ポリウレタンホース:6.5×10
  • 業務用・全熱交換ユニット用別売部品 日本キヤリア

    業務用・全熱交換ユニット用別売部品

    日本キヤリア
    18,980税込20,878
    1個
    3日以内出荷
  • カップリング付きウレタンエアーホース E-NF ヤマトエンジニアリング

    カップリング付きウレタンエアーホース E-NF

    ヤマトエンジニアリング
    5,198税込5,718
    1本
    当日出荷
    軽量・耐圧エアーホースの標準仕様。耐寒性に優れるポリウレタン素材の使用により、冬場でも柔軟性に優れます。エアーホース用カップリングがついておりますので、直ぐにご利用いただけます。
    トラスコ品番254-8661材質ウレタン最高使用圧力(MPa)1.5ホース寸法(内径×外径)(mm)ポリウレタンホース:6.5×10相手側チューブサイズ(mm)6.5×10
  • 6.5x400mm ドリルビット(ロング HSS) エスコ

    6.5x400mm ドリルビット(ロング HSS)

    エスコ
    11,200税込12,320
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA824NF-6.5
  • キッチンボックス アスベル

    キッチンボックス

    アスベル
    35,980税込39,578
    1ケース(10個)
    11日以内出荷
    たっぷり入る密封保存容器です。密閉性を高めるパッキン付です。簡単開閉のロック方式です。本体目盛付です。銀イオン配合しているので細菌の繁殖を抑えます。
    仕様電子レンジ使用材質本体・フタ:ポリプロピレン、止め具:ABS樹脂、パッキン:シリコーンゴム
  • 接手・媒介金具等 固定金具(接手立て) ネジメス式 岩崎製作所

    接手・媒介金具等 固定金具(接手立て) ネジメス式

    岩崎製作所
    4,298税込4,728
    1個
    11日以内出荷
    消防車に消防ネジ式金具での接続の資機材(分岐管など)を固定する艤装部品です。※メスネジ仕様
    材質アルミ製呼び径65規格消防女ネジ
  • 6N型 後面板セット 1800WD1500H スノーホワイト オカムラ(岡村製作所)

    6N型 後面板セット 1800WD1500H スノーホワイト

    オカムラ(岡村製作所)
    15,980税込17,578
    1台
    28日以内出荷
    寸法(mm)1800×1500スノーホワイト機能6N型 後面板セット
  • 業務用タイヤ IRC

    業務用タイヤ

    IRC(47件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    「働くバイク」を応援!
    用途モーターサイクル用タイヤ
  • EPCOS 酸化金属バリスタ EPCOS

    EPCOS 酸化金属バリスタ

    EPCOS
    199税込219
    1袋(5個)
    当日出荷から7日以内出荷
  • 機械式指示計器 周波数計 広角度計器 三菱電機

    機械式指示計器 周波数計 広角度計器

    三菱電機
    35,980税込39,578
    1個
    5日以内出荷
    付属品取付ねじ用ナットカバー黒(マンセルN1.5半ツヤ)、赤指針なし質量(kg)0.5形式LP-110NF使用温度範囲(℃)-5~50(標準23)規格直動式指示電気計器 JIS C1102-2、JIS C1102-3、JIS C1102-4、JIS C1102-5定格電圧(V)110寸法A(mm)92湿度(%RH)30~70で指示に悪影響ありません絶縁抵抗(MΩ)10以上(電気回路と外箱間)消費電力(VA)1.5動作原理トランスデューサ形材質(カバー)アクリル樹脂(帯電防止処理済)寸法(横×縦)(mm)110×110取付姿勢鉛直(目盛板が水平面に対して鉛直の意味)目盛板(地色)白色階級(級)0.5目盛長(mm)175
  • 押え金用ヒンジネジ スイセイ

    押え金用ヒンジネジ

    スイセイ
    149税込164
    1個
    5日以内出荷
  • 周波数計 角形計器 YP-NFシリーズ 三菱電機

    周波数計 角形計器 YP-NFシリーズ

    三菱電機
    29,980税込32,978
    1個
    5日以内出荷
    カバー寸法(横×縦)(mm)122×122計器定格110V階級(級)0.5
  • Schurter RFIフィルタ SCHURTER

    Schurter RFIフィルタ

    SCHURTER
    34,980税込38,478
    1個
    7日以内出荷
  • モニタリングリレー Schneider Electric SPDT 110→240V ac/dc 17.5mm シュナイダーエレクトリック

    モニタリングリレー Schneider Electric SPDT 110→240V ac/dc 17.5mm

    シュナイダーエレクトリック
    28,980税込31,878
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Schneider Electric 非常用ボタン Harmony XAPシリーズ シュナイダーエレクトリック

    Schneider Electric 非常用ボタン Harmony XAPシリーズ

    シュナイダーエレクトリック
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷