曜日別特売

キッチンボックス

キッチンボックス - アスベルキッチンボックス - アスベルキッチンボックス - アスベルキッチンボックス - アスベルキッチンボックス - アスベルキッチンボックス - アスベルキッチンボックス - アスベルキッチンボックス - アスベル

たっぷり入る密封保存容器です。
密閉性を高めるパッキン付です。
簡単開閉のロック方式です。
本体目盛付です。
銀イオン配合しているので細菌の繁殖を抑えます。

仕様
電子レンジ使用
材質
本体・フタ:ポリプロピレン、止め具:ABS樹脂、パッキン:シリコーンゴム
全10種類を絞り込む
容量(L)
高さ(mm)
幅(mm)
内容量
10種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
内容量
幅(mm)
高さ(mm)
質量(g)
奥行(mm)
容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
NF-55・Ag 8171966681719666NF-55・Ag1ケース(14個)306247121843222.5
オープン
¥34,980
¥38,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
F-25・Ag 8171967581719675F-25・Ag1ケース(28個)2161445293075.7
オープン
¥37,980
¥41,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
NF-65・Ag 8171969181719691NF-65・Ag1ケース(10個)355253147047130
オープン
¥35,980
¥39,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
NF-50・Ag 8171970081719700NF-50・Ag1ケース(18個)30614493543212.4
オープン
¥38,980
¥42,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
S-60・Ag 8171977981719779S-60・Ag1ケース(28個)2162396493079.5
オープン
¥46,980
¥51,678(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
NF-40・Ag 8171984981719849NF-40・Ag1ケース(20個)27317186438011.6
オープン
¥39,980
¥43,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
F-20・Ag 8171987681719876F-20・Ag1ケース(48個)2041023882733.2
オープン
¥59,980
¥65,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
NF-45・Ag 8171988581719885NF-45・Ag1ケース(16個)273247104538017
オープン
¥34,980
¥38,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
F-30・Ag 8171992881719928F-30・Ag1ケース(36個)2411185283295.6
オープン
¥48,980
¥53,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
F-35・Ag 8171998981719989F-35・Ag1ケース(24個)2411916703299.8
オープン
¥38,980
¥42,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする