カテゴリ
- 保管用品(11)
- 医療(4)
- 印刷用紙/インク/印刷機(4)
- 制御機器(2)
絞り込み
エコロジープロダクト
「nf7 box」の検索結果

NFボックス
(487件のレビュー)¥349~税込¥384~1個当日出荷アステージ製造の国産高品質NFボックスです。生活用品、大工道具、アウトドア用品など幅広く使用できます。スタッキング(積み重ね)でき便利です。#1.5は#7、#11に2個スタッキングも可能で、#7と#11はともにスタッキング可能、#13と#25はともにスタッキング可能、#22と#45はともにスタッキング可能。#1.5のみ15cmまでの目盛り付きです。またアステージNFボックス用ふたが使用可能です。持手部分の形状を曲面フォルムにし、手にかかる負担を軽減しているので重量物を収納し持ち上げても手が痛くなりにくいです。用途運搬・保管に材質ポリプロピレンフタ別売コンテナ種類ベタ目スタッキング可
NVボックス
(232件のレビュー)¥569~税込¥626~1個当日出荷アステージ製造の国産高品質NVボックスです。生活用品、大工道具、アウトドア用品など幅広く使用できます。スタッキング(積み重ね)でき便利です。リブ構造で丈夫です。またアステージNVボックス用ふたが使用可能です。用途運搬・保管に材質ポリプロピレン段数(可能積重ね)5
TP規格コンテナ THCシリーズコンテナ(Aタイプ)
TRUSCO(24件のレビュー)¥339~税込¥373~1個当日出荷軽量のため、持ち運びが容易です。 全面ベタ目の多目的通箱として、あらゆるシーンで汎用的に使用できます。用途小物の整理や保管に最適です。事務所や物置の整理に。材質ポリプロピレン(PP)コンテナ種類ベタ目
TP規格コンテナ THCシリーズコンテナ(Bタイプ)
TRUSCO(17件のレビュー)¥429~税込¥472~1個当日出荷フタをした状態でも外しても積み重ねが可能です。軽量のため、持ち運びが容易です。全面ベタ目の多目的通箱として、あらゆるシーンで汎用的に使用できます。用途小物の整理や保管に最適です。事務所や物置の整理に。材質ポリプロピレン(PP)コンテナ種類ベタ目
ステンレスバックルコンテナ
(464件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷工具や大工道具、アウトドア用品などの収納に便利です。 スタッキング(積み重ね)でき便利! フタに簡易メジャー付き。 3段から5段までのスタッキング(積み重ね)が可能。 ボックスの数が増えても上方向に重ねて設置できるので、設置占有面積は一台分のみ! バックルはロック/アンロックがしやすいステンレス鋼を採用しています。バックルの耐久性も向上しました。用途工具・小物の収納に材質(フタ・本体・バックル)ポリプロピレン、(線材)ステンレス鋼フタありコンテナ種類ベタ目フタの種類バックル式スタッキング可
透明コンテナ
TRUSCO(10件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷幅広い用途に使用できます。 同じ容器での積み重ねができます、またフタ使用時での積み重ねもできます。材質ポリプロピレン(PP)フタ別売コンテナ種類ベタ目スタッキング可
NTボックス ブラックグリーン
JEJアステージ(5件のレビュー)¥539~税込¥593~1個ほか当日出荷積み重ね可能なアイテムでカラーを統一したコンテナ・工具箱の俺流Xシリーズ! 工具類やアウトドア用品などの収納に便利なバックル蓋付コンテナです。RoHS指令(10物質対応)対応コンテナ種類ベタ目スタッキング可
Fシリーズコンテナ
TRUSCO(13件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷透明タイプは中身が簡単に確認できます。 F型タイプで互いに積み重ねが可能です。 上部内側に仕切板を受ける溝付きです。 別売の仕切板を利用することにより、細かな製品の管理が容易になります。 フタはFシリーズ全てのコンテナに使用可能です。コンテナ種類ベタ目
NWボックス
(44件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷本体と蓋はバックルで固定でき、持ち運びの際に中身が飛び出したりしません。 半透明なので中身が確認しやすく、仕切り板が移動できるので 様々なパーツを収納することができます。用途工具・小物の収納に材質【本体・蓋・バックル・仕切板小/中】ポリプロピレン、【仕切り板大/特大】ポリスチレンフタありコンテナ種類ベタ目フタの種類バックル式スタッキング可
カラーレーザー複合機
brother(ブラザー)¥119,800税込¥131,7801台欠品中より長く快適に製品寿命7年。超・大容量トナーで、トナー交換の手間を軽減。トナー/ドラムが分離型だから無駄なく使い切れる。コンパクト設計。トナーは前面から交換可能。最大80枚対応のADFとフラットベッドを搭載。最大給紙可能枚数1340枚で大量印刷も快適。多目的トレイを搭載。7インチ大型液晶。ショートカット登録。NFCで簡単接続付属品スタータートナーカートリッジ(ブラック約5500ページ/カラー各色約4500ページ)、ドラムユニット、廃トナーボックス、ベルトユニット、定着ユニット、多目的(MP)トレイ用給紙(PF)キット、電源コード、かんたん設置ガイド、保証書他印刷物仕様【プリント不可能領域(A4)】上下4.2mm、左右4.2mm質量(kg)26.7(消耗品含む)電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)【コピー時(平均)】約500【ピーク時】約880【ディープスリープ時(平均)】約0.53エコマーク認定認定外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)454×505×460(突起部を除く)対応OSWindows 11,10・Windows Server 2025,2022,2019,2016・macOS 13~・Chrome OS用紙【標準用紙トレイ】普通紙、再生紙、はがき【多目的(手差し)トレイ】普通紙、再生紙、ラベル紙、封筒、はがき、コート紙、ボンド紙【増設用紙トレイ(オプション)】普通紙、再生紙【自動両面印刷】普通紙、再生紙、コート紙/A4メモリー【内蔵】1GB液晶パネル7型TFTタッチパネル最大解像度2400×600dpi寿命【プリンター部】約20万ページまたは7年のいずれか早い方【スキャナー部】約5万ページまたは7年のいずれか早い方動作環境温度:10-32.5℃、湿度:20-80%(結露無き事)出力時間【ファーストプリント(レディー時)】カラー 9.9秒以下、モノクロ9.9秒以下印刷速度【片面(A4)カラー/モノクロ】約31枚/分 / 約31枚/分【両面(A4)カラー/モノクロ】約20ページ/分 / 約20ページ/分坪量(g/m2)<用紙>【標準用紙トレイ】60-105(はがき:185)【多目的(手差し)トレイ】60-163(はがき:185)【増設用紙トレイ(オプション)】60-105フォント<内蔵>【PCL】欧文フォント73書体、ビットマップフォント12書体、バーコード【BR-Script】欧文フォント66書体、日本語フォント2書体(和桜明朝、美杉ゴシック)起動時間(秒)【スリープモードから】13.1以下【電源投入から】27以下プリント方式電子写真方式【USBダイレクトプリント】ファイル形式:PDF、JPEG、TIFF、PRN用紙サイズ【標準用紙トレイ】A4、レター、B5、A5、A5(横置き)、B6、A6、はがき【多目的(手差し)トレイ】ユーザー定義サイズ(幅76.2~216mm、長さ116~355.6mm)、封筒長形3号、封筒長形4号、封筒洋形4号【増設用紙トレイ(オプション)】A4、レター、B5、A5、B6排紙容量【フェイスダウン(正面排紙)】150枚【フェイスアップ(背面排紙)】1枚(はがき:15枚)稼動音(dB(A))【印刷中】49【待機中】31コマンドPCL6、BR-Script3、PDF Version 2.0給紙可能枚数【標準用紙トレイ】250枚(はがき:30枚)【多目的(手差し)トレイ】50枚(はがき:10枚)【増設用紙トレイ(オプション)】250枚(LT-350CL)×2段まで増設可、520枚(LT-360CL)×2段まで増設可【最大給紙枚数】1340枚インターフェイス【USB】Hi-Speed USB2.0【有線LAN】10Base-T/100Base-TX/1000Base-T【無線LAN】IEEE802.11 a/b/g/nRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エネルギー消費効率(kWh/年)73 区分:複合機aNFC有りエコマーク認定番号25 155 032
カラーレーザープリンター
brother(ブラザー)¥58,980税込¥64,8781台欠品中より長く快適に製品寿命7年。大容量トナーで、トナー交換の手間を軽減。トナー/ドラムが分離型だから無駄なく使い切れる。コンパクト設計。トナーは前面から交換可能。最大給紙可能枚数1,340枚で大量印刷も快適。多目的トレイを搭載。見やすい2.7型カラー液晶タッチパネルを搭載。NFCで簡単接続付属品スタータートナーカートリッジ(ブラック約3000ページ/カラー各色約1800ページ)、ドラムユニット、廃トナーボックス、ベルトユニット、定着ユニット、多目的(MP)トレイ用給紙(PF)キット、電源コード、かんたん設置ガイド、保証書他印刷物仕様【プリント不可能領域(A4)】上下4.2mm、左右4.2mm質量(kg)20.8(消耗品含む)電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)【印刷中(平均)】約500【ピーク時】約880【ディープスリープ時(平均)】約0.4エコマーク認定認定外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)404×473×338(突起部を除く)対応OSWindows 11,10・Windows Server 2025,2022,2019,2016・macOS 13~・Chrome OS用紙【標準用紙トレイ】普通紙、再生紙、はがき【多目的(手差し)トレイ】普通紙、再生紙、ラベル紙、封筒、はがき、コート紙、ボンド紙【増設用紙トレイ(オプション)】普通紙、再生紙【自動両面印刷】普通紙、再生紙、コート紙/A4メモリー【内蔵】512MB液晶パネル2.7型TFTタッチパネル最大解像度2400×600dpi寿命約20万ページまたは7年のいずれか早い方動作環境温度:10-32.5℃、湿度:20-80%(結露無き事)出力時間【ファーストプリント(レディー時)】カラー 9.9秒以下、モノクロ9.9秒以下印刷速度【片面(A4)カラー/モノクロ】約31枚/分 / 約31枚/分【両面(A4)カラー/モノクロ】約20ページ/分 / 約20ページ/分坪量(g/m2)<用紙>【標準用紙トレイ】60-105(はがき:185)【多目的(手差し)トレイ】60-163(はがき:185)【増設用紙トレイ(オプション)】60-105フォント<内蔵>【PCL】欧文フォント73書体、ビットマップフォント12書体、バーコード【BR-Script】欧文フォント66書体、日本語フォント2書体(和桜明朝、美杉ゴシック)起動時間(秒)【スリープモードから】13.1以下【電源投入から】27以下プリント方式電子写真方式【USBダイレクトプリント】ファイル形式:PDF、JPEG、TIFF、PRN用紙サイズ【標準用紙トレイ】A4、レター、B5、A5、A5(横置き)、B6、A6、はがき【多目的(手差し)トレイ】ユーザー定義サイズ(幅76.2~216mm、長さ116~355.6mm)、封筒長形3号、封筒長形4号、封筒洋形4号【増設用紙トレイ(オプション)】A4、レター、B5、A5、B6排紙容量【フェイスダウン(正面排紙)】150枚【フェイスアップ(背面排紙)】1枚(はがき:15枚)稼動音(dB(A))【印刷中】49【待機中】31コマンドPCL6、BR-Script3、PDF Version 2.0給紙可能枚数【標準用紙トレイ】250枚(はがき:30枚)【多目的(手差し)トレイ】50枚(はがき:10枚)【増設用紙トレイ(オプション)】250枚(LT-350CL)×2段まで増設可、520枚(LT-360CL)×2段まで増設可【最大給紙枚数】1340枚インターフェイス【USB】Hi-Speed USB2.0【有線LAN】10Base-T/100Base-TX/1000Base-T【無線LAN】IEEE802.11 a/b/g/nRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エネルギー消費効率(kWh/年)71 区分:プリンターANFC有りエコマーク認定番号25 155 031
コールマット・ケーブルタイプ 徘徊コールⅢ
テクノスジャパン¥42,980~税込¥47,278~1個翌々日出荷から14日以内出荷個人ごとに離床の動きを報知しますので、病院・施設内での徘徊防止に効果的です。 マットを踏むとナースコールで知らせます。 ナースコール端子に接続するだけで、取り付け工事不要です。仕様【マットスイッチ】抗菌/防滴仕様・両面使用可、【中継ボックスHCB】専用フック付きセット内容マットスイッチ・中継ボックス(専用フック付き)材質マットスイッチ:PVC(塩化ビニル樹脂)、中継ボックスHCB:ABS樹脂厚さ(mm)【マットスイッチ】4色【マットスイッチ】アイボリーケーブル長(m)【マットスイッチ】2.4、【中継ボックスHCB】1.2
カラーレーザープリンター
brother(ブラザー)¥82,980税込¥91,2781台欠品中より長く快適に製品寿命7年。超・大容量トナーで、トナー交換の手間を軽減。トナー/ドラムが分離型だから無駄なく使い切れる。コンパクト設計。トナーは前面から交換可能。最大給紙可能枚数1,340枚で大量印刷も快適。多目的トレイを搭載。見やすい2.7型カラー液晶タッチパネルを搭載。NFCで簡単接続付属品スタータートナーカートリッジ(ブラック約5500ページ/カラー各色約4500ページ)、ドラムユニット、廃トナーボックス、ベルトユニット、定着ユニット、多目的(MP)トレイ用給紙(PF)キット、電源コード、かんたん設置ガイド、保証書他印刷物仕様【プリント不可能領域(A4)】上下4.2mm、左右4.2mm質量(kg)21(消耗品含む)電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)【印刷中(平均)】約500【ピーク時】約880【ディープスリープ時(平均)】約0.4エコマーク認定認定外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)404×473×338(突起部を除く)対応OSWindows 11,10・Windows Server 2025,2022,2019,2016・macOS 13~・Chrome OS用紙【標準用紙トレイ】普通紙、再生紙、はがき【多目的(手差し)トレイ】普通紙、再生紙、ラベル紙、封筒、はがき、コート紙、ボンド紙【増設用紙トレイ(オプション)】普通紙、再生紙【自動両面印刷】普通紙、再生紙、コート紙/A4メモリー【内蔵】1GB液晶パネル2.7型TFTタッチパネル最大解像度2400×600dpi寿命約20万ページまたは7年のいずれか早い方動作環境温度:10-32.5℃、湿度:20-80%(結露無き事)出力時間【ファーストプリント(レディー時)】カラー 9.9秒以下、モノクロ9.9秒以下印刷速度【片面(A4)カラー/モノクロ】約31枚/分 / 約31枚/分【両面(A4)カラー/モノクロ】約20ページ/分 / 約20ページ/分坪量(g/m2)<用紙>【標準用紙トレイ】60-105(はがき:185)【多目的(手差し)トレイ】60-163(はがき:185)【増設用紙トレイ(オプション)】60-105フォント<内蔵>【PCL】欧文フォント73書体、ビットマップフォント12書体、バーコード【BR-Script】欧文フォント66書体、日本語フォント2書体(和桜明朝、美杉ゴシック)起動時間(秒)【スリープモードから】13.1以下【電源投入から】27以下プリント方式電子写真方式【USBダイレクトプリント】ファイル形式:PDF、JPEG、TIFF、PRN用紙サイズ【標準用紙トレイ】A4、レター、B5、A5、A5(横置き)、B6、A6、はがき【多目的(手差し)トレイ】ユーザー定義サイズ(幅76.2~216mm、長さ116~355.6mm)、封筒長形3号、封筒長形4号、封筒洋形4号【増設用紙トレイ(オプション)】A4、レター、B5、A5、B6排紙容量【フェイスダウン(正面排紙)】150枚【フェイスアップ(背面排紙)】1枚(はがき:15枚)稼動音(dB(A))【印刷中】49【待機中】31コマンドPCL6、BR-Script3、PDF Version 2.0給紙可能枚数【標準用紙トレイ】250枚(はがき:30枚)【多目的(手差し)トレイ】50枚(はがき:10枚)【増設用紙トレイ(オプション)】250枚(LT-350CL)×2段まで増設可、520枚(LT-360CL)×2段まで増設可【最大給紙枚数】1340枚インターフェイス【USB】Hi-Speed USB2.0【有線LAN】10Base-T/100Base-TX/1000Base-T【無線LAN】IEEE802.11 a/b/g/nRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エネルギー消費効率(kWh/年)71 区分:プリンターANFC有りエコマーク認定番号25 155 031
カラーレーザー複合機
brother(ブラザー)¥82,980税込¥91,2781台欠品中より長く快適に製品寿命7年。大容量トナーで、トナー交換の手間を軽減。トナー/ドラムが分離型だから無駄なく使い切れる。コンパクト設計。トナーは前面から交換可能。最大80枚対応のADFとフラットベッドを搭載。最大給紙可能枚数800枚で大量印刷も快適。多目的トレイを搭載。3.5インチ大型液晶。ショートカット登録。NFCで簡単接続付属品スタータートナーカートリッジ(ブラック約3000ページ/カラー各色約1800ページ)、ドラムユニット、廃トナーボックス、ベルトユニット、定着ユニット、多目的(MP)トレイ用給紙(PF)キット、電源コード、かんたん設置ガイド、保証書他印刷物仕様【プリント不可能領域(A4)】上下4.2mm、左右4.2mm質量(kg)25.6(消耗品含む)電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)【コピー時(平均)】約500【ピーク時】約880【ディープスリープ時(平均)】約0.53エコマーク認定認定外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)404×473×460(突起部を除く)対応OSWindows 11,10・Windows Server 2025,2022,2019,2016・macOS 13~・Chrome OS用紙【標準用紙トレイ】普通紙、再生紙、はがき【多目的(手差し)トレイ】普通紙、再生紙、ラベル紙、封筒、はがき、コート紙、ボンド紙【増設用紙トレイ(オプション)】普通紙、再生紙【自動両面印刷】普通紙、再生紙、コート紙/A4メモリー【内蔵】512MB液晶パネル3.5型TFTタッチパネル最大解像度2400×600dpi寿命【プリンター部】約20万ページまたは7年のいずれか早い方【スキャナー部】約5万ページまたは7年のいずれか早い方動作環境温度:10-32.5℃、湿度:20-80%(結露無き事)出力時間【ファーストプリント(レディー時)】カラー 9.9秒以下、モノクロ9.9秒以下印刷速度【片面(A4)カラー/モノクロ】約31枚/分 / 約31枚/分【両面(A4)カラー/モノクロ】約20ページ/分 / 約20ページ/分坪量(g/m2)<用紙>【標準用紙トレイ】60-105(はがき:185)【多目的(手差し)トレイ】60-163(はがき:185)【増設用紙トレイ(オプション)】60-105フォント<内蔵>【PCL】欧文フォント73書体、ビットマップフォント12書体、バーコード【BR-Script】欧文フォント66書体、日本語フォント2書体(和桜明朝、美杉ゴシック)起動時間(秒)【スリープモードから】13.1以下【電源投入から】27以下プリント方式電子写真方式【USBダイレクトプリント】ファイル形式:PDF、JPEG、TIFF、PRN用紙サイズ【標準用紙トレイ】A4、レター、B5、A5、A5(横置き)、B6、A6、はがき【多目的(手差し)トレイ】ユーザー定義サイズ(幅76.2~216mm、長さ116~355.6mm)、封筒長形3号、封筒長形4号、封筒洋形4号【増設用紙トレイ(オプション)】A4、レター、B5、A5、B6排紙容量【フェイスダウン(正面排紙)】150枚【フェイスアップ(背面排紙)】1枚(はがき:15枚)稼動音(dB(A))【印刷中】49【待機中】31コマンドPCL6、BR-Script3、PDF Version 2.0給紙可能枚数【標準用紙トレイ】250枚(はがき:30枚)【多目的(手差し)トレイ】50枚(はがき:10枚)【増設用紙トレイ(オプション)】250枚(LT-350CL)×2段まで増設可【最大給紙枚数】800枚インターフェイス【USB】Hi-Speed USB2.0【有線LAN】10Base-T/100Base-TX/1000Base-T【無線LAN】IEEE802.11 a/b/g/nRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エネルギー消費効率(kWh/年)73 区分:複合機aNFC有りエコマーク認定番号25 155 032
コールマット・コードレス
テクノスジャパン¥87,980~税込¥96,778~1個3日以内出荷から23日以内出荷マットを踏むとナースコールで知らせます。 ナースコール端子に接続するだけで、取り付け工事は不要です。 コードレスタイプですので、アプローチ時の転倒リスクを低減します。仕様【送信器】電池内蔵・防滴抗菌仕様、【無線中継ボックス】センサー最大登録数:5チャンネル・一時停止ボタン付・専用フック付セット内容コードレス・マットスイッチ・無線中継ボックス(専用フック付き)材質【コードレス・マットスイッチ】PVC(塩化ビニル樹脂)厚さ(mm)【マットスイッチ4~8ケーブル長(m)約1.2(専用プラグ付き)周波数【センサー内蔵送信器】314MHzFID微弱電波使用
超音波離床センサー Care愛 有線タイプ
ハカルプラス¥76,980税込¥84,6781個6日以内出荷お使いのナースコールに連動する超音波離床センサーです。お使いのPHSにも通知が入ります。付属品分岐BOX子機間ケーブル2m仕様【Ci-U2(超音波センサー)】電源:子機から供給、付属品:3m接続ケーブル、検知エリア確認ブザー、動作モード(ベッド下・ベッド上・徘徊)、【Ci-S2(子機)】電源:AC100V、一時停止機能(一時停止時間選択可能・自動復帰機能)セット内容Ci-U2(超音波センサー)、Ci-S2(子機)、Ci-B(分岐BOX)
超音波離床センサー Care愛 無線タイプ
ハカルプラス¥89,980税込¥98,9781個6日以内出荷お使いのナースコールに連動する超音波離床センサーです。お使いのPHSにも通知が入ります。仕様【Ci-U3(超音波センサー)】電源:単3アルカリ電池×4本(テスト用付属)、検知エリア・電池切れ確認ブザー、動作モード(ベッド下・ベッド上・徘徊)、【Ci-S3(子機)】電源:AC100V、一時停止機能(一時停止時間選択可能・自動復帰機能)通信距離(m)見通し10(ANT通信2.4GHz・1mW)