カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(59)
- オフィス家具(53)
- 切削工具(46)
- 保管用品(42)
- 制御機器(39)
- 自動車純正部品(29)
- 測定用品(18)
- 空調・照明・電設資材(14)
- パソコン/周辺機器(14)
- 医療(12)
- ねじ・ボルト・釘(11)
- 日用品(7)
- 科学研究・開発用品(7)
- 自転車部品(7)
- 住設機器(6)
- 配管・水廻り設備部材(6)
- バイク部品(5)
- 建材・エクステリア(5)
- 油圧機器・油圧ホース(5)
- 作業工具(5)
- メカニカル部品(4)
- 機構部品(4)
- 事務用品(4)
- 厨房用品(3)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(3)
- 自動車補修部品(3)
- 作業服(3)
- 自転車整備工具・アクセサリー(3)
- 学童・教育用品(3)
- 物流用品(2)
- 接着剤・補修材(2)
- 電気材料(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 鈑金・塗装(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- 家電(2)
- 農業機械(2)
- バイク純正部品(1)
- 梱包用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 塗料(1)
- 溶接用品(1)
- 安全用品(1)
- 防犯用品(1)
- 防災用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 建築金物(1)
- 介護用品(1)
- ヘルスケア(1)
- バッテリー・電装(1)
- 手袋(1)
- 研磨材(1)
- 食品・飲料(1)
- 農業・園芸資材(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- トラック純正部品(1)
- 縫製用品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(56)
- TRUSCO(35)
- オカムラ(岡村製作所)(24)
- 内田洋行(22)
- ノガ(16)
- ニッサン(16)
- サンドビック(15)
- IDEC(和泉電気)(14)
- エスコ(14)
- EBM PAPST(13)
- ジョインテックス(11)
- マエダ(11)
- CHINO(チノー)(9)
- MAZDA(マツダ)(9)
- TOTO(7)
- SHIMANO(シマノ)(7)
- グルマンディーズ(7)
- イマダ(6)
- CKD(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「ng-3」の検索結果

NG-3ハンドル(ノガグリップ3)
ノガ(2件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281本当日出荷裏側のキャップ内にスペアブレードを収納できます。 てのひらにピッタリフィットします。トラスコ品番304-2898質量(g)47
スコッチ 強力瞬間接着剤 ミニ小分けタイプ
3M(スリーエム)(8件のレビュー)¥319税込¥3511個(0.5g×3本)当日出荷しっかりと強力に接着できる瞬間接着剤です。使い切りやすいミニサイズ3本入りで、必要な分だけ開封して、残りは開封せずに保管できます。液だれしにくく、位置合わせしやすいジェルタイプです。金属・木・プラスチックなど様々な素材を接着できるので、修理、工作など、幅広い用途に使用できます。仕様多用途、ジェル状種別瞬間接着剤危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.0015L危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
グロメット NGシリーズ
タカチ電機工業(3件のレビュー)¥119~税込¥131~1袋(10個)ほか当日出荷から6日以内出荷穴加工部の断面に取付けることにより、断面のエッジ部から配線を保護するグロメットです。 ケーブルブッシュ、ゴムブッシングなどと呼ばれる配線保護パーツです。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。RoHS指令(10物質対応)対応
LED電球 E26 広配光 T5
アイリスオーヤマ(91件のレビュー)¥599税込¥6591箱当日出荷【電球色/昼白色/昼光色】【30/40/60/100形】【単品/2個セット】 トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。 白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、リビング・ダイニング・キッチン・脱衣所などの照明に最適なLED電球です。 口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。 (※密閉形器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります。) 5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。 光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。口金E26配光角度(°)220電球の種類LEDエコロジー商品省エネ・長寿命
2穴パンチ<ラクアケ>(37枚)
コクヨ(8件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷「楽あけリンク機構」で、押し始めから押し終わりまで、動きに合わせて理想的なバランスで力を配分することで、穴あけが軽く滑らかに感じられます。「楽あけガイド」をクルッと回転させて、用紙当てをスライドさせるだけで、紙を折らずに素早くセンター合わせができます。また、穴あけ位置をあわせた状態でたためるので、一度セットすれば毎回の位置調整が不要です。(※A4縦より本体側のサイズについてはたたむことができません)。用紙当てが大きく、ガイドと台座の高さが同じなので用紙1枚だけでもしっかりセンター合わせができます。ダスターカバーは、角あけ形状でキャップに指が掛けやすく、開けやすいので抜きカスを捨てる際に散らばりません。また、大容量だからカス捨て頻度も減らせます。ハンドル形状は、正面・横向きどちらでも手の掛かりがよく、力がいれやすい形状です。ハンドルを下げた状態で収納できるストッパー付きです。穿孔能力(枚)最大約37(PPC用紙)材質(ダスターカバー・ガイド)R-PP、(用紙当て)POM、(ハンドル・本体)鋼板穴径(Φmm)6ピッチ(mm)80穴数2穿孔奥行(mm)13外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×150×160(ロック時66)繰り返し・詰め替え対応
ポスターカラー(クラス用)
ぺんてる(アストラム)(4件のレビュー)¥629~税込¥692~1本(230mL)当日出荷から翌々日出荷量の加減がしやすく、キャップをなくさない、ワンタッチキャップ。 グループ制作に最適な230mlの太チューブ入り材質チューブ:再生PE、キャップ:再生PP、色名シール・箱:紙 えのぐ:顔料・体質顔料・水溶性糊料・安定剤・水エコマーク認定認定容器仕様ワンタッチキャップ・ポリチューブRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコマーク認定番号17 112 085
ナイロンGIベルト
FIRE-FOX¥1,098税込¥1,2081本当日出荷から3日以内出荷バックルの金具でベルトを挟み込んで固定するGIバックルタイプ。バックルの金具を緩めればウエストの調節が可能。ベルト幅38mm。ベルトの長さ120cm。ウエスト100cmまで対応可能。ベルトが長い場合はバックルから外してハサミでカットできます用途土木・建築業。運送・倉庫業。造園業。農林業。他作業全般。DIY。アウトドアサイズ120製品質量(g)135適応寸法(cm)ウエスト:100まで素材ベルト素材:ナイロン、バックル素材:鉄
キムテクピュアG3ホワイトニトリル手袋
MCC(MaxClean)(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981袋(100枚)当日出荷左右兼用 クラス10対応(18MΩ超純水洗浄) 強度、耐油性、耐静電性に優れています アレルギーの原因となるラテックスプロテインは含んでいません 約30cmのロングサイズ 指先エンボス加工により、優れたグリップ力を発揮 ロット毎に分析表の発行可能厚さ(mm)手の平:0.13色ホワイト入数(枚)100機能強度・耐油性・耐静電性全長(cm)30.5
一般管用 ポリエチレン管 継手 3FNジョイント
ヤマアサ¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷用途ポリエチレン管用継手適合管一般用ポリエチレン管 1種(軟質)JIS K 6761 / 一般用ポリエチレン管 2種(硬質)JIS K 6761 / 2級管(リサイクル管)
重量級 回転ドライブ外径面取り
ノガ¥8,198税込¥9,0181本当日出荷径8~28mmまでの丸棒やパイプの外径面取りが簡単にできます。カウンターシンクを連続回転できますので、手首が疲れません。用途パイプ・丸棒の外径面取りに。ハンドルNG3000付属品ホルダ EL0902、ブレード EX3001(8~28mm用)質量(g)116トラスコ品番304-3631切刃形状その他
コーナーガード(反射材付)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(1件のレビュー)¥5,298税込¥5,8281本当日出荷夜間の安全性、視認性を高めた再帰反射材付のコーナガードです。 本体表面には、高輝度の反射性能をもった再帰反射材を貼りつけています。 駐車場や倉庫等の車が接触しやすい壁や柱に取付けることにより、運転者の安全性への配慮と同時に、車や建物を保護します。用途駐車場、倉庫、工場、商業施設など色黄色材質本体:軟質PVC/取付金具:ボンデ鋼板寸法L(mm)1000寸法D(mm)16寸法W(mm)65×65取付穴径(Φmm)8
キー溝バー
ノガ¥3,298税込¥3,6281本当日出荷内径および外径キー溝幅のバリを効率よく除去します。 適応キー溝幅は2.4~11mmです。付属品NG-3(ノガクリップ3)ハンドル、Kホルダー、N80Kブレードトラスコ品番304-3614質量(g)85適応キー溝幅:2.4~11mm
強力マグネットフック スイング
マグエバー¥649~税込¥714~1個当日出荷吸着力の高いキャップ付きネオジム磁石を使用した強力マグネットフックです。フック部は、360度回転式。壁面だけでなく天井などへの取り付けも可能。用途モノの吊り下げや保持等に。材質磁石:ネオジム磁石、本体:スチール、ニッケルメッキ、フック部:SS400(Q235)色シルバーRoHS指令(10物質対応)対応特性強力
ポスターカラーYNG3 12色セット
ぺんてる(アストラム)¥8,098税込¥8,9081セット当日出荷グリーン購入法適合エコマーク認定認定RoHS指令(10物質対応)対応エコマーク認定番号17 112 085
製本カバー片面クリヤーA4縦
コクヨ(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181パック(10枚)当日出荷製本カバー背部の内側に塗布された接着剤を熱で溶かしてとじるので抜け落ちの心配もありません。用途提出書類を美しく製本。サイズA4-S材質表紙:R-PET(厚み0.2mm)、裏表紙:上質紙(厚み0.25mm)縦(mm)298横(mm)212
重量級 回転ドライブカウンターシンク
ノガ(1件のレビュー)¥6,798税込¥7,4781本当日出荷40mmクランク型ホルダを使用し、やっかいなバリも簡単に除去できます。カウンターシンクを連続回転できますので、手首が疲れません。用途手首が疲れないカウンターシンク。ハンドルNG3000付属品ホルダ:EL0802、ブレード:BC2011(1~20mm)質量(g)124トラスコ品番304-3622切刃形状その他
ナイロン自在バックルベルト
FIRE-FOX¥1,898税込¥2,0881本3日以内出荷バックルの金具でベルトを挟み込んで固定するバックルタイプ。バックルのフックを緩めればウエストが簡単に調節可能。ベルト幅34mm。ベルトの長さ120cm。ウエスト100cmまで対応可能。ベルトが長い場合はバックルから外してハサミでカットできます用途土木・建築業。運送・倉庫業。造園業。農林業。他作業全般。DIY。アウトドアサイズ120製品質量(g)170適応寸法(cm)ウエスト:100まで素材ベルト素材:ナイロン、バックル素材:亜鉛合金
防水ねじなしカップリング シンガタ Pツキ WPネジナシカップ
大阪コネクター製造¥1,698税込¥1,8681個当日出荷から4日以内出荷ジョイントフレックスJF・MJF用(めねじ)がねじなし電線管とフレックス新型ユニオンカップリングです。JFは防水型仕様。MJFは簡易防水型になります。電線管側にパッキンが付きます仕様ねじなし接続型
ナイロンGIロングベルト
FIRE-FOX¥1,298税込¥1,4281本3日以内出荷バックルの金具でベルトを挟み込んで固定するGIバックルタイプ。バックルの金具を緩めればウエストの調節が可能。ベルト幅38mm。ベルトの長さは長尺の150cm。ウエスト130cmまで対応可能。ベルトが長い場合はバックルから外してハサミでカットできます用途土木・建築業。運送・倉庫業。造園業。農林業。他作業全般。DIY。アウトドアサイズ150製品質量(g)160適応寸法(cm)ウエスト:130まで素材ベルト素材:ナイロン、バックル素材:鉄
防水ねじなしカップリング WPネジナシカップ
大阪コネクター製造¥1,598税込¥1,7581個翌日出荷から4日以内出荷ジョイントフレックス用防水型ユニオンカップリングねじなし電線管・電線管と(めねじ)フレックスねじを施しています。仕様ねじなし接続型
...