カテゴリ

  • 切削工具(45)
  • 制御機器(24)
  • 測定用品(18)
  • 保管用品(16)
  • パソコン/周辺機器(14)
  • 空調・照明・電設資材(12)
  • 医療(12)
  • ねじ・ボルト・釘(11)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • 自転車部品(7)
  • 日用品(6)
  • 住設機器(6)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • バイク部品(4)
  • 事務用品(4)
  • 作業工具(4)
  • 機構部品(3)
  • オフィス家具(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 作業服(3)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 家電(2)
  • 農業機械(2)
  • 物流用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 塗料(1)
  • 溶接用品(1)
  • 電気材料(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 防災用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建築金物(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 手袋(1)
  • 研磨材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 食品・飲料(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 縫製用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ng-3」の検索結果

245件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • NG-3ハンドル(ノガグリップ3) ノガ

    NG-3ハンドル(ノガグリップ3)

    ノガ(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    裏側のキャップ内にスペアブレードを収納できます。 てのひらにピッタリフィットします。
    トラスコ品番304-2898質量(g)47
  • スコッチ 強力瞬間接着剤 ミニ小分けタイプ 3M(スリーエム)

    スコッチ 強力瞬間接着剤 ミニ小分けタイプ

    3M(スリーエム)(8件のレビュー)
    319税込351
    1個(0.5g×3本)
    当日出荷
    しっかりと強力に接着できる瞬間接着剤です。使い切りやすいミニサイズ3本入りで、必要な分だけ開封して、残りは開封せずに保管できます。液だれしにくく、位置合わせしやすいジェルタイプです。金属・木・プラスチックなど様々な素材を接着できるので、修理、工作など、幅広い用途に使用できます。
    仕様多用途、ジェル状種別瞬間接着剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.0015L危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
  • グロメット NGシリーズ タカチ電機工業

    グロメット NGシリーズ

    タカチ電機工業(3件のレビュー)
    119税込131
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    穴加工部の断面に取付けることにより、断面のエッジ部から配線を保護するグロメットです。 ケーブルブッシュ、ゴムブッシングなどと呼ばれる配線保護パーツです。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • LED電球 E26 広配光 T5 アイリスオーヤマ

    LED電球 E26 広配光 T5

    アイリスオーヤマ(91件のレビュー)
    599税込659
    1箱
    当日出荷
    【電球色/昼白色/昼光色】【30/40/60/100形】【単品/2個セット】 トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。 白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、リビング・ダイニング・キッチン・脱衣所などの照明に最適なLED電球です。 口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。 (※密閉形器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります。) 5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。 光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。
    口金E26配光角度(°)220電球の種類LEDエコロジー商品省エネ・長寿命
  • シーラント45N 信越化学工業

    シーラント45N

    信越化学工業(3件のレビュー)
    1,712税込1,883
    1本(330mL)
    当日出荷から5日以内出荷
    耐久性、耐候性、接着性に優れた弾性シーリング材です。 別売のプライマーにより下地処理を施すことにより接着性が向上します。
    用途ガラスまわり、金属まわり、各種内装目地等。
  • 2穴パンチ<ラクアケ>(37枚) コクヨ

    2穴パンチ<ラクアケ>(37枚)

    コクヨ(8件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    「楽あけリンク機構」で、押し始めから押し終わりまで、動きに合わせて理想的なバランスで力を配分することで、穴あけが軽く滑らかに感じられます。「楽あけガイド」をクルッと回転させて、用紙当てをスライドさせるだけで、紙を折らずに素早くセンター合わせができます。また、穴あけ位置をあわせた状態でたためるので、一度セットすれば毎回の位置調整が不要です。(※A4縦より本体側のサイズについてはたたむことができません)。用紙当てが大きく、ガイドと台座の高さが同じなので用紙1枚だけでもしっかりセンター合わせができます。ダスターカバーは、角あけ形状でキャップに指が掛けやすく、開けやすいので抜きカスを捨てる際に散らばりません。また、大容量だからカス捨て頻度も減らせます。ハンドル形状は、正面・横向きどちらでも手の掛かりがよく、力がいれやすい形状です。ハンドルを下げた状態で収納できるストッパー付きです。
    材質(ダスターカバー・ガイド)R-PP、(用紙当て)POM、(ハンドル・本体)鋼板穴径(Φmm)6ピッチ(mm)80穴数2穿孔能力(枚)最大約37(PPC用紙)穿孔奥行(mm)13外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×150×160(ロック時66)繰り返し・詰め替え対応
  • スーパーバー ノガ

    スーパーバー

    ノガ(6件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1セット
    当日出荷
    重切削用の仕事に適しています。直線、曲線のバリ取り、面取りができます。 付属のS100ブレードは、ステンレス鋼やプラスチックのバリ取りに最適です。
  • カウンターシンク ノガ

    カウンターシンク

    ノガ(6件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1セット
    当日出荷
    皿穴作業用の標準的工具。 ホルダーの突き出しを長くできるので、深い穴の皿もみに使い易くなっています。 カウンターシンク刃は、M7ねじでホルダーに固定されます。
  • ポスターカラー(クラス用) ぺんてる(アストラム)

    ポスターカラー(クラス用)

    ぺんてる(アストラム)(4件のレビュー)
    629税込692
    1本(230mL)
    当日出荷から翌々日出荷
    量の加減がしやすく、キャップをなくさない、ワンタッチキャップ。 グループ制作に最適な230mlの太チューブ入り
    材質チューブ:再生PE、キャップ:再生PP、色名シール・箱:紙 えのぐ:顔料・体質顔料・水溶性糊料・安定剤・水エコマーク認定認定容器仕様ワンタッチキャップ・ポリチューブRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコマーク認定番号17 112 085
  • コミックペン N-Gペン 3本入 立川ピン

    コミックペン N-Gペン 3本入

    立川ピン
    349税込384
    1袋(3本)
    当日出荷
  • ミクロセル 東ソークォーツ

    ミクロセル

    東ソークォーツ
    31,980税込35,178
    1個
    当日出荷
    採取量が少ない試料の分析に使用されるセル・キュベットです。
    種別2面透明タイプガラス製
  • 内径スクレーパー ノガ

    内径スクレーパー

    ノガ(1件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1本
    当日出荷
    クロス穴・ドリル穴の裏側に最適の工具です。
    トラスコ品番304-3665セット内容ノガグリップ3ハンドル(NG-3)、Dホルダー (DH1000) 各1本スクレーパーブレード D66 (BD6610) 1個質量(g)84
  • ナイロンGIベルト FIRE-FOX

    ナイロンGIベルト

    FIRE-FOX
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    バックルの金具でベルトを挟み込んで固定するGIバックルタイプ。バックルの金具を緩めればウエストの調節が可能。ベルト幅38mm。ベルトの長さ120cm。ウエスト100cmまで対応可能。ベルトが長い場合はバックルから外してハサミでカットできます
    用途土木・建築業。運送・倉庫業。造園業。農林業。他作業全般。DIY。アウトドアサイズ120製品質量(g)135適応寸法(cm)ウエスト:100まで素材ベルト素材:ナイロン、バックル素材:鉄
  • 両手特厚揚げ鍋 TAKAGI(高儀)

    両手特厚揚げ鍋

    TAKAGI(高儀)(3件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷
    板厚3.2mmで油温が下がりづらくカラッと揚がる。一度にたくさん揚げられる特大サイズ。
    用途揚げ物料理に材質(本体)鉄(底の厚さ約3.2mm)サイズ(cm)30加工(表面・本体)クリヤー塗装、(取手)クロームメッキ寸法(cm)30cm材質(取手)アズワン品番64-4071-29最適油量(L)約1.8満水容量(L)約4.5
  • 外面取りカッター NG 大洋ツール

    外面取りカッター NG

    大洋ツール
    37,980税込41,778
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    外面取り加工用です。
    用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金、銅合金材質SKH51表面処理ノンコート
  • 一般管用 ポリエチレン管 継手 3FNジョイント ヤマアサ

    一般管用 ポリエチレン管 継手 3FNジョイント

    ヤマアサ
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷
    用途ポリエチレン管用継手適合管一般用ポリエチレン管 1種(軟質)JIS K 6761 / 一般用ポリエチレン管 2種(硬質)JIS K 6761 / 2級管(リサイクル管)
  • 重量級 回転ドライブ外径面取り ノガ

    重量級 回転ドライブ外径面取り

    ノガ
    8,198税込9,018
    1本
    当日出荷
    径8~28mmまでの丸棒やパイプの外径面取りが簡単にできます。カウンターシンクを連続回転できますので、手首が疲れません。
    用途パイプ・丸棒の外径面取りに。付属品ホルダ EL0902、ブレード EX3001(8~28mm用)トラスコ品番304-3631質量(g)116ハンドルNG3000切刃形状その他
  • キムテクピュアG3ホワイトニトリル手袋 MCC(MaxClean)

    キムテクピュアG3ホワイトニトリル手袋

    MCC(MaxClean)(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1袋(100枚)
    当日出荷
    左右兼用 クラス10対応(18MΩ超純水洗浄) 強度、耐油性、耐静電性に優れています アレルギーの原因となるラテックスプロテインは含んでいません 約30cmのロングサイズ 指先エンボス加工により、優れたグリップ力を発揮 ロット毎に分析表の発行可能
    厚さ(mm)手の平:0.13ホワイト入数(枚)100機能強度・耐油性・耐静電性全長(cm)30.5
  • 三角スクレーパー ノガ

    三角スクレーパー

    ノガ
    4,698税込5,168
    1本
    当日出荷
    付属品ホルダ TNホルダ EL0608、ブレード BT6001トラスコ品番447-0435質量(g)83ハンドルNG3000
  • キー溝バー ノガ

    キー溝バー

    ノガ
    3,298税込3,628
    1本
    当日出荷
    内径および外径キー溝幅のバリを効率よく除去します。 適応キー溝幅は2.4~11mmです。
    付属品NG-3(ノガクリップ3)ハンドル、Kホルダー、N80Kブレードトラスコ品番304-3614質量(g)85適応キー溝幅:2.4~11mm
  • 強力マグネットフック スイング マグエバー

    強力マグネットフック スイング

    マグエバー
    649税込714
    1個
    当日出荷
    吸着力の高いキャップ付きネオジム磁石を使用した強力マグネットフックです。フック部は、360度回転式。壁面だけでなく天井などへの取り付けも可能。
    用途モノの吊り下げや保持等に。材質磁石:ネオジム磁石、本体:スチール、ニッケルメッキ、フック部:SS400(Q235)シルバーRoHS指令(10物質対応)対応特性強力
  • Vカット ノガ

    Vカット

    ノガ(3件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1本
    当日出荷
    板物の両面バリ取り用です。 プラスチック、アルミなどの柔らかい材質にも適しています。 1~8mm幅のシートメタルの両面バリ取り工具です。
    付属品ホルダLホルダ、ブレードBL3010トラスコ品番304-3576質量(g)84
  • ミニカット ノガ

    ミニカット

    ノガ
    3,398税込3,738
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番304-3592質量(g)84
  • ポスターカラーYNG3 12色セット ぺんてる(アストラム)

    ポスターカラーYNG3 12色セット

    ぺんてる(アストラム)
    8,098税込8,908
    1セット
    当日出荷
    エコマーク認定認定RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコマーク認定番号17 112 085
  • 重量級 回転ドライブカウンターシンク ノガ

    重量級 回転ドライブカウンターシンク

    ノガ(1件のレビュー)
    6,798税込7,478
    1本
    当日出荷
    40mmクランク型ホルダを使用し、やっかいなバリも簡単に除去できます。カウンターシンクを連続回転できますので、手首が疲れません。
    用途手首が疲れないカウンターシンク。付属品ホルダ:EL0802、ブレード:BC2011(1~20mm)トラスコ品番304-3622質量(g)124ハンドルNG3000切刃形状その他
  • コーナークリーナー ノガ

    コーナークリーナー

    ノガ
    3,398税込3,738
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番304-3606質量(g)84
  • 製本カバー片面クリヤーA4縦 コクヨ

    製本カバー片面クリヤーA4縦

    コクヨ(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1パック(10枚)
    当日出荷
    製本カバー背部の内側に塗布された接着剤を熱で溶かしてとじるので抜け落ちの心配もありません。
    用途提出書類を美しく製本。材質表紙:R-PET(厚み0.2mm)、裏表紙:上質紙(厚み0.25mm)サイズA4-S縦(mm)298横(mm)212
  • APカップリング セイワ工業

    APカップリング

    セイワ工業
    819税込901
    1個
    3日以内出荷
    接続電線管の中間接続でご利用ください
    材質亜鉛合金
  • リーダー ノガ

    リーダー

    ノガ(1件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番304-3673質量(g)89
  • ナイロン自在バックルベルト FIRE-FOX

    ナイロン自在バックルベルト

    FIRE-FOX
    1,898税込2,088
    1本
    3日以内出荷
    バックルの金具でベルトを挟み込んで固定するバックルタイプ。バックルのフックを緩めればウエストが簡単に調節可能。ベルト幅34mm。ベルトの長さ120cm。ウエスト100cmまで対応可能。ベルトが長い場合はバックルから外してハサミでカットできます
    用途土木・建築業。運送・倉庫業。造園業。農林業。他作業全般。DIY。アウトドアサイズ120製品質量(g)170適応寸法(cm)ウエスト:100まで素材ベルト素材:ナイロン、バックル素材:亜鉛合金
  • ミニスクレーパー ノガ

    ミニスクレーパー

    ノガ(1件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1本
    当日出荷
    精密小物部品のバリ取り作業に最適です。ホルダを突き出して奥まった場所も作業できます。
    付属品ホルダ Dホルダブレード BD5010トラスコ品番304-3657質量(g)84ハンドルNG3000
  • テレバー ノガ

    テレバー

    ノガ
    2,798税込3,078
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番304-3541質量(g)87
  • 防水ねじなしカップリング シンガタ Pツキ WPネジナシカップ 大阪コネクター製造

    防水ねじなしカップリング シンガタ Pツキ WPネジナシカップ

    大阪コネクター製造
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ジョイントフレックスJF・MJF用(めねじ)がねじなし電線管とフレックス新型ユニオンカップリングです。JFは防水型仕様。MJFは簡易防水型になります。電線管側にパッキンが付きます
    仕様ねじなし接続型
  • ナイロンGIロングベルト FIRE-FOX

    ナイロンGIロングベルト

    FIRE-FOX
    1,298税込1,428
    1本
    3日以内出荷
    バックルの金具でベルトを挟み込んで固定するGIバックルタイプ。バックルの金具を緩めればウエストの調節が可能。ベルト幅38mm。ベルトの長さは長尺の150cm。ウエスト130cmまで対応可能。ベルトが長い場合はバックルから外してハサミでカットできます
    用途土木・建築業。運送・倉庫業。造園業。農林業。他作業全般。DIY。アウトドアサイズ150製品質量(g)160適応寸法(cm)ウエスト:130まで素材ベルト素材:ナイロン、バックル素材:鉄
  • 棚用ディスプレイネット(取付金具付) TRUSCO

    棚用ディスプレイネット(取付金具付)

    TRUSCO(7件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    網目50×50mm
  • M3 x 6mm 鍋頭小ねじ(三価クロメート/50本) エスコ

    M3 x 6mm 鍋頭小ねじ(三価クロメート/50本)

    エスコ
    310税込341
    1パック(50本)
    当日出荷
    エスコ品番EA949NG-306長さ(mm)6ねじ径M3表面処理3価クロメート頭部形状鍋頭
  • IRセンサーマウス_ワイヤレスリングマウス サンワサプライ

    IRセンサーマウス_ワイヤレスリングマウス

    サンワサプライ
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷
    指に装着して親指で操作できるワイヤレスリングマウスです。 すべての操作を親指1本でできます。 指輪の様にはめておくだけなので、リングマウスを付けたまま、キーボード操作や他の作業もできます。 指に装着して操作するので、ソファやベッドに寝転がりながら簡単にパソコンを操作することができます。 PowrPointのブラックアウトやページ送りに対応しているパワーポイントモード搭載です。 mac用Powerpointでは一部機能が使用できない場合があります。 持ち運ぶときにレシーバーを紛失しない様に本体に収納することができます。 超小型レシーバーを採用しているのでパソコンに挿したままでも邪魔になりません。 本体のマイクロUSBポートから、付属の充電ケーブルを接続すれば繰り返しお使いいただけます。 一回の充電で最大約1ヶ月使用することができます。
    セット内容マウス、レシーバー、充電用ケーブル、取扱説明書・保証書サイズ小型対応ソフトPowerPoint Windows用2013、2019、2021、Mac用2016ケーブル長(m)約0.75充電用ケーブル対応OSWindows11, 10macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11ChromeOSコネクタ形状USB Aコネクタ接続方式2.4GHzワイヤレス対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコンApple MacシリーズChrome OS搭載パソコン分解能800count/inch機能横スクロール機能:なしインターフェースUSB HID Ver.1.1準拠電池充電池ボタン数4ボタン連続動作時間約15時間連続待機時間約2400時間通信距離(m)木製机(非磁性体)/半径約10、スチール机(磁性体)/半径約2読取方式光学センサー方式(IR LED)使用可能日数約37日ボタン仕様左ボタン, 右ボタン, 上ボタン, 下ボタン, モード切替え・カーソルセンサーボタン
  • 高圧管用 7K・10K ポリエチレン管 継手 3FNジョイント ヤマアサ

    高圧管用 7K・10K ポリエチレン管 継手 3FNジョイント

    ヤマアサ
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷
    用途ポリエチレン管用継手
  • リングスライダー 日本紐釦貿易

    リングスライダー

    日本紐釦貿易(2件のレビュー)
    219税込241
    1袋(3個)
    当日出荷から4日以内出荷