7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
機器のシャーシにワンタッチで取付けるだけで、大きな断線防止効果をもたらします。
用途コンピュータ・測定機・通信機・電気製品等 黒色 種類グロメット 硬度55°±5° RoHS指令(10物質対応)対応
1個
38 税込42
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

パネルエッジにはめ込むだけで取り付けできます。
材質エチレンプロピレンゴム(EPDM) 黒色 種類グロメット 硬度50°±5° RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

難燃材(UL94V-0適合)を使用。 豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
用途配分電盤・制御盤・計測機器等の配線引出し口 材質EPDM ブラック 種類グロメット 使用温度範囲(℃)70まで 硬度50°±5° 使用周囲温度(℃)70まで 特性難燃性
1個
31 税込34
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

OHSATO(大里)EPDM グロメット
RoHS
配線を金属や木部のエッジから守ります。家具や配電ボックス、自動車のボンネット内の穴に通線するときにコード・配管等を保護するために使用します。
用途配管等の保護用に。 材質ゴム(EPDM) RoHS指令(10物質対応)対応 硬度(°)50±5
1パック(4個)
129 税込142
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

耐候性に優れています。 ULタイプは難燃性・非移行性・RoHS適合
種類グロメット 硬度55°±5° 特性難燃性、非移行性、RoHS適合
1袋(100個)
2,198 税込2,418
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

協和ゴム工業グロメットNG型
RoHS
耐候性に優れています。
用途パネル、シャーシにあけた丸穴のエッジ部からケーブルを保護します。 材質KH3(EPDM) 硬度A50±5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
33 税込36
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

SUGICO(スギコ)NG型グロメット
ドーナツ状のゴムです。ケーブルを保護します。
材質EPDM 関連資料寸法図(0.14MB)
1個
29 税込32
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

関連キーワード
関連カテゴリ