機器のシャーシにワンタッチで取付けるだけで、大きな断線防止効果をもたらします。
用途コンピュータ・測定機・通信機・電気製品等
色黒色
種類グロメット
硬度55°±5°
RoHS指令(10物質対応)対応
パネルエッジにはめ込むだけで取り付けできます。
材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)
色黒色
種類グロメット
硬度50°±5°
RoHS指令(10物質対応)対応
配線を金属や木部のエッジから守ります。家具や配電ボックス、自動車のボンネット内の穴に通線するときにコード・配管等を保護するために使用します。
用途配管等の保護用に。
材質ゴム(EPDM)
RoHS指令(10物質対応)対応
硬度(°)50±5
板に開けた丸穴の断面図にはめ込み、配線を摩耗や損傷から保護します。
用途配線の保護
材質EPDMゴム
色黒
種類グロメット
耐候性に優れています。 ULタイプは難燃性・非移行性・RoHS適合
色黒
種類グロメット
硬度55°±5°
特性難燃性、非移行性、RoHS適合
ドーナツ状のゴムです。ケーブルを保護します。
材質EPDM
関連資料寸法図(0.14MB)
規格C-30-NG79O-EPUL
部品名称グロメツト
関連資料展開図1(0.86MB) 展開図2(1.07MB) 展開図3(0.77MB) 展開図4(1.52MB) 展開図5(1.23MB) 展開図6(1.53MB) 展開図7(1.52MB) 展開図8(1.23MB) 展開図9(0.9MB) 展開図10(0.95MB) 展開図11(0.95MB)
図解NoMS027ASC フレーム部品_No.10、MX-502 フレーム 座席 操作パネル部品_No.39、BSA-950C -1シリーズ キャビン組立1 ルーフ,エアコン,内気,外気フィルター -3シリーズ部品_No.66、SSA-N550 操作パネル・ヒューズボックス部品_No.13、BSA-650C -1シリーズ キャビン組立1 ルーフ、エアコン、内気外気フィルター -3シリーズ部品_No.66、BSA-651 951シリーズ キャビン1 ルーフ、エアコン、内外気フィルタ部品_No.66、BSA-420LDASH 電装品2部品_No.4、SSA-N500 操作パネル・ヒューズボックス部品_No.13、SSA-N550DX 操作パネル・ヒューズボックス部品_No.13、BSA-950C -1シリーズ キャビン組立1 ルーフ,エアコン,内気,外気フィルター部品_No.66、BSA-650C -1シリーズ キャビン組立1 ルーフ、エアコン、内気外気フィルター部品_No.66
1個
¥319
税込¥351
7日以内出荷
関連キーワード