付属品RD10.4(BC1041)回転ドライブカウンターシンク刃付
トラスコ品番304-3487
質量(g)55
ハンドルNG-1(NG100)
1本
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
縦(mm)320
深さ(mm)110
仕様フタ付
色ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)、ブラック(マンセル3.8PB2.6/0.3近似)
材質(本体)樹脂
種類ホーム分電盤
相線式単3
使用場所露出形
機器スペースなし
主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)
分岐ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ
分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A/MCB2P1E20A
分岐スペース数0
その他ブレーカ自家発電用MCB3P3E20A×1
チューブ内径(Φmm)32
作動方式複動
配管形式(G) 集中配管形
ポートねじの種類(TN) NPT
チューブ内径(Φmm)50
作動方式複動
配管形式(G) 集中配管形
ポートねじの種類(TN) NPT
チューブ内径(Φmm)25
作動方式複動
チューブ内径(Φmm)32
作動方式複動
チューブ内径(Φmm)25
作動方式複動
シリンダ内径(Φmm)40
作動方式複動
ポートねじの種類(TN) NPT
チューブ内径(Φmm)40
作動方式複動
チューブ内径(Φmm)32
作動方式複動
シリンダ内径(Φmm)25
作動方式複動
チューブ内径(Φmm)40
作動方式複動
チューブ内径(Φmm)50
作動方式複動
配管形式(G) 集中配管形
ポートねじの種類(TN) NPT
トラスコの100kgタイプの軽量棚、M1.5型・M2型の軽中量棚に取り付けられます。
幅300~900mm・高さ900~1800mmまで対応しています。
すべてブラックとネオグレーの2色をそろえています。
ネット・壁掛け兼用取付金具が付いてきますので壁にも取り付けできます。(壁掛けの場合木ねじを使用してください)木ねじは標準付属品です。
棚側面の落下防止用ネットとしても使えます。
材質スチール、表面処理:粉体塗装
アルミ合金の加工で最高の生産性を発揮するソリッドエンドミルです。ダブルフルート形状により、剛性と切りくず処理性を両立します。
用途アルミ合金のエンドミル加工に
材種H10F
特定の被削材および加工で最高の生産性を発揮するソリッドエンドミル。ダブルフルート形状により、剛性と切りくず処理性を両立
用途アルミ合金のエンドミル加工に
材種H10F
チタン及び耐熱合金の仕上げ加工用の硬い超微粒子母材です。
寸法L(mm)12.9
寸法S(mm)4.76
寸法D1(mm)5.15
材種CP200
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法IC(mm)12.7
耐熱合金およびチタン向けの耐摩耗PVDコーティング材種です。
寸法L(mm)12.9
寸法S(mm)4.76
寸法D1(mm)5.15
材種TS2000
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法IC(mm)12.7
・スプライン軸は中実軸と配管・配線・エア抜きなどに利用可能な中空軸があり、機械装置の仕様に合せて最適な製品を選択することができます。
材質炭素鋼
サイズ12
タイプ中実軸
軸長(mm)スプライン:200
寸法d12
寸法d110.9
1個
¥4,188
税込¥4,607
69日以内出荷
・保持器を使用しない独自の鋼球保持方法を採用し、軸径に対して外筒外径の小さな設計になっています。・最小サイズのLSAG2は、軸径2mm、外筒外径6mmの他に類例のない極少サイズを実現しています。 ・スプライン軸は中実軸と配管・配線・エア抜きなどに利用可能な中空軸があり、機械装置の仕様に合せて最適な製品を選択することができます。
仕様外筒数:2
サイズ12
タイプ外筒:スタンダード
軸長(mm)スプライン:200
材質(軸)スプライン:炭素鋼
軸スプライン軸:中実軸
材質(外筒)炭素鋼
1個
¥17,281
税込¥19,009
69日以内出荷
・保持器を使用しない独自の鋼球保持方法を採用し、軸径に対して外筒外径の小さな設計になっています。・最小サイズのLSAG2は、軸径2mm、外筒外径6mmの他に類例のない極少サイズを実現しています。 ・スプライン軸は中実軸と配管・配線・エア抜きなどに利用可能な中空軸があり、機械装置の仕様に合せて最適な製品を選択することができます。
仕様外筒数:1
サイズ12
タイプ外筒:スタンダード
軸長(mm)スプライン:200
材質(軸)スプライン:炭素鋼
軸スプライン軸:中実軸
材質(外筒)炭素鋼
1個
¥10,631
税込¥11,694
69日以内出荷
・保持器を使用しない独自の鋼球保持方法を採用し、軸径に対して外筒外径の小さな設計になっています。・最小サイズのLSAG2は、軸径2mm、外筒外径6mmの他に類例のない極少サイズを実現しています。 ・スプライン軸は中実軸と配管・配線・エア抜きなどに利用可能な中空軸があり、機械装置の仕様に合せて最適な製品を選択することができます。
仕様外筒数:2
サイズ12
タイプ外筒:スタンダード
軸長(mm)スプライン:200
材質(軸)スプライン:ステンレス鋼
軸スプライン軸:中実軸
材質(外筒)炭素鋼
1個
¥18,126
税込¥19,939
69日以内出荷
・保持器を使用しない独自の鋼球保持方法を採用し、軸径に対して外筒外径の小さな設計になっています。・最小サイズのLSAG2は、軸径2mm、外筒外径6mmの他に類例のない極少サイズを実現しています。 ・スプライン軸は中実軸と配管・配線・エア抜きなどに利用可能な中空軸があり、機械装置の仕様に合せて最適な製品を選択することができます。
仕様外筒数:1
サイズ12
タイプ外筒:スタンダード
軸長(mm)スプライン:200
材質(軸)スプライン:ステンレス鋼
軸スプライン軸:中実軸
材質(外筒)炭素鋼
1個
¥11,476
税込¥12,624
69日以内出荷
1個
¥11,980
税込¥13,178
31日以内出荷
関連キーワード