カテゴリ

  • バイク純正部品(225)
  • 制御機器(67)
  • 自動車純正部品(52)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(24)
  • バイク部品(21)
  • 機構部品(14)
  • 科学研究・開発用品(11)
  • メカニカル部品(9)
  • トラック輸送・安全用品(8)
  • 測定用品(7)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • 物流用品(4)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • オフィス家具(4)
  • 研磨材(4)
  • 電気材料(3)
  • 切削工具(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 電動工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 塗料(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 清掃用品(1)
  • 進物(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 作業工具(1)

「nh-50」の検索結果

488件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コンソールリヤー (NH50) MAZDA(マツダ)

    コンソールリヤー (NH50)

    MAZDA(マツダ)
    ¥79,980税込¥87,978
    1個
    3日以内出荷
  • BNH-Wシリーズ パンブロックターミナル TDTタッチダウン構造形 IDEC(和泉電気)

    BNH-Wシリーズ パンブロックターミナル TDTタッチダウン構造形

    IDEC(和泉電気)(8件のレビュー)
    ¥149税込¥164
    1個
    当日出荷
    材質本体/変性PPE樹脂、導電金具/黄銅(ニッケルメッキ)、端子ねじ/鋼(亜鉛メッキクロメート)取付方式DINレール端子形状タッチダウン形絶縁抵抗(MΩ)100以上相対湿度45~85%(ただし、結露しないこと)使用周囲温度(℃)-25~+55(ただし、氷結しないこと)保存温度範囲(℃)-25~+70(ただし、氷結しないこと)結線方式ネジ耐電圧(V/min)AC2500
  • dufix ハケ塗り粘着はがし剤 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    dufix ハケ塗り粘着はがし剤

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](23件のレビュー)
    ¥2,898税込¥3,188
    1個(500mL)
    当日出荷
    強い粘着剤でもはがせる強力タイプです。 刷毛塗りタイプで飛び散りません。 ヘラ付です。
    用途ガムテープ、ビニール製シール、カッティングシート等の残った粘着はがし。色透明
  • ドレントラップ 日本精器

    ドレントラップ

    日本精器(18件のレビュー)
    ¥7,898~税込¥8,688~
    1個
    当日出荷
    フロート内部にマグネットを内蔵させ、磁力により確実にドレンを自動排出させます。 フロート式ですので無駄なエアの消費がありません。
    用途貯まったドレンを自動的に排出します。質量(kg)1.1呼び径15A使用流体圧縮空気ドレン排出フロート式周囲温度(℃)5~60オートドレン仕様オートドレン入口ねじの種類Rc入口管接続口径Rc1/2出口ねじの種類G出口管接続口径G1/4
  • ネット用フック 光

    ネット用フック

    光(6件のレビュー)
    ¥329税込¥362
    1袋(2個)
    当日出荷
    収納に便利なインテリアメッシュパーツシリーズです メッシュパネル用パーツ 物を掛けたり吊るしたりする場合に最適です メッシュパネルに簡単に取付けができ、自由にレイアウトすることができます
  • PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST's

    PROST's ウレタン純正色タッチアップペン

    PROST's(13件のレビュー)
    ¥809税込¥890
    1箱(20g)
    当日出荷から7日以内出荷
    【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
    用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • 鉛ハンマー オーエッチ工業

    鉛ハンマー

    オーエッチ工業(1件のレビュー)
    ¥14,980税込¥16,478
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    鉛は非常にやわらかくおもい特性があり、相手にキズをつけずに強打できます。打撃力の微調節がしやすいハンマーです。
    用途機械の組立、微調節作業、板金作業種類両口ハンマー材質(柄部)木材質(頭)鉛主な用途板金作業/機械の組立・修理RoHS指令(10物質対応)対応
  • カータークリーナー ニューホープ

    カータークリーナー

    ニューホープ(15件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1本(500mL)ほか
    当日出荷から21日以内出荷
    万能クリーナーとしてあらゆる車両の汚れに幅広く活用されるように作られた製品です。 車内内装など水洗いが出来ない場所でもヌメリが残りにくい性質の製品のためルームクリーナーとして特に優れています。 必要に応じて水で希釈して使用できるため非常に経済的です。 強力な洗浄力を有し、汚れに最適で火気に対する危険がありません。分解性が良好です。
    用途自動車及び特殊車両の内装、外装の汚れの除去。 虫汚れの除去。フロントガラスの油膜の除去。成分非イオン系界面活性剤適合油膜、虫などの除去液性アルカリ性危険物の類別非危険物
  • ラッシングベルト(ラチェットバックル式) allsafe

    ラッシングベルト(ラチェットバックル式)

    allsafe(1件のレビュー)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    ラチェット式により簡単な操作で確実な荷締め作業ができるベルトです。
    用途トラック輸送時の荷崩れ防止に。材質ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:スチール
  • 名札キーホルダー TRUSCO

    名札キーホルダー

    TRUSCO
    ¥1,898税込¥2,088
    1セット(50個)
    当日出荷
    鍵や小物の管理に便利です。 リングの先端が内側に曲がっており、つけ外しに便利です。 文字が書けるシート付です。
    用途鍵や小物の管理に。材質ポリプロピレン幅(mm)27材質(本体)ポリプロピレンタイプ片面ハードタイプ間口(mm)14寸法(縦×横)(mm)85×27内径(mm)14材質(リング)スチール
  • ロープタイオフ(トラックレール用先端金具) allsafe

    ロープタイオフ(トラックレール用先端金具)

    allsafe(3件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    トラックレールにワンタッチで取り付け可能です。様々な使用ができます。
    用途輸送時の荷崩れ防止に。材質ベルト:ポリエステル、端末金具:スチール長さ(mm)100最大使用荷重(t)0.5適合金具トラックレール
  • 重量用抜き差し丁番 HNH型 LAMP(スガツネ工業)

    重量用抜き差し丁番 HNH型

    LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    ステンレス鋼製の抜き差し蝶番です。
    材質ステンレス鋼(SUS304)種類抜き差し丁番仕上鏡面研磨
  • キーパロイ製コアコート10Kゲートバルブ KITZ(キッツ)

    キーパロイ製コアコート10Kゲートバルブ

    KITZ(キッツ)
    ¥46,980税込¥51,678
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    本体にキッツ鉛レス銅合金「キーパロイ」を、管端コアには脱塩ビ材料(給湯用/変性PPE)を採用し、水道水における鉛浸出基準をクリアした、給湯ラインで安心してお使いいただけるバルブです。 リサイクル性に優れる環境配慮型バルブです。 管端コアが赤水の発生を防ぎます。 管端コア内蔵(一体射出成形)・組込み(ねじ込み)形なので、コアの入れ忘れが無く安心です。
    用途給湯ラインに形状ストレート材質(本体)キーパロイ規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-1最高使用圧力(MPa)1.0(+85℃以下の静流水)、1.0(+85℃以下の脈動水)接続方式ねじ込み形使用流体水ハンドル形状丸形クラス10Kバルブ種類ゲートバルブ
  • HO/HO小径 ギガ・セレクション

    HO/HO小径

    ギガ・セレクション(1件のレビュー)
    ¥7,598~税込¥8,358~
    1組(3個)
    当日出荷から4日以内出荷
    北川鉄工所用の生爪です。
    材質S45C
  • ソフト名札キーホルダー TRUSCO

    ソフト名札キーホルダー

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1セット(50個)
    当日出荷
    鍵や小物の管理に便利です。リングの先端が内側に曲がっており、つけ外しに便利です。文字が書けるシート付です。
    用途鍵や小物の管理に。仕様ソフトタイプ材質本体:軟質塩化ビニール、リング:スチール質量(g)550寸法(縦×横)(mm)65×25縦(mm)65横(mm)25内径(mm)192018年トラスコ掲載ページ10 0232
  • 名札キーホルダー(ハードタイプ) TRUSCO

    名札キーホルダー(ハードタイプ)

    TRUSCO
    ¥1,898税込¥2,088
    1袋(50枚)
    当日出荷
    鍵や小物の管理に便利です。リングの先端が内側に曲がっており、つけ外しに便利です。文字が書けるシート付です。
    用途鍵や小物の管理に。材質本体:ポリプロピレン(PP)、リング部:スチール幅(mm)27タイプ片面ハード間口(mm)14寸法(縦×横)(mm)85×27縦(mm)85横(mm)27ホルダー数1内径(mm)14RoHS指令(10物質対応)対応
  • キーパロイ製コアコート5Kゲートバルブ KITZ(キッツ)

    キーパロイ製コアコート5Kゲートバルブ

    KITZ(キッツ)
    ¥35,980税込¥39,578
    1個
    翌々日出荷
    本体にキッツ鉛レス銅合金「キーパロイ」を、管端コアには脱塩ビ材料(給湯用/変性PPE)を採用し、水道水における鉛浸出基準をクリアした、給湯ラインで安心してお使いいただけるバルブです。 リサイクル性に優れる環境配慮型バルブです。 管端コアが赤水の発生を防ぎます。 管端コア内蔵(一体射出成形)・組込み(ねじ込み)形なので、コアの入れ忘れが無く安心です。
    用途給湯ラインに形状ストレート材質(本体)キーパロイ規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-1最高使用圧力(MPa)0.7(+85℃以下の静流水)、0.5(+85℃以下の脈動水)接続方式ねじ込み形使用流体水ハンドル形状丸形材質(フタ)CAC911材質(弁体)CAC911クラス5K材質(弁箱)CAC911材質(弁棒)C6803バルブ種類ゲートバルブ
  • 電気ホットショーケース アンナカ

    電気ホットショーケース

    アンナカ
    ¥159,800税込¥175,780
    1台
    3日以内出荷
    オールステンレスで美しく衛生的。しかも頑丈です
    用途電 源:単相100V 50/60HzTGK品番1-0832-1601材質ステンレス、強化ガラス寸法(mm)600×450×415質量(kg)18
  • 10K キーパロイ製管端防食コア付スイングチャッキバルブ(ねじ込み形)(給湯用) KITZ(キッツ)

    10K キーパロイ製管端防食コア付スイングチャッキバルブ(ねじ込み形)(給湯用)

    KITZ(キッツ)
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    用途給湯用形状ストレート材質(本体)CAC911規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-464最高使用圧力(MPa)1.0(+85℃以下の静流水、脈動水)接続方式ねじ込み形使用流体水材質(キャップ)KSB-3ハンドル形状ハンドル無し材質(Oリング)EPDM材質(ジスク)CAC911材質(ヒンジピン)C1100BD-H材質(プラグ)C3604BDクラス10K材質(コア)ポリブデンバルブ種類チャッキバルブ
  • ベルト荷締機(ラチェットバックル式・JIS B 8850規格品) ナローフック TRUSCO

    ベルト荷締機(ラチェットバックル式・JIS B 8850規格品) ナローフック

    TRUSCO
    ¥11,980税込¥13,178
    1台
    当日出荷
    ラチェット式により簡単な操作で確実な荷締め作業ができるベルトです。
    用途トラック輸送時の荷崩れ防止。ベルト色青端末仕様Jフック(クロスフック・ナローフック)材質(ベルト)ポリエステル
  • ユニロン軸付ホイール(ハード) ヤナセ(柳瀬)

    ユニロン軸付ホイール(ハード)

    ヤナセ(柳瀬)
    ¥12,980税込¥14,278
    1箱(5個)
    当日出荷から34日以内出荷
    削らず、バリのみ取り、2次バリがでません。ソフトで弾性があり馴染み性が良い為、疲れません。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • オフィスシュレッダ フロアタイプ ナカバヤシ

    オフィスシュレッダ フロアタイプ

    ナカバヤシ
    ¥989,800税込¥1,088,780
    1台
    翌々日出荷
    超極小細断を実現した高性能ハイセキュリティシュレッダ。
    質量(kg)93安全装置オートカット、ドアスイッチ、サーキットブレーカ、投入口自動開閉、投入口安全スイッチ、ストッパー、自動運転停止機能消費電力(W)(50/60Hz)630/630電源電圧(V)100・50/60Hz機能オートスタート&ストップ、オートリバース、満杯検知、オートブレス(チップならし)、待機電力OW、チップボックスレール機構、ソフトクローズ、エコインジケーター、サークルプレス機構本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×500×850ダストボックス容量(L)約76定格細断枚数(50Hz/60Hz)約3/3(A4上質紙64g/m2)細断寸法(mm)約1×5投入口幅(mm)310/A3最大細断枚数約10/10(A4上質紙64g/m2)細断形状クロスカットRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合寸法(幅×奥行×高さ)(mm)500×500×850最大細断枚数(50Hz/60Hz)約10/10(A4上質紙64g/m2)リバース機能あり最大投入幅A3
  • はがき用紙 光沢紙 厚手 エプソン用 ポストカード ホワイト エレコム

    はがき用紙 光沢紙 厚手 エプソン用 ポストカード ホワイト

    エレコム
    ¥619税込¥681
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    EPSONプリンタの機能を活かした表現力を実現する光沢ハガキです。 人物から風景まで幅広く、色鮮やかに再現します。 年賀状、暑中見舞い、各種案内状に最適です。 試し刷りに便利なテスト用紙2枚付 郵便番号枠入り
    色ホワイト白色度(%)0.98用紙光沢紙紙厚(mm)0.23坪量(g/m2)186用紙サイズはがきサイズ(100mm×148mm)
  • キーパロイ製コアコート10Kボールバルブ KITZ(キッツ)

    キーパロイ製コアコート10Kボールバルブ

    KITZ(キッツ)
    ¥42,980税込¥47,278
    1個
    翌々日出荷
    形状ストレート材質(本体)鉛フリー銅合金規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-1最高使用圧力(MPa)1.0(85℃以下の静流水)、1.0(85℃以下の静流水)接続方式ねじ込み形使用流体水ハンドル形状レバー式クラス10Kバルブ種類ボールバルブ
  • 日本ハム 本格派ギフト 日本ハム

    日本ハム 本格派ギフト

    日本ハム
    ¥3,998税込¥4,318
    1セット
    9日以内出荷
    種別ハム・肉・肉加工品区分冷蔵備考着日指定不可包装形態簡易包装賞味期限50アレルギー乳,小麦,卵,大豆,鶏肉,豚肉
  • はがき用紙 写真用紙 光沢 ポストカード ホワイト エレコム

    はがき用紙 写真用紙 光沢 ポストカード ホワイト

    エレコム(1件のレビュー)
    ¥809税込¥890
    1パック(50枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    光沢感のある仕上がりに優れる一般紙ベースの光沢はがき用紙です。 人物写真や画像を鮮やかに再現します。 色鮮やかでありながらナチュラルな画像品質を実現します。 白色度が高く、美しい仕上がりを実現します。 7桁の郵便番号枠が入っています。 試し刷りに便利なテスト用紙が2枚付いています。 無料でダウンロードできるエレコムのラベル作成ソフト「らくちんプリント」をお使いいただくと、簡単にデザイン・印刷が可能です。
    色ホワイト用紙写真用紙紙厚(mm)0.23坪量(g/m2)185用紙サイズ100mm×148mm(はがきサイズ)
  • Rc1・1/2"xRc 2  " 砲金ブッシング エスコ

    Rc1・1/2"xRc 2 " 砲金ブッシング

    エスコ
    ¥5,500税込¥6,050
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA432NH-50形状ブッシング
  • (170091065)HNH-50CR重量用抜き差し蝶番 LAMP(スガツネ工業)

    (170091065)HNH-50CR重量用抜き差し蝶番

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥939税込¥1,033
    1個
    4日以内出荷
    左右勝手違いがあり、大型扉から小型扉まで対応の豊富なバリエーションがあります。
    トラスコ品番131-8119材質ステンレス鋼(SUS304)幅(mm)40全長(mm)50板厚(mm)羽根:2.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's

    関西ペイント PG80調色 自動車用純正色

    PROST's(1件のレビュー)
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1個(300g)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    ホンダ純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
    用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカーホンダ危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • ロータリーエンコーダ TRD-NHシリーズ ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)

    ロータリーエンコーダ TRD-NHシリーズ

    ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    外径Φ50mm/奥行き49.5mmの薄形設計。 。使用環境に応じて選べる保護構造。耐塵・防噴流形(IP65)はアルミダイカストケース。 。幅広い分解能(1~2500P/R)。 。堅牢なΦ8mmステンレスシャフトを採用。 。DC4.75~30Vと広い電源電圧範囲。 。原点調整に便利なサーボマウント取付が可能。
    種別インクリメンタル型タイプ中空軸シャフト径(Φmm)相手軸径 8外径(Φmm)50許容回転数(min-1[r.p.m])最高:5000接続形式ケーブル横出し(0.5m)使用周囲温度(℃)-10~+70許容軸荷重(N)ラジアル方向:50/スラスト方向:30
  • PPホースニップル Y型タイプ 築地製作所

    PPホースニップル Y型タイプ

    築地製作所
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    7日以内出荷から9日以内出荷
    ポリプロピレン製ホースニップル 自然環境を考えた地球にやさしいポリプロピレン 軽くて丈夫 熱にも強い(-10℃~95℃)
  • PPホースニップル エルボタイプ 築地製作所

    PPホースニップル エルボタイプ

    築地製作所
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    7日以内出荷から9日以内出荷
    ポリプロピレン製ホースニップル 自然環境を考えた地球にやさしいポリプロピレン 軽くて丈夫 熱にも強い(-10℃~95℃)
  • 自立式補助具 ささえる君 松王商事

    自立式補助具 ささえる君

    松王商事(3件のレビュー)
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    当日出荷
    ささえる君は高さ35cmの「Jr」と現場の声から製品化した、高さ50cmの2サイズあります。小さいサイズのJrは土のう袋【48X62cm】充填作業や、アウトドアーやイベントでのレジ袋を使用した簡易ゴミ袋スタンドとして便利です。大きいサイズは現場作業での雑袋【60X90cm】や45Lのごみ袋用簡易スタンドに最適です。軽量で持ち運び、携帯にも便利です。
    用途土のう袋充填作業や簡易ゴミ袋スタンドとして。面ファスナーの位置調整により袋のサイズに対応できます。材質ポリエチレン/面ファスナーサイズ併用袋:雑袋や45Lゴミ袋他直径(Φcm)使用時:約33~38高さ(cm)50色(本体)黒アズワン品番65-1840-15収納時寸法(cm)9Φ×長さ50再生紙使用マーク適合
  • PPホースニップル チーズタイプ 築地製作所

    PPホースニップル チーズタイプ

    築地製作所
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    7日以内出荷から12日以内出荷
    ポリプロピレン製ホースニップル 自然環境を考えた地球にやさしいポリプロピレン 軽くて丈夫 熱にも強い(-10℃~95℃)
  • 抜き差し蝶番 重量用抜き差し蝶番 HNH型 HNH-50CR LAMP(スガツネ工業)

    抜き差し蝶番 重量用抜き差し蝶番 HNH型 HNH-50CR

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    6日以内出荷
    ・左右勝手違いがあり、大型扉から小型扉まで対応の豊富なバリエーションがあります。
    仕様右用W40質量(g)60L150L245t2.5D15D210.5材料ステンレス鋼(SUS304)適合扉質量(kg)15
  • InertSep Slim-J NH2 50/pk 5010シリーズ ジーエルサイエンス

    InertSep Slim-J NH2 50/pk 5010シリーズ

    ジーエルサイエンス
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1個
    3日以内出荷
  • アダプタスリーブ SKF(日本エスケイエフ)

    アダプタスリーブ

    SKF(日本エスケイエフ)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    7日以内出荷
    SKF SE 及び SNL プランマブロックハウジングは、標準シール付きのアダプタスリーブのベアリング用です。アダプタスリーブ H 309
    仕様●タイプ:エンドカバー●併用可能製品:ベアリングハウジング●コード番号:209-3631アズワン品番65-7946-84
  • (08C52)タッチペン ホンダ

    (08C52)タッチペン

    ホンダ(19件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    5日以内出荷から8日以内出荷
  • PROST's ワールドカーカラー PROST's

    PROST's ワールドカーカラー

    PROST's(1件のレビュー)
    ¥699税込¥769
    1箱(20g)
    5日以内出荷から7日以内出荷
    【世界の名車を本物のカラーで!】実車と同じ最高級ウレタン塗料で圧倒的な本物のクオリティーに!【最新車両からビンテージモデルまで再現!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,2191色以上に対応!メーカーのカラーコードを元に調色をするため最新モデルからビンテージモデルのカラーまで忠実に調色!※一部対応できないカラーもございます。
    用途ホビー用塗料危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性