曜日別特売

電気ホットショーケース

電気ホットショーケース - アンナカ

オールステンレスで美しく衛生的。しかも頑丈です

用途
電 源:単相100V 50/60Hz
TGK品番
1-0832-1601
材質
ステンレス、強化ガラス
寸法(mm)
600×450×415
質量(kg)
18
内容量
1台
注意
※消費電力 :438W シーズヒーター410W+キセノンボーランプ28W温度調節 :可変式サーモスタット 65℃~80℃扉開閉方式:両面スライド強化ガラス 棚 :2段式(可変)附 属 品:加湿皿1個
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82374166NH-503
175,000
159,800
175,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

低温機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする