LAMP(スガツネ工業)
(170091065)HNH-50CR重量用抜き差し蝶番
左右勝手違いがあり、大型扉から小型扉まで対応の豊富なバリエーションがあります。
トラスコ品番
131-8119
材質
ステンレス鋼(SUS304)
幅(mm)
40
全長(mm)
50
板厚(mm)
羽根:2.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※耐荷重は蝶番2ヶ使いの場合の値です。算出条件についてはINDEXをご覧ください。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82608560
HNH-50CR
¥
1,040
¥
939
¥
1,033
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください