カテゴリ

  • バイク純正部品(14)
  • 制御機器(7)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 整備工具・収納(1)

「nh-5l3」の検索結果

25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ドレントラップ 日本精器

    ドレントラップ

    日本精器(18件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    フロート内部にマグネットを内蔵させ、磁力により確実にドレンを自動排出させます。 フロート式ですので無駄なエアの消費がありません。
    用途貯まったドレンを自動的に排出します。質量(kg)1.1呼び径15A使用流体圧縮空気ドレン排出フロート式周囲温度(℃)5~60オートドレン仕様オートドレン入口ねじの種類Rc入口管接続口径Rc1/2出口ねじの種類G出口管接続口径G1/4
  • ドレントラップ 富士コンプレッサー

    ドレントラップ

    富士コンプレッサー
    56,980税込62,678
    1個
    11日以内出荷
    フロート式なので、無駄なエアの消費がないヘビードレンタイプ。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    用途フロート部にマグネットを内蔵し、確実にドレン排出します全長(mm)221使用圧力(MPa)0.14~1.0ドレン排出量(cm3/回)24
  • カバーセット L*NHA35M* 64430KWN710ZB ホンダ

    カバーセット L*NHA35M* 64430KWN710ZB

    ホンダ
    10,980税込12,078
    1個
    5日以内出荷
    主な適合純正品番64430-kwn-710zb
  • カバーセット L*NHA35M* 83650KWN702ZA ホンダ

    カバーセット L*NHA35M* 83650KWN702ZA

    ホンダ
    25,980税込28,578
    1個
    5日以内出荷
    主な適合純正品番83650-kwn-702za
  • シュラウド L.*NHA35M* 83490K26900ZD ホンダ

    シュラウド L.*NHA35M* 83490K26900ZD

    ホンダ
    8,598税込9,458
    1個
    5日以内出荷
    主な適合純正品番83490-K26-900ZD
  • カバー L.サイ*NHA35M* 64432KWN900ZA ホンダ

    カバー L.サイ*NHA35M* 64432KWN900ZA

    ホンダ
    9,998税込10,998
    1個
    5日以内出荷
    主な適合純正品番64432-KWN-900ZA
  • カバー L.サイ*NHA35M* 64432K04930ZC ホンダ

    カバー L.サイ*NHA35M* 64432K04930ZC

    ホンダ
    6,898税込7,588
    1個
    5日以内出荷
    主な適合純正品番64432-K04-930ZC
  • カバー L.リヤ*NHA35M* 83680KPPT00ZA ホンダ

    カバー L.リヤ*NHA35M* 83680KPPT00ZA

    ホンダ
    8,498税込9,348
    1個
    5日以内出荷
    主な適合純正品番83680-KPP-T00ZA
  • カウル L.フロン*NHA35M* 61332K26920ZE ホンダ

    カウル L.フロン*NHA35M* 61332K26920ZE

    ホンダ
    3,500税込3,850
    1個
    5日以内出荷
    主な適合純正品番61332-K26-920ZE
  • カウル L.フロン*NHA35M* 64220KPPT00ZA ホンダ

    カウル L.フロン*NHA35M* 64220KPPT00ZA

    ホンダ
    14,980税込16,478
    1個
    5日以内出荷
    主な適合純正品番64220-KPP-T00ZA
  • カバー L.フロ*NHA35M* 64502K04930ZC ホンダ

    カバー L.フロ*NHA35M* 64502K04930ZC

    ホンダ
    15,980税込17,578
    1個
    5日以内出荷
    主な適合純正品番64502-K04-930ZC
  • パネル L.フロ*NHA35M* 83801K04930ZC ホンダ

    パネル L.フロ*NHA35M* 83801K04930ZC

    ホンダ
    4,898税込5,388
    1個
    5日以内出荷
    主な適合純正品番83801-K04-930ZC
  • カバー L.フロ*NHA35M* 64502KWN902ZA ホンダ

    カバー L.フロ*NHA35M* 64502KWN902ZA

    ホンダ
    18,980税込20,878
    1個
    5日以内出荷
    主な適合純正品番64502-KWN-902ZA
  • カバー L.フロ*NHA35M* 64502KWN900ZA ホンダ

    カバー L.フロ*NHA35M* 64502KWN900ZA

    ホンダ(1件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1個
    5日以内出荷
    主な適合純正品番64502-KWN-900ZA
  • カバー L.フロ*NHA35M* 64502K0BT00ZJ ホンダ

    カバー L.フロ*NHA35M* 64502K0BT00ZJ

    ホンダ
    12,980税込14,278
    1個
    5日以内出荷
    主な適合純正品番64502-K0B-T00ZJ主な適合車種(ホンダ)フォルツァ
  • カバー L.フロ*NHA35M* 64432K0BT00ZL ホンダ

    カバー L.フロ*NHA35M* 64432K0BT00ZL

    ホンダ
    4,098税込4,508
    1個
    5日以内出荷
    主な適合純正品番64432-K0B-T00ZL主な適合車種(ホンダ)フォルツァ
  • NH1L-2100シリーズ IDEC(和泉電気)

    NH1L-2100シリーズ

    IDEC(和泉電気)
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷から78日以内出荷
    極数2定格電圧(V)AC250/DC65定格遮断容量(kA)(AC220V/AC250V/DC65V)1保護方式流体電磁引外し方式
  • 48643-02 1cm/10mL サンプルセル 2個 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    48643-02 1cm/10mL サンプルセル 2個

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    14,980税込16,478
    1個
    欠品中
    付属品単3形乾電池(サンプル提供品)×2本、保護カバー(ショルダーベルト付)×1、接続ケーブル(2m)×1、コネクタ保護キャップ×1、取扱説明書×1仕様●ORP(オプション):測定範囲:-2000~2000mV、測定方法:白金電極法●RS-232C:標準装備(外部プリンター、RS-232C、GPSユニット、アナログ出力と共用、非絶縁)●イオン6種(オプション):測定範囲;0.00~2.00mg/Lから0~62g/L(6レンジ)、繰り返し性:+-5mV以内、測定方法:イオン電極法、(6種F-、Cl-、NO3-、Ca2v.K.NH4)●オープンコレクター出力:警報出力2点、DC25V、50mA以下(絶縁)●全固形溶存物質TDS):測定範囲:0.0~999.9g/L、繰り返し性:±1%FS以内、測定方法:電気伝導率からの換算●塩分(SALT):測定範囲:0.00~4.00%(NaCl)、0.00~40.00psu(PSS)、繰り返し性:NaCl:0.04%以内、PSS:0.40psu以内、測定方法:電気伝導率からの換算●性能保証温度:0~45℃●水深(DEPT)(工場オプション):測定範囲;0.0~100.0m、繰り返し性:±0.1m以内、測定方法:ダイアフラム圧力センサー●溶存酸素(DO)(オプション):測定範囲;0.00~20.00mg/L、0~20.0%、測定範囲;0.00~20.00mg/L、0~20.0%、繰り返し性:±0.3mg/L以内、±4%以内、測定方法:隔膜式ガルバニ電極法外形寸法(mm)W70×D188×H39(突起物含まず)電源単三アルカリ電池/充電式ニッケル水素電池2本または、USB給電(充電機能はありません。本体質量(g)約300(電池含む)アナログ出力DC100~2400mV、最大6項目設定可能(絶縁)温度TEMP:測定範囲:-5.00~55.00℃、繰り返し性:±0.3%FS以内、測定方法:白金測温抵抗体比重海水(σt):測定範囲:0.0~50.0σt、繰り返し性:±0.5σt以内、測定方法:電気伝導率からの換算防水仕様IP67(1m、30分浸漬可)USB【ペリフェラル、Micro】標準装備(絶縁)
  • NH1シリーズ サーキットプロテクタ IDEC(和泉電気)

    NH1シリーズ サーキットプロテクタ

    IDEC(和泉電気)
    3,298税込3,628
    1個
    3日以内出荷から28日以内出荷
    定格電圧(V)AC250/DC65定格遮断容量(kA)(AC220V/AC250V/DC65V)1保護方式流体電磁引外し方式
  • クランクシャフトスプロケットリムーバー&インサーター JTC

    クランクシャフトスプロケットリムーバー&インサーター

    JTC
    37,980税込41,778
    1個
    5日以内出荷
    VW AUDI用 タイミングチェーンスプロケットの脱着に使用します。
    主な適合純正品番T30122、MP3-607、40-105適合エンジン型式CBZA、CBZB、CBZC 1.2 TSIガソリンエンジン適合車種VW Golf 6(5K、AJ、517)、Golf Plus(5M、521)、Polo 5(6R、6C)、Jetta 6(162、163、AV)、Caddy 3(2K、2C)、Beetle(5C)、Touran(1T);AUDI A1(8X)、A3(8P);SEAT Altea(5P)、Leon(1P)、Ibiza 6(6J、6P)、Toledo 6(KG);SKODA Fabia 2(542、545)、Octavia 2(1Z)、Rapid(NH1、NH3)、Roomster(5J)、Yeti(5L)
  • NH1シリーズサーキットプロテクタ IDEC(和泉電気)

    NH1シリーズサーキットプロテクタ

    IDEC(和泉電気)
    3,298税込3,628
    1個
    22日以内出荷から25日以内出荷
  • NH1L形サーキットプロテクタ IDEC(和泉電気)

    NH1L形サーキットプロテクタ

    IDEC(和泉電気)
    2,898税込3,188
    1個
    23日以内出荷から46日以内出荷
  • NH1L-1100シリーズ IDEC(和泉電気)

    NH1L-1100シリーズ

    IDEC(和泉電気)
    3,298税込3,628
    1個
    23日以内出荷から46日以内出荷
    極数1定格電圧(V)AC250/DC65定格遮断容量(kA)(AC220V/AC250V/DC65V)1保護方式流体電磁引外し方式
  • NH1L-1111シリーズ IDEC(和泉電気)

    NH1L-1111シリーズ

    IDEC(和泉電気)
    4,198税込4,618
    1個
    23日以内出荷
    極数1定格電圧(V)AC250/DC65定格遮断容量(kA)(AC220V/AC250V/DC65V)1保護方式流体電磁引外し方式
  • NH1L形サーキットプロテクタ 電流引外し IDEC(和泉電気)

    NH1L形サーキットプロテクタ 電流引外し

    IDEC(和泉電気)
    6,698税込7,368
    1台
    23日以内出荷から46日以内出荷
    取付方式スナップイン取付け定格電圧(V)AC250/DC65定格遮断容量(kA)(AC220V/AC250V/DC65V)1内部回路シリーズトリップ(電流引外し)保護方式流体電磁引外し方式操作方式ロッカー式(表示灯付)