カテゴリ
- バイク純正部品(71)
- 空調・照明・電設資材(8)
- 制御機器(7)
- 自動車補修部品(5)
- 科学研究・開発用品(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- 鈑金・塗装(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- バイク部品(1)
- 厨房用品(1)
- 電気材料(1)
- 機構部品(1)
- 測定用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 整備工具・収納(1)
絞り込み
ブランド
- ALBA(アルバ)(1)
- INAX(LIXIL)(2)
- JEFCOM(ジェフコム)(8)
- JTC(1)
- KSフィルター(4)
- PROST's(2)
- TAKIGEN(タキゲン)(1)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- アサ電子工業(1)
- カウパック(1)
- カネテック(1)
- サトーパーツ(2)
- ホンダ(71)
- ライフ住器(1)
- 冨士電線(東京)(1)
- 武蔵エンジニアリング(2)
- 武藤工業(1)
- 渡辺電機工業(1)
- 竹内工業(3)
エコロジープロダクト
「nh-p3」の検索結果

マグネット付ノズルホルダNH型
カネテック¥79,980税込¥87,9781個当日出荷から8日以内出荷・強力なマグネットにより、任意の位置へ簡単に設置できます。・自在給管により、ノズル先端はどの位置へも角度や方向を任意に設定できます。・コック付きのため、流量調整が可能です。・アジャスタブルホースはコマの着脱により長さの調整が可能です用途工作機械への切削油供給ホースの先端に、ノズルの保持用として使用します。また、放電加工における隙間のチップや微粉を、加工液噴射で除去することにも利用できます。
中間スイッチNH(3P)
JEFCOM(ジェフコム)¥3,798税込¥4,1781個翌々日出荷AC-DC変換機NH・コントローラーNHの出力側(3P)の任意箇所のON/OFFが可能質量(kg)0.08長さ(cm)35外寸(mm)スイッチ部:75×35×25
警報設定器(アラームセッタ)(1点設定)
渡辺電機工業¥54,980~税込¥60,478~1個7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)CE-対応品あり