カテゴリ

  • 機構部品(133)
  • 配管・水廻り設備部材(54)
  • ねじ・ボルト・釘(52)
  • 制御機器(28)
  • 作業工具(19)
  • メカニカル部品(17)
  • 自動車補修部品(17)
  • バイク部品(16)
  • 厨房用品(16)
  • 農業機械(12)
  • 空調・照明・電設資材(10)
  • 船舶用品・漁業資材(8)
  • 切削工具(8)
  • 物流用品(7)
  • 空圧工具(7)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • 事務用品(6)
  • 電気材料(5)
  • 測定用品(5)
  • 塗装・養生・内装用品(5)
  • 完成車(5)
  • 卓上消耗品(4)
  • 防犯用品(4)
  • 建築金物(4)
  • 安全靴・作業靴(4)
  • 作業服(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • バイク純正部品(2)
  • 保管用品(2)
  • オフィス家具(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 医療(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • テープ(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全標識(1)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 介護用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • カー用品(1)
  • 手袋(1)
  • 自転車部品(1)
  • 家電(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nhs」の検索結果

関連キーワード
488件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ロッドエンド NHS T形(右ねじタイプ) THK

    ロッドエンド NHS T形(右ねじタイプ)

    THK(16件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    当日出荷
    鋼製ホルダーと球面内輪の間に自己潤滑性のある合成樹脂を成形した無給油タイプです。 すべり面のすきまは最小におさえられ正確なリンクモーションが得られます。
    種別無給油タイプタイプ右ねじタイプJISクラスJIS2級RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロッドエンド NHS T形(左ねじタイプ) THK

    ロッドエンド NHS T形(左ねじタイプ)

    THK(2件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    鋼製ホルダーと球面内輪の間に自己潤滑性のある合成樹脂を成形した無給油タイプです。 すべり面のすきまは最小におさえられ正確なリンクモーションが得られます。
    種別無給油タイプタイプ左ねじタイプJISクラスJIS2級RoHS指令(10物質対応)対応
  • 先芯入り超耐滑静電作業靴 ハイグリップ NHS600ホワイト静電 ミドリ安全

    先芯入り超耐滑静電作業靴 ハイグリップ NHS600ホワイト静電

    ミドリ安全(1件のレビュー)
    ¥8,398~税込¥9,238~
    1足
    当日出荷から翌々日出荷
    人体に帯びた静電気を靴底から逃すことで、スパークを防止し、静電気による粉体などの付着も抑えます。 靴底パターンを斜めに配置し、前後だけでなく横・斜め方向へのグリップ力を強化しました。 グレーチングのような硬い金属面や凹凸のあるタイルなど、様々な床材で耐滑性能を発揮します。 交換目安が分かる「スリップサイン」付で、靴底のすり減りによる耐滑機能低下をお知らせします。 靴底に、油を使う環境でも膨張や硬化を起こしにくい合成ゴムを使用しています。 抗菌・防臭加工のインソールを使用しています。 目詰まりしてもゴミが取れやすい靴底パターンです。
    用途印刷工場、食品工場、厨房、食堂、清掃作業形状ローカット色ホワイト種類静電セーフティーシューズ規格JSAA A種認定材質(アッパー)人工皮革材質(ソール)EVA/合成ゴム機能軽量、クッション性、耐滑性、静電気防止、軽量、かかと衝撃吸収JIS規格JIS T 8103一般静電保護靴に準拠足幅EEE材質(先芯)ワイド樹脂耐圧迫性荷重(kN)10±0.1甲被タイプスリッポンタイプ靴タイプスニーカー
  • 一連はしご「NHS」 ナカオ

    一連はしご「NHS」

    ナカオ
    ¥37,980~税込¥41,778~
    1個
    翌々日出荷
    厳しい作業環境下でも耐えれるタフなはしごです。C型チャンネルデザインの支柱など、輸送時の結束に強い構造なので使用時のみならず輸送にも強くて頑丈な設計です。電気工事など。
    材質アルミ踏ざん間隔(mm)335最大使用荷重(kg)130
  • ユニット コントロール (1NHS) MAZDA(マツダ)

    ユニット コントロール (1NHS)

    MAZDA(マツダ)
    ¥99,980税込¥109,978
    1個
    3日以内出荷
  • 無塵靴下 クリーン洗浄済 NHS-11シリーズ アズワン

    無塵靴下 クリーン洗浄済 NHS-11シリーズ

    アズワン
    ¥889税込¥978
    1足
    当日出荷
    高吸放湿素材を使用していますので、着用時のムレ感・ベタツキ感が少なく快適です。 洗濯後の洗剤残りが少なく、敏感肌の方にも優しい素材です。 クリーンルーム用ソックス クリーン洗浄後、クラス100の高洗浄度下でクリーンパックした商品です。
    色ホワイトグレード(目安)クラス1000混率(%)キュプラ50/ポリエステル50生地性能通気性
  • 超耐滑軽量作業靴 ハイグリップ NHS700 ミドリ安全
    ブラック
    グリーン
    ピンク
    ブルー
    ホワイト

    超耐滑軽量作業靴 ハイグリップ NHS700

    ミドリ安全(1件のレビュー)
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1足
    当日出荷から5日以内出荷
    靴底パターンを斜めに配置し、前後だけでなく横・斜め方向へのグリップ力を強化しました。 グレーチングのような硬い金属面や凹凸のあるタイル等、様々な床材で耐滑性能を発揮します。 交換目安が分かる「スリップサイン」付で、靴底のすり減りによる耐滑機能低下をお知らせします。 抗菌・防臭加工のインソールを使用しています。
    用途食品工場、厨房、食堂、清掃作業形状ローカット足幅EEE
  • ミグワイヤ(ステンレス鋼用) NHS-308LM ニツコー熔材工業

    ミグワイヤ(ステンレス鋼用) NHS-308LM

    ニツコー熔材工業
    ¥45,980税込¥50,578
    1箱(12.5kg)
    3日以内出荷
    通常のステンレス鋼ワイヤよりSi含有量を高め、ミグ溶接での作業性の改善を図り、安定した溶接部が得られます。湯流れおよび濡れ性にすぐれる。アークの安定性が良好です。平滑なビードが得られます。スパッタが極めて少ないです。酸化スケールが少なく多層盛溶接に適しています。
    ワイヤー径(Φmm)1.2JIS規格Z3321 YS308LSiAWS規格A5.9 ER308LSi該当RoHS指令(10物質対応)対応
  • 耐熱 NHS UPトレー 東罐興業

    耐熱 NHS UPトレー

    東罐興業
    ¥43,980~税込¥48,378~
    1ケース(100枚×6袋)ほか
    3日以内出荷
    内側ラミネート加工を施し、耐油・耐水性を持たせたペーパートレー。レンジ、オーブンでも使用できます。
  • 超耐滑静電作業靴 NHS-600静電 ホワイト NHS600S-Wシリーズ ミドリ安全

    超耐滑静電作業靴 NHS-600静電 ホワイト NHS600S-Wシリーズ

    ミドリ安全
    ¥7,198税込¥7,918
    1足
    6日以内出荷から13日以内出荷
    静電気を逃がし滑りにも強い靴底。JSAA A種認定の先芯性能。、人体に帯びた静電気を靴底から逃すことで、スパークを防止し、静電気による粉体などの付着も抑えます。、靴底パターンを斜めに配置し、前後だけでなく横・斜め方向へのグリップ力を強化しました。、グレーチングのような硬い金属面や凹凸のあるタイルなど、様々な床材で耐滑性能を発揮します。、交換目安が分かる「スリップサイン」付で、靴底のすり減りによる耐滑機能低下をお知らせします。、靴底に、油を使う環境でも膨張や硬化を起こしにくい合成ゴムを使用しています。、抗菌・防臭加工のインソールを使用しています。、目詰まりしてもゴミが取れやすい靴底パターンです。、クッション部を短く厚く設計。クッション部で足首にしっかりフィット、通気エリアから靴内のムレを逃します。、歩く時、かかとから地面に設置する場面で、面で床面を捉える事で、安定性、歩行性を向上させます。、ワイドで履きやすい樹脂先芯を採用。
    仕様●先芯:ワイド樹脂●甲被:人工皮革●中敷:EVAカップインソール(抗菌・防臭)●靴底:EVA/合成ゴム●足幅サイズ:EEE●標準重量:720g/足(両足での重さです)※標準重量は、26.0cmを基準としています。●JSAA認定 A種人工皮革製プロスニーカー/踵衝撃吸収/耐滑/静電●スリップサイン搭載
  • ハイスペック防音戸車(ベアリング入)33mm NHS33ABS ACE(エース)

    ハイスペック防音戸車(ベアリング入)33mm NHS33ABS

    ACE(エース)(1件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1箱(2個)
    当日出荷
    高さ調整式(-3mm~+4mm)
    仕様高耐久性:15万mの走行試験にて、磨耗・破損なし、静寂性:戸車の「真円加工」により従来品よりも静かな走行音を実現、非脱輪:扉にぶつかっても外れにくい構造を実現材質ベアリング入り、SUS304ステンレス枠車輪径(Φmm)33耐荷重(kg)15/個寸法D(mm)78寸法W(mm)14.8
  • NHSシリーズ ニューハンドリングシステム CKD

    NHSシリーズ ニューハンドリングシステム

    CKD
    ¥7,425~税込¥8,168~
    1個
    8日以内出荷
    種別部品
  • 粉末ハイスラフィングエンドミル Vコート XPM ハイヘリックス ニック付 ショート V-XPM-NHS OSG(オーエスジー)

    粉末ハイスラフィングエンドミル Vコート XPM ハイヘリックス ニック付 ショート V-XPM-NHS

    OSG(オーエスジー)
    ¥8,798~税込¥9,678~
    1本
    翌日出荷から4日以内出荷
    切りくずはニックにより適度に分断されます。ステンレス鋼などの溝荒加工に抜群の効果を発揮します。
    材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)ねじれ角(°)50適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇、プラスチック:〇RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • ROAD RACE R11(NHS) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    ROAD RACE R11(NHS)

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    ¥36,980~税込¥40,678~
    1本
    5日以内出荷
    用途2輪レースのST600クラス指定タイヤとして
  • (58871)NHS(4X4) パーツカタログ いすゞ自動車

    (58871)NHS(4X4) パーツカタログ

    いすゞ自動車
    ¥55,980税込¥61,578
    1個
    5日以内出荷
  • ハイスペック防音戸車 33mm NHS33NS ACE(エース)

    ハイスペック防音戸車 33mm NHS33NS

    ACE(エース)
    ¥859税込¥945
    1箱(2個)
    4日以内出荷
    仕様高耐久性:15万mの走行試験にて、磨耗・破損なし、静寂性:戸車の「真円加工」により従来品よりも静かな走行音を実現、非脱輪:扉にぶつかっても外れにくい構造を実現材質SUS304ステンレス枠車輪径(Φmm)33寸法H(mm)8耐荷重(kg)15/個寸法D(mm)67寸法W(mm)16
  • 超耐滑作業靴 ハイグリップ・ザ・サード NHS-700 ホワイト ミドリ安全

    超耐滑作業靴 ハイグリップ・ザ・サード NHS-700 ホワイト

    ミドリ安全
    ¥6,998税込¥7,698
    1足
    6日以内出荷から7日以内出荷
    通気エリアでムレを軽減、しかもフィット性も高い履き口。 靴底に汚れが目詰まりしても取れやすいパターン・配列。 ヒールをカットし安定性が向上。
    仕様●先芯:なし●甲被:人工皮革/合成皮革●中敷:ポリUインソール(抗菌・防臭)●靴底:EVA/合成ゴム●標準重量:600g/足※両足での重さです※標準重量は、26.0cmを基準としています。●スリップサイン搭載●※つま先保護性能(先芯装備)はありません。●製法:C式●入数:1足
  • 32GB 6Gbps SATA M.2 CV1 NHS SSD レノボ・ジャパン(Lenovo)

    32GB 6Gbps SATA M.2 CV1 NHS SSD

    レノボ・ジャパン(Lenovo)
    ¥12,980税込¥14,278
    1台
    8日以内出荷
  • なめたネジはずしビット ANEX

    なめたネジはずしビット

    ANEX(45件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1セット
    当日出荷
    なめたネジを簡単に外すことが出来る! ドリルで穴があくネジであれば使用可能。 スペアネジ・スペアドリルを追加しました。 先端が交換できるので万が一ねじ部・ドリル部が折れても交換可能。 再度使用することが出来ます。
  • ナイスハンドするっとタッチ SHOWA(ショーワグローブ)

    ナイスハンドするっとタッチ

    SHOWA(ショーワグローブ)(6件のレビュー)
    ¥139税込¥153
    1双
    当日出荷
    手袋内面に細かい凹凸をつけるビーズイン加工を施すことで、手肌への接着面が少なく、ぬぎはめがスムースです。 キッチンアイテム感覚で楽しめるビビッドなジュエリーカラーを採用しました。 傷つきやすい指先をダブルコーティングしています。 裾部分を厚めに加工することにより、持ちやすく、はめやすくしています。 薄くて手にフィットする素手感覚の使い心地です。 独自のスベリ止め加工により、高いスベリ止め効果を発揮します。
    用途食器洗い / 掃除 / 洗濯 / 園芸 / 介護 など材質(樹脂部)塩化ビニール、非フタル酸エステル系可塑剤RoHS指令(10物質対応)対応
  • ソケットレンチ用ソケット(12角タイプ・差込角12.7mm) スーパーツール

    ソケットレンチ用ソケット(12角タイプ・差込角12.7mm)

    スーパーツール(8件のレビュー)
    ¥449~税込¥494~
    1個
    当日出荷
    12角タイプのソケットレンチです。
    穴角12角
  • LED電球 E26 人感センサー付 アイリスオーヤマ

    LED電球 E26 人感センサー付

    アイリスオーヤマ(49件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    当日出荷
    必要な時だけ点灯、いなくなったら消灯する、人感センサー付LED電球です。人感センサー付きで人に反応して自動に点灯し、離れるとゆるやかに自動で消灯する(約120秒後)ので、消し忘れが無く経済的です。口金サイズはE26口金で、電球が下向きになる開放形器具でご使用いただけます。廊下や階段やトイレや玄関などに最適です。長寿命約25000時間で、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。 【白熱電球をLED電球に変えて節電】 工事不要で今お使いの電球と変えるだけ! 照明器具を替えることなく、ご使用いただけます。 LED電球の寿命は約40,000時間で、手間のかかる交換の回数を減らせます。
    材質アルミ、ポリカーボネート、ナイロン質量(g)96定格電圧(V)100(50/60Hz共用)口金E26対応不対応保証期間お買い上げ日より3年間外形寸法(外径×全長)(Φmm×mm)Φ60×106使用場所屋内用配光角度(°)約120待機電力(W)0.2配光タイプ下方向エコロジー商品省エネ・長寿命
  • 先芯入り超耐滑軽量作業靴 ハイグリップ ミドリ安全
    ブラック
    ホワイト

    先芯入り超耐滑軽量作業靴 ハイグリップ

    ミドリ安全(5件のレビュー)
    ¥5,498税込¥6,048
    1足
    当日出荷
    靴底パターンを斜めに配置し、前後だけでなく横・斜め方向へのグリップ力を強化しました。グレーチングのような硬い金属面や凹凸のあるタイル等、様々な床材で耐滑性能を発揮します。交換目安が分かる「スリップサイン」付で、靴底のすり減りによる耐滑機能低下をお知らせします。靴底に、油を使う環境でも膨張や硬化を起こしにくい合成ゴムを使用しています。抗菌・防臭加工のインソールを使用しています。目詰まりしてもゴミが取れやすい靴底パターンです。
    形状ローカット種類セーフティーシューズ規格JSAA A種認定材質(アッパー)人工皮革材質(ソール)EVA、合成ゴム機能耐滑性、耐油性、抗菌・防臭加工足幅EEE材質(先芯)ワイド樹脂動摩擦係数0.30以上耐圧迫性荷重(kN)10±0.1甲被タイプスリッポンタイプ靴タイプ革靴
  • フランジ付きナット/ステンレス (M6) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    フランジ付きナット/ステンレス (M6)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)(3件のレビュー)
    ¥79~税込¥87~
    1個ほか
    当日出荷
    用途カバー取付け等材質SUS XM7相当質量(g)3表面処理無しねじの呼びM6ねじサイズM6
  • 粘着ハンガー ミツヤ

    粘着ハンガー

    ミツヤ
    ¥259税込¥285
    1セット(5個)
    当日出荷
    材質鋼板色白
  • 六角ナット 平径小 SUS304 大阪サニタリー

    六角ナット 平径小 SUS304

    大阪サニタリー
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質SUS304形状ナット種類六角ナット 平径小
  • ソケットレンチ用ソケット(12角タイプ・差込角9.5mm) スーパーツール

    ソケットレンチ用ソケット(12角タイプ・差込角9.5mm)

    スーパーツール(11件のレビュー)
    ¥299~税込¥329~
    1個
    当日出荷
    12角タイプのソケットレンチです。
    穴角12角
  • ソケットレンチ用ソケット(6角タイプ・差込角9.5mm) スーパーツール

    ソケットレンチ用ソケット(6角タイプ・差込角9.5mm)

    スーパーツール(6件のレビュー)
    ¥309税込¥340
    1個
    当日出荷
    差込角9.5mmのソケットレンチです。
    穴角6角
  • M4 デルタブラケット 20タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック)

    M4 デルタブラケット 20タイプ

    NIC(エヌアイシ・オートテック)(17件のレビュー)
    ¥239~税込¥263~
    1セット
    当日出荷から7日以内出荷
    M4規格、低価格、高剛性のブラケット、高摩擦係数品
    用途基本的な接続用質量(g)12RoHS指令(10物質対応)対応
  • 二重管式熱交換器(ステンレス) アズワン

    二重管式熱交換器(ステンレス)

    アズワン
    ¥101,000~税込¥111,100~
    1台
    当日出荷
    材質ステンレス(SUS304)総高さ(mm)230使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。コイル径(mm)112管径内管PT1/8、外径PT1/8
  • M6 デルタブラケット/塗装無し 30 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック)

    M6 デルタブラケット/塗装無し 30 タイプ

    NIC(エヌアイシ・オートテック)(14件のレビュー)
    ¥379~税込¥417~
    1セット
    当日出荷から9日以内出荷
    M6規格、低価格、高剛性のブラケット、高摩擦係数品
    用途基本的な接続用材質ADC-12質量(g)29表面処理無しRoHS指令(10物質対応)対応
  • ソケットレンチ用ソケット12角(差込角9.5mm) スーパーツール

    ソケットレンチ用ソケット12角(差込角9.5mm)

    スーパーツール
    ¥309~税込¥340~
    1個
    当日出荷
    12角タイプのソケットです。
    用途ソケットレンチ用ソケット駒材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
  • 模擬輸液バッグ 輸液くん 1箱 10パック入 Nサイエンス

    模擬輸液バッグ 輸液くん 1箱 10パック入

    Nサイエンス
    ¥17,980税込¥19,778
    1箱(10パック)
    当日出荷
    看護学校、病院などの輸液(点滴)模擬実習に適しています。
    仕様●入数:水150mL/10パック入●実習用ラベルシール10枚入り●実際に医療現場で多い3ポートゴム栓採用(薬剤の混合、エアー針使用に便利です)●開封シート付で、実薬剤同様に未使用であることの確認ができます●※本品は、シミュレータ用模擬剤です。人体には絶対使用しないでください。●故意の使用、誤使用による責任は一切負いません。アズワン品番68-4066-06
  • スパイラルチューブ 6ナイロン製 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ブラック
    ホワイト
    グリーン

    スパイラルチューブ 6ナイロン製

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1件のレビュー)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1巻(100m)
    当日出荷から6日以内出荷
    ナイロン製のスパイラルチューブは、ポリエチレン製と比較し、耐摩耗性に優れています。標準グレードは、表面に光沢を出す技術を用いており、従来品より美観が向上しました。
  • サクットカット スタンダード ナカバヤシ

    サクットカット スタンダード

    ナカバヤシ
    ¥379税込¥417
    1丁
    当日出荷
    安心安全な丸い刃先スムーズな動きが続く「スムーズリング機構」搭載!!テープを切ってもべたつきにくい「アンチグルー刃」搭載!!2層構造の樹脂で手にやさしい新開発「プクリーナハンドル」!。楕円形状の新開発「オーバルアール刃」切れ味約4倍以上!※刃先でコピー用紙を切ったときの最大切断枚数の比較です※メーカー従来品比、
    材質刃/ステンレス鋼(板厚1.5mm)、ハンドル/ABS樹脂、エラストマー樹脂、スムーズリング/POM全長(mm)176質量(g)約60本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)78×13×176RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合刃部加工カーブ刃、グルーレス刃繰り返し・詰め替え対応
  • ソケットレンチ用ソケット(差込角:9.5mm) スーパーツール

    ソケットレンチ用ソケット(差込角:9.5mm)

    スーパーツール(1件のレビュー)
    ¥309税込¥340
    1個
    当日出荷
    差込角9.5mmのソケットです。
    用途ソケットレンチ用ソケット駒材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)全長(mm)28質量(g)25差込角(mm)9.5
  • スマートラボコート 機能性白衣 ASNHシリーズ アズワン

    スマートラボコート 機能性白衣 ASNHシリーズ

    アズワン
    ¥8,190税込¥9,009
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    アズワンが提案する機能性と美しさを兼ね備えたスマートな白衣で研究生活に華をそえます。【Point 1】。▼制菌・制電・ストレッチ、透け防止、軽量、吸汗性、伸縮性に優れしっとりした肌触りの良い生地を採用しており、着心地の良い白衣に仕上がっています。【Point 2】。▼袖口は汚れが目立たない配色。【Point 3】。▼左右ダブルポケット、高い収納力。【Point 4】。▼細部に施された紺のアクセントがフォルムを際立たせます。【Point 5】。▼袖まくりのしやすいリブ仕様。【Point 6】。▼着脱容易なファスナー。細部に施された紺のアクセントがインテリジェンスを引き立てます。腕まくりのしやすいリブ付です。着脱が容易なファスナー仕様です。便利なダブルポケット仕様で収納力に優れ、A4サイズのノートやタブレットを収納できます。伸縮性に優れしっとりした優しい肌触りの生地を採用しており、ストレッチ性に優れた着心地の良い白衣に仕上がっています。袖口をスナップボタンで留めて絞ることができます。
    混率(%)ポリエステル100(ソフトラチネ)
  • クリーンソックス 旭化成
    イエロー
    ホワイト

    クリーンソックス

    旭化成
    ¥799税込¥879
    1袋
    当日出荷
    キュプラベンベルグ[[(R)]]と異型断面ポリエステル(テクノファイン[[(R)]] )を使用した複合糸吸放湿に優れた快適素材のベンセリック[[(R)]]を使用しています。 高い吸放湿性が靴内のムレを緩和します。
    用途半導体、液晶、電子部品、製薬、食品、業界のクリーンルームを使用する現場仕様一般洗浄品材質キュプラ50%、ポリエステル50%包装1足/パック
  • フランジ付きナット/ステンレス (M8) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    フランジ付きナット/ステンレス (M8)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    ¥149税込¥164
    1個
    当日出荷
    用途カバー取付け等材質SUS XM7相当質量(g)6.8表面処理無しねじの呼びM8ねじサイズM8RoHS指令(10物質対応)対応
  • 大容量レジ袋 伊藤忠リーテイルリンク

    大容量レジ袋

    伊藤忠リーテイルリンク(1件のレビュー)
    ¥469税込¥516
    1袋(20枚)
    当日出荷
    厚みしっかり、大きいものも入れられる大型のレジ袋です。
    材質HDPE色乳白