21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AFS-6060L-6 【オーダー】ベーシックフレーム スタンダード級 AFS-6060L-6 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
長さ(mm)15~4000 形状正方形 材質(本体)A6063S-T5(205) 種類4面溝 溝数2列溝×2列溝 質量(kg/m)2.409 適合キャップブラック:ECP-6060-6 グレー:ECP-6060-6-GY フレーム幅(mm)60 引張強度(N/mm2)225 サイズ(mm)60×60 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)892.3 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 37.3・Iy 37.3 サービス分類オーダー・加工
1本
56 税込62
4日以内出荷

AFEL-6005 【オーダー】等辺アングル AFEL-6005 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
長さ(mm)15~2000 形状L形状 材質(本体)A6063S-T5 質量(kg/m)1.553 寸法T(mm)5 寸法R(mm)0.3 フレーム幅(mm)60 引張強度(N/mm2)185 サイズ(mm)60×60 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)575 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 19.9・Iy 19.9 サービス分類オーダー・加工
1本
59 税込65
4日以内出荷

AFS-6060F-6 【オーダー】ベーシックフレーム ライト級 AFS-6060F-6 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
長さ(mm)15~4000 形状正方形 材質(本体)A6063S-T5(205) 種類4面溝 溝数2列溝×2列溝 質量(kg/m)1.882 適合キャップブラック:ECP-6060-6 グレー:ECP-6060-6-GY フレーム幅(mm)60 引張強度(N/mm2)225 サイズ(mm)60×60 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)696.9 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 29.9・Iy 29.9 サービス分類オーダー・加工
1本
45 税込50
4日以内出荷

AFS-6060C-6 【オーダー】ベーシックフレーム AFS-6060C-6 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】ベーシックフレーム AFS-6060C-6
エコ商品
長さ(mm)15~4000 形状正方形 材質(本体)A6063S-T5(205) 種類4面溝 溝数2列溝×2列溝 質量(kg/m)2.366 適合キャップブラック:ECP-6060-6 グレー:ECP-6060-6-GY フレーム幅(mm)60 引張強度(N/mm2)225 サイズ(mm)60×60 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)876.4 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 40.21・Iy 40.21 サービス分類オーダー・加工
1本
56 税込62
4日以内出荷

AFS-6060-6 【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-6060-6 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
長さ(mm)15~4000 形状正方形 材質(本体)A6063S-T5(205) 種類4面溝 溝数2列溝×2列溝 質量(kg/m)2.805 適合キャップブラック:ECP-6060-6 グレー:ECP-6060-6-GY フレーム幅(mm)60 引張強度(N/mm2)225 サイズ(mm)60×60 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)1039 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 44.3・Iy 44.3 サービス分類オーダー・加工
1本
66 税込73
4日以内出荷

AFS-60120-6 【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-60120-6 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-60120-6
エコ商品
長さ(mm)15~4000 形状長方形 材質(本体)A6063S-T5(205) 種類4面溝 溝数2列溝×4列溝 質量(kg/m)3.967 適合キャップブラック:ECP-60120-6 フレーム幅(mm)60 引張強度(N/mm2)225 サイズ(mm)60×120 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)1469.3 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 66.6・Iy 226.9 サービス分類オーダー・加工
1本
100 税込110
4日以内出荷

AFST-6060-6 【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFST-6060-6 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFST-6060-6
エコ商品
長さ(mm)15~4000 形状正方形 材質(本体)A6063S-T5(205) 種類2面溝 溝数2列溝×2列溝 質量(kg/m)2.562 適合キャップブラック:ECP-6060-6 グレー:ECP-6060-6-GY フレーム幅(mm)60 引張強度(N/mm2)225 サイズ(mm)60×60 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)948.8 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 43.6・Iy 43.6 サービス分類オーダー・加工
1本
66 税込73
4日以内出荷

AFSF-6060-6 【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFSF-6060-6 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFSF-6060-6
エコ商品
長さ(mm)15~4000 形状正方形 材質(本体)A6063S-T5(205) 種類3面溝 溝数2列溝×2列溝 質量(kg/m)2.639 適合キャップブラック:ECP-6060-6 グレー:ECP-6060-6-GY フレーム幅(mm)60 引張強度(N/mm2)225 サイズ(mm)60×60 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)977.3 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 43.2・Iy 44.2 サービス分類オーダー・加工
1本
66 税込73
4日以内出荷

AFS-6060L-6-BK 【オーダー】ベーシックフレーム スタンダード級 AFS-6060L-6-BK NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
長さ(mm)15~4000 形状正方形 材質(本体)A6063S-T5(205) 種類4面溝 溝数2列溝×2列溝 質量(kg/m)2.409 適合キャップブラック:ECP-6060-6 グレー:ECP-6060-6-GY フレーム幅(mm)60 引張強度(N/mm2)225 サイズ(mm)60×60 表面処理(本体)黒アルマイト処理/艶消クリア電着塗装 断面積(mm2)892.3 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 37.3・Iy 37.3 サービス分類オーダー・加工
1本
73 税込80
4日以内出荷

AFS-60180-6 【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-60180-6 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-60180-6
エコ商品
長さ(mm)15~4000 形状長方形 材質(本体)A6063S-T5(205) 種類4面溝 溝数2列溝×6列溝 質量(kg/m)6.534 適合キャップブラック:ECP-6090-6(2個使用) グレー:ECP-6090-6-GY(2個使用) フレーム幅(mm)60 引張強度(N/mm2)225 サイズ(mm)60×180 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)2420 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 115.5・Iy 803.5 サービス分類オーダー・加工
1本
176 税込194
4日以内出荷

AFSR-6060-6 【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFSR-6060-6 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFSR-6060-6
エコ商品
長さ(mm)15~4000 形状R形状 材質(本体)A6063S-T5(205) 種類4面溝 質量(kg/m)2.85 適合キャップECPR-6060-6、ECPR-6060-6-GY フレーム幅(mm)60 引張強度(N/mm2)225 サイズ(mm)60×60 表面処理(本体)アルマイト処理(平均5μm以上) クリア電着塗装 断面積(mm2)1055.5 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)lx 42.5・ly 42.5 サービス分類オーダー・加工
1本
76 税込84
6日以内出荷

AFSR-606030-6 【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFSR-606030-6 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFSR-606030-6
エコ商品
長さ(mm)15~4000 形状L・R形状 材質(本体)A6063S-T5 質量(kg/m)2.101 適合キャップブラック:ECPR-606030-6 グレー:(無し) フレーム幅(mm)60 引張強度(N/mm2)185 サイズ(mm)60×60 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)778 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 26.8・Iy 26.8 サービス分類オーダー・加工
1本
53 税込58
4日以内出荷

AFSC-6060-6 【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFSC-6060-6 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFSC-6060-6
エコ商品
長さ(mm)15~4000 形状C面付き 材質(本体)A6063S-T5(205) 種類4面溝 質量(kg/m)2.757 適合キャップブラック:ECPC-6060-6 グレー:(無し) フレーム幅(mm)60 引張強度(N/mm2)225 サイズ(mm)60×60 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)1021 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 41.1・Iy 41.1 サービス分類オーダー・加工
1本
70 税込77
4日以内出荷

AFS-6090-6 【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-6090-6 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-6090-6
エコ商品
長さ(mm)15~4000 形状長方形 材質(本体)A6063S-T5(205) 種類4面溝 溝数2列溝×3列溝 質量(kg/m)3.954 適合キャップブラック:ECP-6090-6 グレー:ECP-6090-6-GY フレーム幅(mm)60 引張強度(N/mm2)225 サイズ(mm)60×90 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)1464.3 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 65.1・Iy 132.6 サービス分類オーダー・加工
1本
96 税込106
4日以内出荷

AFSL-606030-6 【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFSL-606030-6 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFSL-606030-6
エコ商品
長さ(mm)15~4000 形状L形状 材質(本体)A6063S-T5 質量(kg/m)2.215 適合キャップブラック:ECP-3030-6+ECP-3060-6 グレー:ECP-3030-6-GY+ECP-3060-6-GY フレーム幅(mm)60 引張強度(N/mm2)185 サイズ(mm)60×60 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)820.4 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 30.4・Iy 30.4 サービス分類オーダー・加工
1本
59 税込65
4日以内出荷

AFSC-606030-6 【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFSC-606030-6 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFSC-606030-6
エコ商品
長さ(mm)15~4000 形状L形・C面付き 材質(本体)A6063S-T5 種類4面溝 質量(kg/m)2.053 適合キャップブラック:ECPC-606030-6 グレー:(無し) フレーム幅(mm)60 引張強度(N/mm2)185 サイズ(mm)60×60 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)760.5 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 26.5・Iy 26.5 サービス分類オーダー・加工
1本
52 税込57
4日以内出荷

AFSC-60120-6 【オーダー】構造用フレーム AFSC-60120-6 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】構造用フレーム AFSC-60120-6
エコ商品
長さ(mm)15~3000 形状長方形 材質(本体)A6063S-T5 種類4面溝 質量(kg/m)4.554 フレーム幅(mm)60 引張強度(N/mm2)185 サイズ(mm)60×120 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)1686.5 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 64.9・Iy 282.7 サービス分類オーダー・加工
1本
185 税込204
4日以内出荷

AFEL-6010 【オーダー】等辺アングル AFEL-6010 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】等辺アングル AFEL-6010
エコ商品
長さ(mm)15~2000 形状L形状 材質(本体)A6063S-T5 質量(kg/m)2.97 寸法T(mm)10 寸法R(mm)0.3 フレーム幅(mm)60 引張強度(N/mm2)185 サイズ(mm)60×60 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)1100 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 35.5・Iy 35.5 サービス分類オーダー・加工
1本
118 税込130
4日以内出荷

AFC-9660-6 【オーダー】リニアスライドフレーム AFC-9660-6 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】リニアスライドフレーム AFC-9660-6
エコ商品
長さ(mm)15~3000 形状長方形 材質(本体)A6063S-T5 種類4面溝 溝数2列溝×2列溝 質量(kg/m)4.058 フレーム幅(mm)60 引張強度(N/mm2)185 サイズ(mm)96×60 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)1502.9 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 64.9・Iy 185.6 サービス分類オーダー・加工
1本
158 税込174
4日以内出荷

AFH-6090-6 【オーダー】フリーフローコンベアフレーム AFH-6090-6 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】フリーフローコンベアフレーム AFH-6090-6
エコ商品
長さ(mm)15~3000 形状長方形 材質(本体)A6063S-T5 種類4面溝 溝数2列溝×2列溝 質量(kg/m)3.381 適合キャップブラック:ECP-6090-6 グレー:ECP-6090-6-GY フレーム幅(mm)60 引張強度(N/mm2)185 サイズ(mm)90×60 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)1252.1 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 42.3・Iy 120.1 サービス分類オーダー・加工
1本
158 税込174
4日以内出荷

ACSR-6090-6 【オーダー】コンベアフレーム(サイドローラー用) ACSR-6090-6 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】コンベアフレーム(サイドローラー用) ACSR-6090-6
エコ商品
長さ(mm)15~3000 形状溝幅混合 材質(本体)A6063S-T5 種類4面溝 質量(kg/m)3.445 フレーム幅(mm)60 引張強度(N/mm2)185 サイズ(mm)90×60 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)1276 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 38.0・Iy 100.8 サービス分類オーダー・加工
1本
135 税込149
4日以内出荷