カテゴリ

  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(180)
  • トラック用品・パーツ(77)
  • バイク部品(64)
  • 制御機器(9)
  • 日用品(5)
  • 研磨材(5)
  • バイク純正部品(3)
  • 事務用品(3)
  • ヘルスケア(2)
  • 厨房用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 医療(1)
  • 手袋(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「niken」の検索結果

関連キーワード
356件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バルブ (エアー注入用) NIKKEN(日建)バルブ (エアー注入用)NIKKEN(日建)(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
エアタンクを使用するのに必需品!
用途サウンドパーツ型番PT-91ねじサイズPT1/8
シーケンサ MELSEC-Qシリーズ シリアルコミュニケーションユニット 三菱電機シーケンサ MELSEC-Qシリーズ シリアルコミュニケーションユニット三菱電機
64,980税込71,478
1台
当日出荷
プロトコルMC、無手順、双方向、通信伝送速度(bps)230.4K同期方式調歩同期方式
コンボイホーンスイッチ 2色 (金・黒) NIKKEN(日建)コンボイホーンスイッチ 2色 (金・黒)NIKKEN(日建)
4,998税込5,498
1個
欠品中
金黒2色組みひものアメリカンタイプブルスイッチ!
用途サウンドパーツ仕様配線断面積:1.25sq長さ(m)組紐:1.5、配線:4型番NIK-500A
ホーンリレーキット NIKKEN(日建)ホーンリレーキットNIKKEN(日建)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
高性能30Aリレー・AV2.0メインコード採用!コード延長時の電圧低下を防止し、スイッチ接点を保護配線を簡略化し、ホーンの性能をフルに引き出します!!
用途サウンドパーツ寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)プリスター:270×98×43容量(A)30太さ(sq)コード:2
NIKE GRIND Flex Sense SHOWA(ショーワグローブ)NIKE GRIND Flex SenseSHOWA(ショーワグローブ)
529税込582
1双
当日出荷
スベリ止め効果があり、やわらかく手にフィットします。 繊維部には、NIKE GRINDを20%以上含むリサイクルポリエステル糸を使用しています。
用途材質(繊維部)ポリエステル / ポリウレタンナイロン材質(樹脂部)天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
マグネットスイッチ 真鍮 NIKKEN(日建)マグネットスイッチ 真鍮NIKKEN(日建)
7,998税込8,798
1個
当日出荷から8日以内出荷
消費電力を抑えた低電流設計
用途サウンドパーツ
スリーブ (4ケ入) NIKKEN(日建)スリーブ (4ケ入)NIKKEN(日建)
519税込571
1個
当日出荷
高圧ナイロンチューブ専用パーツ
用途サウンドパーツ型番PE-37
ヤンキー用パッキン (2枚入) NIKKEN(日建)ヤンキー用パッキン (2枚入)NIKKEN(日建)
569税込626
1個
8日以内出荷
圧倒的な音色を奏でる為の重要パーツ
用途サウンドパーツ入数(枚)2型番PY-73
コネクター PT1/8 NIKKEN(日建)コネクター PT1/8NIKKEN(日建)
839税込923
1個
当日出荷
高圧ナイロンチューブ専用パーツ
用途サウンドパーツねじ径(mm)PT1/8=1分≒9.14、PT1/4=2分≒12.3、PT3/8=3分≒16.6、PT1/2=4分≒20.9型番PE-33ねじサイズPT1/8
足用爪切り ストレート NIKKEN足用爪切り ストレートNIKKEN
1,298税込1,428
1個
当日出荷
足専用の爪切りです。
材質本体/S55C(炭素鋼)、散布防止ケース/PP、化粧板/アクリル寸法(mm)82×20×18質量(g)50アズワン品番64-3975-86
ネジ径アダプター NIKKEN(日建)ネジ径アダプターNIKKEN(日建)
839税込923
1個
当日出荷から8日以内出荷
配管接続用ネジ径変換パーツ
用途サウンドパーツねじ径(mm)PT1/8=1分≒9.14、PT1/4=2分≒12.3、PT3/8=3分≒16.6、PT1/2=4分≒20.9
高圧ナイロンチューブ NIKKEN(日建)高圧ナイロンチューブNIKKEN(日建)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から8日以内出荷
高圧ナイロンチューブ専用パーツ!タンク側からチューブを簡単脱着
用途サウンドパーツ
ヤンキーマックス NIKKEN(日建)ヤンキーマックスNIKKEN(日建)
44,980税込49,478特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
N型ヤンキーホーン/MAXスペシャル/2.2リッタータンクの完全フルキット!!アメリカンなホーンサウンドをエア注入の手間いらずで楽しめます!
用途サウンドパーツその他【単位換算】MPa → kgf/cm2(1MPa≒10.20kgf/cm2)質量(g)5700タンク容量(L)2.2最高吐出圧(MPa)0.78使用空気圧(kg/cm2)8
マグネットスイッチ クローム NIKKEN(日建)マグネットスイッチ クロームNIKKEN(日建)
7,598税込8,358
1個
当日出荷から8日以内出荷
消費電力を抑えた低電流設計
用途サウンドパーツ
フロントスプロケット SUNSTAR(サンスター)フロントスプロケットSUNSTAR(サンスター)(116件のレビュー)
5,498税込6,048特価
1個ほか
当日出荷から31日以内出荷
高い剛性と耐久性を誇るSUNSTAR製スプロケット
ヤンキー用フィルム (2枚入) NIKKEN(日建)ヤンキー用フィルム (2枚入)NIKKEN(日建)
569税込626
1個
8日以内出荷
圧倒的な音色を奏でる為の重要パーツ
用途サウンドパーツ入数(枚)2型番PY-72
ステンレス・デンタルミラー NIKKENステンレス・デンタルミラーNIKKEN
999税込1,099
1個
4日以内出荷
家庭で歯のお手入れができる便利なデンタルツール。煮沸消毒などで繰り返し使用できます。
材質ミラー/ガラス、ハンドル/ステンレス材寸法(mm)170×6×6質量(g)23アズワン品番64-3975-43
鬼削り プレミアム ダイヤモンドカップ T型 研削用 Y'sGOD鬼削り プレミアム ダイヤモンドカップ T型 研削用Y'sGOD
4,798税込5,278
1個
4日以内出荷
ブロック・コンクリート・レンガなど建築用石材を削る!
外径(Φmm)100内径(Φmm)20リング内径(Φmm)15最高回転速度(min-1)14500
バトルメガ 真鍮 NIKKEN(日建)バトルメガ 真鍮NIKKEN(日建)
32,980税込36,278
1個
8日以内出荷
定番となったフラットデザインであっても、ひときわ異彩を放つそのフォルムに秘められた超高音域和音の衝撃
用途サウンドパーツ長さ(mm)280真鍮質量(g)1000音量サウンドレベル:超高音
バトルヤンキーホーン クローム NIKKEN(日建)バトルヤンキーホーン クロームNIKKEN(日建)
23,980税込26,378
1個
8日以内出荷
今やエアホーンのスタンダードともなったフラットデザインその迫力に満ちた高音域和音も定番中の定番
用途サウンドパーツ長さ(mm)350クローム質量(g)1300音量サウンドレベル:高音
ヤンキー自在ステー NIKKEN(日建)ヤンキー自在ステーNIKKEN(日建)
1,998税込2,198
1個
8日以内出荷
ヤンキーホーンを好みの角度に取付OK!
用途サウンドパーツ型番PY-171
D型メガヤンキー クローム NIKKEN(日建)D型メガヤンキー クロームNIKKEN(日建)
29,980税込32,978
1個
8日以内出荷
伝統のD型ボディと超高音域メガトランペットの組み合わせ!衝撃的なその音色は新時代のヤンキーサウンド!!
用途サウンドパーツ長さ(mm)235クローム質量(g)1040音量サウンドレベル:超高音
プレスタンク 2.2L NIKKEN(日建)プレスタンク 2.2LNIKKEN(日建)
14,980税込16,478
1個
8日以内出荷
超小型で軽量!容量2.2リッターのエアタンク取付けスペースの狭い場合に最適です!!
用途サウンドパーツタンク容量(L)2.2型番HT-200寸法(Φmm×Lmm)127×200最高吐出圧(MPa)0.98
ノイマックホーンマックス NIKKEN(日建)ノイマックホーンマックスNIKKEN(日建)
39,980税込43,978
1個
8日以内出荷
高品質で定評のあるノイマック8キロタイプコンプレッサーと2.2リッターエアータンク! エアー注入の手間を省き、タンク内圧を一定に保ちます。
用途サウンドパーツその他【単位換算】MPa → kgf/cm2(1MPa≒10.20kgf/cm2)質量(g)3840タンク容量(L)2.2最高吐出圧(MPa)0.78使用空気圧(kg/cm2)8
リアスプロケット スチール SUNSTAR(サンスター)リアスプロケット スチールSUNSTAR(サンスター)(14件のレビュー)
13,980税込15,378
1枚
翌々日出荷から5日以内出荷
高い耐久性と低価格で交換できるコストパフォーマンスに優れたスプロケット。 国内生産による高品質なスプロケットは25,000キロ~30,000キロまで使用できます(使用条件により異なります)
木調賞状額A3/八二兼用マット付 万丈木調賞状額A3/八二兼用マット付万丈
1,498税込1,648
1個
当日出荷
落ち着きのあるシックな木目調が賞状を彩ります
仕様縦横 兼用・掛けのみ付属品壁掛用金具・吊り紐付、マット1枚付(八二判窓寸)、263×384mm材質本体:樹脂製、面材:樹脂、裏板材:MDF質量(g)650外寸(mm)328×452内寸(mm)298×421適合サイズコピー用紙A3(297×420mm)・八二判(273×394mm)木目
リアスプロケット アルミ SUNSTAR(サンスター)リアスプロケット アルミSUNSTAR(サンスター)(64件のレビュー)
14,980税込16,478特価
1枚
当日出荷から8日以内出荷
超軽量アルミジュラルミンスプロケット。高い真円精度により、15,000~20,000キロの走行を実現します(定期的なチェーンメンテナンスを行って下さい) スプロケットの交換 スプロケットの交換時期は、明確な基準がなく非常に曖昧です。その中で判断材料となるのが「歯先の摩耗」です。歯先が尖ってきた、腹部分や側面が削れてきたなどの状態になったら交換時期と言えます。 前後スプロケットとチェーンの3点同時交換 どれか1つだけの交換で済ませてしまうと、交換していない摩耗したパーツによって交換したパーツが本来の性能、耐久性を発揮できずに交換時期を早めてしまうため、後々のことを考えると結果的には3点同時交換の方が長持ちするためオススメです。
賞状額A3 八二兼用マット付 万丈賞状額A3 八二兼用マット付万丈
1,698税込1,868
1個
当日出荷から5日以内出荷
華やかでゴージャスなメタリックカラーの賞状額
適合サイズコピー用紙A3(297×420mm)・八二判(273×394mm)外寸(mm)328×452内寸(mm)298×421質量(g)650材質本体:樹脂製、面材:樹脂、裏板材:MDF付属品壁掛用金具・吊り紐付、マット1枚付(八二判窓寸)、263×384mm仕様縦横 兼用・掛けのみ
鬼削り プレミアム ダイヤモンドカップ 十字型 フランジ付 研削用 Y'sGOD鬼削り プレミアム ダイヤモンドカップ 十字型 フランジ付 研削用Y'sGOD
6,598税込7,258
1個
4日以内出荷
ブロック・コンクリート・レンガなど建築用石材を削る!
外径(Φmm)100ねじ径M10最高回転速度(min-1)14500
バトルハイパワーヤンキー NIKKEN(日建)バトルハイパワーヤンキーNIKKEN(日建)
22,980税込25,278
1個
8日以内出荷
個性を追求したバトルタイプフラットデザインが生み出すパワフルな超高音域和音
用途サウンドパーツ長さ(mm)280クローム質量(g)1450音量サウンドレベル:超高音
ラッパ 真鍮 NIKKEN(日建)ラッパ 真鍮NIKKEN(日建)
11,980税込13,178
1個
8日以内出荷
ラッパサイズとバトル本体の組み合わせで世界で一つだけのサウンドスタイルをカラーはクロームと真鍮から選べるオーダーメードエアホーン
用途サウンドパーツ真鍮
セミロング用ラッパ NIKKEN(日建)セミロング用ラッパNIKKEN(日建)
9,998税込10,998
1個
8日以内出荷
ラッパサイズとバトル本体の組み合わせで世界で一つだけのサウンドスタイルをカラーはクロームと真鍮から選べるオーダーメードエアホーン
用途サウンドパーツクローム
メガ用ラッパ 真鍮 NIKKEN(日建)メガ用ラッパ 真鍮NIKKEN(日建)
14,980税込16,478
1個
8日以内出荷
ラッパサイズとバトル本体の組み合わせで世界で一つだけのサウンドスタイルをカラーはクロームと真鍮から選べるオーダーメードエアホーン
用途サウンドパーツ真鍮
D型ハイパワーヤンキー クローム NIKKEN(日建)D型ハイパワーヤンキー クロームNIKKEN(日建)
21,980税込24,178
1個
8日以内出荷
クラシカルなフォルムと響きわたる超高音域和音伝統のD型ヤンキーにまた新たな個性が誕生!!
用途サウンドパーツ長さ(mm)250クローム質量(g)1250音量サウンドレベル:超高音
バトルヤンキーホーン 真鍮 NIKKEN(日建)バトルヤンキーホーン 真鍮NIKKEN(日建)
34,980税込38,478
1個
8日以内出荷
今やエアホーンのスタンダードともなったフラットデザインその迫力に満ちた高音域和音も定番中の定番
用途サウンドパーツ長さ(mm)350真鍮質量(g)1300音量サウンドレベル:高音
高圧ホース 10m NIKKEN(日建)高圧ホース 10mNIKKEN(日建)
9,198税込10,118
1個
8日以内出荷
高圧ホース専用パーツ
用途サウンドパーツ型番PE-48
ホースカチット NIKKEN(日建)ホースカチットNIKKEN(日建)
6,198税込6,818
1個
8日以内出荷
高圧ナイロンチューブ専用パーツ!配管の中間を簡単脱着
用途サウンドパーツ型番PE-57
ホースニップル クロームPT1/8 NIKKEN(日建)ホースニップル クロームPT1/8NIKKEN(日建)
519税込571
1個
8日以内出荷
高圧ホース専用パーツ
用途サウンドパーツ長さ(mm)ニップル部:8ねじ径(mm)PT1/8=1分≒9.14、PT1/4=2分≒12.3、PT3/8=3分≒16.6、PT1/2=4分≒20.9ねじサイズPT1/8
バトル本体 真鍮 NIKKEN(日建)バトル本体 真鍮NIKKEN(日建)
17,980税込19,778
1個
8日以内出荷
ラッパサイズとバトル本体の組み合わせで世界で一つだけのサウンドスタイルをカラーはクロームと真鍮から選べるオーダーメードエアホーン
用途サウンドパーツ真鍮
ハイタンク用 圧力計 NIKKEN(日建)ハイタンク用 圧力計NIKKEN(日建)
3,798税込4,178
1個
8日以内出荷
視認性に優れたホワイトメーター採用!
用途サウンドパーツ型番PT-95ねじサイズPT1/8