スリップオンライン チタン S-K2SO8-CUBTAKRAPOVIC (アクラポビッチ)4日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチメーカー品番:S-K2SO8-CUBT集合部から後ろを交換し、軽量化とパフォーマンスを得られます。適合情報:カワサキ[KAWASAKI] Ninja250SL [ニンジャ250SL] 15-17カワサキ[KAWASAKI] Z250SL 15-17タイプ:スリップオン色[カラー]:チタンSTD重量[キログラム]:4.7重量[キログラム]:1.2STD音量:86 dB / 4850 rpm音量:101.4 dB / 4850 rpm材質[素材]:サイレンサー:チタン加工[有/無]:無JMCA:× (一般公道使用不可)形状:MOTO-GPスタイル規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無備考:バッフルの設定はありません。商品区分:マフラーSTD 最大出力:19.04kW/9850rpm最大出力:19.04kW/9700rpmSTD 最大トルク:21.1Nm/8200rpm最大トルク:21.5Nm/8350rpm
仕様JMCA:× (一般公道使用不可)、規制適合/排ガス成績表:無/無材質サイレンサー:チタン形状MOTO-GPスタイル質量(kg)1.2、STD:4.7色チタン備考バッフルの設定はありません。タイプスリップオン音量101.4 dB / 4850 rpm加工無音量(dB)STD:86/4850rpm