JIS規格商品で、切断力に優れ、電気工事、弱電関係等での電線の切断用ニッパー
全長(mm)160
材質S55C
幅(mm)(先端開)15以上
質量(g)170
刃部硬度55~65HRC
切断能力(Φmm) 鉄線2
切断能力(Φmm) 銅線3
切断能力(Φmm) 軟鉄線3.6
1本
¥759
税込¥835
当日出荷
倍力機構によって、力をかけず簡単に切断ができます。
長時間切断作業に最適です。
用途電気工事、内装工事などの電線、鉄線、銅線の切断作業
材質先端:CRV、ハンドル:S45C、グリップ:PVC
幅(mm)(先端開)約10
全長(mm)175
質量(g)200
刃部硬度HRC60~65
切断能力(Φmm) 鉄線1.6
切断能力(Φmm) 銅線3
切断能力(Φmm) 軟鉄線2.3
1本
¥999
税込¥1,099
当日出荷
こんなお得な商品も!

プラスチックニッパー
モノタロウ
¥1,098
税込¥1,208
材質クロバナ入り70カーボン鋼 (CR-V70C)
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

プラスチックニッパー
モノタロウ
¥1,098
税込¥1,208
先端は軟線や細い線材を、根元はピアノ線などの硬い線材を切るのに適している多機能タイプ。
仕様21世紀バージョンツール皮ムキ付
手にフィットするエラストマーグリップ!
用途鉄線、より線、VVFの切断作業
全長(mm)163
質量(g)160
材質(グリップ)エラストマー成型
頭部厚(mm)11
頭部幅(mm)19
先端長(mm)22
柄幅(mm)54
切断能力(mm)プラスチックVVF:1.6×3芯、軟鉄線:Φ1.8、銅線:Φ2.6、より線:Φ2.0
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
針金・銅線など各種線材の切断に幅広く使える。
手にフィットして滑りにくい、エラストマー樹脂二重成型グリップ採用。ばね付きです。
寸法(mm)160
全長(mm)164
材質高炭素鋼
質量(g)170
刃長(mm)20
刃部硬度56~63HRC
頭部厚(mm)11
切断能力(mm)軟鉄線2
頭部幅(mm)19
切断能力(Φmm) 鉄線1.2
切断能力(Φmm) 銅線3.2
柄幅(mm)55
切断径(より線mm2)2
刃部加工高周波焼入れ
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
1.7mmと2.1mmのストリップ穴つき
全長(mm)160
材質S55C
幅(mm)(先端開)15以上
質量(g)146
刃部硬度55~62HRC
切断能力(Φmm) 銅線2
切断能力(Φmm) 軟鉄線2
1本
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
独自の薄刃形状と高周波焼入れで、バランスの取れた抜群の耐久性と切れ味で銅線向きです。
用途金属線の切断
飛び出ている釘や線材などの切断、引抜と壁際の切断作業に最適
用途突起物の引き抜きと切断
全長(mm)167
材質S55C
質量(g)227
最大口開き(mm)12.4
刃部硬度HRC60
切断能力(Φmm) 鉄線1.6
切断能力(Φmm) 銅線3.2
切断能力(Φmm) より線5.5
切断能力(Φmm) 軟鉄線2.6
1本
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
こんなお得な商品も!

強力ニッパー(JIS)
モノタロウ
¥759
税込¥835
銅線や細い鉄線を切る工具です。
用途電気通信機器やラジオ、テレビなどの配線・細工・修理などに使用してください。
全長(mm)170
仕様マスターグリップ
トラスコ品番390-0037
質量(g)170
切断能力(Φmm) 鉄線1.2
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
最先端研磨技術「マイクロミラーブレード」で切断能力がアップ。VCT線、VA線、VVF線などがスムーズに切断できます。被覆線を軽く切断でき、切断面もきれいに仕上がります。落下防止用コード取付シャックルがついているので、高所作業でも安心。
用途電気工事等に最適。
鉄線・銅線・プラスチックなどの切断に。握りやすい二重グリップのブラックグリップシリーズ。
全長(mm)165
呼び寸法(mm)150
質量(g)140
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
ヘッド形状ストレート
こんなお得な商品も!

強力ニッパー 高品質(JIS)
モノタロウ
¥1,298
税込¥1,428
JIS規格製品(サイズ150、175)特殊鋼に超硬熱処理を施したニッパ
特に切断力に優れ、堅牢。
仕様ソフトカバー付
刃形厚刃
寸法b(mm)12.5
1/2の力でラクラク切断。女性にもオススメ。
呼び寸法(mm)165
トラスコ品番760-8713
材質クロバナ入り70カーボン鋼(CR-V70C)
全長(mm)165
質量(g)160
切断能力(Φmm) 軟線2.3
切断能力(Φmm) 硬線1.8
1丁
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
こんなお得な商品も!

プラスチックニッパー
モノタロウ
¥1,098
税込¥1,208
長時間の作業でも疲れにくい、軽量のプラスチックニッパです。刃奥部に、くい違い防止ストッパー付です。
切断能力(Φmm) 樹脂5
材質S58C、(グリップ)エラストマー、(バネ)プラスチックバネ
硬度HRC(刃部)52~60
仕様エラストマー樹脂グリップ、プラスチック製ばね付
軟鉄線・銅線・VA線・インシュロックの切断、電設関係に最適です。
刃部を鋭く研磨してあり、切り口がほぼまっすぐになります。
仕様ソフトカバー付、ばね付、鋭刃
独自の刃形状と高周波焼入れで、バランスの取れた抜群の耐久性と切れ味で鉄線向きです。
エラストマーカバー付
用途金属線の切断
プラスチック射出成形品のゲート切断やバリ取りに最適。(ゲート…プラスチック成型品の製造時、溶かしたプラスチックが流れ込む部分。)
用途ゲートの切断やバリ取りに
硬度HRC(刃部)52
切断能力(mm)プラスチックΦ5.0
RoHS指令(10物質対応)対応
手にフィットするエラストマーグリップ!
用途プラスチックの切断作業
材質(グリップ)エラストマー成型
先端長(mm)25
高所での作業に必要な落下防止用コードを取り付けるシャックル付です。高級感あふれるブラック&ゴールド仕様。刃部から支点までの距離を短くした偏芯機能を採用し、テコの原理でピアノ線やVVF線(VA線)を楽に切断可能です。
用途内線、外線工事の電気設備工事などの電線の切断用。高所での電気工事などに。
仕様強力刃、セーフティーコード対応、らくらく切断、圧着機能
切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)2
2枚のPPA樹脂パッドが結束バンドや0.1mm以下の極細線の切れ端をキャッチします。
用途電線、ケーブルの結束や自動車、機械のメンテナンスに。
仕様ばね付、飛散防止パッドスペア2セット付
トラスコ品番202-2931
全長(mm)165
質量(g)195
刃形ラウンド刃
材質(グリップ)エラストマー二重成型グリップ
機能0.1mm以下の極細線対応
対応幅(mm)結束バンド:9
切断能力(mm)プラスチックΦ4
切断能力(Φmm) より線Φ2
1セット
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
偏芯機構採用で、通常品より楽に切断ができます。刃部はフジ矢独自開発の最先端研磨技術「マイクロミラーブレード」で、線材への摩擦を低減し切れ味がUPしています。偏芯機構とマイクロミラーブレードを組み合わせることで、フジ矢史上最高の切れ味を実現しました。
用途内線・外線工事など電気設備工事でのVA・VVF線の切断に。
こんなお得な商品も!

強力ニッパー(JIS)
モノタロウ
¥759
税込¥835
両刃タイプ。
従来品の約21%軽量で疲れにくい!
落下防止コード取付穴付。
用途電工作業・金属細工・針金加工に
寸法(mm)160
全長(mm)164
材質(本体)機械構造用炭素鋼S58C
質量(g)130
切断能力ステンレス線Φ1.6mm鉄線Φ1.6mm軟鉄線Φ2.0mm銅線Φ3.2mmより線2.0mm2
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)164×52×14
硬度HRC(刃部)58~64
アズワン品番64-4061-85
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
ジョイントは鍛造軸カシメを採用し耐久性に優れています。ピアノ線を含む様々なワイヤーの切断に適しています。最適な刃の位置と角度・てこの原理を最大限発揮するデザイン・人間工学に基づいたハンドル形状-この3つの利点により、少ない力で高い切断能力を発揮します。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC64。鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム鋼。
理想的な刃角度と熟練の刃付け技術が最高の切れ味を生み出します。握りやすい大型用のハンドル形状。
呼び寸法(mm)175
トラスコ品番760-8390
材質クロバナ入り70カーボン鋼(CR-V70C)
全長(mm)175
質量(g)220
切断能力(Φmm) 軟線2.3
切断能力(Φmm) 硬線2
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
同等サイズのメーカー製品に比べて、平均重量で約47%(最大値)と、非常に軽いステンレス工具です。ステンレスはさびにくい特性をもっています。水まわりに安心してお使いいただけます。針金(なまし鉄線)Φ1.5mmの切断が可能。熟練した職人が一丁一丁手作業で仕上げた刃が、最高の切れ味と使い心地をお約束します。手になじみやすいエラストマー樹脂グリップ。連続作業が楽なプラスチックバネ(耐久性メーカー比約10倍)。
用途金属線やプラスチックの切断に。
全長(mm)166
呼び寸法(mm)165
トラスコ品番381-9388
材質ステンレス鋼
質量(g)95
タイプロング
硬さHRC52~57(刃部)
寸法A(mm)166
切断能力より線:2.0mm2プラスチック可
寸法F(mm)19
寸法D(mm)14
寸法E(mm)8
寸法B(mm)48
材質(グリップ)エラストマー
寸法C(mm)97
切断能力(Φmm) 鉄線針金(なまし鉄線)1.5
切断能力(Φmm) 銅線2.6
刃先角度(°)15
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
ヒータで刃先を加熱しているため、割れやすい材質の樹脂を切断しても、ヒビが入ったり割れたりしません。
用途アクリル、スチロール、ガラス入樹脂等、割れやすい樹脂。
プラスチック専用。平らな刃面のフラットタイプ。従来のプラスチック用ニッパーと比べ、刃先が細く薄いスリムタイプ。狭いところの作業に最適。
用途切る作業に
材質MARUTOLOYⅠ
寸法E(mm)15
寸法C(mm)51
バネ有り
RoHS指令(10物質対応)対応
刃部の硬度・切断能力・耐久性が高いため、電気工事関係をはじめ、様々な場所での使用が可能。
滑りにくく、握りやすいマット調のグリップを採用。ラウンド刃。
用途切る(ラウンド刃)
開口を楽にするコイルスプリング付き。刃面にはビニールコード等の皮むき用の穴付き。
用途切る作業に
材質MARUTOLOYⅡ
寸法E(mm)15
寸法C(mm)51
バネ有り
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

エンドニッパー
モノタロウ
¥1,098
税込¥1,208
飛び出ている釘や線材を切ったり、引き抜いたりと壁際の切断作業に威力を発揮!
全長(mm)166
トラスコ品番828-3562
質量(g)205
頭部厚(mm)11
頭部幅(mm)35
切断能力(Φmm) 鉄線1.6
切断能力(Φmm) 銅線3.2
先端長(mm)10
柄幅(mm)50
切断能力(Φmm) より線5.5
切断能力(Φmm) 軟鉄線2.6
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
手の疲れが軽減出来る発泡性エラストマグリップ仕様。
プロ仕様の機能・切れ味・耐久抜群・熟練工による手作業での刃付け!
耐薬・耐電性に優れ、焼却や加熱時にダイオキシンが発生しない素材で環境にやさしい。
用途銅線・VA線・軟鉄線などの切断作業に
熱処理無酸化焼入/刃部高周波焼入
樹脂ゲート切断に!。太物切断に !
刃形円状刃
仕様ソフトカバーバネ付
切れ味が違う!
刃部は、鏡面仕上げで、VA/VVF線等の被覆線をラクラク切断。従来の強力ニッパーより鋭く研磨しているため、切断面がきれい。
形状(刃部)ラウンド刃
偏芯テコで切断力が30%アップ!力の入りやすいグリップ形状で軽い力で切断可能!
柄幅(mm)52
切断能力(Φmm) ステンレス1.6
ジョイント部は鍛造軸カシメを採用し耐久性に優れています。ピアノ線を含む様々なワイヤの切断に適しています。最適な刃の位置と角度・てこの原理を最大限発揮するデザイン・人間工学に基づいたハンドル形状-この3つの利点により、少ない力で高い切断能力を発揮します。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC64です。
材質焼き入れクロムバナジウム鋼
ハンドルコンフォートタイプ
2枚のPPA樹脂パッドが切れ端をキャッチします。
結束バンドや0.1mm以下の極細線もしっかりつかみます。
樹脂スペア2セット付です。
手にフィットして滑りにくい、エラストマー樹脂二重成型グリップを採用しています。
用途電線、ケーブルの結束や自動車、機械のメンテナンスに。
トラスコ品番135-9503
材質高炭素鋼、グリップ:エラストマー樹脂
全長(mm)165
切断能力(mm)プラスチックΦ4
対応幅(mm)結束バンド:9
バネ有
切断能力(Φmm) より線2
RoHS指令(10物質対応)対応
切刃表面ラウンド刃
1丁
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
パワーが約2倍のニッパー。握力の弱い女性で適したニッパー。
用途切る作業に
サイズ(mm)165
トラスコ品番760-8721
材質MARUTOLOYⅠ
全長(mm)165
質量(g)160
寸法A(mm)165
寸法D(mm)11
寸法E(mm)15
寸法B(mm)16
寸法C(mm)55
切断能力(Φmm) 軟線2.3
切断能力(Φmm) 硬線1.8
バネ無し
1丁
¥3,398
税込¥3,738
欠品中
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ