39件中 1~39件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
KNIPEX(クニペックス)イヤークランププライヤー
1イヤークランプおよび2イヤークランプ(Oetiker製品など)を簡単かつ確実に固定できます。イヤークランプのプレス箇所を傷めません。スリムなヘッドにより、狭い場所に届きやすくなっています。
全長(mm)220 材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済み工具鋼 2018年トラスコ掲載ページ4 0821
1丁
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1丁
3,500 税込3,850
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

興和化成コーナーニッパー
エコ商品
RoHS指令適合製品です。ベースレールの面取り加工用工具です。ハンディタイプで両面一発面取りが可能です。
用途興和化成製ベースレールの端面角部のR面取り(丸め)切断を行うための工具。 全長(mm)237 トラスコ品番385-9517 質量(g)400 適合レール興和化成製ベースレールKBRシリーズ RoHS指令(10物質対応)対応
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

耐久性抜群な特殊刃 刃硬度HRC62以上。 便利な簡易圧着端子付き。 VA線切断に特化した刃形状
用途電気工事配線の切断、空調フレア潰し切断、その他の線材等の切断 全長(mm)220 仕様最大倍力:22倍 材質高級刃物鋼 寸法(mm)220 質量(g)320 刃先形状薄刃 切断能力(Φmm) 鉄線4 切断能力(Φmm) 銅線5.5 切断能力(Φmm)ステンレス線:2.0 RoHS指令(10物質対応)対応 切断能力(mm)VA線2.6×3芯
1個
5,298 税込5,828
欠品中

コーポレートカラーであるイエロー&ブラックを基調としたTG(TSUNODA GLOBAL)モデル。滑りにくいテクスチャーグリップで、力が入れやすく高いホールド感を実現。長時間の作業負担を軽減する偏芯テコを標準装備。225mm大型サイズの強力刃仕様。軟鉄線(針金)Φ4.0、軟銅線Φ5.0の太い線材はもちろん、VVF2.6×3心線も強力に切断可能。簡易圧着機能付き(。圧着専用工具ではありません)
用途各種線材の切断に。 仕様本体硬度(HRC):43~47 全長(mm)230 質量(g)0.35 切断能力(Φmm)●軟鉄線(針金)4.0 ●軟銅線5.0 ●ステンレス線2.0 ●ピアノ線1.2 ●IV線22mm2 硬度HRC(刃部)58~64 熱処理特殊合金鋼焼入れ・ 無酸化全体焼入れ・刃部高周波焼入れ
1個
4,598 税込5,058
当日出荷

刃を薄くしているのでVVF3芯線も軽い力で切れます。
全長(mm)225 仕様ラウンド刃・薄刃・表刃少 トラスコ品番785-1863 材質特殊合金鋼、グリップ:エラストマー樹脂 質量(g)340 切断能力(Φmm) 軟線2 切断能力(Φmm) 銅線3.2 切断能力(Φmm2) より線VSF8
1丁
3,798 税込4,178
当日出荷

1個
8,998 税込9,898
翌々日出荷

全長(mm)230 仕様バネなし トラスコ品番439-9366 寸法(mm)225 質量(g)345 切断能力(Φmm) 鉄線3.0 切断能力(Φmm) 銅線4.0
1丁
4,498 税込4,948
当日出荷

1個
8,998 税込9,898
翌々日出荷

丸和ケミカルカツロンドライブ L
吸汗性の高い綿を使用し、手に汗をかきやすい作業にて適した薄手のすべり止め付手袋です。
用途一般作業。運搬・荷役作業。運転に。 トラスコ品番135-3758 材質手袋部:綿、すべり止め部:塩化ビニール樹脂 厚さ(mm)1.5 ホワイト/ホワイト サイズL 全長(cm)23 中指長(cm)8 手のひらまわり(cm)19 色(手首部)ホワイト ゲージ数10
1双
198 税込218
当日出荷

MASTERTOOL偏心強力ニッパ
エコ商品
耐久性抜群な特殊刃 刃硬度HRC62以上。 便利な簡易圧着端子付き。 VA線切断に特化した刃形状
用途電気工事配線の切断、空調フレア潰し切断、鋼線、くぎ等の切断、その他の線材等の切断 全長(mm)220 仕様最大倍力:22倍 材質高級刃物鋼 寸法(mm)220 質量(g)320 刃先形状強力刃 切断能力(Φmm) 鉄線4 切断能力(Φmm) 銅線5 切断能力(Φmm)ステンレス線:3.0 RoHS指令(10物質対応)対応 釘径Φ2.0mm 切断能力(mm)VA線2.0×3芯
1個
5,198 税込5,718
当日出荷

視認性の高いイエローのグリップにツノダロゴマークをワンポイントであしらったオリジンモデル。昔ながらの使い心地にワンランク上の機能性。長時間の作業負担を軽減する偏芯テコを標準装備。225mm大型サイズでVVF2.6×3心線をラクラク切断可能。簡易圧着機能付き(。圧着専用工具ではありません)
用途ケーブルや線材等の切断に。 仕様本体硬度(HRC):43~47 硬度HRC(刃部)58~64 熱処理特殊合金鋼焼入れ・ 無酸化全体焼入れ・刃部高周波焼入れ
1個
3,598 税込3,958
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

全長(mm)233.4 トラスコ品番114-2892 材質特殊鋼、グリップ:プラスチック 質量(g)310 切断能力(Φmm) 鉄線2.5
1丁
6,698 税込7,368
翌日出荷

VVF線3芯に対応して刃長さが長い。ペアコイル2分3分切断できる刃長さ。 偏心で倍力が22倍力の出力(MAX)楽に対象材が切断。 簡易圧着付でエアコンなどのアース線をカシメルのに別で圧着工具が必要なし。(正式な圧着工具を必要とする現場は使用不可) 他メーカー類似品と比べ最大限に足の根本を太くしております。
用途エアコン撤廃時に室外機、室内機をつないでいるペアコイルを保温材ごと突き刺す。こじり切る。(ダイレクトカット) 材質高級刃物鋼 全長(mm)220 質量(g)290 刃形表面:両刃 刃部硬度HRC62以上 切断能力(Φmm) 鉄線4 切断能力(Φmm) 銅線5 切断能力(mm)ステンレス3 圧着端子簡易圧着付き 切断能力(mm)VA線2.0×3芯
1本
5,298 税込5,828
当日出荷

全長(mm)225 トラスコ品番813-2339 材質ニッケルアルミ銅合金 質量(g)500
1丁
59,980 税込65,978
3日以内出荷

鉄筋結束番線用のプライヤーです。 耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。 ハンドルは焼戻しされておりワイヤを切断した時の衝撃を吸収します。 偏芯デザインにより軽い力で扱うことができます。 ハンドルはプラスチックでカバーされているので、快適な使用感が得られます。
トラスコ品番195-1981 材質特殊鋼、グリップ:プラスチック 全長(mm)238.1 質量(g)500 タイプリングなし ハンドルプラスチックコーティング 色(グリップ)ブルー
1丁
10,980 税込12,078
翌々日出荷

鉄筋結束番線用のプライヤーです。 耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。 ハンドルは焼戻しされておりワイヤを切断した時の衝撃を吸収します。 ハンドルはプラスチックでカバーされているので、快適な使用感が得られます。
トラスコ品番195-1984 材質特殊鋼、グリップ:プラスチック 全長(mm)235.0 質量(g)340 タイプリングなし ハンドルプラスチックコーティング 色(グリップ)ブルー
1丁
9,998 税込10,998
翌日出荷

高所作業時の落下防止用リング付きです。 耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。 ハンドルは焼戻しされておりワイヤを切断した時の衝撃を吸収します。 ハンドルはプラスチックでカバーされているので、快適な使用感が得られます。
トラスコ品番195-1986 材質特殊鋼、グリップ:プラスチック 全長(mm)228.6 質量(g)310 タイプリングなし ハンドルプラスチックコーティング 色(グリップ)ブルー
1丁
14,980 税込16,478
翌々日出荷

ACSR、ネジ、釘、およびほとんどの硬化ワイヤを切断できます。 ハンドルが長いため遠くまで届き、偏芯デザインにより軽い力で扱うことができます。 刃が短く角度が付いたデザインでワイヤを短く切断するのに適しています。 耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。
トラスコ品番195-2014 材質特殊鋼、グリップ:プラスチック 全長(mm)228.6 質量(g)290 切断能力(Φmm) 鉄線2.5
1丁
12,980 税込14,278
翌々日出荷

ACSR、ねじ、釘、およびほとんどの硬化ワイヤを切断できます。刃に角度が付いているアングルヘッドデザインにより、簡単にねじやボルトを切断できます。偏芯デザインにより軽い力で扱うことができます。耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。特許取得のJourneyman[[TM上]]ハンドルにより、グリップ力が増し、さらに使いやすくなっています。切断刃が長いデザインです。
全長(mm)228.6 トラスコ品番114-2895 材質特殊鋼、グリップ:コンフォート 質量(g)500 切断能力(Φmm) 鉄線2.5
1丁
10,980 税込12,078
翌日出荷

メリー強力圧着ニッパ225mm
エコ商品
電工関係に最適です。特に切断力に優れ、堅牢、強靭です。普通のニッパより先端から支点が短いため、切断能力に優れます。(偏芯テコ原理採用)。1.25~3.5sqまで圧着できます。
用途電工関連。VVF線の切断に。 トラスコ品番853-5106 材質特殊工具鋼 全長(mm)230 切断能力(Φmm) 鉄線3 切断能力(Φmm) 銅線4 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
3,998 税込4,398
翌日出荷

VVF線3芯に対応して刃長さが長い。ペアコイル2分3分切断できる刃長さ。 偏心で倍力が22倍力の出力(MAX)楽に対象材が切断。 簡易圧着付でエアコンなどのアース線をカシメルのに別で圧着工具が必要なし。(正式な圧着工具を必要とする現場は使用不可) 他メーカー類似品と比べ最大限に足の根本を太くしております。
用途エアコン撤廃時に室外機、室内機をつないでいるペアコイルを保温材ごと突き刺す。こじり切る。(ダイレクトカット) 材質高級刃物鋼 全長(mm)220 質量(g)290 刃形表面:薄刃ラウンド 刃部硬度HRC62以上 切断能力(Φmm) 鉄線4 切断能力(Φmm) 銅線5.5 切断能力(mm)ステンレス2 圧着端子簡易圧着付き 切断能力(mm)VA線2.6×3芯
1本
5,498 税込6,048
4日以内出荷

深い溝付きの刃で軽い力でしっかりと掴めます。 耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。 ハンドルは焼戻しされておりワイヤを切断した時の衝撃を吸収します。 深い溝付きの刃で軽い力でしっかりと掴めます。 ハンドルはプラスチックでカバーされているので、快適な使用感が得られます。
トラスコ品番195-1985 材質特殊鋼、グリップ:プラスチック 全長(mm)235.0 質量(g)340 タイプリングなし ハンドルプラスチックコーティング 色(グリップ)レッド
1丁
9,998 税込10,998
翌々日出荷

高所作業時の落下防止用リング付きです。 鉄筋結束番線用のニッパです。 刃が短く角度が付いたデザインでワイヤを短く切断するのに適しています。 耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。 ハンドルはプラスチックでカバーされているので、快適な使用感が得られます。
トラスコ品番195-2100 材質特殊鋼、グリップ:プラスチック 全長(mm)228.6 質量(g)310 切断能力(Φmm) 鉄線2.5
1丁
8,998 税込9,898
翌々日出荷

視認性の高いイエローのグリップにツノダロゴマークをワンポイントであしらったオリジンモデル。昔ながらの使い心地にワンランク上の機能性。電気工事の現場で活躍するプロ仕様ツール。長時間の作業負担を軽減する偏芯テコを標準装備。225mm大型サイズの強力刃仕様。軟鉄線(針金)Φ4.0、軟銅線Φ5.0の太い線材はもちろん、VVF2.6×3心線も強力に切断可能。簡易圧着機能付き(。圧着専用工具ではありません)
用途各種線材の切断に。 仕様本体硬度(HRC):43~47 全長(mm)220 質量(g)0.34 切断能力(Φmm)●軟鉄線(針金)4.0 ●軟銅線5.0 ●ステンレス線2.0 ●ピアノ線1.2 ●IV線22mm2 硬度HRC(刃部)58~64 熱処理特殊合金鋼焼入れ・ 無酸化全体焼入れ・刃部高周波焼入れ
1個
4,198 税込4,618
5日以内出荷

鉄筋結束番線用のプライヤーです。 耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。 ハンドルは焼戻しされておりワイヤを切断した時の衝撃を吸収します。 偏芯デザインにより軽い力で扱うことができます。 ハンドルはプラスチックでカバーされているので、快適な使用感が得られます。 高所作業時の落下防止用リング付きです。
トラスコ品番195-1982 材質特殊鋼、グリップ:プラスチック 全長(mm)238.1 質量(g)500 タイプリング付 ハンドルプラスチックコーティング 色(グリップ)ブルー
1丁
14,980 税込16,478
翌々日出荷

鉄筋結束番線用のプライヤーです。 耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。 ハンドルは焼戻しされておりワイヤを切断した時の衝撃を吸収します。 ACSR、ネジ、およびほとんどの硬化ワイヤを切断できます。 てこの作用で軽い力で切断できます ハンドルはプラスチックでカバーされているので、快適な使用感が得られます。
トラスコ品番195-1997 材質特殊鋼、グリップ:プラスチック 全長(mm)238 質量(g)500 ハンドルプラスチックコーティング 色(グリップ)ブルー
1丁
15,980 税込17,578
翌々日出荷

鉄筋結束番線用のプライヤーです。 耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。 ハンドルは焼戻しされておりワイヤを切断した時の衝撃を吸収します。 ACSR、ネジ、およびほとんどの硬化ワイヤを切断できます。 ハンドルはプラスチックでカバーされているので、快適な使用感が得られます。
トラスコ品番195-1996 材質特殊鋼、グリップ:プラスチック 全長(mm)235 質量(g)320 ハンドルプラスチックコーティング 色(グリップ)ブルー
1丁
15,980 税込17,578
翌々日出荷

スリーピークス電工Fニッパ
刃角度が7°で腕~手首~指先~刃先がほぼ直線になることで、自然で安定した作業姿勢になり作業効率がアップします。 刃部は精密機械加工により薄くシャープになり、抜群の切れ味です。
全長(mm)225 仕様落下防止用ひも取付穴付 トラスコ品番469-8746 材質バナジウム鋼、グリップ:エラストマー樹脂 質量(g)310 切断能力(Φmm) 鉄線【針金】Φ2.6 切断能力(Φmm) 銅線Φ4.0 切断能力(mm)VA線2.6×3芯
1丁
3,998 税込4,398
当日出荷

刃長が長い!VA2.6×3芯を一発切断!。薄刃仕様でIV線の切断も可能。偏芯テコ原理で切断力アップ!。頑丈構造設計。特殊炭素鋼KA材。ヘッド部を薄く軽量化。圧着機能付
全長(mm)220 質量(g)320 切断能力VA線/2.6×3芯、IV線/14mm2まで 切断能力(Φmm) 銅線4 切断能力(Φmm) 軟鉄線3 圧着機能(mm2)1.25~3.5
1個
5,298 税込5,828
当日出荷

鉄筋結束番線用のプライヤーです。 耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。 ハンドルは焼戻しされておりワイヤを切断した時の衝撃を吸収します。 偏芯デザインにより軽い力で扱うことができます。
トラスコ品番195-1998 材質特殊鋼 全長(mm)235.0 質量(g)500 タイプリングなし ハンドルコーティングなし 色(グリップ)ブラック
1丁
9,998 税込10,998
翌々日出荷

鉄筋結束番線用のプライヤーです。 耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。 ハンドルは焼戻しされておりワイヤを切断した時の衝撃を吸収します。
トラスコ品番195-1983 材質特殊鋼 全長(mm)231.8 質量(g)290 タイプリングなし ハンドルコーティングなし 色(グリップ)ブラック
1丁
9,998 税込10,998
翌々日出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)クライン ニッパー
強力タイプ ヘッド部傾斜タイプ 従来品よりも力が入りやすいロンググリップ
全長(mm)229 黄色 質量(g)283
1個
10,980 税込12,078
3日以内出荷

1丁
5,698 税込6,268
9日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コーポレートカラーであるイエロー&ブラックを基調としたTG(TSUNODA GLOBAL)モデル。滑りにくいテクスチャーグリップで、力が入れやすく高いホールド感を実現。電気工事の現場で活躍するプロ仕様ツール。長時間の作業負担を軽減する偏芯テコを標準装備。225mm大型サイズでVVF2.6×3心線をラクラク切断可能。簡易圧着機能付き(。圧着専用工具ではありません)
用途ケーブルや線材等の切断に。 仕様本体硬度(HRC):43~47 全長(mm)230 質量(g)0.35 切断能力(Φmm)●VVFケーブル2.6×3心 ●軟鉄線(針金)3.2 ●軟銅線5 IV線22mm2 硬度HRC(刃部)58~64 熱処理特殊合金鋼焼入れ・ 無酸化全体焼入れ・刃部高周波焼入れ
1個
4,498 税込4,948
5日以内出荷

従来品に比べ、刃元(作用点)からカシメ(支点)までの距離を短くしたことで、切断時の荷重(握力)が約30%軽減しています。偏芯テコの効果により、長時間の作業による負担を軽減します。作業効率が大幅に向上します。
用途IV線・VA線など電気工事で必要な線材の切断に 材質/仕上特殊合金鋼、グリップ:塩化ビニール 刃形厚刃
1丁
2,698 税込2,968
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

JSC-220 電工プロニッパー(圧着付・強力タイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム) 動画あり
刃長が長い!VA2.0×3芯を一発切断!。耐久性の高い強力刃仕様。偏芯テコ原理で切断力アップ!。頑丈構造設計。特殊炭素鋼KA材。ヘッド部を薄く軽量化。圧着機能付
全長(mm)220 質量(g)320 切断能力(Φmm) 銅線5 切断能力(Φmm)VA線/2.0×3芯 切断能力(Φmm) 軟鉄線4 圧着機能(mm2)1.25~3.5
1個
5,298 税込5,828
3日以内出荷

軽くてる使いやすいスリムタイプです。
用途工作などに トラスコ品番388-6512 全長(mm)220 切断能力(mm)1
1丁
559 税込615
翌々日出荷

簡単に美しくガラスがカットできます。ローラーで切線を入れ、ニッパーで軽くはさむと少しの力でガラスを割ることができます。
用途ガラスの切割作業。 全長(mm)220
1本
2,198 税込2,418
翌々日出荷