カテゴリ

  • 制御機器(710)
  • 科学研究・開発用品(261)
  • オフィス家具(189)
  • パソコン/周辺機器(174)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(122)
  • 空調・電設資材(121)
  • メカニカル部品(110)
  • 安全標識(110)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(105)
  • 測定用品(94)
  • ねじ・ボルト・釘(66)
  • 自動車純正部品(64)
  • FA担当者のオススメ新商品(57)
  • 機構部品(52)
  • テープ(46)
  • 空圧工具(26)
  • バイク純正部品(25)
  • 建築金物(25)
  • 電動工具(23)
  • トラック純正部品(20)
  • 油圧機器・油圧ホース(19)
  • 電気材料(18)
  • 自動車補修部品(18)
  • 配管・水廻り設備部材(18)
  • 自転車部品(18)
  • 安全用品(16)
  • 住設機器(16)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(15)
  • カー用品(15)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(15)
  • 物流用品(14)
  • 厨房用品(14)
  • 照明(14)
  • 保管用品(12)
  • クリーンルーム用品(12)
  • 建材・エクステリア(12)
  • 店舗什器・備品(10)
  • 医療(10)
  • バイク部品(9)
  • 防犯用品(9)
  • 事務用品(9)
  • 日用品(8)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(8)
  • 清掃用品(7)
  • 作業服(7)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(6)
  • 農業・園芸資材(5)
  • 接着剤・補修材(4)
  • 切削工具(4)
  • 家電(4)
  • 作業工具(4)
  • 塗料(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 安全保護具(3)
  • 食品・飲料(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(3)
  • 農業機械(3)
  • トラック用品・パーツ(3)
  • 卓上消耗品(2)
  • 防災用品(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
  • 救急・衛生(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 溶接用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 介護用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • マスク(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 縫製用品(1)
  • エンジン工具(1)

「nitto 500」の検索結果

2,721件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一般用両面テープ”No.500” 日東電工一般用両面テープ”No.500”日東電工
3,098税込3,408
1巻
当日出荷
反発力に耐える性能が他の両面テープに比べすぐれています。工業用両面テープとして幅広い用途に、ご使用いただき、信頼のあるロングセラー製品です。粘着力がすぐれています。
用途打ち抜き金属銘板用。プラスチック表示板の固定用。自動車のメーターパネルやクーラーなどの装飾固定用。仕様UL969取得品、はく離紙付、手で切断可能トラスコ品番250-3328材質基材:不織布、粘着剤:アクリル系幅(mm)100厚さ(mm)0.17ホワイト質量(g)570長さ(m)20テープ幅(mm)100基材不織布テープ長さ(m)20テープ厚さ(mm)0.17粘着剤アクリル系主な用途一般用粘着力(N/10mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応被着材の素材金属主なワークパーツ
一般用両面テープ N0.500 日東電工一般用両面テープ N0.500日東電工(8件のレビュー)
379税込417特価
1巻ほか
当日出荷から15日以内出荷
工業用両面テープとして幅広い用途に、ご使用いただき、信頼のあるロングセラー製品です。粘着力がすぐれています。反発力に耐える性能が他の両面テープに比べすぐれています。UL969を取得しています。
用途打ち抜き金属銘板用。プラスチック表示板の固定用。自動車のメーターパネルやクーラーなどの装飾固定用。仕様はく離紙付粘着力(N/10mm)6.35被着材の素材金属主なワークパーツ
再はく離可能&強接着 両面テープ No.5000NS 日東電工再はく離可能&強接着 両面テープ No.5000NS日東電工(87件のレビュー)
309税込340特価
1巻ほか
当日出荷から15日以内出荷
テープ強度が強靭な為、材料がちぎれて、テープを取る面倒な作業が不要です! のり残りが少ない粘着剤を採用しています。 すぐれた接着性能を持っています!
用途プリンタ・複写機などのOA機器や、TV・エアコン等の家電製品のクッション材、シール材の接着用。携帯電話・パソコンなどの内部部品とPETフィルムなどの接着用。
多用途両面接着テープ No.5015 日東電工多用途両面接着テープ No.5015日東電工(24件のレビュー)
349税込384
1巻ほか
当日出荷から15日以内出荷
多用途用両面接着テープです。 金属やプラスチックなどに強力に接着し、特に耐反発性にすぐれています。 UL969を取得しています。
両面テープ 一般用 モノタロウ両面テープ 一般用モノタロウ(169件のレビュー)
119税込131
1パック(2巻)ほか
当日出荷
紙を基材とし、その両面に合成樹脂系粘着剤を塗布した両面粘着テープです。 耐久性・耐候性に優れた合成樹脂系粘着剤を使用し、表面が平滑であるため安定した性能を発揮します。 また、凝集力が高く各種被着体に安定した接着性があり、低温から高温まで広い温度範囲で優れた粘着特性を発揮します。
用途ネームプレートや説明板などの銘板固定用 壁紙や化粧板などの接着用 金属・木材・製本・写真などの接着用粘着力(N/10mm)内側:4.0、外側:3.0RoHS指令対応証明書(0.1MB)被着材の素材金属主なワーク大面材、パーツ
再生紙両面テープ ナイスタック 一般タイプ ニチバン再生紙両面テープ ナイスタック 一般タイプニチバン(45件のレビュー)
339税込373
1巻ほか
当日出荷から3日以内出荷
雑誌や新聞などのスクラップやサンプル帳の作成に便利な紙両面テープ。
用途書類や図面の貼り合わせ、スクラップ、レイアウトや編集作業などタイプ一般タイプ主な用途固定用粘着力(N/10mm)Ⅰ面:4.78/Ⅱ面:5.09テープ厚さ(剥離紙含む)(mm)0.2剥離紙ポリラミ紙特性両面グリーン購入法適合被着材の素材
両面テープ 厚手 モノタロウ両面テープ 厚手モノタロウ(197件のレビュー)
389税込428
1巻
当日出荷
スフ布を基材とし、その両面にゴム系粘着剤を塗布した厚手両面粘着テープです。 テープに厚みがあるため粗面にも良くなじみ、また布基材ですので手で切ることも可能です。 多目的な各種固定用にご使用いただけます。
用途補修用・工作用 カーペットの床面への固定やワイヤープロテクターの固定など各種固定用厚さ厚手粘着力(N/10mm)2.39粘着力(N/25mm)(対ステンレス)5.88以上RoHS指令(10物質対応)対応関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)RoHS指令対応証明書(0.2MB)適合用途粗面主なワークパーツ
一般用両面テープ No.501F 日東電工一般用両面テープ No.501F日東電工(27件のレビュー)
179税込197
1巻ほか
当日出荷から25日以内出荷
被着体による粘着力の差が少ないため、使用範囲が広い両面接着テープです。 適度な粘着感があり、貼り付け作業がし易いテープです。
用途一般事務用途 紙やフィルムのスプライス用 軽量プレートの固定 他幅広い用途に
汎用接着両面テープ 日東電工汎用接着両面テープ日東電工
46,980税込51,678
1箱(16巻)ほか
翌々日出荷から8日以内出荷
フィルムやプラスチック素材への粘着性がすぐれています。反発力に耐える性能がすぐれています。 工業用両面接着テープとして幅広い用途に、ご使用していただき、信頼のあるロングセラー製品です。
用途打ち抜き金属銘板用・プラスチック表示板の固定用・自動車のメーターパネルやクーラーなどの装飾パネル・家電機器部品の固定・ゴム脚材の固定保持力(mm/h)0.2(養生条件40℃か30min)剪断接着力390N/20mm×20mm被着材の素材金属主なワークパーツ
一般用両面テープ No.5010 ニトムズ一般用両面テープ No.5010ニトムズ(11件のレビュー)
269税込296
1巻ほか
当日出荷から5日以内出荷
初期接着性に優れています 布や合成皮革などにもしっかり接着
用途紙工、木工時の仮止め、接着に。 写真やスクラップの貼り付けに。 小型プレート類の接着に。粘着力(N/10mm)5.5主なワークパーツ
一般用両面テープECO 75×20 ニトムズ一般用両面テープECO 75×20ニトムズ
1,298税込1,428
1巻
当日出荷
寸法(mm×m)75×20
低VOC再はく離可能両面テープ NO5000E 日東電工低VOC再はく離可能両面テープ NO5000E日東電工(2件のレビュー)
349税込384
1巻
当日出荷
有機溶剤(トルエン、キシレン、酢酸エチルなど)を使用しておりません。 VOC放熱量を少なくした両面接着テープです。 厚生労働省VOC13物質の放熱量の指針値をクリアしています。 テープ強度が、強靭なため、テープがちぎれ難く、強接着でありながら、再はく離性にすぐれています。 金属、プラスチック、フォーム(発泡体)の接着にもすぐれます。 RoHS指令10物質を使用しておりません。 Nittoの低VOC両面テープは、第46回環境賞「優良賞」を受賞しました。
用途プリンタ、複写機などのOA機器やテレビ、エアコンなどの家電機器のクッション材、シール材の固定 携帯電話、パソコンなどの内部部品とPETフィルムなどの固定 リサイクル解体を要する用途粘着力(N/20mm)15.5(対ステンレス)再剥離
両面テープ No.510 日東電工両面テープ No.510日東電工(6件のレビュー)
299税込329
1巻ほか
当日出荷から12日以内出荷
紙やプラスチック、金属など多種多様な被着体の貼り合わせに優れた接着力を発揮します! 剥がし易く、寸法安定性に優れた剥離ライナーを使用しています。
用途銘板固定用、プラスチック表示板固定用一般接着用(紙、フィルム等の接着用) 低VOC対策品、住宅室内部材の接着、家電OA機器の部品固定他保持力(mm)0.3/hr粘着力(N/20mm)12.0(180°引き剥がし粘着力)適合用途低VOC被着材の素材金属主なワークパーツ
ニトフロン粘着テープ No.903UL 日東電工ニトフロン粘着テープ No.903UL日東電工(46件のレビュー)
1,398税込1,538
1巻ほか
当日出荷から11日以内出荷
UL-510を取得しています。 厚生労働省告示第20号に適合する環境にやさしい製品です。 離型性、滑り性にすぐれています。 H種絶縁材料を使用しています。 耐炎性にすぐれています。 非粘着面は電気特性・耐熱性・耐候性・耐薬品性・耐水性(撥水性)・低摩擦係数・非粘着性など、4ふっ化エチレン樹脂が持つすぐれた特性を備えています。 通常の粘着テープと同様に貼り合わせ、巻き付け、結束、シールがスムーズにできます。
用途耐熱電気絶縁(H種電気絶縁用) 摺動部の助長・擦れ対策 ヒートシール圧着部の被覆 結線部の絶縁被覆、他
一般用両面テープ TRUSCO一般用両面テープTRUSCO(3件のレビュー)
189税込208
1巻ほか
当日出荷
手で切断可能です。 樹脂銘板からウレタン発泡体の接着まで幅広い被着体に対応。 曲面反発性が強い。 テープが薄手で材料の外観を損ないません。
用途樹脂板や金属銘板の接着に。ポスターやカレンダーの貼り付けに。厚さ薄手粘着力(N/10mm)7.25被着材の素材金属主なワークパーツ
B201AA オールランダーバー NITTOB201AA オールランダーバーNITTO
3,698税込4,068
1個
6日以内出荷
材質アルミ合金幅(mm)500径(Φmm)【バー】22.2内径(Φmm)【エンド】17.2クランプ径(Φmm)25.4
リコー 514205 ドラムユニット P 500 RICOH(リコー)リコー 514205 ドラムユニット P 500RICOH(リコー)
14,980税込16,478
1個
6日以内出荷
適合機種P501、P500種別純正品印字枚数約40000アズワン品番64-9640-90
テールユニット ハイゼット S500P RH CGC(千代田)テールユニット ハイゼット S500P RHCGC(千代田)(5件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
適合メーカーDAIHATU
500mm エアーツールオイル エスコ500mm エアーツールオイルエスコ
1,020税込1,122
1本
当日出荷
高精製鉱油に極圧性の高い有機モリブデンと防錆剤を配合したエアツール専用オイルです。インパクトレンチ、エアーポリッシャー、ラチェット等、多種多様なエアツールにご使用いただけます。第4類第3石油類危険等級Ⅲ
仕様●型番:P-550●内容量:500ml●色:赤●粘度(ISOVG):10●サイズ:Φ65×225mm●成分:潤滑油、添加剤、FM剤アズワン品番65-3882-96
プランマブロック SN500形 トーホープランマブロック SN500形トーホー
6,898税込7,588
1個
翌々日出荷から72日以内出荷
・据付作業条件、強度などの点に付いて見直されプランマブロックの良さが再確認され、最近では利用範囲も著しく拡大されつつあります。 ・普通ネズミ鋳鉄(FC200)を採用。
オイルシール個数2
デジタルファイバセンサ FX-500シリーズ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)デジタルファイバセンサ FX-500シリーズパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
17,980税込19,778
1個
当日出荷から8日以内出荷
種類ファイバアンプ光色曲げ半径(mm)R2投光素子赤色LED(発光ピーク波長:643nm)材質ケース、カバー:ポリカーボネート、スイッチ:ポリエステル系エラストマー使用周囲温度(℃)-10~+55(4~7台密着時:-10~+50、8~16台密着時:-10~+45)(但し、結露および氷結しないこと)保存温度範囲(℃)-20~+70電源電圧(V)12~24V DC±10% リップルP-P10%以下消費電力(mW)通常時:960mW以下(電源電圧24V時消費電流40mA以下、ケーブルタイプはモニタ電流出力を除く)ECOモード時:680mW以下(電源電圧24V時消費電流28mA以下、ケーブルタイプはモニタ電流出力を除く)応答時間H-SP:25μs以下、FAST:60μs以下、STD:250μs以下、LONG:2ms以下、U-LG:4ms以下、HYPR:24ms以下 切換式動作表示灯入光時ON/非入光時ON L/Dモードにて切り換え自動干渉防止機能自動/異周波 切換式タイマー時間タイマレンジ"ms":約0.5ms、約1~9,999ms、約1ms単位/タイマレンジ"sec.":約0.5s、約1~32s、約1s単位/ タイマレンジ"1/10ms":約0.05ms、約0.1~999.9ms、約0.1ms単位 各出力
電源ユニット500 東芝ライテック電源ユニット500東芝ライテック
749税込824
1個
翌々日出荷から29日以内出荷
カテゴリー高天井用ダウンライト
ボトルトップフィルター 500mL コーニングボトルトップフィルター 500mLコーニング
19,980税込21,978
1ケース(12パック×1個)
翌々日出荷から93日以内出荷
ビバスピン500 PES sartorius(ザルトリウス)ビバスピン500 PESsartorius(ザルトリウス)
57,980税込63,778
1箱(100個)
6日以内出荷から47日以内出荷
材質(被膜)PES:ポリエーテルスルホン材質膜:PES(ポリエーテルスルホン)、F容器:ポリカーボネイト、遠心管:ポリプロピレン有効ろ過面積(cm2)0.5試料容量(mL)0.6チューブサイズ2mLマイクロチューブ推奨遠心力(xg)12000容量(μL)5(デッドストップ)
SilverStone TX500 Gold 80 PLUS Gold 500W TFX電源 SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone TX500 Gold 80 PLUS Gold 500W TFX電源SILVER STONE(シルバーストーン)
19,980税込21,978
1台
5日以内出荷
・標準TFXフォームファクター対応・50℃動作温度での連続出力500W・80 PLUS Gold仕様による高効率・最小18dBAの低動作音80mmファン・シングルPCI-E 6+2 ピンコネクタ対応・種々の保護回路
その他Compatible with ATX12V v2.4質量(kg)1.38ブラック (非鉛成分塗装)出力(W)+12V コンバイン:499.2、+3.3V & +5V コンバイン:100規格TFX最大出力(W)DC:500寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×175×65保護機能過出力保護過電圧保護短絡回路保護過熱保護過小電圧保護過電流保護騒音レベル(dB(A))18(最小)入力周波数(Hz)範囲:47~63効率87%~90%、負荷20%~100%RoHS指令(10物質対応)対応各種認証80 PLUS Goldコネクタ仕様1 x 24 / 20ピンマザーボードコネクタ (350mm)1 x 8 / 4 EPS / ATX 12Vコネクタ (450mm)2 x 8 / 6ピンPCIeコネクタ (350mm / 150mm)4 x SATAコネクタ (350mm / 150mm x 2)2 x 4ピン周辺用コネクタ (350mm / 150mm)2 x 4ピン周辺用コネクタ そして 1 x 4ピンフロッピーコネクタ (350mm / 150mm / 150mm)動作温度範囲(℃)0~50入力電圧90 ~ 264 Vrms冷却システム静音80mm HYBファン出力密度(W/L)517MTBF平均故障間隔100000時間システム対応PFC:アクティブPFC (PF>0.9、全負荷時)
VT-500用オプション品 ADVANTECVT-500用オプション品ADVANTEC
1,098税込1,208
1箱(1個)
5日以内出荷から7日以内出荷
交換用部品です。
テールユニット ハイゼット S500P LH CGC(千代田)テールユニット ハイゼット S500P LHCGC(千代田)(1件のレビュー)
3,490税込3,839
1個
当日出荷
適合メーカーDAIHATU
フィルターシステム 500mL コーニングフィルターシステム 500mLコーニング
42,980税込47,278
1ケース(12パック×1個)
6日以内出荷
アングルホースコネクターにより、吸引ポンプへの接続が容易です。ファンネル上にメンブレン材質とポアサイズを印刷しています。下部ボトルは握りやすい構造です。
VT-500、2000用オプション品 ADVANTECVT-500、2000用オプション品ADVANTEC
749税込824
1箱(1個)
5日以内出荷から43日以内出荷
交換用部品です。
#500球面軸受ユニットコテイ オイレス工業#500球面軸受ユニットコテイオイレス工業
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
#500球面軸受ユニット オイレス工業#500球面軸受ユニットオイレス工業
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
保安・設備監視用受信ユニット EXR-500 TAKEX(タケナカエンジニアリング)保安・設備監視用受信ユニット EXR-500TAKEX(タケナカエンジニアリング)
79,980税込87,978
1台
当日出荷
倒れコールなどの保安情報やチョコ停監視などに最適な使い勝手を考慮した5回路用の受信ユニットです!
ホワイト消費電力(W)5出力無電圧半導体接点 AC/DC30V,0.25A a/b接点 個別切替式(一括) タンパー、電池切れ、定期送信、環境 計4回路電源電圧AC100V 50/60Hz またはDC10~30V(極性あり)機能4周波切替機能、テストモード機能、外部通信機能消費電流(mA)350以下受信可能距離約100m(見通し距離)使用周囲温度(℃)-10~+50ブザー音警報音:ピンポン/ピポピポの切替式、テストモード時報知音:ピピッ・ピピッ、音量:可変式(無音~80dB)警報出力無線圧接点 AC/DC30V 0.5A a/b接点切替式表示灯【受信表示灯】2色LED 通常時:緑点灯 受信時:赤点灯、【テストモード表示灯】2色LED 通常時:緑点灯 テストモード時:赤点灯材質(外周部)樹脂
FU-MK500-W/S交換用イオン発生ユニット シャープFU-MK500-W/S交換用イオン発生ユニットシャープ(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1セット(3個)
当日出荷
トラスコ品番495-8811
スコッチ 超強力両面テープ 金属・一般材料用 3M(スリーエム)スコッチ 超強力両面テープ 金属・一般材料用3M(スリーエム)(54件のレビュー)
499税込549
1巻
当日出荷
JIS規格Z1541<超強力両面粘着テープ>性能に適合。 柔軟で強靭なアクリルフォーム基材を採用した、非常に強い接合力を持つ両面テープです。 素材の変形や縮みにもよくなじみ、振動する場所でも高い接着力を発揮。 シール性、耐薬品性にも優れています。 5℃の低温でも優れた初期接着力を発揮。 屋内・屋外で使用できます。
用途金属、プラスチック、ガラス、タイル、木などの接着に。 アルミ、ステンレスなど金属製モール、銘板等の固定用使用温度範囲(℃)-20~150規格JISZ1541J1種粘着タイプ超強力被着材の素材金属
TMF-500N石英炉心管用ユニット アズワンTMF-500N石英炉心管用ユニットアズワン
66,900税込73,590
1個
当日出荷
仕様適応炉心管:石英、付属品(mm):アルミニウム製蓋×2個、BS製バルブ(パイプ内径Φ6用)×1本、排気栓ネジ×1個、Oリング×2個、Oリング仕様(mm):太さΦ3.5、内径35.7、フッ素ゴムアズワン品番1-7555-45
TMF-500N用ガス置換ユニット アズワンTMF-500N用ガス置換ユニットアズワン
66,900税込73,590
1個
翌々日出荷
仕様適応炉心管:セラミック製、アルミナ99%、付属品(mm):アルミニウム製蓋×2個、BS製バルブ(パイプ内径Φ6用)×1本、排気栓ネジ×1個、Oリング×2個、Oリング仕様(mm):太さΦ4.0、内径33.5、フッ素ゴムアズワン品番1-7555-44
アナログ入出力ユニット 500KSPS 16ビット分解能 CONTEC(コンテック)アナログ入出力ユニット 500KSPS 16ビット分解能CONTEC(コンテック)
179,800税込197,780
1個
欠品中
質量(g)400使用温度範囲(℃)0~50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×140×34(突起部含まず)出力点数非絶縁出力8点(LVTTL、レベル、正論理)入力点数非絶縁入力8点(LVTTL、レベル、正論理)出力インピーダンス(Ω)1以上入力インピーダンス(Ω)1×106以上出力電流(mA)±5入力形式シングルエンド入力または差動入力特性マルチファンクションイベントコントローラによる多彩なサンプリング制御USBハブ機能を搭載、メーカー製USB対応製品が最大4台まで接続可能PCI、PCI Expressバスボード、CardBus PCカード互換設計。共通のコネクタ形状、信号配置データロガーソフトウェア、Windows対応ドライバライブラリを添付入力レンジバイポーラ±10V、±5V、±2.5V、またはユニポーラ 0~10V、0~5V、0~2.5Vチャネル数2ch出力レンジバイポーラ±10V、±5V、±2.5V、±1.25V、またはユニポーラ0~10V、0~5V、0~2.5V使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)出力チャネル数2ch
かご車最大積載荷重500kgステッカー ユニットかご車最大積載荷重500kgステッカーユニット
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
表示内容最大積載荷重500kg取付け方法粘着シール材質PVCステッカートラスコ品番106-4876質量(g)20タイプステッカータイプ縦(mm)300横(mm)450
HPE Aruba AP-500H-MNTD2 Desk Mount HP(日本ヒューレット・パッカード)HPE Aruba AP-500H-MNTD2 Desk MountHP(日本ヒューレット・パッカード)
4,798税込5,278
1台
翌日出荷
質量(g)49.9(0.1 lb)外形寸法(cm)7.6×19.1×10.2(3×7.5×4 in)
オイレス #500ガイドユニットBKタイプ オイレス工業オイレス #500ガイドユニットBKタイプオイレス工業
18,980税込20,878
1個
5日以内出荷から14日以内出荷
...