絞り込み
テープ幅(mm)
- 10(4)
- 12(4)
- 13(2)
- 15(4)
- 19(5)
- 20(3)
- 24(5)
- 25(2)
- 30(1)
- 38(2)
- 45(3)
- 50(24)
- 75(4)
- 90(3)
- 100(13)
- 125(1)
- 150(3)
- 200(2)
- 300(1)
- 1240(1)
- テープ幅(mm)をもっと見る
テープ厚さ(mm)
- 0.04(1)
- 0.1(1)
- 0.16(1)
- 0.17(1)
- 0.2(2)
- 0.25(1)
- 0.26(1)
- 0.3(1)
- 0.37(2)
- 0.41(1)
- 0.5(3)
- 0.6(1)
- 0.65(1)
- 0.75(1)
- 0.8(1)
- 0.9(2)
- 1(6)
- 1.1(1)
- 1.5(2)
- 2(1)
テープ長さ(m)
- 5
- 0.45(2)
- 0.5(3)
- 0.6(2)
- 1(2)
- 2(7)
- 2.5(3)
- 3(6)
- 10(45)
- 15(6)
- 18(7)
- 20(53)
- 25(24)
- 30(12)
- 33(19)
- 35(5)
- 50(95)
- 90(9)
- 100(16)
- 200(5)
- テープ長さ(m)をもっと見る
特長
- 再帰反射(1)
- 反射(2)
- 屋外使用可(1)
- 柔軟(1)
- 耐久(3)
- 耐寒(1)
- 耐滑性(1)
- 耐熱(1)
- 蓄光反射(4)
- 蛍光反射(4)
用途
滑り止め用(5)
表示・安全用(10)
隙間用(1)
基材
- その他(3)
- アクリル系(2)
- アルミ箔(8)
- ウレタン系(1)
- ゴム系(2)
- フッ素樹脂(1)
- プラスチック(2)
- ポリエステル(8)
- ポリエチレン(1)
- 塩ビ(1)
- 紙系(1)
- 金属(1)
その他・アクリル系・アルミ箔・ウレタン系・ゴム系・フッ素樹脂・プラスチック・ポリエステル・ポリエチレン・塩ビ・紙系・金属
色
イエロー(14)
オレンジ(3)
クリア(1)
グリーン(8)
グレー(2)
シルバー(1)
パープル(1)
ブラウン(2)
ブラック(8)
ブルー(3)
ベージュ(1)
ホワイト(11)
レッド(7)
黒×黄(1)
イエロー・オレンジ・クリア・グリーン・グレー・シルバー・パープル・ブラウン・ブラック・ブルー・ベージュ・ホワイト・レッド・黒×黄
ブランド
- 日東電工(旧:Permacel)(4)
- 日東エルマテリアル(16)
- UNIT(ユニット)(5)
- ユニット(8)
日東電工(旧:Permacel)・日東エルマテリアル・UNIT(ユニット)・ユニット
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(14)
RoHS10物質対応
「nitto」の検索結果

アンチスキッドテープ AS-127(凹凸面用)
日東電工(旧:Permacel)(50件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1巻ほか当日出荷から10日以内出荷屋外凹凸面のさまざまな下地に貼ることができます。基材にアルミホイルを使用しているため、凹凸面にもしっかりフィットします。また、すぐれた耐久性により、滑り止め効果が長く持続します。用途工場、駅、各種施設の階段、スロープの滑り止めに主な用途滑り止め用引張強度(N/20mm)150
ペイント防水アルミテープ
日東電工(旧:Permacel)¥1,498税込¥1,6481巻当日出荷水性塗料も油性塗料も塗れる。ブチル系粘着剤のため凹凸があってもなじみやすい。用途トタン屋根やコンテナなどのサビ穴補修に。厚さ(mm)0.5引張強度(N/25mm)141.27粘着力(N/25mm)21.6
NITOFLON粘着テープ ”NO.923UT”(極薄高強度タイプ)
日東電工(旧:Permacel)¥38,980~税込¥42,878~1箱(2巻)ほか6日以内出荷から24日以内出荷ポリテトラフルオロエチレン樹脂フィルムを基材ににしており、耐熱性・耐薬品性・電気特性・耐候性・耐水(撥水)性・非粘着性に優れています。引張り強さにすぐれています。切断にはカッターが必要です。用途H種電気絶縁物として、コイルの絶縁用。ポリエチレンラミネートのロールラッピング用。ポリエチレンラミネートのエンドレスベルト用。材質基材:フッ素樹脂(PTFE)+特殊強化フィルム、粘着剤:シリコーン系厚さ(mm)0.04使用温度範囲(℃)-60~200テープ厚さ(mm)0.04粘着力(N/10mm)1.95引張強度(N/10mm)34.21
アンチスキッドテープ
日東電工(旧:Permacel)¥34,980税込¥38,4781箱(12巻)30日以内出荷階段、スロープなどの滑りやすい箇所や危険を伴う作業場でのスリップを防ぐテープです。優れた耐久性により滑り止め効果が長く続きます。用途滑り止め用。トラスコ品番421-8363材質基材:プラスチックフィルム厚さ(mm)1.0色黒テープ幅(mm)50テープ長さ(m)5テープ厚さ(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応
ニトフロンパイプシール No.95S
日東エルマテリアル(19件のレビュー)¥959税込¥1,0551箱(10巻)当日出荷自己融着する独特の性能を備えているため、ネジ継手に巻き付けるだけでしっかりとシールできます。ネジ込み、取り外しも簡単です。 オネジ、メネジ間に気因するネジ継手部の漏れは、特に横方向への伸びを多くすることにより、防ぐことができます。 -100℃~260℃(使用温度)のすぐれた耐寒・耐熱性を備えています。 ほとんどの化学薬品(溶融アルカリ金属は除く。)溶剤、蒸気などに侵されません。 従来の麻糸や液体コンパウンドのように手を汚すこともなく、しかも簡単スピーディーに作業できます。 鉄・アルミ・ステンレス、銅、アルミなどの金属パイプ、塩ビなどのプラスチックパイプにも使用できます。 関連製品用途各種配管継手部のシール用種別耐熱性粘着/継手ネジ部のシールなど材質ポリテトラフルオロエチレン(PTFE)色白伸度(%)80耐熱温度(℃)-100~260主な用途継手ネジ部のシールなど引張強力(N/cm2)[kgf/mm2]9[0.9]特性耐寒性、耐熱性
軟質高輝度プリズム反射テープ
日東エルマテリアル(4件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1巻ほか当日出荷から11日以内出荷柔軟性が高い為、曲面や角面に適しています。 従来の反射テープよりも反射輝度が10倍以上優れています。 屋外耐久性は約7年です。 衝撃に強く割れづらいです。用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設などの壁面、支柱やフェンスなどに ポールや角度のある箇所に その他、屋外にて長期で使用する箇所にRoHS指令(10物質対応)対応
高輝度プリズム反射テープ
日東エルマテリアル(20件のレビュー)¥909~税込¥1,000~1巻当日出荷プリズムレンズタイプの再帰性反射材を利用しています。 従来の反射テープよりも7倍以上の優れた再帰反射性能を発揮します。 屋外耐久性は約10年です。(蛍光色は約5年) ハイ・インテンシティプリズムグレードです。 粘着剤付きで、貼りたい物に簡単に貼り付けることができます。用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設などの壁面、支柱やフェンスなどに フォークリフトや運搬用のパレット、台車など その他、屋外にて長期で使用する箇所に
高輝度プリズム反射テープ
日東エルマテリアル¥1,398~税込¥1,538~1巻ほか当日出荷から9日以内出荷プリズムレンズタイプの再帰性反射材を利用しています。粘着剤付きで貼りたい物に簡単に貼り付けることができます。用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設などの壁面、支柱やフェンスなどに。フォークリフトや運搬用のパレット、台車など。反射耐久性の要求される交通標識 や工事用保安用品などにテープ長さ(m)5RoHS指令(10物質対応)対応
広角反射テープ
日東エルマテリアル(5件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1巻ほか当日出荷から23日以内出荷ガラスビーズ(封入レンズ)タイプの再帰性反射材を利用しています。 従来の反射テープよりも広い観測角・入射角で、優れた再帰反射性能を発揮します。 JIS 1-A-aの反射性能を有しております。(JIS Z 9117) 屋外耐久性は約7年です。 エンジニアグレードです。 柔軟性が高いため曲面にも使用できます。 粘着剤付きで、貼りたい物に簡単に貼り付けることができます。用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設などの壁面、支柱に。 門柱やフェンス、カラーコーンやヘルメットなど。 運搬用のパレットや台車など。 自転車、三輪車、ランドセル、バック、傘などの目印に。 その他、屋外にて長期で使用する箇所に。
高輝度蓄光テープ JCクラス
日東エルマテリアル¥3,698~税込¥4,068~1巻ほか当日出荷から8日以内出荷高輝度蓄光テープは、用途や使用環境に応じて3種類のグレード(JD、JC、JBクラス)からお選びいただきます。(JIS Z 9107) 超高輝度タイプはJDクラス、高輝度タイプはJCクラス、中輝度タイプはJBクラスになります。 蛍光灯や太陽光などの光を吸収し、暗所で光ります。 高い耐候性、耐摩耗性、耐薬品性等を有する、耐久性にすぐれた製品です。 人体に影響のない蓄光材料を使用してます。用途停電時、非常時の避難誘導として。 手すりや段差、通路の視認性向上として。 レバーや機器類の明示として。 消火器やヘルメット等の明示として。輝度高輝度タイプ、JIS規格:JC、DIN規格(ドイツ国家規格):Dクラス使用周囲照度(Lx)50~200(オフィス等比較的明るい環境)光度(mcd)41(りん光輝度60分後・JIS Z 9107準拠)
路面張り用テープ(ユニラインテープ)
ユニット(9件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1巻当日出荷屋外での簡単ライン施工が出来ます。 塗料による本格ライン施工に比べ、格安でラインの施工が出来ます。 反射と無反射タイプがあります。 凸凹によく馴染みます。用途工場構内、駐車場、危険区域の区画表示に厚さ(mm)1.5
素足用ノンスリップテープ
日東エルマテリアル(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1巻ほか当日出荷から4日以内出荷屋内平滑面の様々な箇所ですべり止め効果を発揮します。 柔軟性が高いため曲面にも使用できます。 水や油がかかってもすべり止め効果が変わりづらいです。 抗菌・防カビ加工がされているため水まわりにも最適です。 乾燥時間が不要なため施工後すぐ効果を発揮します。用途素足で歩行する通路・階段 学校・病院などの施設 浴室・浴槽内・プールサイドなど 手すりなど 倉庫内のラックの荷すべり防止として その他、水や油ですべりやすい所など引張強度(N/25mm)34
高輝度蓄光ノンスリップテープ
日東エルマテリアル¥3,598税込¥3,9581巻当日出荷すべり止め層と蓄光層が一体化しているため昼夜問わず転倒リスクを抑えます。 太陽光・蛍光灯・白色LEDなどの光を吸収し、暗所で約6~8時間光ります。 JCクラスの基準をはるかに上回ります。(JIS Z 9107) 特殊な工具もいらず、乾燥時間が不要なため施工後すぐ効果を発揮します。用途ビル・工場屋内外の階段 ビルの出入口、工作機械まわりの床面 バス・フォークリフト・航空機などのステップ 建設現場など高所作業の足場 その他、水や油ですべりやすい屋外平滑面の様々な箇所トラスコ品番207-2307材質基材:ポリエチレンテレフタレート(PET)色ブラック/イエローグリーン質量(g)270テープ幅(mm)50テープ長さ(m)5テープ厚さ(mm)0.75粘着剤アクリル系主な用途すべり止め粘着力(N/25mm)20使用場所屋内・屋外RoHS指令(10物質対応)対応特性蓄光、防滑
超高輝度蓄光テープ JDクラス
日東エルマテリアル(2件のレビュー)¥7,198~税込¥7,918~1巻ほか当日出荷から8日以内出荷高輝度蓄光テープは、用途や使用環境に応じて3種類のグレード(JD、JC、JBクラス)からお選びいただきます。(JIS Z 9107) 超高輝度タイプはJDクラス、高輝度タイプはJCクラス、中輝度タイプはJBクラスになります。 蛍光灯や太陽光などの光を吸収し、暗所で光ります。 高い耐候性、耐摩耗性、耐薬品性等を有する、耐久性にすぐれた製品です。 人体に影響のない蓄光材料を使用してます。用途停電時、非常時の避難誘導として。 手すりや段差、通路の視認性向上として。 レバーや機器類の明示として。 消火器やヘルメット等の明示として。輝度超高輝度タイプ、JIS規格:JD、DIN規格(ドイツ国家規格):Eクラス使用周囲照度(Lx)30~50(うす暗い環境でも光を蓄えます)光度(mcd)83(りん光輝度60分後・JIS Z 9107準拠)
透明ノンスリップテープ
日東エルマテリアル¥2,498~税込¥2,748~1巻ほか当日出荷から10日以内出荷透明タイプのため意匠性が損なわれづらいです。 屋外平滑面の様々な下地に施工できます。 水や油がかかってもすべり止め効果が変わりづらいです。 すぐれた耐久性により、すべり止め効果が長く持続します。 乾燥時間が不要なため施工後すぐ効果を発揮します。用途ビル・工場屋内外の階段など。 意匠性を損ないたくない箇所。 ラインテープなどの保護用途。 その他、水や油ですべりやすい所など。
中輝度蓄光テープ JBクラス
日東エルマテリアル¥1,898~税込¥2,088~1巻ほか当日出荷から8日以内出荷高輝度蓄光テープは、用途や使用環境に応じて3種類のグレード(JD、JC、JBクラス)からお選びいただきます。(JIS Z 9107) 超高輝度タイプはJDクラス、高輝度タイプはJCクラス、中輝度タイプはJBクラスになります。 蛍光灯や太陽光などの光を吸収し、暗所で光ります。 高い耐候性、耐摩耗性、耐薬品性等を有する、耐久性にすぐれた製品です。 人体に影響のない蓄光材料を使用してます。用途停電時、非常時の避難誘導として。 手すりや段差、通路の視認性向上として。 レバーや機器類の明示として。 消火器やヘルメット等の明示として。輝度中輝度タイプ、JIS規格:JB、DIN規格(ドイツ国家規格):Cクラス使用周囲照度(Lx)200~400(非常に明るい環境)光度(mcd)26(りん光輝度60分後・JIS Z 9107準拠)
高輝度蓄光蛍光テープ(エルクライトレモン)
日東エルマテリアル¥3,990~税込¥4,389~1巻当日出荷太陽光・蛍光灯・白色LEDなどの光を吸収し、暗所で約6~8時間光ります。 蛍光灯や太陽光により蛍光を発色します。 JCクラスの基準をはるかに上回ります。(JIS Z 9107) 柔軟性が高いため曲面にも使用できます。用途停電時、非常時の避難誘導として 手すりや段差、通路の視認性向上として レバーや機器類の明示として 消火器やヘルメット等の明示として 印刷を行う事で看板やPOPとして その他、さまざまな危険表示、視認性向上や防災用途として仕様残光時間6~8時間(使用環境による)材質基材:ポリエチレンテレフタレート(PET)、粘着剤:アクリル系色レモンイエローテープ長さ(m)5テープ厚さ(mm)0.37粘着力(N/25mm)11.5RoHS指令(10物質対応)対応
すべり止めテープ アルミ
ユニット¥4,698~税込¥5,168~1巻当日出荷から3日以内出荷テープ表面に滑り止め鉱物が塗付されています。凹凸面によくなじむアルミ基材テープを採用しています。用途駅、歩道橋、ビル、工場、倉庫などの階段やスロープにバス、トラック、建設機械、土木機械などのステップにホテル、レストランの通路や厨房などの床面にビル、スーパー、マンションなどの玄関まわりに工事現場、仮設通路などの足場に。テープ長さ(m)5テープ厚さ(mm)1
高輝度蓄光蛍光テープ
日東エルマテリアル¥379,800税込¥417,7801巻10日以内出荷蛍光と蓄光の二つの機能をあわせ持ったテープです。明るい場所では鮮やかに、暗闇では発光します。蓄光機能はJCクラスです。用途工場・倉庫などの屋内のあらゆる注意喚起、停電時の誘導に。トラスコ品番249-7010材質基材:PET、粘着剤:アクリル系色レモンイエローテープ幅(mm)1240テープ長さ(m)5テープ厚さ(mm)0.37粘着力(N/10mm)4.6引張強度(N/25mm)60粘着力(N/25mm)11.5RoHS指令(10物質対応)対応テープタイプ切断にはカッターが必要
すべり止めテープ アルミ 50mm幅
ユニット¥4,998税込¥5,4981巻当日出荷すべりにくい。凹凸によくなじむ!トラスコ品番744-6284材質アルミ色黒摘要粘着性あり・セパレーター付テープ幅(mm)50テープ長さ(m)5テープ厚さ(mm)1
すべり止めテープシマ鋼板用
UNIT(ユニット)¥5,698~税込¥6,268~1巻翌々日出荷テープ表面に滑り止め鉱物が塗付されています。凹凸面によくなじむアルミ基材テープを採用しています。用途現場事務所の階段、クレーン車・特殊車両のすべり止めに。材質アルミ(表面:砥粒鉱物粒子)摘要タイプAシマ鋼板用・粘着シールテープ長さ(m)5テープ厚さ(mm)0.9
すべり止めテープ アルミ 50mm幅
UNIT(ユニット)¥4,698税込¥5,1681巻翌々日出荷すべりにくく、凹凸によくなじみます。トラスコ品番744-6292材質アルミ色緑テープ幅(mm)50テープ長さ(m)5テープ厚さ(mm)1
すべり止めテープ軽歩行用
UNIT(ユニット)¥6,998税込¥7,6981巻翌々日出荷テープ表面は凹凸のある滑り止め加工が施されています。用途事務所内のシャワー室など、水まわりのすべり止めに。トラスコ品番739-5795材質プラスチックフィルム(表面:合成ゴム)色灰摘要タイプC軽歩行用・粘着シールテープ幅(mm)50テープ長さ(m)5テープ厚さ(mm)1.1
すべり止めテープ平面用
UNIT(ユニット)¥4,698税込¥5,1681巻翌々日出荷テープ表面に滑り止め鉱物が塗付されています。凹凸の少ない平面に最適です。用途建物の出入口、階段・スロープなどのすべりやすい床面、航空機のタラップや建設機械のすべり止めに。トラスコ品番739-5779材質ポリエステルフィルム(表面:鉱物粒子)色黄摘要タイプS-B平面用・粘着シールテープ幅(mm)50テープ長さ(m)5テープ厚さ(mm)0.9
すべり止めテープ アルミ 100mm幅
UNIT(ユニット)¥9,298税込¥10,2281巻翌々日出荷すべりにくく、凹凸によくなじみます。材質アルミテープ幅(mm)100テープ長さ(m)5テープ厚さ(mm)1