カテゴリ
- メカニカル部品(140)
- 農業機械(15)
- 制御機器(10)
- バイク部品(7)
- FA担当者のオススメ新商品(7)
- 切削工具(6)
- 溶接用品(4)
- 電気材料(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- カー用品(2)
- 事務用品(2)
- 梱包用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 塗料(1)
- 建築金物(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 作業服(1)
- 学童・教育用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- KANA(片山チエン)(129)
- BIGM(丸山製作所)(14)
- 能瀬精工(JNS)(6)
- omron(オムロン)(4)
- IDEC(和泉電気)(3)
- ケナメタル(3)
- 三立電器工業(3)
- NTN(エヌティーエヌ)(2)
- ニックス(日幸工業)(2)
- ニシモト(2)
- Vesrah(2)
- アサ電子工業(2)
- 由良産商(2)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(2)
- エスコ(1)
- ELPA(1)
- カムス(旧:高周波精密)(1)
- シヤチハタ(1)
- タセト(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「nk-14」の検索結果

NK-14ソケット(メスのみ)
三立電器工業¥4,198~税込¥4,618~1個5日以内出荷NKシリーズは、テーパ部をねじで締め合わせる構造になっており、 丈夫にできております。使用率(%)60適合電流(A)150
NK-14プラグ(オスのみ)
三立電器工業¥4,098税込¥4,5081個5日以内出荷NKシリーズは、テーパ部をねじで締め合わせる構造になっており、 丈夫にできております。使用率(%)60適合電流(A)150
Semi-Fシリーズ NK140B14~
KANA(片山チエン)¥19,980税込¥21,9781個6日以内出荷から7日以内出荷歯数14軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)23.5種類スプロケット列数1チェーンNo.140スプロケット形状B形
ソリッド形 針状ころ軸受
NTN(エヌティーエヌ)(11件のレビュー)¥949~税込¥1,044~1個当日出荷から7日以内出荷ソリッド(削り出し)の外輪に針状ころと保持器が組込まれた軸受で外輪両側つば又は側板によって、外輪と針状ころは、分離しない構造になっている。外輪がソリッドであるために、剛性が大きく、軸受精度も高くすることができるので高速、高荷重及び高回転精度が求められる用途にも適している。 内輪を用いず軸を直接軌道面として使用する場合のために内輪なしの形式と内輪付の形式がある。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ソリッド形針状ころ軸受(内輪無)
INA(2件のレビュー)¥699~税込¥769~1個当日出荷から10日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼荷重方向ラジアル軌道輪形状針状ころ軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
パワースタンドⅡ
ニシモト(54件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981本当日出荷便利なサイドスタンド 各車種専用設計になりますので安心してお使いいただけます型式Uクランプパイプ オワン改良 スーパーカブ100/プレスカブ50/タウンメイト/ニューメイト取付不可メーカーホンダ主な適合車種(ホンダ)C-50/C-90、(ヤマハ)V-50/V-80
カラーラインメモ・ジャンボ
新日本カレンダー¥1,698税込¥1,8681冊3日以内出荷カラーラインのジャンボサイズ壁掛けカレンダー質量(g)420寸法(縦×横×奥行)(mm)770×520×3材質(表紙)紙ページ数13枚始まり月1始まり曜日日曜日六曜表示有
電解研磨液ステンケヤNK-1
タセト¥23,980税込¥26,3781個(4L)4日以内出荷安定した不動態被膜を形成し、表面の耐食性を向上させます。 安全に配慮した設計になっています。 6価クロム対策をしています。 作業中の不快臭は大幅に低減されています。 中性液の焼け取りタイプ。 連続的に電解処理を行っても、廃液の色が黒くなり難い。 低粘度の為、薄板での作業効率が向上。用途焼け取り用色淡黄色透明液体液性中性(交流専用)
ナイロンクリップ
ニックス(日幸工業)¥1,498税込¥1,6481箱(100個)6日以内出荷から9日以内出荷金属と比較して70%も軽量。鋸歯状の突起による締め付け時のズレ防止。優れた耐衝撃性、耐熱性、電気絶縁性及び耐薬品性。Φ3mm~Φ51mmの17サイズによる広範囲な束線径対応材質66ナイロン色ナチュラル(乳白色)タイプB寸法H(mm)1.8寸法F(mm)6.3寸法N(mm)12.7寸法G(mm)7.9
Semi-Fシリーズ NK120B14~
KANA(片山チエン)¥12,980~税込¥14,278~1個6日以内出荷から7日以内出荷歯数14軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)23.5種類スプロケット列数1チェーンNo.120スプロケット形状B形
Semi-Fシリーズ NK50B14~
KANA(片山チエン)¥2,998税込¥3,2981個6日以内出荷から7日以内出荷歯数14軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)8.7種類スプロケット列数1チェーンNo.50スプロケット形状B形
Semi-Fシリーズ NK160B14~
KANA(片山チエン)¥29,980税込¥32,9781個6日以内出荷から7日以内出荷歯数14軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)29.4種類スプロケット列数1チェーンNo.160スプロケット形状B形
Semi-Fシリーズ NK60B14~
KANA(片山チエン)¥3,298税込¥3,6281個6日以内出荷から7日以内出荷歯数14軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)11.7種類スプロケット列数1チェーンNo.60スプロケット形状B形
ステンレス旋削形ニードルベアリング 内輪無し
能瀬精工(JNS)¥2,598~税込¥2,858~1個5日以内出荷から6日以内出荷錆・耐食性に優れたマルテンサイト系ステンレス鋼材で製作したニードルベアリング。医療、食品、包装分野など、高い耐食性が必要とされる機械装置での使用に適しています。
Semi-Fシリーズ NK140B19~
KANA(片山チエン)¥29,980税込¥32,9781個当日出荷から7日以内出荷歯数19軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)23.5種類スプロケット列数1チェーンNo.140スプロケット形状B形
ナイロンクリップ
ELPA¥1,598税込¥1,7581個3日以内出荷スタンダードな形状のネジ固定配線クランプ。ねじ止め部分の接合面に滑り止めが付いているため、締め付け時のズレがない。材質66ナイロン製入数100
OSB丸形ウォールミラー
永井興産¥23,980税込¥26,3781セット(1台)15日以内出荷表情豊かな木片のコントラストが楽しめる 丸形ウォールミラー 木片をプレスしたOSB素材は存在感のある独特な風合いと模様が特徴。 見た目のオシャレさからDIY素材としても人気の高い材質です。 180度どこから見ても美しいオーバルデザインは壁に掛けるだけで アートのような雰囲気を感じさせてくれます。 ヴィンテージ家具との相性もよくお部屋のアクセントに。 塗装には安全性の高いF☆☆☆☆のウレタン樹脂塗料を使用しています。 ご注文を受けてからのセミオーダー体制で、 職人がお一人おひとりのために丁寧にお作りします。 用途や場所に合わせて選べる3サイズご用意しています。 [直径406080cm] <設置方法> 裏面にある金具にフックで設置してください。 壁側のフックはご準備して頂く必要がございます。 ※紐は付属しておりません ミラー厚3mm(飛散防止効果あり) 届いてすぐに使える完成品 日本製用途姿見・全身鏡・ドレッサー・かがみ・カガミ・壁掛けミラー・ウォールミラー・店舗・更衣室・リビング・ワンルーム・玄関・ヨガ・ダンス・着付けなど仕様完成商品.飛散防止効果あり.オーバル型.受注生産商品材質OSB・ミラー(3mm厚)色ブラウン奥行(mm)18塗装ウレタン塗装テイスト北欧風.モダン.和風.ナチュラル.ミッドセンチュリー.インダストリアル.海外インテリア.高級感.韓国インテリア
Semi-Fシリーズ NK140B10~
KANA(片山チエン)¥13,980税込¥15,3781個6日以内出荷から7日以内出荷歯数10軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)23.5種類スプロケット列数1チェーンNo.140スプロケット形状B形
Semi-Fシリーズ NK140B13~
KANA(片山チエン)¥17,980税込¥19,7781個6日以内出荷から7日以内出荷歯数13軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)23.5種類スプロケット列数1チェーンNo.140スプロケット形状B形
Semi-Fシリーズ NK140B24~
KANA(片山チエン)¥39,980税込¥43,9781個6日以内出荷から7日以内出荷歯数24軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)23.5種類スプロケット列数1チェーンNo.140スプロケット形状B形
Semi-Fシリーズ NK140B27~
KANA(片山チエン)¥51,980~税込¥57,178~1個6日以内出荷から7日以内出荷歯数27軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)23.5種類スプロケット列数1チェーンNo.140スプロケット形状B形
Semi-Fシリーズ NK140B20~
KANA(片山チエン)¥32,980税込¥36,2781個6日以内出荷から7日以内出荷歯数20軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)23.5種類スプロケット列数1チェーンNo.140スプロケット形状B形