カテゴリ

  • バイク部品(2)
  • 梱包用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 作業工具(1)

「nk-165」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ソリッド形 針状ころ軸受 NTN(エヌティーエヌ)

    ソリッド形 針状ころ軸受

    NTN(エヌティーエヌ)(11件のレビュー)
    51,980税込57,178
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ソリッド(削り出し)の外輪に針状ころと保持器が組込まれた軸受で外輪両側つば又は側板によって、外輪と針状ころは、分離しない構造になっている。外輪がソリッドであるために、剛性が大きく、軸受精度も高くすることができるので高速、高荷重及び高回転精度が求められる用途にも適している。 内輪を用いず軸を直接軌道面として使用する場合のために内輪なしの形式と内輪付の形式がある。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • サイドスタンド ニシモト

    サイドスタンド

    ニシモト(331件のレビュー)
    6,798税込7,478
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    便利なサイドスタンド 各車種専用設計になりますので安心してお使いいただけます
  • ネオジム磁石 角型 一般仕様 皿穴付 二六製作所

    ネオジム磁石 角型 一般仕様 皿穴付

    二六製作所
    18,980税込20,878
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    ネオジム・鉄・ボロンを主成分とした成形焼結品です。 非常に優れた磁気エネルギーは現有磁石最高です。 割れ欠けが少なく機械的強度に優れています。 同じ希土類磁石のサマコバ磁石より安価であることも大きな長所です。 機械加工による用途に合せた形状の製作や少量での試作にも向いています。 磁気特性が高いので小さいサイズでも磁力の強い磁石が作れます。 材質は、通常材(N-40)だけでなく、強力ネオジム(N-52、N-55)や耐熱ネオジム(N-40SH)等を取扱っております。 温度特性が低く、通常材(N-40)では80℃未満が使用条件となりますが、220℃未満が使用条件の耐熱ネオジムも普及しています。 大変錆びやすいのでニッケルメッキ等の表面処理が施されています。 表面処理はニッケルメッキ、エポキシコート、ナイロンコート、フッ素樹脂コート、亜鉛メッキ、金メッキが対応できます。
    用途センサー用、モーター用、鉄粉除去用、医療機器用等形状角型(皿穴付)着磁パターン厚み方向着磁
  • ゴムバンド 500g COMPASS(コンパス)

    ゴムバンド 500g

    COMPASS(コンパス)
    1,198税込1,318
    1パック
    3日以内出荷
    伸縮性に優れ、環境にも優しい天然ゴム使用 抗菌加工
  • サイドスタンド補修スプリング ニシモト

    サイドスタンド補修スプリング

    ニシモト(24件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ニシモトスタンド用の補修スプリング。
  • ジーティーソー165 替刃 タジマツール(TJMデザイン)

    ジーティーソー165 替刃

    タジマツール(TJMデザイン)(4件のレビュー)
    679税込747
    1枚
    当日出荷
    細い銅管・エアコンのダクトカバー・塩ビ部材・薄鉄板の切断。 本格手工鋸、スマートソーシリーズの共通替刃。 入りが良くスムーズな切味の目立。
    適合N-G165Pトラスコ品番442-3712質量(g)15刃渡り(mm)165