カテゴリ
- メカニカル部品(376)
- 制御機器(83)
- 切削工具(70)
- FA担当者のオススメ新商品(43)
- 電気材料(39)
- 建材・エクステリア(36)
- 作業工具(33)
- 農業機械(32)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(28)
- 配管・水廻り設備部材(26)
- 店舗什器・備品(25)
- 空調・照明・電設資材(22)
- オフィス家具(20)
- 電動工具(20)
- 溶接用品(19)
- 事務用品(15)
- パソコン/周辺機器(12)
- 物流用品(10)
- バイク部品(9)
- 梱包用品(9)
- 機構部品(9)
- 空圧工具(9)
- 厨房用品(8)
- 建築金物(8)
- 鈑金・塗装(8)
- 理美容(7)
- 作業服(6)
- 保管用品(5)
- 卓上消耗品(5)
- 測定用品(5)
- 塗装・養生・内装用品(5)
- 塗料(4)
- 自動車補修部品(3)
- ポンプ・送風機・電熱機器(3)
- 農業・園芸資材(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 日用品(2)
- 清掃用品(2)
- 安全保護具(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- 学童・教育用品(2)
- 農具(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 整備工具・収納(1)
- カー用品(1)
- 研磨材(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
- KANA(片山チエン)(313)
- omron(オムロン)(56)
- 黒田精工(48)
- 富士元工業(38)
- ハイテクウッドプラス(36)
- 永井興産(34)
- BIGM(丸山製作所)(31)
- CKD(28)
- Panasonic(パナソニック)(27)
- 日東工器(23)
- 神保電器(21)
- カムス(旧:高周波精密)(17)
- 南国フレキ工業(17)
- エレコム(11)
- PROST's(9)
- エスコ(8)
- 三立電器工業(8)
- NSK(ナカニシ)(8)
- 河村電器産業(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「nk-2」の検索結果

ギフト箱 NK-2 NK-2肉箱浅口 ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージ¥25,980税込¥28,5781ケース(50点)3日以内出荷NK-410・411黒木目ギフト箱と同型です。木目調段ボール製で木箱のような高級感のある箱です。木箱と比べてコスト面と在庫スペースの面で◎。材質E段質量(g)174内寸(mm)213×283×36
ほるナビNK2
SEED(シード)¥599税込¥6591個当日出荷小さな図案や細い線、細かい箇所がしっかり彫れて欠けにくい、少し硬めの生地を開発しました。硬くても彫り心地はサクサクとして彫りやすく、押す時もグラつかずしっかり押せるのが特長です。用途はがきサイズ。図案用紙&トレーシングペーパー付
快適ウェア チタン仕様(ハーネス対応) NK20-02 (服のみ)
昭和商会¥11,900税込¥13,0901着翌日出荷襟元から風抜けを体感できる襟元ソフトワイヤー仕様。 腰部には保冷剤を入れるメッシュポケット付。 裏チタンコーティングとなっており紫外線・赤外線を約90%カット・高い遮熱効果。適合バッテリー:N23-60、ファンセット:N22-01材質ポリエステル
ファイバー線名札
篠原電機(13件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1袋(100枚)当日出荷用途電気通信工事、信号工事、計装工事に。 分・配電盤、操作盤、監視盤等のマーキングにご使用ください。
フロント ボディパッド MT-NK002G
MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)¥14,980税込¥16,4781個4日以内出荷メーカー名:モトグラフィックス。メーカー品番:MT-NK002G。販売備考:キャンセル不可商品です。Green with Black & Metallic Silver。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] ZX-12R 00/01。タイプ:Front Body Pad。色[カラー]:グリーン/ブラック/メタリック シルバー。材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート。備考:ZX-12R NINJA A Series (00/01)材質特殊ビニール、3Dジェルシート色グリーン/ブラック/メタリック シルバー備考ZX-12R NINJA A Series (00/01)タイプFront Body Pad
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン
PROST's(13件のレビュー)¥809税込¥8901箱(20g)当日出荷から5日以内出荷【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
3M スコッチ・ブライト シンク・洗面台用クリーナー
3M(スリーエム)¥339税込¥3731個(2個)当日出荷シンク・洗面台周りのヌメリ・くすみを水だけでスッキリ落とす!トラスコ品番495-9116材質ネット(アクリル、ポリエステル)/ウレタンスポンジ質量(g)14適合用途排水口・シンク掃除繰り返し・詰め替え対応
Xスタンパー 科目印
シヤチハタ¥259税込¥2851個当日出荷から5日以内出荷寸法(mm)28.5×8.4×63.0質量(g)約5シリーズXスタンパーインク色黒書体明朝体印面サイズ(mm)4×21RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
強力ニッパー(穴付)
ENGINEER(エンジニア)(1件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷鋭い切れ味と耐久性抜群のニッパです。刃部硬度は、HRC58±4です。ばね付。ストリップ用穴付(Φ1.2mm、Φ1.6mm)。用途精密配線作業などに。材質S55C刃部硬度HRC58±4RoHS指令(10物質対応)対応
AdBlue(アドブルー)/尿素水用 簡易ガンノズル
共立機巧(5件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷最も安価で簡便なガンノズルです。レバー保持機能付用途Φ25ホース先端に接続し、アドブルー/尿素水を清潔な状態で給水します。材質本体部/ポリプロピレンホース接続径25mm先端ノズル径(Φmm)27
ワンタッチ替刃鋸 生木剪定鋸24
アルス(4件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381丁当日出荷果樹・庭木の剪定に最適!果樹の剪定や庭木の切断など、生木の切断に威力を発揮。 ご家庭や現場の様々なシ―ンで活躍します。 柄が共通で5種類の刃を付け替えることができるシリーズです。 取付可能な替刃:生木剪定鋸NK-24-1、竹挽鋸TB-27-1、金属鋸KZ-24-1、DIY・大工鋸DI-27-1、アルスパイパーES-24-1用途生木の剪定仕様アサリわけ、衝撃焼入、替刃式、ワンタッチストッパートラスコ品番396-5821全長(mm)386質量(g)本体:115、サヤ:105ピッチ(mm)6刃長(mm)240表面処理特殊表面処理板厚(mm)0.7対応商品TB-27-1、DI-27-1、ES-24-1、KZ-24-1材質(刃)高炭素刃物鋼切り幅(mm)1適合替刃NK-24-1RoHS指令(10物質対応)対応
ソリッド形針状ころ軸受(内輪無)
INA(2件のレビュー)¥859~税込¥945~1個当日出荷から10日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼荷重方向ラジアル軌道輪形状針状ころ軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ソリッド形 針状ころ軸受
NTN(エヌティーエヌ)(11件のレビュー)¥899~税込¥989~1個当日出荷から7日以内出荷ソリッド(削り出し)の外輪に針状ころと保持器が組込まれた軸受で外輪両側つば又は側板によって、外輪と針状ころは、分離しない構造になっている。外輪がソリッドであるために、剛性が大きく、軸受精度も高くすることができるので高速、高荷重及び高回転精度が求められる用途にも適している。 内輪を用いず軸を直接軌道面として使用する場合のために内輪なしの形式と内輪付の形式がある。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
鯱旗印肉 朱の油 公用
シヤチハタ(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581本(20mL)当日出荷厚みのある鮮やかな美しい印影「鯱旗印肉 公用」の補充朱油です。付属品ヘラ適合本体MNK-50寸法(mm)28×28×73質量(g)29繰り返し・詰め替え対応
ワンタッチ替刃鋸 生木剪定鋸24 替刃
アルス(4件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181枚当日出荷生木剪定鋸NK-24用替刃。 グリップ共通の5品番へ取り付け可能。 取付可能なグリップ:生木剪定鋸NK-24、竹挽鋸TB-27、金属鋸KZ-24、DIY・大工鋸DI-27、アルスパイパーES-24用途生木の剪定トラスコ品番396-5830適合本体NK-24全長(mm)300質量(g)35ピッチ(mm)6刃長(mm)240表面処理特殊表面処理板厚(mm)0.7対応商品NK-24、TB-27、DI-27、ES-24、KZ-24材質(刃)高炭素刃物鋼切り幅(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応
JT形ターミナルジョイント
三立電器工業(3件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷ターミナルジョイントを使用することにより、電線を溶接機二次側端子から脱着する作業が瞬時に行える為に電線の取替えや溶接機の移動等の作業効率が格段にアップします。RoHS指令(10物質対応)対応
ニューケレン
日本ニューマチック工業¥64,980税込¥71,4781台当日出荷用途建設機械の泥・錆落とし、各種パネルに付着したコンクリート落とし、床面のはつり、船舶等に付着した錆び・貝殻落とし、その他のはつり作業に。付属品ホースニップルR3/8(雄ねじ)×3/8(ホース)、フラットチゼル(幅38mm×全長200mm)ストローク(mm)23ホース内径(Φmm)9.5使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.45ホース取付口Rc3/8無負荷打撃数(min-1)4000ピストン径(Φmm)25.4
桧丸箸24cm 100膳入り
九州紙工(2件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381袋(100膳)当日出荷国産のひのきを使用しました。最初から割れており、「割れない」ことで縁起が良く、。お祝いやハレの日に最適な祝い箸です。材質桧長さ(mm)240タイプ丸箸
カニです! カニバサミ
北正(1件のレビュー)¥1,488税込¥1,6371個当日出荷材質ABS樹脂・ステンレス鋼全長(mm)195質量(kg)0.083耐熱温度(℃)80TKG品番9-0586-0401TKG品番(2017)6-0526-0101
...