カテゴリ
- メカニカル部品(40)
- 制御機器(4)
- 卓上消耗品(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- バイク部品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 建築金物(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「nk-602」の検索結果

Xスタンパー 科目印
シヤチハタ¥259税込¥2851個当日出荷から5日以内出荷寸法(mm)28.5×8.4×63.0質量(g)約5シリーズXスタンパーインク色黒書体明朝体印面サイズ(mm)4×21RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
ソリッド形 針状ころ軸受
NTN(エヌティーエヌ)(11件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷から7日以内出荷ソリッド(削り出し)の外輪に針状ころと保持器が組込まれた軸受で外輪両側つば又は側板によって、外輪と針状ころは、分離しない構造になっている。外輪がソリッドであるために、剛性が大きく、軸受精度も高くすることができるので高速、高荷重及び高回転精度が求められる用途にも適している。 内輪を用いず軸を直接軌道面として使用する場合のために内輪なしの形式と内輪付の形式がある。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ソリッド形針状ころ軸受(内輪無)
INA(2件のレビュー)¥2,488税込¥2,7371個当日出荷から10日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼荷重方向ラジアル軌道輪形状針状ころ軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
Semi-Fシリーズ NK60-2B20~
KANA(片山チエン)(1件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981個4日以内出荷から7日以内出荷歯数20軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)11.3種類スプロケット列数2チェーンNo.60-2スプロケット形状B形
Semi-Fシリーズ NK60-2B26~
KANA(片山チエン)¥13,980税込¥15,3781個6日以内出荷から7日以内出荷歯数26軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)11.3種類スプロケット列数2チェーンNo.60-2スプロケット形状B形
Semi-Fシリーズ NK60-2B12~
KANA(片山チエン)¥5,198税込¥5,7181個6日以内出荷から7日以内出荷歯数12軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)11.3種類スプロケット列数2チェーンNo.60-2スプロケット形状B形
Semi-Fシリーズ NK60-2B24~
KANA(片山チエン)¥12,980~税込¥14,278~1個6日以内出荷から7日以内出荷歯数24軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)11.3種類スプロケット列数2チェーンNo.60-2スプロケット形状B形
Semi-Fシリーズ NK60-2B40~
KANA(片山チエン)¥24,980税込¥27,4781個6日以内出荷から7日以内出荷歯数40軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)11.3種類スプロケット列数2チェーンNo.60-2スプロケット形状B形
Semi-Fシリーズ NK60-2B60~
KANA(片山チエン)¥52,980税込¥58,2781個6日以内出荷から7日以内出荷歯数60軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)11.3種類スプロケット列数2チェーンNo.60-2スプロケット形状B形
Semi-Fシリーズ NK60-2B15~
KANA(片山チエン)¥6,398税込¥7,0381個6日以内出荷から7日以内出荷歯数15軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)11.3種類スプロケット列数2チェーンNo.60-2スプロケット形状B形
Semi-Fシリーズ NK60-2B25~
KANA(片山チエン)¥12,980税込¥14,2781個6日以内出荷から7日以内出荷歯数25軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)11.3種類スプロケット列数2チェーンNo.60-2スプロケット形状B形
Semi-Fシリーズ NK60-2B28~
KANA(片山チエン)¥14,980税込¥16,4781個6日以内出荷から7日以内出荷歯数28軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)11.3種類スプロケット列数2チェーンNo.60-2スプロケット形状B形
Semi-Fシリーズ NK60-2B29~
KANA(片山チエン)¥17,980税込¥19,7781個6日以内出荷から7日以内出荷歯数29軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)11.3種類スプロケット列数2チェーンNo.60-2スプロケット形状B形
Semi-Fシリーズ NK60-2B31~
KANA(片山チエン)¥19,980税込¥21,9781個6日以内出荷から7日以内出荷歯数31軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)11.3種類スプロケット列数2チェーンNo.60-2スプロケット形状B形
Semi-Fシリーズ NK60-2B54~
KANA(片山チエン)¥42,980税込¥47,2781個6日以内出荷から7日以内出荷歯数54軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)11.3種類スプロケット列数2チェーンNo.60-2スプロケット形状B形
宅配ボックス COMBO-LIGHT
Panasonic(パナソニック)¥33,980~税込¥37,378~1個8日以内出荷施工が簡単で、「自分」でできる軽量・手頃なタイプ。豊富なカラーバリエーションで、エントランスを彩ります。 従来の宅配ボックスの機能はそのままで、後付け設置に最適な「COMBO-LIGHT」 ベースを取り付け、接着剤で床面と固定するだけの簡単施工。 サイズを組み合せて2段置きが可能。200mm高いラージタイプとミドルタイプを組み合わせてより多くの荷物を受け取ることが可能です。 変化しにくい高耐候性樹脂板による二重構造で、ボックス部はコンテナケースの構造を応用し堅牢性を確保。 万一、子供が閉じ込められた場合でも、内部のボタンに触れると施錠が解除され、内部から開くことが可能。(ミドル/ラージ) 差込口に伝票を入れ、ボタンを下げれば押印完了。しかも同時に施錠を行える。グリーン購入法適合投函タイプ前取出し/右開き
Semi-Fシリーズ NK60-2B16~
KANA(片山チエン)¥6,798税込¥7,4781個6日以内出荷から7日以内出荷歯数16軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)11.3種類スプロケット列数2チェーンNo.60-2スプロケット形状B形
Semi-Fシリーズ NK60-2B19~
KANA(片山チエン)¥9,998税込¥10,9981個6日以内出荷から7日以内出荷歯数19軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)11.3種類スプロケット列数2チェーンNo.60-2スプロケット形状B形
Semi-Fシリーズ NK60-2B45~
KANA(片山チエン)¥32,980税込¥36,2781個6日以内出荷から7日以内出荷歯数45軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)11.3種類スプロケット列数2チェーンNo.60-2スプロケット形状B形
Semi-Fシリーズ NK60-2B10~
KANA(片山チエン)¥5,698税込¥6,2681個6日以内出荷から7日以内出荷歯数10軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)11.3種類スプロケット列数2チェーンNo.60-2スプロケット形状B形










![ヌークカスタートレー カンダ[厨房用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono29135908-181015-02.jpg)