カテゴリ
- 農業機械(74)
- 作業服(59)
- 制御機器(30)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(25)
- 切削工具(16)
- 作業工具(12)
- 空調・照明・電設資材(11)
- バイク部品(10)
- 物流用品(10)
- 保管用品(9)
- 溶接用品(9)
- 電気材料(9)
- 医療(9)
- オフィス家具(8)
- 科学研究・開発用品(8)
- 建材・エクステリア(8)
- 事務用品(8)
- 建築金物(7)
- 配管・水廻り設備部材(7)
- メカニカル部品(6)
- 安全標識(5)
- 測定用品(4)
- 学童・教育用品(4)
- 卓上消耗品(3)
- 自転車整備工具・アクセサリー(3)
- 家電(3)
- トラック純正部品(3)
- 縫製用品(3)
- バイク純正部品(2)
- 店舗什器・備品(2)
- 厨房用品(2)
- 接着剤・補修材(2)
- 機構部品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
- 研磨材(2)
- 塗料(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- ヘルスケア(1)
- バッテリー・電装(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 手袋(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 自転車部品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(71)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(6)
- Panasonic(パナソニック)(8)
- SMC(25)
- アズワン(4)
- イトーキ(7)
- エヌケーキャリーキャスター(9)
- カナレ電気(6)
- サンエス(43)
- タカチ電機工業(4)
- タジマツール(TJMデザイン)(4)
- ハイテクウッドプラス(5)
- 南国フレキ工業(5)
- 宮谷製作所(6)
- 富士元工業(7)
- 富山住友電工(7)
- 小倉屋(13)
- 河村電器産業(5)
- 神保電器(6)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「nk-s」の検索結果

DE260/10(NK26S)
BIGM(丸山製作所)¥59,980税込¥65,9781個8日以内出荷部品名称DE260/10(NK26S)図解NoNK26S(L) エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.1、NK26S エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.1
タナガード(ナイロン)
オーエッチ工業(7件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から8日以内出荷軽荷重から重荷重まで、ガッチリガード。荷物の落下・転倒から人と商品を守ります。 棚に納められた商品・書籍・収集資料等の地震による落下を防止するベルトです。 タナガードの取付は簡単ワンタッチ。様々な支柱に取り付けたまま、高さ調節が自由自在にできます。 収納品の取り出しも簡単ワンタッチ。開閉バックルは軽荷重から重荷重まで、用途に応じて3種類あります。 ベルト幅は25mm・50mmの2種類あります。用途商品・書籍の落下防止に ペール缶、ドラム缶の転倒防止に 金型の落下防止にタイプループベルトタイプベルト色ブルー材質(ベルト)ナイロンベルト厚(mm)1.3
ノズルコック
BOLL(14件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷ポリ容器に簡単に取付けられるノズルコックです。飲料水・食品・手洗い水に安心してご使用いただけます。用途水・食品などの液体の小出し。材質ポリエチレン(PE)RoHS指令(10物質対応)対応
金型用ダイヤモンドヤスリ(NKSタイプ)
名古屋ダイヤモンド工業¥3,698~税込¥4,068~1本当日出荷から8日以内出荷用途超硬質合金、超硬質合金の中間焼結材、セラミック及び中間焼結材、ガラス、カーボン、半導体、強化プラスチック、陶磁器、タイル、貴石、ゲルマニウム適合材超硬質合金、セラミック、ガラス、カーボン、半導体、強化プラスチック、陶磁器、タイル、貴石、ゲルマニウムなど
非帯電・ノンパウダー天然ゴム製指サック
鈴木ラテックス(13件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881袋(1000個)当日出荷非帯電でノンパウダーのハイスペック製品ですが、大量生産によりコストパフォーマンスに優れた天然ゴム製指サックです。製品への静電気による破壊や、パーティクルの障害を防ぎます。電子部品・電子機器などの組み立て工程での使用に最適です。材質天然ゴム全長(mm)63色ピンクタイプ非帯電・ノンパウダータイプ肉厚(mm)0.10機能非帯電表面抵抗率(Ω/sq)1010-12(JIS K 6271に準拠)RoHS指令(10物質対応)対応粉有無粉無
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン
PROST's(13件のレビュー)¥809税込¥8901箱(20g)当日出荷から6日以内出荷【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
ソリッド形針状ころ軸受(内輪無)
INA(2件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から10日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼荷重方向ラジアル軌道輪形状針状ころ軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
熱中症注意 温湿度計 ペンギン・サインプレートセット
カーボーイ¥3,298税込¥3,6281セット当日出荷視認性の高いサインプレートと温湿度計で熱中症リスクを把握できます。用途厚さを見える化で、熱中症対策として。トラスコ品番729-8279セット内容温湿度計ペンギン×1、サインプレート×1材質温湿度計:ABS、アルミ、ポリスチレン、サインプレート:PET、アクリル系粘着剤、補強用テープ:ポリエチレン幅(mm)256測定範囲【温度】-20℃~40℃【湿度】10%~90%【精度】温度±2℃、湿度±10%高さ(mm)256直径(mm)256
NKエンドミル 2枚刃ショート刃
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥1,798税込¥1,9781本当日出荷用途側面切削・溝切削・座ぐり加工仕様中仕上げ・仕上加工材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co刃数2シャンク径(Φmm)10シャンク径公差(mm)h7刃径公差(mm)0~-0.03
NKエンドミル 2枚刃ショート刃
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥1,898~税込¥2,088~1本当日出荷用途側面切削・溝切削・座ぐり加工仕様中仕上げ・仕上加工材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co刃数2全長(mm)55シャンク径(Φmm)6ねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)h7刃径公差(mm)0~-0.03
シルキー キッチンバサミ
インテックカネキ(1件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷耐熱120℃全長(mm)220質量(kg)0.125TKG品番9-0583-0301TKG品番(2017)6-0523-0301
スパークバスター
ナカヤ(2件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981台当日出荷これまで専用機でしか使えなかった金属用チップソーを、ディスクグラインダーで安全に使用することが可能です。切断砥石使用時にも、新開発のスパークコントロールシステムが火花の拡散を最小限に抑えます。 従来切断時に比べ、振動・暴れを抑え、刃物の回転力を効率良く被削材に伝えるので、エネルギーロスの少ない快適な切断を実現します。片手での作業も可能です。 金属用チップソーはもちろん、切断砥石やダイヤモンドカッターを4インチ・5インチサイズ兼用でご使用になれます。また各メーカーのディスクグラインダーにも幅広く対応します。用途ディスクグラインダーを安全・快適・万能な切断機へ!質量(g)780対応機種日立工機:G10シリーズ(G10B2除く)、PDA-100A、PDH-100H、G14/18DSLマキタ:9533/GA403シリーズ、GA400DRF/DZ、GA402DRF/DZ リョービ:G-104/105/110シリーズ BOSCH:GWS5/6/7/8 100mmグラインダシリーズ、GWS18V-LI対応刃物:100~125mmチップソー/切断砥石/ダイヤモンドカッター最大切込深さ(mm)33(刃物径125mmの場合)
スマートソー 替刃 パイプ切り
タジマツール(TJMデザイン)(2件のレビュー)¥639~税込¥703~1個当日出荷径80ミリまでのアルミ・塩ビ・アクリルパイプの切断。 本格手工鋸、スマートソーシリーズの共通替刃。 スマートソーシリーズの刃の互換性有り。
NKエンドミル 2枚刃ショート刃
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥1,898税込¥2,0881本当日出荷用途側面切削・溝切削・座ぐり加工仕様中仕上げ・仕上加工材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co刃数2シャンク径公差(mm)h7刃径公差(mm)0~-0.03
NKエンドミル 2枚刃ショート刃
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥1,598税込¥1,7581本当日出荷用途側面切削・溝切削・座ぐり加工仕様中仕上げ・仕上加工材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co刃数2シャンク径公差(mm)h7刃径公差(mm)0~-0.03
スマートソー 替刃 廻挽
タジマツール(TJMデザイン)¥639税込¥7031個当日出荷石膏ボード・ベニヤ等の開口。 本格手工鋸、スマートソーシリーズの共通替刃。 開口に最適な150mmサイズの引き鋸刃。質量(g)16刃渡り(mm)150
スマートソー 替刃 押切り
タジマツール(TJMデザイン)(2件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷石膏ボード・ベニヤ等の開口。 本格手工鋸、スマートソーシリーズの共通替刃。 天井開口に最適な切断粉が手前に落ちにくい押し鋸刃。全長(mm)186質量(g)16ピッチ(mm)2.4刃長(mm)150板厚(mm)1切り幅(mm)1刃渡り(mm)150
スマートソー 替刃 石膏・木材切り
タジマツール(TJMデザイン)¥639税込¥7031個当日出荷面木・桟木・石膏ボードの切断。 本格手工鋸、スマートソーシリーズの共通替刃。 スマートソーシリーズの刃の互換性有り。トラスコ品番796-7195質量(g)23刃渡り(mm)150
NK・NKK用 内装スポンジフォーム NKSPシリーズ
タカチ電機工業(1件のレビュー)¥1,490~税込¥1,639~1袋(3枚)ほか当日出荷から6日以内出荷12.7mm ごとに切目の付いたポリウレタン製スポンジフォームセットです。 切目を収納機器の形状に合わせ、任意の形状に切取る事が可能です。 カバー側(波打ち形状)・ベース側(12.7mm切目付)・下敷のセットです。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質ポリウレタンRoHS指令(10物質対応)対応
タナガード ループベルトタイプ(鋼線バックル)
オーエッチ工業¥1,798~税込¥1,978~1本当日出荷から5日以内出荷荷物の落下、転倒から人と商品を守る落下防止ベルトです 様々な支柱に取り付けたまま高さ調整が自由自在にできます 棚支柱に簡単取り付けOK!ベルト開閉も簡単なので収納物の取り出しもラクラク!! 収納品重量、棚間口寸法に応じて品揃え豊富です 棚の支柱にベルトを巻きつけるように取付けます テンションゴムで保持しますので、ズリ落ちることなく自由な高さに取付けできます 余分なベルトはハサミ等で簡単に切れます 切り口はライター等であぶるとホツレはなくなります用途耐震対策、落下防止対策に。仕様銅線バックルサイズSSベルト幅(mm)25使用温度範囲(℃)-10~ 50
ネオジム磁石 角型 NKS 小 シリーズ 25.0~49.0
アズワン¥1,110~税込¥1,221~1個当日出荷から6日以内出荷ネオジウム(Nd)、鉄(Fe)、ホウ素(B)を主成分とする希土類磁石です。 吸着力が非常に強い磁石です。 機械的強度に優れていますが、高温には不向きです。 防錆のためメッキ加工を施しています。 大ロットシリーズ(NKLシリーズ)もご用意しています。形状角型グレードN35表面処理Niメッキ方向(磁化)高さ方向耐熱温度(℃)~80
ソリッド形針状ころ軸受NKS形
NTN(エヌティーエヌ)¥1,998~税込¥2,198~1個3日以内出荷から7日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ZINK(ジンク) エアゾール
Noxudol(ノックスドール)¥2,198税込¥2,4181本(400mL)5日以内出荷亜鉛塗料。亜鉛メッキと同じように亜鉛の被膜を形成し、亜鉛の犠牲防食作用により、防錆効果を発揮します。用途亜鉛鋼板の溶接部分の補修や、マフラーのフランジ等に使用します。色グレー危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量232mL危険物の性状非水溶性
GC-NKエンドミルショート刃
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥3,698~税込¥4,068~1本翌々日出荷GC-NK品はTiNコーティングを施しており、ショート刃長でプラスチック金型の高精度切削から一般材の強力切削に適しています。用途用途材質コバルトハイス表面処理TiNコーティング刃径公差0/-0.03ねじれ角(°)30