カテゴリ

  • 農業機械(72)
  • 作業服(60)
  • 制御機器(16)
  • パソコン/周辺機器(13)
  • 切削工具(12)
  • 作業工具(12)
  • バイク部品(10)
  • 空調・照明・電設資材(10)
  • 溶接用品(9)
  • 電気材料(9)
  • 事務用品(8)
  • 建築金物(7)
  • 配管・水廻り設備部材(7)
  • 建材・エクステリア(6)
  • 保管用品(5)
  • メカニカル部品(4)
  • オフィス家具(4)
  • 学童・教育用品(4)
  • 卓上消耗品(3)
  • 測定用品(3)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(3)
  • 家電(3)
  • 縫製用品(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 機構部品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 研磨材(2)
  • 物流用品(1)
  • 塗料(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 医療(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 手袋(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 自転車部品(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nk-s」の検索結果

307件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • DE260/10(NK26S) BIGM(丸山製作所)

    DE260/10(NK26S)

    BIGM(丸山製作所)
    59,980税込65,978
    1個
    8日以内出荷
    部品名称DE260/10(NK26S)図解NoNK26S(L) エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.1、NK26S エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.1
  • タナガード(ナイロン) オーエッチ工業

    タナガード(ナイロン)

    オーエッチ工業(7件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    軽荷重から重荷重まで、ガッチリガード。荷物の落下・転倒から人と商品を守ります。 棚に納められた商品・書籍・収集資料等の地震による落下を防止するベルトです。 タナガードの取付は簡単ワンタッチ。様々な支柱に取り付けたまま、高さ調節が自由自在にできます。 収納品の取り出しも簡単ワンタッチ。開閉バックルは軽荷重から重荷重まで、用途に応じて3種類あります。 ベルト幅は25mm・50mmの2種類あります。
    用途商品・書籍の落下防止に ペール缶、ドラム缶の転倒防止に 金型の落下防止にタイプループベルトタイプベルト色ブルー材質(ベルト)ナイロンベルト厚(mm)1.3
  • ノズルコック BOLL

    ノズルコック

    BOLL(14件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    ポリ容器に簡単に取付けられるノズルコックです。飲料水・食品・手洗い水に安心してご使用いただけます。
    用途水・食品などの液体の小出し。材質ポリエチレン(PE)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 金型用ダイヤモンドヤスリ(NKSタイプ) 名古屋ダイヤモンド工業

    金型用ダイヤモンドヤスリ(NKSタイプ)

    名古屋ダイヤモンド工業
    2,698税込2,968
    1本ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    用途超硬質合金、超硬質合金の中間焼結材、セラミック及び中間焼結材、ガラス、カーボン、半導体、強化プラスチック、陶磁器、タイル、貴石、ゲルマニウム適合材超硬質合金、セラミック、ガラス、カーボン、半導体、強化プラスチック、陶磁器、タイル、貴石、ゲルマニウムなど
  • 非帯電・ノンパウダー天然ゴム製指サック 鈴木ラテックス

    非帯電・ノンパウダー天然ゴム製指サック

    鈴木ラテックス(13件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1袋(1000個)
    当日出荷
    非帯電でノンパウダーのハイスペック製品ですが、大量生産によりコストパフォーマンスに優れた天然ゴム製指サックです。製品への静電気による破壊や、パーティクルの障害を防ぎます。電子部品・電子機器などの組み立て工程での使用に最適です。
    材質天然ゴム全長(mm)63ピンクタイプ非帯電・ノンパウダータイプ肉厚(mm)0.10機能非帯電表面抵抗率(Ω/sq)1010-12(JIS K 6271に準拠)RoHS指令(10物質対応)対応粉有無粉無
  • PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST's

    PROST's ウレタン純正色タッチアップペン

    PROST's(11件のレビュー)
    809税込890
    1箱(20g)
    当日出荷から5日以内出荷
    【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
    用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • ソリッド形針状ころ軸受(内輪無) INA

    ソリッド形針状ころ軸受(内輪無)

    INA(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼荷重方向ラジアル軌道輪形状針状ころ軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 熱中症注意 温湿度計 ペンギン・サインプレートセット カーボーイ

    熱中症注意 温湿度計 ペンギン・サインプレートセット

    カーボーイ
    2,598税込2,858
    1セット
    当日出荷
    視認性の高いサインプレートと温湿度計で熱中症リスクを把握できます。
    用途厚さを見える化で、熱中症対策として。トラスコ品番729-8279セット内容温湿度計ペンギン×1、サインプレート×1材質温湿度計:ABS、アルミ、ポリスチレン、サインプレート:PET、アクリル系粘着剤、補強用テープ:ポリエチレン幅(mm)256測定範囲【温度】-20℃~40℃【湿度】10%~90%【精度】温度±2℃、湿度±10%高さ(mm)256直径(mm)256
  • プチソフトカラーボール COMPASS(コンパス)

    プチソフトカラーボール

    COMPASS(コンパス)(2件のレビュー)
    309税込340
    1個
    当日出荷
    直径約15cm やわらかいからお部屋でもあそべる!
  • 紙ねんどスーパークレー・ホワイト 標準800g 銀鳥産業

    紙ねんどスーパークレー・ホワイト 標準800g

    銀鳥産業(1件のレビュー)
    539税込593
    1個
    当日出荷
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×30×95
  • キーボックス用ネームホルダー 光

    キーボックス用ネームホルダー

    249税込274
    1パック(5個)
    当日出荷
    光製キーボックス(KBP-10~60)専用のネームホルダー、紛失時の予備などに
    材質(本体)ポリエチレン(金具)スチール混色
  • NKエンドミル MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    NKエンドミル

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    溶製ハイス汎用エンドミル
    材質コバルトハイス刃先形状スクエアねじれ角30°シャンク径公差(mm)h7
  • スマートソー 替刃 パイプ切り タジマツール(TJMデザイン)

    スマートソー 替刃 パイプ切り

    タジマツール(TJMデザイン)(2件のレビュー)
    639税込703
    1個
    当日出荷
    径80ミリまでのアルミ・塩ビ・アクリルパイプの切断。 本格手工鋸、スマートソーシリーズの共通替刃。 スマートソーシリーズの刃の互換性有り。
  • スパークバスター ナカヤ

    スパークバスター

    ナカヤ(2件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1台
    当日出荷
    これまで専用機でしか使えなかった金属用チップソーを、ディスクグラインダーで安全に使用することが可能です。切断砥石使用時にも、新開発のスパークコントロールシステムが火花の拡散を最小限に抑えます。 従来切断時に比べ、振動・暴れを抑え、刃物の回転力を効率良く被削材に伝えるので、エネルギーロスの少ない快適な切断を実現します。片手での作業も可能です。 金属用チップソーはもちろん、切断砥石やダイヤモンドカッターを4インチ・5インチサイズ兼用でご使用になれます。また各メーカーのディスクグラインダーにも幅広く対応します。
    用途ディスクグラインダーを安全・快適・万能な切断機へ!質量(g)780対応機種日立工機:G10シリーズ(G10B2除く)、PDA-100A、PDH-100H、G14/18DSLマキタ:9533/GA403シリーズ、GA400DRF/DZ、GA402DRF/DZ リョービ:G-104/105/110シリーズ BOSCH:GWS5/6/7/8 100mmグラインダシリーズ、GWS18V-LI対応刃物:100~125mmチップソー/切断砥石/ダイヤモンドカッター最大切込深さ(mm)33(刃物径125mmの場合)
  • スマートソー 替刃 廻挽 タジマツール(TJMデザイン)

    スマートソー 替刃 廻挽

    タジマツール(TJMデザイン)
    639税込703
    1個
    当日出荷
    石膏ボード・ベニヤ等の開口。 本格手工鋸、スマートソーシリーズの共通替刃。 開口に最適な150mmサイズの引き鋸刃。
    質量(g)16刃渡り(mm)150
  • シルキー キッチンバサミ インテックカネキ

    シルキー キッチンバサミ

    インテックカネキ(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    耐熱120℃
    全長(mm)220質量(kg)0.125TKG品番9-0583-0301TKG品番(2017)6-0523-0301
  • スマートソー 替刃 押切り タジマツール(TJMデザイン)

    スマートソー 替刃 押切り

    タジマツール(TJMデザイン)(2件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    石膏ボード・ベニヤ等の開口。 本格手工鋸、スマートソーシリーズの共通替刃。 天井開口に最適な切断粉が手前に落ちにくい押し鋸刃。
    全長(mm)186質量(g)16ピッチ(mm)2.4刃長(mm)150板厚(mm)1切り幅(mm)1刃渡り(mm)150
  • スマートソー 替刃 石膏・木材切り タジマツール(TJMデザイン)

    スマートソー 替刃 石膏・木材切り

    タジマツール(TJMデザイン)
    639税込703
    1個
    当日出荷
    面木・桟木・石膏ボードの切断。 本格手工鋸、スマートソーシリーズの共通替刃。 スマートソーシリーズの刃の互換性有り。
    トラスコ品番796-7195質量(g)23刃渡り(mm)150
  • NK・NKK用 内装スポンジフォーム NKSPシリーズ タカチ電機工業

    NK・NKK用 内装スポンジフォーム NKSPシリーズ

    タカチ電機工業(1件のレビュー)
    1,490税込1,639
    1袋(3枚)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    12.7mm ごとに切目の付いたポリウレタン製スポンジフォームセットです。 切目を収納機器の形状に合わせ、任意の形状に切取る事が可能です。 カバー側(波打ち形状)・ベース側(12.7mm切目付)・下敷のセットです。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質ポリウレタンRoHS指令(10物質対応)対応
  • ズンギリ長ネジカッター替刃(3/8”) スーパーツール

    ズンギリ長ネジカッター替刃(3/8”)

    スーパーツール
    6,298税込6,928
    1組(2個)
    当日出荷
    トラスコ品番283-6599適合機種NK3W質量(g)30質量(g/個)15
  • タナガード ループベルトタイプ(鋼線バックル) オーエッチ工業

    タナガード ループベルトタイプ(鋼線バックル)

    オーエッチ工業
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    荷物の落下、転倒から人と商品を守る落下防止ベルトです 様々な支柱に取り付けたまま高さ調整が自由自在にできます 棚支柱に簡単取り付けOK!ベルト開閉も簡単なので収納物の取り出しもラクラク!! 収納品重量、棚間口寸法に応じて品揃え豊富です 棚の支柱にベルトを巻きつけるように取付けます テンションゴムで保持しますので、ズリ落ちることなく自由な高さに取付けできます 余分なベルトはハサミ等で簡単に切れます 切り口はライター等であぶるとホツレはなくなります
    用途耐震対策、落下防止対策に。仕様銅線バックルサイズSSベルト幅(mm)25使用温度範囲(℃)-10~ 50
  • ポール固定金具Bセット 日恵製作所

    ポール固定金具Bセット

    日恵製作所
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷
    適合ポール(Φ60以上)材質SUS
  • 採取カゴ セキスイ

    採取カゴ

    セキスイ
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番114-3452材質ポリエチレン(PE)質量(kg)0.71直径(Φmm)336高さ(mm)278最大積載荷重(kg)20
  • ソリッド形針状ころ軸受NKS形 NTN(エヌティーエヌ)

    ソリッド形針状ころ軸受NKS形

    NTN(エヌティーエヌ)
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • ソリッド形針状ころ軸受 NKS形 NTN(エヌティーエヌ)

    ソリッド形針状ころ軸受 NKS形

    NTN(エヌティーエヌ)
    1,798税込1,978
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    軌道輪形状ソリッド形針状ころ軸受
  • スティックのり10g5本 NCAインターナショナル

    スティックのり10g5本

    NCAインターナショナル
    329税込362
    1本
    当日出荷
    ホワイト高さ(mm)20質量(g)100縦(mm)86横(mm)19
  • ヘッダー固定金具 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ヘッダー固定金具

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    2,798税込3,078
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    戸建用
    長さ(m)0.25
  • しゃぼんだま COMPASS(コンパス)

    しゃぼんだま

    COMPASS(コンパス)
    149税込164
    1個
    3日以内出荷
    シャボン玉液、吹き口、皿、スイングのセットです。
  • ZINK(ジンク) エアゾール Noxudol(ノックスドール)

    ZINK(ジンク) エアゾール

    Noxudol(ノックスドール)
    2,198税込2,418
    1本(400mL)
    5日以内出荷
    亜鉛塗料。亜鉛メッキと同じように亜鉛の被膜を形成し、亜鉛の犠牲防食作用により、防錆効果を発揮します。
    用途亜鉛鋼板の溶接部分の補修や、マフラーのフランジ等に使用します。グレー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量232mL危険物の性状非水溶性
  • ソリッド形針状ころ軸受 NKS NTN(エヌティーエヌ)

    ソリッド形針状ころ軸受 NKS

    NTN(エヌティーエヌ)
    1,598税込1,758
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    軌道輪形状針状ころ軸受
  • GC-NKエンドミルショート刃 MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    GC-NKエンドミルショート刃

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    3,698税込4,068
    1本
    翌々日出荷
    GC-NK品はTiNコーティングを施しており、ショート刃長でプラスチック金型の高精度切削から一般材の強力切削に適しています。
    用途用途材質コバルトハイス表面処理TiNコーティング刃径公差0/-0.03ねじれ角(°)30
  • ホッチキス針2P NCAインターナショナル

    ホッチキス針2P

    NCAインターナショナル
    88税込97
    1個
    3日以内出荷
    高さ(mm)12質量(g)43縦(mm)30横(mm)52
  • 銘板ステッカー(NK・NKK・NK-T用) NKSTシリーズ タカチ電機工業

    銘板ステッカー(NK・NKK・NK-T用) NKSTシリーズ

    タカチ電機工業
    139税込153
    1枚
    3日以内出荷
    厚さ0.3mmの樹脂製の両面テープ付ステッカーです。無地のステッカーに、社名・ロゴマーク・品番・ロット番号などを印刷し、。オリジナルステッカーを貼り付ける事が出来ます。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    質量(g)0.7寸法(幅W×高さH)(mm)75.1×9.1対応ケース:NK・NKK905~960 / NK-T20,T30RoHS指令(10物質対応)対応
  • キーステーション ナカバヤシ

    キーステーション

    ナカバヤシ(1件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
    ホルダーの色がカラー分類されているので、鍵の保管・整理がスムーズです。開閉がワンタッチ(シリンダーロック付)ワンタッチで開閉できる二段式ロックで手軽に開閉できます。
    材質本体/スチール、メラミン焼付塗装、キーホルダー、ハンガー部材/スチロール樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスリヤバスケット・ワイヤー BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    ステンレスリヤバスケット・ワイヤー

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    6,598税込7,258
    1個
    翌々日出荷
    クロスバンド付のステンレスリヤバスケット
    材質ステンレスシルバー質量(g)1520容量(L)24寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320(底240)×420(底340)×250
  • チビエコ2 富士元工業

    チビエコ2

    富士元工業
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    チップを3コーナー化することによりお客様の加工コストを低減します。 チップ形状、切刃諸元の改良により切削性、切粉排出性が向上します。 超微粒子母材に新コーティングを施すことにより長寿命を実現します。
    セット内容クランプスクリュ、レンチ(チップ別売)材質刃数2全長(mm)95質量(g)120シャンク長(mm)80適合チップTXMT080206首下長(mm)15切刃形状その他シャンク径(mm)16
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    医薬品医療機器等法医薬部外品
  • INK BIYORI 万年筆インクのための真っ白なスタンプ台 サンビー

    INK BIYORI 万年筆インクのための真っ白なスタンプ台

    サンビー
    1,498税込1,648
    1個
    5日以内出荷
    自分の好きな色の万年筆インクでスタンプが押せます。 使いきれないインクをスタンプ台のインクとしてご活用ください。 パッドは交換式(使い捨てタイプ)。交換パッドを購入することで何色も楽しめることができます。 万年筆インク収集(インク沼)にハマった方にぴったりなスタンプ台です。
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)102×70×14繰り返し・詰め替え対応
  • イーグル バーディワゴン用天板取付金具 TRUSCO

    イーグル バーディワゴン用天板取付金具

    TRUSCO
    2,498税込2,748
    1箱
    当日出荷
    トラスコ品番450-2493材質スチール質量(kg)0.44
  • スティックのりS B2 STATIONERY

    スティックのりS

    B2 STATIONERY
    98税込108
    1本(10g)
    3日以内出荷
    スティックタイプで手が汚れません。用途/一般紙・クラフト紙・厚紙などの接着に。