熱中症注意 温湿度計 ペンギン・サインプレートセット
視認性の高いサインプレートと温湿度計で熱中症リスクを把握できます。
- 用途
- 厚さを見える化で、熱中症対策として。
- トラスコ品番
- 729-8279
- セット内容
- 温湿度計ペンギン×1、サインプレート×1
- 材質
- 温湿度計:ABS、アルミ、ポリスチレン、サインプレート:PET、アクリル系粘着剤、補強用テープ:ポリエチレン
- 幅(mm)
- 256
- 測定範囲
- 【温度】-20℃~40℃【湿度】10%~90%【精度】温度±2℃、湿度±10%
- 高さ(mm)
- 256
- 直径(mm)
- 256
- 内容量
- 1セット
注意
※測定範囲外や水・液体・雨が直接当たる場所、直射日光や照り返し当たる場所での使用はできません。温湿度計・熱中対策温湿度計 の新着商品
カテゴリ



























