小型なのでアスファルト乳剤の少量散布に便利です。
用途道路舗装および補修用
使用場所屋外用
仕様1.98kWガソリンエンジン付
ホース長さ(m)[散布ホース]5、【吸水ホース】2.5
危険物の類別非危険物
散布量(L/min)15
より多くの散布ができる2頭式。
使いやすさと耐久性に優れます。
円錐状ノズルのため、ノズルを閉めると細かい霧で広範囲に散布し、緩めると霧が粗くなり風に飛ばされ難くなります。さらに緩めると直射になります。
用途園芸用
種類蓄圧式
型式肩掛式
材質(タンク)ポリエチレン(PE)
材質(ノズル)ステンレス(SUS304)
材質(ホース)エラストマー(TP)
小さな現場に最適な手動式アスファルト乳剤散布機。
洗浄タンクが付いて、瞬時に洗浄できます。
質量(kg)29
危険物の類別非危険物
散布量(L/min)5~10
1台
¥189,800
税込¥208,780
8日以内出荷
ワンタッチコートNEWは旧製品をアップグレードし、接着力を改善し、プライムコート、タックコート等の施工に優れた特性を持ち、スプレー式なので作業能率が大幅にアップします。常温合材や加熱合材と路面の接着層を手を汚さずに施工でき、揮発性に優れる為作業時間も短縮されます。また、長時間保存しても中身の変状がなく経済的にも優れています。
用途常温合材や加熱合材と路面の接着剤として
色黒
使用方法1、施工面の、水分、泥、ごみ等は取り除いてください。2、施工面から30cm位離してスプレーしてください。
使用量プライムコートとして:3本/m2、タックコートとして:1本/m2
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の性状非水溶性
小型なのでアスファルト乳剤の少量散布に便利です。
用途道路舗装および補修用
幅(mm)560
高さ(mm)920
奥行(mm)970
タンク容量(L)【乳剤タンク】20
ホース長さ(m)2.2
危険物の類別非危険物
散布量(L/min)【円形】約1.8~2.8
こんなお得な商品も!

ガーデンスプレー
モノタロウ
¥1,398~
税込¥1,538~
庭木や植物の病害虫の消毒や除草剤・液肥の散布等に最適、また潅水や環境衛生の為のアルコール消毒液散布などにもご使用になれます。マシン油・石灰硫黄合剤にも使えます。
種類蓄圧式
タンク容量(L)4.0
型式肩掛式
ホース長さ(m)1.25
ノズル長(mm)390
対応溶液薬剤/マシン油(園芸用)/石灰硫黄合剤/アルコール
ノズル1段1頭口
材質(本体)ポリプロピレン、(容器)ポリエチレン、(ホース)軟化ビニール樹脂、(ノズルパイプ)グラスファイバー
質量(g)960
色ホワイト
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×185×354
1台
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
少量散布に最適な小型エンジンスプレイヤー。
キャスター付き台車には、一斗缶、ペール缶どちらも搭載可能です。
質量(kg)34
危険物の類別非危険物
散布量(L/min)10~15
馬力3
1台
¥229,800
税込¥252,780
8日以内出荷
電源コード、吹込ホース、吐出ホースの長さにより移動せずに広範囲に噴霧できます。
吸込ホースをドラム缶に差し込むことで剥離剤が噴霧でき、ドラム缶より小出しする必要がありません。
モーター軸と同芯のポンプですからベルトもなく、スリップの心配もありません。
合理的機構により、噴霧の均等性があり、維持費がきわめて安価です。
付属品1/4×10mホースUノズルポリタンク
型式単相100V
質量(kg)9
出力(W)200
定格圧力(MPa)3.5
回転数1430~1740rpm
長さL×高さH×幅W(mm)210×210×230
吸水量(L/min)2.9~3.5
1台
¥84,800
税込¥93,280
9日以内出荷
耐酸性に優れており、溶剤にも使用できるプロ向けの噴霧器です。屈強な半透明のタンクを備えており、液体の残量が確認できる目盛付です。タンクの口が広く液体を補充しやすいです。ノズルパイプ内にフィルターを備えています。ストラップ付で肩にかけて使用できます。
用途クリーニング用。消毒散布用。
容量(L)6
トラスコ品番856-9945
材質ノズル:ポリプロピレン(PP)、ノズルパイプ:グラスファイバー、タンク:ポリプロピレン(PP)、ホース:強化塩化ビニール
幅(mm)190
質量(kg)2
高さ(mm)530
奥行(mm)190
ホース長さ(m)1.3
ノズル一頭口
アズワン品番6-6039-03
加圧式スプレー。
噴霧・噴射調整可能。
手元でロックすることで、連続吐出可能。
容量(L)7.6
エスコ品番EA115MK-1
材質タンク:ステンレス、ノズル:真鍮、ホース:ゴム
質量(kg)2.5
寸法(直径Φ×高さH)(mm)200×340
ノズル長(mm)304
ホース長さ(mm)940
最大圧力(MPa)0.27~0.31
危険物の類別非危険物
1個
¥41,800
税込¥45,980
翌日出荷
ステンレス製のタンクなのでサビにくく、薬液にも強い。
半自動タイプで軽く、数回の圧力で噴射します。
小型の肩掛式なので重さも苦にならず能率的
用途肩掛式噴霧器
種類手動式(半自動式)
型式肩掛式
対応溶液薬剤
ノズル一頭口
材質(ポンプ部)ポリプロピレン
材質(タンク)ステンレス
アスファルトの接着性、密着性が向上します。
用途アスファルトV専用プライマー。
仕様鉱物油系アスファルト接着剤
成分アスファルト乳剤
材質鉱物油、水、その他
色ブラック
寸法(Φ×高さH)(mm)75×180
乾燥時間(時間)24
危険物の類別非危険物
施工面積約2m2
施工面積(m2)約2
高いところの噴霧には、丈夫なステンレス製の伸縮ノズル。
型式肩掛式
種類蓄圧式
材質(ホース)エラストマー(TP)
材質(タンク)ポリエチレン(PE)
ノズル一頭口
加圧式スプレー。
噴霧・噴射調整可能。
手元でロックすることで、連続吐出可能。
容量(L)11.4
エスコ品番EA115MK-2
材質タンク:ステンレス、ノズル:真鍮、ホース:ゴム
質量(kg)4.6
寸法(直径Φ×高さH)(mm)200×460
ノズル長(mm)457
ホース長さ(mm)1600
最大圧力(MPa)0.27~0.31
危険物の類別非危険物
1個
¥62,400
税込¥68,640
翌日出荷
仕様アスファルトフィニッシャー等に付着したアスファルトの洗浄、除去用
1個
¥19,300
税込¥21,230
翌日出荷
レバーハンドルは5タイプのカラーバリエーションで、インテリアに応じたカラーコーディネイトが可能です。
種別丸座
錠前空錠
ドア厚(mm)30~40
打継面の付着性が優れています。
ワイヤブラシ、高圧洗浄等の処理より手間が掛かりません。
凝結遅延剤使用時のようにスラッジ水が飛散しなく作業環境が綺麗で、公害の発生もありません。
危険物の類別非危険物
散布量1m2当たり:300g
1缶(18kg)
¥24,980
税込¥27,478
5日以内出荷
関連キーワード