393件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NKシリーズは、テーパ部をねじで締め合わせる構造になっており、 丈夫にできております。
適合電流(A)300 使用率(%)60
1個
4,198 税込4,618
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

NKシリーズは、テーパ部をねじで締め合わせる構造になっており、 丈夫にできております。
適合電流(A)300 使用率(%)60
1個
4,298 税込4,728
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ソリッド形 針状ころ軸受 NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
ソリッド(削り出し)の外輪に針状ころと保持器が組込まれた軸受で外輪両側つば又は側板によって、外輪と針状ころは、分離しない構造になっている。外輪がソリッドであるために、剛性が大きく、軸受精度も高くすることができるので高速、高荷重及び高回転精度が求められる用途にも適している。 内輪を用いず軸を直接軌道面として使用する場合のために内輪なしの形式と内輪付の形式がある。
軌道輪形状針状ころ軸受 外輪タイプフラット 軌道輪列数単列 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 JIS等級0 荷重方向ラジアル 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (115種類の商品があります)

NKシリーズは、テーパ部をねじで締め合わせる構造になっており、 丈夫にできております。
使用率(%)60
1個
3,498 税込3,848
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

簡単に配管ができ、スムーズに作業ができます。
用途芯ズレ吸収等の一般配管用。 材質(フレキ部)SUS304、(ユニオン・ニップル部)FCMB 使用温度範囲-20~140℃ 最高使用圧力1MPa 接続ねじ込み 適合流体冷温水・蒸気・油類・ガス(非腐食性流体に限る)
1本
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ターミナルジョイントを使用することにより、電線を溶接機二次側端子から脱着する作業が瞬時に行える為に電線の取替えや溶接機の移動等の作業効率が格段にアップします。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途職場毎の色分け、レンタル品の明確化等、様々な用途にお使い頂けます。
1個
17,980 税込19,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

色別使用により誤作業を防止し、作業能率アップに貢献します。
用途職場毎の色分け、レンタル品の明確化等、様々な用途にお使い頂けます。
1組
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 荷重方向ラジアル 軌道輪形状針状ころ軸受 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
839 税込923
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (190種類の商品があります)

用途芯ズレ吸収等の一般配管用。 使用温度範囲-100~200℃ 最高使用圧力1MPa 適合流体冷温水・蒸気・油類・ガス(非腐食性流体に限る)
1本
3,698 税込4,068
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1本
3,598 税込3,958
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

ネオジム・鉄・ボロンを主成分とした成形焼結品です。 非常に優れた磁気エネルギーは現有磁石最高です。 割れ欠けが少なく機械的強度に優れています。 同じ希土類磁石のサマコバ磁石より安価であることも大きな長所です。 機械加工による用途に合せた形状の製作や少量での試作にも向いています。 磁気特性が高いので小さいサイズでも磁力の強い磁石が作れます。 材質は、通常材(N-40)だけでなく、強力ネオジム(N-52、N-55)や耐熱ネオジム(N-40SH)等を取扱っております。 温度特性が低く、通常材(N-40)では80℃未満が使用条件となりますが、220℃未満が使用条件の耐熱ネオジムも普及しています。 大変錆びやすいのでニッケルメッキ等の表面処理が施されています。 表面処理はニッケルメッキ、エポキシコート、ナイロンコート、フッ素樹脂コート、亜鉛メッキ、金メッキが対応できます。
用途センサー用、モーター用、鉄粉除去用、医療機器用等 形状角型(皿穴付) 着磁パターン厚み方向着磁
1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

ネオジム・鉄・ボロンを主成分とした成形焼結品です。 非常に優れた磁気エネルギーは現有磁石最高です。 割れ欠けが少なく機械的強度に優れています。 同じ希土類磁石のサマコバ磁石より安価であることも大きな長所です。 機械加工による用途に合せた形状の製作や少量での試作にも向いています。 磁気特性が高いので小さいサイズでも磁力の強い磁石が作れます。 材質は、通常材(N-40)だけでなく、強力ネオジム(N-52、N-55)や耐熱ネオジム(N-40SH)等を取扱っております。 温度特性が低く、通常材(N-40)では80℃未満が使用条件となりますが、220℃未満が使用条件の耐熱ネオジムも普及しています。 大変錆びやすいのでニッケルメッキ等の表面処理が施されています。 表面処理はニッケルメッキ、エポキシコート、ナイロンコート、フッ素樹脂コート、亜鉛メッキ、金メッキが対応できます。
用途センサー用、モーター用、鉄粉除去用、医療機器用等 形状角型(皿穴付) 着磁パターン厚み方向着磁
1個
9,798 税込10,778
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)


段ボールを手軽にカット。のこ刃式のカッター。
材質(刃)ステンレス鋼 全長(mm)175 材質(柄部) 刃渡り(mm)65
1個
499 税込549
当日出荷

材質/仕上鋼板/電気亜鉛めっき 寸法L(mm)20 寸法H(mm)40 寸法D(Φmm)23.6 寸法d(Φmm)19.6 寸法S(Φmm)16
1個
949 税込1,044
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ツルハタ(服部)カラーハッピ
カラーハッピです。
用途イベントやお祭りに 仕様【衿文字】なし(黒単色) サイズF 混率(%)綿100 適合染色法先染め 身幅(cm)68 生地ブロード 身丈(cm)80
1着
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1本
6,398 税込7,038
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)


信和(仮設機材)NK壁つなぎ
仕上溶融亜鉛メッキ鋼板 適合パイプ径(Φmm)Φ48.6/Φ42.7兼用
1本(0.95kg×25本)
35,980 税込39,578
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

錆・耐食性に優れたマルテンサイト系ステンレス鋼材で製作したニードルベアリング。医療、食品、包装分野など、高い耐食性が必要とされる機械装置での使用に適しています。
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK140B19~
スプロケット形状B形 歯数19 軸穴種別軸穴加工タイプ 歯幅(mm)23.5 種類スプロケット 列数1 チェーンNo.140
1個
特価
5,098 税込5,608
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

容量(g)500 折径(mm)70 切り幅(mm)4.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
1,498 税込1,648
3日以内出荷

容量(g)500 折径(mm)70 切り幅(mm)3 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
1,498 税込1,648
3日以内出荷

仕様●内径:19mm●外径:27mm●ローラーベアリングタイプ:ニードル●レース幅:16mm●コード番号:233-7191 アズワン品番65-7858-59
1個
5,098 税込5,608
7日以内出荷

KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK40B19~
スプロケット形状B形 歯数19 軸穴種別軸穴加工タイプ 歯幅(mm)7.2 種類スプロケット 列数1 チェーンNo.40
1個
2,730 税込3,003
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK120B19~
スプロケット形状B形 歯数19 軸穴種別軸穴加工タイプ 歯幅(mm)23.5 種類スプロケット 列数1 チェーンNo.120
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

1個
2,450 税込2,695
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

寸法が電線の両面に1m~10mの繰り返しでW表示してあります。
長さ(m)0.3 種類天然ゴムシースケーブル 端子端子R22-10 標準条長(m)200
1本
3,798 税込4,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK160B19~
スプロケット形状B形 歯数19 軸穴種別軸穴加工タイプ 歯幅(mm)29.4 種類スプロケット 列数1 チェーンNo.160
1個
38,220 税込42,042
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)

1個
3,220 税込3,542
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

1個
4,340 税込4,774
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK80B19~
スプロケット形状B形 歯数19 軸穴種別軸穴加工タイプ 歯幅(mm)14.6 種類スプロケット 列数1 チェーンNo.80
1個
6,160 税込6,776
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK100B19~
スプロケット形状B形 歯数19 軸穴種別軸穴加工タイプ 歯幅(mm)17.6 種類スプロケット 列数1 チェーンNo.100
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

寸法が電線の両面に1m~10mの繰り返しでW表示してあります。
種類天然ゴムシースケーブル 標準条長(m)200
1本
15,980 税込17,578
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

本体側TIG取り出しケーブル/電源/ガスホースセット
その他【TIG変換アダプター】MB-2A300(0.3m)【ケーブルジョイント】NK-19メス 全長(m)0.3 カプラータイプ【ガスホース】ホース0.3m コック ASP-1AS-1/ガス袋ナット キャブタイヤケーブル(mm2×m)22 端子【本体側】R22-10
1組
15,900 税込17,490
7日以内出荷

KOKUSAI(国際チャート)チャート紙
国内製造。国内製紙メーカーの計測用紙使用
仕様●サイズ:200mm巾×全長20m●重量:0.2kg
1箱(10冊)
23,980 税込26,378
6日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

本体側TIG取り出しケーブル/電源/ガスホースセット
その他【TIG変換アダプター】MB-2A300(0.3m)【ケーブルジョイント】NK-19メス 全長(m)0.3 カプラータイプ【ガスホース】ホース0.3m コック ASP-1AS-1/ガス袋ナット キャブタイヤケーブル(mm2×m)38 端子【本体側】R38-10
1組
16,900 税込18,590
7日以内出荷

1本
4,998 税込5,498
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

重厚感のあるL型の木枠が印象的なウォールミラー。アートのような雰囲気も感じられる端正な佇まい。無垢材にこだわり木枠にはツガ材を使用し、。木目や風合いを際立たせる塗装を施しました。枠に凹凸をつけた立体的で目を惹くデザインは。木本来の美しさや温かみを存分に愉しめます。壁に掛けるだけでなくインテリアとして床置きするのもおすすめ。ご注文を受けてからのセミオーダー体制で、。職人がお一人おひとりのために丁寧にお作りします。塗装には安全性の高いF☆☆☆☆塗料を使用しています。用途や場所に合わせて選べる3サイズ、カラーは2色ご用意しています。[68×68cm・58×83cm・73×103cm]。[アンティークブラウン・ハニーブラウン]。・ミラー厚3mm(飛散防止効果あり)。・届いてすぐに使える完成品。・日本製。<設置方法>。裏面にある金具にフックで設置してください。壁側のフックはご準備して頂く必要がございます。※紐は付属しておりません。=ご注意=。天然木の性質上、木目の柄や節、色味などに個体差がございます。ご理解の上ご注文いただきますようお願いいたします。=出荷について= 。※注意事項を確認の上ご注文ください。※受注生産品の為ご注文後のキャンセルは不可です
用途姿見・全身鏡・ドレッサー・かがみ・カガミ・壁掛けミラー・ウォールミラー・店舗・更衣室・サロン・リビング・ワンルーム・玄関・トイレ・洗面・ヨガ・ダンス・着付けなど 仕様完成商品.飛散防止効果あり.木目.木製.日本製.受注生産商品 材質天然木(米ツガ材)・ガラス(3mm厚) ・ラワン合板(べニア) 奥行(mm)40 塗装ウレタンワイピング塗装 テイスト北欧風.モダン.和風.ナチュラル.ミッドセンチュリー.インダストリアル.海外インテリア.高級感.韓国インテリア
1セット(1台)
39,980 税込43,978
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)