カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(1,376)
  • メカニカル部品(413)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(253)
  • バイク純正部品(220)
  • 制御機器(191)
  • オフィス家具(97)
  • 切削工具(77)
  • FA担当者のオススメ新商品(44)
  • 電気材料(40)
  • 建材・エクステリア(38)
  • 自動車純正部品(38)
  • 卓上消耗品(37)
  • 農業機械(36)
  • 作業工具(34)
  • 店舗什器・備品(29)
  • 配管・水廻り設備部材(29)
  • パソコン/周辺機器(20)
  • 物流用品(19)
  • 電動工具(19)
  • 溶接用品(18)
  • 科学研究・開発用品(17)
  • 事務用品(16)
  • 機構部品(13)
  • ねじ・ボルト・釘(11)
  • 作業服(11)
  • バイク部品(10)
  • 梱包用品(10)
  • トラック純正部品(10)
  • 保管用品(9)
  • 理美容(7)
  • 測定用品(6)
  • 建築金物(6)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(6)
  • 空圧工具(6)
  • 厨房用品(5)
  • 清掃用品(5)
  • 塗装・養生・内装用品(5)
  • 医療(5)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(5)
  • 塗料(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • 鈑金・塗装(4)
  • 日用品(3)
  • 安全標識(3)
  • 研磨材(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 防犯用品(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • 手袋(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 家電(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 農具(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • カー用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)
  • トラック用品・パーツ(1)

「nk2」の検索結果

関連キーワード
3,203件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ほるナビNK2 SEED(シード)

    ほるナビNK2

    SEED(シード)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    小さな図案や細い線、細かい箇所がしっかり彫れて欠けにくい、少し硬めの生地を開発しました。硬くても彫り心地はサクサクとして彫りやすく、押す時もグラつかずしっかり押せるのが特長です。
    用途はがきサイズ。図案用紙&トレーシングペーパー付
  • フロント ボディパッド MT-NK002G MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)

    フロント ボディパッド MT-NK002G

    MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)
    14,980税込16,478
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:モトグラフィックス。メーカー品番:MT-NK002G。販売備考:キャンセル不可商品です。Green with Black & Metallic Silver。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] ZX-12R 00/01。タイプ:Front Body Pad。色[カラー]:グリーン/ブラック/メタリック シルバー。材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート。備考:ZX-12R NINJA A Series (00/01)
    材質特殊ビニール、3Dジェルシートグリーン/ブラック/メタリック シルバー備考ZX-12R NINJA A Series (00/01)タイプFront Body Pad
  • ギフト箱 NK-2 NK-2肉箱浅口 ヤマニパッケージ ヤマニパッケージ

    ギフト箱 NK-2 NK-2肉箱浅口 ヤマニパッケージ

    ヤマニパッケージ
    25,980税込28,578
    1ケース(50点)
    3日以内出荷
    NK-410・411黒木目ギフト箱と同型です。木目調段ボール製で木箱のような高級感のある箱です。木箱と比べてコスト面と在庫スペースの面で◎。
    材質E段質量(g)174内寸(mm)213×283×36
  • ホイールベアリング JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)

    ホイールベアリング

    JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(281件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 粘度カップ アネスト岩田

    粘度カップ

    アネスト岩田(2件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷
    塗面の仕上がりや塗料吐出量は塗料粘度に大きく左右されますから、使用する塗料・被塗物によって適正な塗料粘度を保つ必要があります。 勘に頼らず、より科学的に塗料粘度を管理できます。
    容量(cc)47トラスコ品番322-9637全長(mm)273高さ(mm)61質量(g)255カップ径(Φmm)57
  • ナイロンクランプ 北川工業

    ナイロンクランプ

    北川工業(2件のレビュー)
    689税込758
    1パック(100個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    ねじ止め部分の接合面に滑り止めが付いているため締め付け時のズレがありません。
  • スパナ,スペシヤル 2NK-28135-00 YAMAHA(ヤマハ)

    スパナ,スペシヤル 2NK-28135-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    879税込967
    1個
    3日以内出荷
  • 換気扇 ユアサ(ユアサプライムス)

    換気扇

    ユアサ(ユアサプライムス)(3件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1台
    当日出荷から8日以内出荷
    スイッチシャッター連動引き紐スイッチ定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60
  • ファイバー線名札 篠原電機

    ファイバー線名札

    篠原電機(13件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1袋(100枚)
    当日出荷
    用途電気通信工事、信号工事、計装工事に。 分・配電盤、操作盤、監視盤等のマーキングにご使用ください。
  • 快適ウェア チタン仕様(ハーネス対応) NK20-02 (服のみ) 昭和商会

    快適ウェア チタン仕様(ハーネス対応) NK20-02 (服のみ)

    昭和商会
    11,900税込13,090
    1着
    翌日出荷
    襟元から風抜けを体感できる襟元ソフトワイヤー仕様。 腰部には保冷剤を入れるメッシュポケット付。 裏チタンコーティングとなっており紫外線・赤外線を約90%カット・高い遮熱効果。
    材質ポリエステル適合バッテリー:N23-60、ファンセット:N22-01
  • クラッチベアリング JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)

    クラッチベアリング

    JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(65件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • ナイロンクリップ ニックス(日幸工業)

    ナイロンクリップ

    ニックス(日幸工業)(2件のレビュー)
    649税込714
    1パック(100個)
    当日出荷から9日以内出荷
    金属と比較して70%も軽量 鋸歯状の突起による締め付け時のズレ防止 優れた耐衝撃性、耐熱性、電気絶縁性及び耐薬品性 Φ3mm~Φ51mmの17サイズによる広範囲な束線径対応
    ナチュラル(乳白色)
  • PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST's

    PROST's ウレタン純正色タッチアップペン

    PROST's(11件のレビュー)
    809税込890
    1箱(20g)
    当日出荷から5日以内出荷
    【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
    用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • 3M スコッチ・ブライト シンク・洗面台用クリーナー 3M(スリーエム)

    3M スコッチ・ブライト シンク・洗面台用クリーナー

    3M(スリーエム)
    339税込373
    1個(2個)
    当日出荷
    シンク・洗面台周りのヌメリ・くすみを水だけでスッキリ落とす!
    材質ネット(アクリル、ポリエステル)/ウレタンスポンジトラスコ品番495-9116質量(g)14適合用途排水口・シンク掃除繰り返し・詰め替え対応
  • サイドスタンド ニシモト

    サイドスタンド

    ニシモト(331件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    便利なサイドスタンド 各車種専用設計になりますので安心してお使いいただけます
  • Xスタンパー 科目印 シヤチハタ

    Xスタンパー 科目印

    シヤチハタ
    259税込285
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    寸法(mm)28.5×8.4×63.0質量(g)約5シリーズXスタンパーインク色書体明朝体印面サイズ(mm)4×21RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
  • K型 中荷重用固定キャスター ウカイ(岐阜産研工業)

    K型 中荷重用固定キャスター

    ウカイ(岐阜産研工業)
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷から35日以内出荷
    形状固定車荷重種別中荷重偏心(mm)-
  • モール 2 4NK-27497-00 YAMAHA(ヤマハ)

    モール 2 4NK-27497-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    2,498税込2,748
    1個
    3日以内出荷
  • シール 2 4NK-21735-00 YAMAHA(ヤマハ)

    シール 2 4NK-21735-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    169税込186
    1個
    3日以内出荷
    主な適合車輌型式(ヤマハ)XVS400(4TR1)_(4TR2)_(4TR3)_(4TR4)_XVS400C(4TR5)_XVS400(4TR6)
  • 制電ピンセットNK Rubis

    制電ピンセットNK

    Rubis(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    導電性・耐酸性に優れた、非磁性体のピンセットです。 先端が強力で細かい作業に向いています。
    材質制電ポリアミド樹脂(ベスタミド)、ガラス補強材20%入全長(mm)120
  • NK形ケーブルジョイント 三立電器工業

    NK形ケーブルジョイント

    三立電器工業
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    NKシリーズは、テーパ部をねじで締め合わせる構造になっており、 丈夫にできております。
    使用率(%)60
  • 暑熱対策用空調ノズル Panasonic(パナソニック)

    暑熱対策用空調ノズル

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    44,980税込49,478
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    独自の特殊多重構造により、スポット空調の先端に取り付けるだけで、使用者の体感温度を下げることができます。 NK-20JNAはΦ200口径に対応したことで、スポット空調だけでなくラインフロー空調などのゾーン空調にもご使用いただけます。 体感温度を同等とした場合は、空調機器の設定温度を緩和できるため、省エネにも貢献します。 工場における暑熱対策の方法としては、能力の大きい空調機器の導入や増設、建屋の断熱性を上げるなど様々な方法がありますが、それらには工事が必要です。 本製品は施工工事の必要がなく、簡単に取り付けることができるため、工事に伴う費用面、稼働停止などの心配もありません。
    用途体感温度を下げるための空調ダクト用吹出し口
  • 排水ホース(ジャバラホース) SUGICO(スギコ)

    排水ホース(ジャバラホース)

    SUGICO(スギコ)(7件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    ・巻物ホースです。お好みの長さにカットしてご使用ください。
  • AdBlue(アドブルー)/尿素水用 簡易ガンノズル 共立機巧

    AdBlue(アドブルー)/尿素水用 簡易ガンノズル

    共立機巧(5件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    最も安価で簡便なガンノズルです。レバー保持機能付
    用途Φ25ホース先端に接続し、アドブルー/尿素水を清潔な状態で給水します。材質本体部/ポリプロピレンホース接続径25mm先端ノズル径(Φmm)27
  • 強力ニッパー(穴付) ENGINEER(エンジニア)

    強力ニッパー(穴付)

    ENGINEER(エンジニア)(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    鋭い切れ味と耐久性抜群のニッパです。刃部硬度は、HRC58±4です。ばね付。ストリップ用穴付(Φ1.2mm、Φ1.6mm)。
    用途精密配線作業などに。材質S55C刃部硬度HRC58±4RoHS指令(10物質対応)対応
  • ソリッド形 針状ころ軸受 NTN(エヌティーエヌ)

    ソリッド形 針状ころ軸受

    NTN(エヌティーエヌ)(11件のレビュー)
    899税込989特価
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ソリッド(削り出し)の外輪に針状ころと保持器が組込まれた軸受で外輪両側つば又は側板によって、外輪と針状ころは、分離しない構造になっている。外輪がソリッドであるために、剛性が大きく、軸受精度も高くすることができるので高速、高荷重及び高回転精度が求められる用途にも適している。 内輪を用いず軸を直接軌道面として使用する場合のために内輪なしの形式と内輪付の形式がある。
    軌道輪形状針状ころ軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • カバー サイド 2 4NK-21721-00-P9 YAMAHA(ヤマハ)

    カバー サイド 2 4NK-21721-00-P9

    YAMAHA(ヤマハ)
    18,980税込20,878
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番4NK-21721-00-4B
  • リフタ バルブ 2NK-12153-02 YAMAHA(ヤマハ)

    リフタ バルブ 2NK-12153-02

    YAMAHA(ヤマハ)
    3,998税込4,398
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番2NK-12153-01主な適合車輌型式(ヤマハ)FZR1000'87(2GH)_FZR1000'87(2LA)
  • Wクリップ 豆 24P アイ・エス

    Wクリップ 豆 24P

    アイ・エス
    100税込110
    1個
    当日出荷
    材質(本体)スチール質量(g)29奥行(mm)5縦(mm)29横(mm)13繰り返し・詰め替え対応
  • ストレートコレット(NKコレット) 日研工作所

    ストレートコレット(NKコレット)

    日研工作所(3件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    コレット単体で刃物のプリセットが行えます。前後両方向から調整できます。
  • ワンタッチ替刃鋸 生木剪定鋸24 アルス

    ワンタッチ替刃鋸 生木剪定鋸24

    アルス(4件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1丁
    当日出荷
    果樹・庭木の剪定に最適!果樹の剪定や庭木の切断など、生木の切断に威力を発揮。 ご家庭や現場の様々なシ―ンで活躍します。 柄が共通で5種類の刃を付け替えることができるシリーズです。 取付可能な替刃:生木剪定鋸NK-24-1、竹挽鋸TB-27-1、金属鋸KZ-24-1、DIY・大工鋸DI-27-1、アルスパイパーES-24-1
    用途生木の剪定刃長(mm)240仕様アサリわけ、衝撃焼入、替刃式、ワンタッチストッパートラスコ品番396-5821全長(mm)386質量(g)本体:115、サヤ:105ピッチ(mm)6表面処理特殊表面処理板厚(mm)0.7対応商品TB-27-1、DI-27-1、ES-24-1、KZ-24-1材質(刃)高炭素刃物鋼切り幅(mm)1適合替刃NK-24-1RoHS指令(10物質対応)対応
  • 制電ピンセットNK アズワン

    制電ピンセットNK

    アズワン
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • ソリッド形針状ころ軸受(内輪無) INA

    ソリッド形針状ころ軸受(内輪無)

    INA(2件のレビュー)
    859税込945
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼荷重方向ラジアル軌道輪形状針状ころ軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 通信用SPD SN形 SANKOSHA(サンコーシャ)

    通信用SPD SN形

    SANKOSHA(サンコーシャ)
    8,698税込9,568
    1個
    当日出荷から46日以内出荷
    用途RS-422回線用
  • ワンタッチ替刃鋸 生木剪定鋸24 替刃 アルス

    ワンタッチ替刃鋸 生木剪定鋸24 替刃

    アルス(4件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1枚
    当日出荷
    生木剪定鋸NK-24用替刃。 グリップ共通の5品番へ取り付け可能。 取付可能なグリップ:生木剪定鋸NK-24、竹挽鋸TB-27、金属鋸KZ-24、DIY・大工鋸DI-27、アルスパイパーES-24
    用途生木の剪定刃長(mm)240トラスコ品番396-5830適合本体NK-24全長(mm)300質量(g)35ピッチ(mm)6表面処理特殊表面処理板厚(mm)0.7対応商品NK-24、TB-27、DI-27、ES-24、KZ-24材質(刃)高炭素刃物鋼切り幅(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミロッド用クロス金具 SN-K2 STS

    アルミロッド用クロス金具 SN-K2

    STS
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    ロッド用クロス金具です。
    トラスコ品番706-8149幅(mm)68厚さ(mm)26全長(mm)64
  • ニューケレン 日本ニューマチック工業

    ニューケレン

    日本ニューマチック工業
    64,980税込71,478
    1台
    当日出荷
    用途建設機械の泥・錆落とし、各種パネルに付着したコンクリート落とし、床面のはつり、船舶等に付着した錆び・貝殻落とし、その他のはつり作業に。無負荷打撃数(min-1)4000ピストン径(Φmm)25.4ストローク(mm)23ホース取付口Rc3/8ホース内径(Φmm)9.5空気消費量(m3/min)0.45付属品ホースニップルR3/8(雄ねじ)×3/8(ホース)、フラットチゼル(幅38mm×全長200mm)使用空気圧力(MPa)0.6
  • ブロー用ノズル (KN~) SMC

    ブロー用ノズル (KN~)

    SMC
    3,298税込3,628
    1袋(2個)
    当日出荷から4日以内出荷
  • 曲がりコネクタ(30°) 未来工業

    曲がりコネクタ(30°)

    未来工業(4件のレビュー)
    129税込142
    1個ほか
    当日出荷から翌日出荷
  • 木製 丸 伝票立 EBM(江部松商事)

    木製 丸 伝票立

    EBM(江部松商事)
    1,398税込1,538
    1個
    翌々日出荷
    材質外寸(mm)Φ53×H78
...
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
"nk2" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷