カテゴリ

  • 切削工具(29)
  • 制御機器(13)
  • メカニカル部品(6)
  • 空調・電設資材(3)
  • バイク純正部品(2)
  • バイク部品(1)
  • 厨房用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 農業機械(1)

「nk2020」の検索結果

56件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ソリッド形 針状ころ軸受 NTN(エヌティーエヌ)ソリッド形 針状ころ軸受NTN(エヌティーエヌ)(11件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から30日以内出荷
ソリッド(削り出し)の外輪に針状ころと保持器が組込まれた軸受で外輪両側つば又は側板によって、外輪と針状ころは、分離しない構造になっている。外輪がソリッドであるために、剛性が大きく、軸受精度も高くすることができるので高速、高荷重及び高回転精度が求められる用途にも適している。 内輪を用いず軸を直接軌道面として使用する場合のために内輪なしの形式と内輪付の形式がある。
軌道輪形状針状ころ軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ソリッド形針状ころ軸受(内輪無) INAソリッド形針状ころ軸受(内輪無)INA(2件のレビュー)
969税込1,066
1個
4日以内出荷から10日以内出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼荷重方向ラジアル軌道輪形状針状ころ軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
セラミック砥石 剛研 輝(かがやき) ナニワセラミック砥石 剛研 輝(かがやき)ナニワ
4,698税込5,168
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
間口W×奥行D×高さH(mm)210×70×10
動力分電盤 ENK 河村電器産業動力分電盤 ENK河村電器産業
299,800税込329,780
1個
3日以内出荷から21日以内出荷
種類標準分電盤保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類配線用遮断器分岐ブレーカ容量MCB3P60AF30A
旋削形ニードルベアリング 内輪なし 能瀬精工(JNS)旋削形ニードルベアリング 内輪なし能瀬精工(JNS)
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
チップ S32MOZ 富士元工業チップ S32MOZ富士元工業(3件のレビュー)
9,998税込10,998
1箱(12個)
当日出荷
Sタイプ/エアロミル(ネガタイプ)用チップ
チップ C32GUX 富士元工業チップ C32GUX富士元工業
25,980税込28,578
1箱(12個)
当日出荷から9日以内出荷
モミメン用チップ
使用コーナー数2
チップ T33MOR 富士元工業チップ T33MOR富士元工業
15,980税込17,578
1箱(12個)
当日出荷から9日以内出荷
Tタイプ用チップ
使用コーナー数6
チップ X63GUR 富士元工業チップ X63GUR富士元工業
18,980税込20,878
1箱(3個)
当日出荷から4日以内出荷
ジェントルメン用チップ
コーティングなし使用コーナー数2
デカモミ専用チップ 富士元工業デカモミ専用チップ富士元工業
29,980税込32,978
1箱(12個)
当日出荷から翌々日出荷
デカモミ専用チップ センターモミツケ・面取り加工が可能なスローアウェイチップです。
使用コーナー数2
チップ S32GUR 富士元工業チップ S32GUR富士元工業(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1箱(12個)
当日出荷から翌々日出荷
Sタイプ/エアロミル(ネガタイプ)用チップ
チップ T33GUR 富士元工業チップ T33GUR富士元工業
23,980税込26,378
1箱(12個)
当日出荷から9日以内出荷
Tタイプ用チップ
使用コーナー数6
チップ T32MOR 富士元工業チップ T32MOR富士元工業
9,998税込10,998
1箱(12個)
当日出荷から9日以内出荷
面取り/フリーアングルカット/RCンドカッター用チップ
チップ C22GUX 富士元工業チップ C22GUX富士元工業
27,980税込30,778
1箱(12個)
当日出荷
チビモミ用チップ
チップ S3H3 富士元工業チップ S3H3富士元工業
15,980税込17,578
1箱(12個)
当日出荷
使用コーナー数4
抗菌エアフィルター 粘着タイプ NKシリーズ 橋本クロス抗菌エアフィルター 粘着タイプ NKシリーズ橋本クロス
3,398税込3,738
1ケース(10枚)ほか
7日以内出荷
フィルターに抗菌成分を塗布したフィルターです。フィルターに付着した微生物の繁殖、増殖を抑制し、再飛散・悪臭を抑えます。裏面が粘着タイプで取付が簡単。固定用の冶具等が無くても固定できます。難燃性の不織布を使用しています(JIS L 1091 A-1法 区分3適合)。ノンハロゲン素材使用。ハサミで簡単にカットできます。<用途>。エアコンや換気口のプレフィルター用。各種機器の吸気口に。食品工場や福祉施設等ので使用に。
材質本体/ポリエステル厚さ(mm)4捕集効率(%)66.4初期圧力損失(Pa)24ろ過風速(m/s)1.5
シリンダーキー付プラボックス SPNK 河村電器産業シリンダーキー付プラボックス SPNK河村電器産業
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
シリンダーキーによる施錠が可能なプラボックス
保護等級IP33D使用場所屋内外兼用、露出形ドア片扉取付基板木製基板 15mm/方眼目盛付
チップ N54GCR 富士元工業チップ N54GCR富士元工業
14,980税込16,478
1箱(3個)
当日出荷から翌々日出荷
使用コーナー数1
チップ TT32GUR 富士元工業チップ TT32GUR富士元工業
22,980税込25,278
1箱(12個)
当日出荷から4日以内出荷
面取り/フリーアングルカット/RCンドカッター/Guts-てんだぁ用チップ
使用コーナー数2
チップ T33MOZ 富士元工業チップ T33MOZ富士元工業
15,980税込17,578
1箱(12個)
翌々日出荷から4日以内出荷
Tタイプ用チップ
使用コーナー数6
動力分電盤 ONK 20シリーズ 河村電器産業動力分電盤 ONK 20シリーズ河村電器産業
359,800税込395,780
1個
7日以内出荷
クッション式カップリング QJタイプ アサ電子工業クッション式カップリング QJタイプアサ電子工業
3,798税込4,178
1個
4日以内出荷
バックラッシュゼロ 振動&音の吸収 クッションはパイプ形状で柔軟性大、長寿命 クッションの材質で、ねじり剛性の大・小選択可能 ハブ材質がアルミダイカストで、慣性モーメントが小さい
材質アルミ合金種類ジョータイプ
チップ N43MOZ 富士元工業チップ N43MOZ富士元工業
17,980税込19,778
1箱(12個)
当日出荷から4日以内出荷
Nタイプ用チップ
使用コーナー数8
チップ N43GUR 富士元工業チップ N43GUR富士元工業
28,980税込31,878
1箱(12個)
当日出荷から4日以内出荷
Nタイプ用チップ
使用コーナー数8
チップ C32GUR 富士元工業チップ C32GUR富士元工業(1件のレビュー)
22,980税込25,278
1箱(12個)
当日出荷から9日以内出荷
NCエンドミル/シュリリン/Guts-てんだぁ用チップ
形状ひし形使用コーナー数4
電灯動力分電盤 NSNK 河村電器産業電灯動力分電盤 NSNK河村電器産業
329,800税込362,780
1個
3日以内出荷から21日以内出荷
横(mm)600深さ(mm)160種類標準分電盤板厚(mm)本体1.6、扉1.6、枠1.6保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形主幹ブレーカ種類【電灯回路】ノーヒューズブレーカ(中性線欠相保護付)、【動力回路】ノーヒューズブレーカ分岐ブレーカ種類【電灯回路】配線用遮断器(SBサイズ)、【動力回路】配線用遮断器分岐ブレーカ容量【電灯回路】MCB2P1E20A/MCB2P2E20A、【動力回路】MCB3P60AF30A分岐スペース数【電灯回路】0、【動力回路】0
クッション式カップリング QJUタイプ アサ電子工業クッション式カップリング QJUタイプアサ電子工業
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷
バックラッシュゼロ 振動&音の吸収 クッションはパイプ形状で柔軟性大、長寿命 クッション性の材質で、ねじり剛性の大・小選択可能 ハブ材質がアルミダイカストで、慣性モーメントが小さい
材質アルミ合金種類ジョータイプ
チップ N54GCR 富士元工業チップ N54GCR富士元工業
14,980税込16,478
1箱(3個)
当日出荷
Rヌーボー/RヌーボーJr用チップ
質量(g)2.66使用コーナー数1
チップ SPET 富士元工業チップ SPET富士元工業
31,980税込35,178
1箱(12個)
当日出荷から9日以内出荷
逃げ角(度)11穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.025穴の有無あり使用コーナー数4コーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ N54GCR 富士元工業チップ N54GCR富士元工業
14,980税込16,478
1箱(3個)
欠品中
Rヌーボー/RヌーボーJr用チップ
質量(g)2.83使用コーナー数1
チップ T32GSR 富士元工業チップ T32GSR富士元工業
9,998税込10,998
1箱(3個)
翌々日出荷
RCンドカッター/Guts-てんだぁ用チップ
材質NK2020(超硬合金M20種)質量(g)4コーティングなし使用コーナー数3
チップ S32GQZ 富士元工業チップ S32GQZ富士元工業
29,980税込32,978
1箱(12個)
4日以内出荷
ナイスコーナーV2用チップ
使用コーナー数16
チップ XX 富士元工業チップ XX富士元工業
11,980税込13,178
1箱(12個)
当日出荷から翌々日出荷
材質超硬M20種使用コーナー数1エッジ形状ホーニングエッジ
チップ XS 富士元工業チップ XS富士元工業
12,980税込14,278
1箱(12個)
当日出荷から9日以内出荷
材質超硬M20種使用コーナー数4エッジ形状ホーニングエッジ
すみっこ専用チップ超硬 A52GNR 富士元工業すみっこ専用チップ超硬 A52GNR富士元工業(1件のレビュー)
25,980税込28,578
1箱(12個)
当日出荷から4日以内出荷
電灯動力分電盤 NSNKシリーズ 河村電器産業電灯動力分電盤 NSNKシリーズ河村電器産業
429,800税込472,780
1個
7日以内出荷
仕様仕様:タテ型電灯動力分電盤(電灯主幹:MCB・分岐SBサイズ 動力主幹:MCB・分岐MCB)
チップ SP-SPET 富士元工業チップ SP-SPET富士元工業
28,980税込31,878
1箱(12個)
翌々日出荷から9日以内出荷
切刃長さ(mm)4.76逃げ角(度)11厚さ(mm)1.59穴の形状一部円筒穴片面40°~60°コーナー半径(mm)0.2チップブレーカ片面形状正方形90°内接円直径(Φmm)4.76厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.025穴の有無あり使用コーナー数1コーナー高さ許容差(mm)±0.025
デカスミ専用チップ超硬 ADEW19T3 富士元工業デカスミ専用チップ超硬 ADEW19T3富士元工業
15,980税込17,578
1箱(4個)
当日出荷から4日以内出荷
標準リード精密ボールねじ(軸端・完成品) THK標準リード精密ボールねじ(軸端・完成品)THK(1件のレビュー)
59,980税込65,978
1本
3日以内出荷から99日以内出荷
ねじ軸とナット間でボールが転がり運動をするので高い効率が得られ、従来のすべりねじに比べ駆動トルクが1/3以下になります。したがって回転運動を直線運動に変えることだけでなく、直線運動を回転運動に変えることも容易にできます。ボールによる転がり運動のため起動トルクが極めて小さく、すべり運動のようにスティックスリップを起こさないので、正確な微動送りができます。バックラッシがなく、予圧を与えられるので予圧により軸方向すきまをゼロ以下にでき、高い剛性が得られます。効率が高く発熱が小さいので、高速おくりができます。軸端・完成品はねじ軸、ボールねじナットを省スペースに標準化したボールねじユニットです。ねじ軸は端末をサポートユニットに合せて標準化しており、モータとは直結構造になるようにしています。ねじ軸、ボールねじナット形状はコンパクトな設計になっています。ボールねじナットには適量のグリースが封入されています。異物の侵入が考えられる場合は、必ず防じん装置(ジャバラなど)を用いてねじ軸を完全にカバーする必要があります。
ねじれ右方向
Rギガ専用チップ超硬 XNEW3004 富士元工業Rギガ専用チップ超硬 XNEW3004富士元工業
86,980税込95,678
1箱(3個)
当日出荷から4日以内出荷
材質NK2020厚さ(mm)4.76厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし