カテゴリ

  • 制御機器(498)
  • バイク純正部品(84)
  • パソコン/周辺機器(11)
  • 電気材料(7)
  • 作業工具(7)
  • 作業服(6)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
  • 保管用品(5)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 医療(3)
  • 物流用品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 建築金物(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • バイク部品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 塗料(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 安全標識(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 住設機器(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • カー用品(1)
  • 自転車部品(1)
  • 家電(1)
  • 事務用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農具(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 電動工具(1)

「nkk」の検索結果

653件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
浴室用照明カバー 角型 G-NKK(NKKグローブ) ローヤル電機浴室用照明カバー 角型 G-NKK(NKKグローブ)ローヤル電機(4件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
内ネジタイプ(溝が内側)
用途浴室用照明カバー材質ポリカーボネート直径(Φmm)160高さ(mm)150ねじ内ネジ口金E26取付場所壁面取付器具・セット器具のみ適合ホルダH-2色(カバー)乳白色RoHS指令(10物質対応)対応適合ランプ白熱灯60W形・電球形蛍光ランプ60W形・LEDランプ60W形相当(密閉型対応品)調光の可否調色の可否
鍵付防水キャリングケース NKKシリーズ タカチ電機工業鍵付防水キャリングケース NKKシリーズタカチ電機工業
17,980税込19,778
1台ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
ブラック材質(本体)強化ポリプロピレン使用温度範囲(℃)-20~60保護等級IP65防塵防水性能IP65RoHS指令(10物質対応)対応特性防水
NKKスイッチズ タクタイルスイッチ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)NKKスイッチズ タクタイルスイッチNKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
159税込175
1袋(5個)ほか
翌々日出荷
ロッカースイッチ NKK Switches NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)ロッカースイッチ NKK SwitchesNKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
鍵付防水キャリングケース NKKシリーズ タカチ電機工業鍵付防水キャリングケース NKKシリーズタカチ電機工業
47,980税込52,778
1台
4日以内出荷
TSAロック錠付きで、セキュリティーの必要な機器や、空輸する機器の収納に最適な防水ハードケースです。
ブラック寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)760×186×409RoHS指令(10物質対応)対応
押しボタンカバー NKK Switches NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)押しボタンカバー NKK SwitchesNKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
489税込538
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
NKK Switches トグルスイッチ ラッチ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)NKK Switches トグルスイッチ ラッチNKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
NKK Switches トグルスイッチ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)NKK Switches トグルスイッチNKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(1件のレビュー)
949税込1,044
1個
翌々日出荷
NKK Switches タクタイルスイッチキャップ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)NKK Switches タクタイルスイッチキャップNKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
999税込1,099
1袋(5個)
翌々日出荷
NK・NKK用ディバイダー DVIシリーズ タカチ電機工業NK・NKK用ディバイダー DVIシリーズタカチ電機工業
6,998税込7,698
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
マジックテープ付の仕切により整理して収納物を入れる事が出来るディバイダーです。 収納物の数が多い場合や、収納物の内容が都度変わる場合、効果的にご利用いただけます。
RoHS指令(10物質対応)対応
NKK Switches ディップスイッチ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)NKK Switches ディップスイッチNKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
2,498税込2,748
1袋(5個)
翌々日出荷
NK・NKK用ショルダーストラップ NSTP タカチ電機工業NK・NKK用ショルダーストラップ NSTPタカチ電機工業
6,598税込7,258
1本
当日出荷
ショルダーパッド付で肩に負担をかけずに持ち運びできるストラップです。
ブラック材質ナイロン質量(g)238ベルト長さ(mm)810~1170RoHS指令(10物質対応)対応
NKK Switches ロータリスイッチ 10極 NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)NKK Switches ロータリスイッチ 10極NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
4,198税込4,618
1袋(5個)
翌々日出荷
NK・NKK用 内装スポンジフォーム NKSPシリーズ タカチ電機工業NK・NKK用 内装スポンジフォーム NKSPシリーズタカチ電機工業(1件のレビュー)
1,490税込1,639
1袋(3枚)ほか
当日出荷から4日以内出荷
12.7mm ごとに切目の付いたポリウレタン製スポンジフォームセットです。 切目を収納機器の形状に合わせ、任意の形状に切取る事が可能です。 カバー側(波打ち形状)・ベース側(12.7mm切目付)・下敷のセットです。
材質ポリウレタンRoHS指令(10物質対応)対応
NK・NKK用 ダイヤル錠 タカチ電機工業NK・NKK用 ダイヤル錠タカチ電機工業
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷
材質アルミ二ウム質量(g)52RoHS指令(10物質対応)対応
NKK Switches ロータリスイッチ 16極 NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)NKK Switches ロータリスイッチ 16極NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
4,298税込4,728
1袋(5個)
翌々日出荷
NK・NKK用 内装スポンジフォーム NKSPシリーズ タカチ電機工業NK・NKK用 内装スポンジフォーム NKSPシリーズタカチ電機工業
16,980税込18,678
1セット(4枚)
4日以内出荷
12.7mm ごとに切目の付いたポリウレタン製スポンジフォームセットです。 切目を収納機器の形状に合わせ、任意の形状に切取る事が可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応
NKK Switches 押しボタンスイッチ 6 A NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)NKK Switches 押しボタンスイッチ 6 ANKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
1,270税込1,397
1個
翌々日出荷
NKK Switches 押しボタンスイッチ 3 A NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)NKK Switches 押しボタンスイッチ 3 ANKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
NKK Switches 押しボタンスイッチ 100 mA NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)NKK Switches 押しボタンスイッチ 100 mANKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
NKK Switches 押しボタンスイッチ用キャップ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)NKK Switches 押しボタンスイッチ用キャップNKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(1件のレビュー)
83税込91
1個
翌々日出荷
NK・NKK用アルミパネル NKAPシリーズ タカチ電機工業NK・NKK用アルミパネル NKAPシリーズタカチ電機工業
999税込1,099
1枚
4日以内出荷から5日以内出荷
NK・NKK用アルミパネルです。パネルを取付け、操作・表示面とする事でコントロ ーラ・測定機・通信機としてご利用可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応
NKK Switches 押しボタンスイッチ 0.4 NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)NKK Switches 押しボタンスイッチ 0.4NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
749税込824
1個
翌々日出荷
NKK Switches 押しボタンスイッチ 50 mA NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)NKK Switches 押しボタンスイッチ 50 mANKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
NKK Switches 押しボタンスイッチ 5 A NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)NKK Switches 押しボタンスイッチ 5 ANKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
NK・NKK用パネルマウントキット NKAP-KIT タカチ電機工業NK・NKK用パネルマウントキット NKAP-KITタカチ電機工業
7,498税込8,248
1セット
4日以内出荷
NK/NKK963、NK970、NK975用パネルマウントキットになります。
セット数1 セット ( パーツ× 20、ビス× 40、ビット× 1、ガイド× 1)RoHS指令(10物質対応)対応
銘板ステッカー(NK・NKK・NK-T用) NKSTシリーズ タカチ電機工業銘板ステッカー(NK・NKK・NK-T用) NKSTシリーズタカチ電機工業
139税込153
1枚
3日以内出荷
厚さ0.3mmの樹脂製の両面テープ付ステッカーです。無地のステッカーに、社名・ロゴマーク・品番・ロット番号などを印刷し、オリジナルステッカーを貼り付ける事が出来ます。
質量(g)0.7寸法(幅W×高さH)(mm)75.1×9.1対応ケース:NK・NKK905~960 / NK-T20,T30RoHS指令(10物質対応)対応
トグルスイッチ(基本形) Sシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)トグルスイッチ(基本形) SシリーズNKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(141件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷から61日以内出荷
小型トグルスイッチ群は、半世紀に及ぶ実績を誇り、小型・堅牢・高容量、且つアークに強く、高い接触信頼性を保つ接点材を使用したスイッチ群です。
耐電圧AC2.0kV(1分間以上)
NK・NKK・NANO用タッピングビス(10個入) MT3シリーズ タカチ電機工業NK・NKK・NANO用タッピングビス(10個入) MT3シリーズタカチ電機工業
209税込230
1袋
7日以内出荷
NK・NKKシリーズにパネルを取付ける際、NANOシリーズに基板を取付ける際に使用するセルフタッピングビスです。(セルフタッピングビスとは、ネジ切りをしていない穴に自らネジを切りながら入り込むタイプのビスです。)基板を固定の際は、片側をビス止め、もう片側は溝に差し込んで使用して下さい。
セット内容ワッシャーヘッドナベタッピングビス材質ステンレス寸法L(mm)10ねじ寸法M3アズワン品番67-0392-92入数10/袋
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器) 照光式押ボタンスイッチ用・高輝度照光用・LBシリーズ用付属品 NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)NKKスイッチズ(旧:日本開閉器) 照光式押ボタンスイッチ用・高輝度照光用・LBシリーズ用付属品NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
138税込152
1個
当日出荷から8日以内出荷
適合LB-15WKS1RoHS指令(10物質対応)対応
NKK Switches スライドスイッチ 1回路 2接点 100 mA @ 30 V dc NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)NKK Switches スライドスイッチ 1回路 2接点 100 mA @ 30 V dcNKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
97税込107
1個
翌々日出荷
仕様●接点構成: SPDT●実装タイプ: PCB●動作特性: ラッチ●コンタクト定格電流: 100 mA @ 30 V dc●末端様式: スルーホール●アクチュエータタイプ: スライド●接触抵抗: 20mΩ●機械的寿命: 10000Operations●コンタクト材質: 銀℃●はんだ耐熱性:はんだ付け後2分間は常温放置してください。丸洗い洗浄はできません。. スライドスイッチ SSシリーズ. はぎれの良い操作感覚 接触部はデュアルコンタクトで高い接触信頼性 接点は二面摺動接触方式によるセルフクリーニング フラックスの侵入をシャットアウトRoHS指令(10物質対応)対応
NK・NKK・NANO用タッピングビス(10個入) MT3シリーズ タカチ電機工業NK・NKK・NANO用タッピングビス(10個入) MT3シリーズタカチ電機工業
289税込318
1袋
7日以内出荷
NK・NKKシリーズにパネルを取付ける際、NANOシリーズに基板を取付ける際に使用するセルフタッピングビスです。(セルフタッピングビスとは、ネジ切りをしていない穴に自らネジを切りながら入り込むタイプのビスです。)基板を固定の際は、片側をビス止め、もう片側は溝に差し込んで使用して下さい。
セット内容ナベタッピングビス、ワッシャー材質ステンレス寸法L(mm)10ねじ寸法M3.5アズワン品番67-0392-91入数各10/袋
トグルスイッチ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)トグルスイッチNKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(2件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷から3日以内出荷
トグルスイッチ(Mシリーズ)軽快な切換え動作/レバー倒れ角度が大きく、下降防止機構付き/特殊銀合金の接点:高い接触安定性、長寿命/シーソー方式採用/UL94V-0のケース/優れた耐蝕性能/絶縁性の向上/接触部の高い接触信頼性/フラックスの浸入、端子ガタの発生を防止/
用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤など使用温度範囲(℃)-30~85絶縁抵抗(GΩ)1以上(DC500V)機械的開閉耐久性50000回以上RoHS指令(10物質対応)対応
トグルスイッチ用ON-OFF文字板 NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)トグルスイッチ用ON-OFF文字板NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(29件のレビュー)
95税込105
1個
当日出荷
トグルスイッチ用ON-OFF表記文字板です。
適合M6ブッシング用材質アルミニウム質量(g)2RoHS指令(10物質対応)対応
ロッカスイッチCWシリーズ CW-SB非照光形 NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)ロッカスイッチCWシリーズ CW-SB非照光形NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(28件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷
スナップイン取付け:パネル取付けはスナップイン、取付工数を省力化できます。タブ専用端子#187:端子の配列をズラして端子間距離を大きくとり、絶縁・耐圧性能の劣化を防止しています。リセプタクルは、JISC2809適合の平形接続端子をご使用ください。軽快な操作感:バネ可動接片を採用し、カチッ!とスムーズで、軽快な操作感を保持しています。
用途通信機器・無線応用装置、電子計測器、オートメーション機器、事務用機器、民生用電子機器等機能動作ON - OFF使用温度範囲(℃)-10~70規格RoHS、UL、C-UL絶縁抵抗(MΩ)500以上(DC500V)電流容量(A)6A 250V AC (抵抗負荷、誘導負荷)ボタン倒れ角度(°)30±4操作部色色(本体)電流容量6A 250V AC (抵抗負荷、誘導負荷)RoHS指令(10物質対応)対応
カラー防水キャップ(M12小型トグルスイッチ用) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)カラー防水キャップ(M12小型トグルスイッチ用)NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(35件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷
防水キャップを装着することにより、パネル表面からスイッチ本体内部、及びパネル裏面への浸水はありません。また、パネル表面の可動部に油の付着やゴミなどが堆積するようなケースでもご使用になれます。スイッチに装着しても良好な操作感を保ちます。5色を取り揃えていますので、複数のスイッチをご使用になる場合、識別が容易になります。また、機器のデザイン向上へ貢献します。
用途工作機械、輸送機器、建築・土木機器、食品機械、厨房機器等RoHS指令(10物質対応)対応
小型トグルスイッチ(パネルシール形) Sシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)小型トグルスイッチ(パネルシール形) SシリーズNKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(23件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
スイッチをパネルに取付けた際、パネル前面からスイッチ本体内部、及びパネル裏面への水等の浸入がありません。 ストップリングによりレバーを保持し、レバーの下降を防止してOリング部からの浸水を防ぎます。 グリースおよびOリングは、耐オゾン性・耐寒性に優れた材料を使用しています。
端子形状はんだ付属品Oリング(AT-537)、内歯座金(AT-508)、六角ナット(AT-503)使用温度範囲(℃)-30~70耐電圧AC2.0kV 1分間以上接触抵抗(mΩ)10以下(DC2~4V 100mAにて)電気的開閉耐久性25000回以上絶縁抵抗1GΩ以上(DC500V)
押ボタンスイッチ LP01シリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)押ボタンスイッチ LP01シリーズNKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(27件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
軽快な操作感のディンプルボタン採用。単胴系でロングストローク軽快な操作感。UL規格、C-UL認定品。フラックスの侵入をシャットアウト。ボタンのいたずら防止。はんだ・タブ兼用端子。
種類非照光式規格UL、C-UL接点構成切替接点(C接点)ボタン形状端子形状はんだ耐電圧AC1000(端子・端子間) 、AC1500(端子・アース間)動作方式モメンタリ耐熱性はんだごてをご使用の場合:こて先温度:390℃以下・はんだ付け時間:4s以内・回数:2回(常温に戻ってから)絶縁抵抗(MΩ)200以上(DC500V)取付穴径(Φmm)16接触抵抗(mΩ)50以下(DC2~4V 100mAにて)操作操作量:約3mm接点材質機械的開閉耐久性500000回以上電気的開閉耐久性50000回以上機能動作ON-色(本体)適合パネル厚さ(mm)2 ~ 6.5パネル取付方式ねじ取付最大取付パネル厚(mm)2~6.5電流容量(AC/DC共通)3A 125VAC、3A 250VAC、3A 30VDCRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1k以上(端子・端子間)、AC1.5k以上(端子・アース間)
小形押ボタンスイッチ Sシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)小形押ボタンスイッチ SシリーズNKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(37件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷
小形、堅牢、高容量、且つアークに強く、高い接触安定性を保つ接点材を使用したスイッチ。
種類非照光式ボタン色ボタン形状
ロッカスイッチSタイプ JWシリーズ  非照光式 NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)ロッカスイッチSタイプ JWシリーズ 非照光式NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(16件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
操作部とケース部間にカバーを付加し、塵埃が浸入しにくい構造とし、接触信頼性を向上させています。 接点間距離3mm以上とし、絶縁性、耐圧性を高めています。 端子部はインサート成形により、フラックス等の浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上しています。 軽い切換え感触で、確実な切換えと軽快な操作感が得られます。 コンパクトサイズなので、省スペース化に貢献します。 端子は、はんだ端子とタブ端子(♯187)の兼用端子となっています。タブ端子としてご使用の際は、JISC2809適合の平形接続端子(適用タブの板厚0.5mm用のリセプタクル)をご使用ください。
用途通信機器、無線応用装置、電子計測器、オートメーション機器、事務用機器、民生用電子機器等端子形状はんだ端子(タブ端子♯187としても使用可能)機能動作ON - OFF使用温度範囲(℃)-25~70耐電圧AC2.0kV (端子・端子間 1分間以上)AC4.0kV (端子・アース間 1分間以上)耐熱性はんだごてをご使用の場合:温度350℃以下 3秒以内絶縁抵抗(MΩ)500以上(DC500V)LED色-接触抵抗(mΩ)10以下(DC2~4V 100mAにて)電流容量(A)10 AC125V10 AC250V機械的開閉耐久性30000回以上電気的開閉耐久性10000回以上ボタン倒れ角度(°)30RoHS指令(10物質対応)対応
...