カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(842)
  • オフィス家具(27)
  • 切削工具(26)
  • ねじ・ボルト・釘(25)
  • 保管用品(25)
  • 制御機器(24)
  • 自動車純正部品(22)
  • 配管・水廻り設備部材(21)
  • バイク純正部品(15)
  • 自動車補修部品(6)
  • 空調・電設資材(5)
  • メカニカル部品(5)
  • 測定用品(5)
  • 建材・エクステリア(5)
  • 家電(5)
  • 梱包用品(4)
  • 機構部品(4)
  • 医療(4)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(4)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 建築金物(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 物流用品(2)
  • 日用品(2)
  • 介護用品(2)
  • 安全保護具(2)
  • 電動工具(2)
  • 空圧工具(2)
  • バイク部品(1)
  • 塗料(1)
  • 溶接用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 理美容(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 住設機器(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • カー用品(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 事務用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nl6」の検索結果

1,115件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
取付金具 IDEC(和泉電気)取付金具IDEC(和泉電気)(17件のレビュー)
35税込39
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
レールに組み立てた端子台群の両端の固定に使用し、しっかり固定する金具です。
ノルトロックワッシャー 鉄(SC焼入れ材) ノルトロックジャパンノルトロックワッシャー 鉄(SC焼入れ材)ノルトロックジャパン(30件のレビュー)
939税込1,033
1パック(12組)ほか
当日出荷から9日以内出荷
ノルトロックワッシャーは二枚がペアになっており、かみ合い面にクサビ形状のカムが施され、そのクサビ角度がボルトのネジ角度より大きく設定されている為、ボルトが緩まないばかりか、クサビ効果によりボルト張力が増加します。また、外側の両面には放射状に歯が刻まれておりボルトが締め付けられるに従い、その歯がナット、ボルト面座面及び被締付物に食い込み固定されます。 温度の影響を受けず、再使用可能。
種類ノルトロックワッシャー
プラグ引掛形 接地2P アメリカン電機プラグ引掛形 接地2Pアメリカン電機(4件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から翌日出荷
種類プラグ形状引掛タイプ極数接地2P定格電流(A)20タイプナイロンカバー寸法A(mm)-寸法A(Φmm)39寸法B(mm)-寸法B(Φmm)16寸法L(mm)89.3
ノルトロックワッシャー 幅広(鉄/クロメート) ノルトロックジャパンノルトロックワッシャー 幅広(鉄/クロメート)ノルトロックジャパン(17件のレビュー)
67税込74
1個
当日出荷から9日以内出荷
ノルトロックワッシャーは二枚がペアになっており、かみ合い面にクサビ形状のカムが施され、そのクサビ角度がボルトのネジ角度より大きく設定されている為、ボルトが緩まないばかりか、クサビ効果によりボルト張力が増加します。また、外側の両面には放射状に歯が刻まれておりボルトが締め付けられるに従い、その歯がナット、ボルト面座面及び被締付物に食い込み固定されます。 温度の影響を受けず、再使用可能。
種類ノルトロックワッシャー
ノルトロックワッシャー(ステンレス) ノルトロックジャパンノルトロックワッシャー(ステンレス)ノルトロックジャパン(2件のレビュー)
559税込615
1個
当日出荷から9日以内出荷
ノルトロックワッシャーは二枚がペアになっており、かみ合い面にクサビ形状のカムが施され、そのクサビ角度がボルトのネジ角度より大きく設定されている為、ボルトが緩まないばかりか、クサビ効果によりボルト張力が増加します。また、外側の両面には放射状に歯が刻まれておりボルトが締め付けられるに従い、その歯がナット、ボルト面座面及び被締付物に食い込み固定されます。 温度の影響を受けず、再使用可能。
スタンダードロッカー 6人用 3列2段 ノーブランドスタンダードロッカー 6人用 3列2段ノーブランド
45,980税込50,578
1台
4日以内出荷から10日以内出荷
質量(kg)49.7人数6人用外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×515×1790有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)247×465×812シリンダー錠グリーン購入法適合1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)247×465×812
コードコネクタボディ引掛形 接地2P アメリカン電機コードコネクタボディ引掛形 接地2Pアメリカン電機(4件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
種類ボディ形状引掛タイプ極数接地2P定格電流(A)20タイプナイロンカバー寸法A(Φmm)45寸法B(Φmm)16寸法C(Φmm)39.5寸法L(mm)86.5
耐油ゴムホース 八興耐油ゴムホース八興(5件のレビュー)
2,898税込3,188
1巻
当日出荷
耐油性・耐候性に優れたホースです。
用途一般的送油用(軽油・灯油・重油・潤滑油など)材質耐油性NBR配合ゴム使用温度範囲(℃)-30~100使用圧力(MPa)1.0使用流体軽油・灯油・重油・潤滑油など特性耐油、耐候
ノルトロックワッシャー ステンレス TRUSCOノルトロックワッシャー ステンレスTRUSCO
929税込1,022
1パック(2組)
当日出荷
あらゆる振動などにも影響されない緩み止めです。 着脱が非常に簡単です。 潤滑油などにも影響されない緩み止めです。 市販されているあらゆるねじで使用可能です。
種類ノルトロックワッシャー
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST'sPROST's ウレタン純正色タッチアップペンPROST's(10件のレビュー)
809税込890
1箱(20g)
当日出荷から5日以内出荷
【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
ノーヒューズブレーカ NL 河村電器産業ノーヒューズブレーカ NL河村電器産業(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から21日以内出荷
JIS協約形モジュール
定格電圧(V)AC200主な用途JIS協約形モジュール引きはずし方式完全電磁式逆接続不可
プラグ引掛形 接地2P アメリカン電機プラグ引掛形 接地2Pアメリカン電機(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
種類プラグ形状引掛タイプ極数接地2P定格電流(A)30寸法L(mm)103.8
カットフィルター(粘着タイプ)厚さ4mmタイプ 10枚入 橋本クロスカットフィルター(粘着タイプ)厚さ4mmタイプ 10枚入橋本クロス
5,698税込6,268
1セット(10枚)
当日出荷
材質ポリエステル厚さ(mm)4耐熱温度(℃)95捕集効率(%)66.4圧力損失9Pa初期圧力損失(Pa)24
ノルトロックワッシャー (SUS316相当) ノーブランドノルトロックワッシャー (SUS316相当)ノーブランド(3件のレビュー)
719税込791
1パック(2個)
当日出荷から10日以内出荷
ノルトロックワッシャーは二枚がペアになっており、かみ合い面にクサビ形状のカムが施され、そのクサビ角度がボルトのネジ角度より大きく設定されている為、ボルトが緩まないばかりか、クサビ効果によりボルト張力が増加します。また、外側の両面には放射状に歯が刻まれておりボルトが締め付けられるに従い、その歯がナット、ボルト面座面及び被締付物に食い込み固定されます。 温度の影響を受けず、再使用可能。
仕様メッキなし種類ノルトロックワッシャー耐熱温度(℃)-20~400表面硬度HV520(HRC51)
ノルトロックワッシャー 幅広(ステンレス) ノルトロックジャパンノルトロックワッシャー 幅広(ステンレス)ノルトロックジャパン(3件のレビュー)
259税込285
1枚
当日出荷から9日以内出荷
ノルトロックワッシャーは二枚がペアになっており、かみ合い面にクサビ形状のカムが施され、そのクサビ角度がボルトのネジ角度より大きく設定されている為、ボルトが緩まないばかりか、クサビ効果によりボルト張力が増加します。また、外側の両面には放射状に歯が刻まれておりボルトが締め付けられるに従い、その歯がナット、ボルト面座面及び被締付物に食い込み固定されます。 温度の影響を受けず、再使用可能。
種類ノルトロックワッシャー
吊り下げ名札 脱着式 ソフトヨコ特大 オープン工業吊り下げ名札 脱着式 ソフトヨコ特大オープン工業(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1袋(10枚)
当日出荷から翌々日出荷
ワンタッチで取り外しできる脱着式 チャック式でホコリが入りません。 裏面にチャックが付いており、名刺やIDカードの落下を防止し水やホコリからも保護します。
仕様ループクリップ 脱着式材質(名札用ケース)再生ポリオレフィン、(ひも)再生PET、(クリップ)再生POM、(安全装置/長さ調整)再生PPサイズ名刺(大)タイプソフトタイプ・ヨコ特大・チャック付中紙サイズ(mm)97×69外形寸法(幅W×高さH)(mm)(名札用ケース)108×91ひも長(cm)約90グリーン購入法適合ひも幅(cm)約1
コードコネクタボディ引掛形 接地2P アメリカン電機コードコネクタボディ引掛形 接地2Pアメリカン電機(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
種類ボディ形状引掛タイプ極数接地2P定格電流(A)30
卓上シーラー 白 SURE(石崎電機製作所)卓上シーラー 白SURE(石崎電機製作所)
64,980税込71,478
1個
当日出荷
ポリ袋などの軽包装が簡単にできる、卓上の(瞬間通電)シーラーです。
セット内容ヒーター2本、PTFEシート2枚、PTFE粘着テープ2個電源100Vシール幅(mm)3機能溶着適合厚さ(mm)0.6(シール最大)
ノルトロック・ワッシャー(クロムフリー) ノルトロックワッシャーノルトロック・ワッシャー(クロムフリー)ノルトロックワッシャー(1件のレビュー)
189税込208
1組(2枚)
当日出荷から3日以内出荷
極薄亜鉛クロムフリーコーティングの緩み止めスチールワッシャー。 ノルトロックの緩み止めシステムは2枚組のワッシャーから構成しており、内側のカム面とカム面を向かい合わせにして使用します。 カムの角度(α)はボルトのネジリード角度(β)よりも大きく設計されており、外側は放射状のリブを刻んでおります。ノルトロックをボルトナットにセットし締結していくと2枚のワッシャーのカム面とカム面が自動的にセットされます。 その後増し締めをする際には外側の放射状のリブが相手材及びボルトナットの下面に食いついて固定されます。従って振動や衝撃により緩みがおきようとしてボルトナットが回転しようとすると内側のカム面とカム面のみ回転する事ができる。 内側カム角度(α)はネジリード角度(β)よりも大きく設計してある為カムを簡単に乗り越える事はできません。
適合スチール全般仕上処理完全焼き入れRoHS指令(10物質対応)対応表面仕上げデルタプロテクトのベースコート(KL100)及びトップコート(VH302GZ)
両長ニップル イノック両長ニップルイノック
679税込747
1個
当日出荷から5日以内出荷
用途水・油・ガス用。材質ステンレス(SUS304)形状ニップル種類ねじ込み継手寸法L(mm)200最高使用圧力(MPa)-20~40℃:2.00,100℃:1.65,150℃:1.50,200℃:1.40,220℃:1.35接続方式両ネジRoHS指令(10物質対応)対応
ノルトロックワッシャー(鉄/デルタP)(小箱) ノルトロックジャパンノルトロックワッシャー(鉄/デルタP)(小箱)ノルトロックジャパン
22,980税込25,278
1箱(200個)
当日出荷から3日以内出荷
材質種類ノルトロックワッシャー表面処理デルタP
【レンタル】低周波音測定機能付精密騒音計(検定付)(校正書付) リオン【レンタル】低周波音測定機能付精密騒音計(検定付)(校正書付)リオン
4,998税込5,498
1台
翌日出荷から3日以内出荷
1 Hz~20 000 Hzまでの広帯域を計測。低周波音から騒音まで。 標準でオートストア機能を有し、タイマ機能や外部電源による連続測定が可能です。使い易さにもこだわり、わずらわしい作業を無くしました。画面は大きく見やすい3インチのカラー液晶。突然の降雨にも耐えうる防水性能をプラスしました。
仕様【周波数重み付け特性】A、C、GおよびZ特性【時間重み付け特性】F(速い)およびS(遅い)、I(インパルス)および10s【演算(メインch)】時間重み付きサウンドレベル Lp、時間平均サウンドレベル Leq、音響暴露レベル LE、時間重み付きサウンドレベルの最大値 Lmax、時間重み付きサウンドレベルの最小値 Lmin、時間率サウンドレベル LN(05、10、50、90、95)を最大5個【演算(サブch)】時間重み付きサウンドレベル Lp【演算時間】10秒、1、5、10、15、30分、1、8、24時間および手動で任意の時間を設定可能、オートストア時 最長1000時間セット内容本体、風防スクリーン、通信ケーブル(BNC-ピンコード)、SDカード(512MB/本体挿入済み)、カードリーダー(操作編)、収納ケース寸法(mm)76(W)×255(H)×33(D)(電池含む)質量(g)400電源単3形乾電池 (アルカリまたは充電池)4本または外部電源測定レベル範囲(dB)A特性 25 dB~130 dB、C特性 33 dB~130 dB、G特性 43 dB~130 dB、Z特性 50 dB~130 dB、C特性ピークサウンドレベル 60 dB~141 dB、Z特性ピークサウンドレベル 65 dB~141 dB測定周波数範囲1Hz~20kHz
引掛形 プラグ(UL/CSA アメリカン電機引掛形 プラグ(UL/CSAアメリカン電機(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
種類プラグ形状引掛タイプタイプナイロンカバー
ノルトロック・ワッシャー(ステン) ノルトロックジャパンノルトロック・ワッシャー(ステン)ノルトロックジャパン
649税込714
1組(2枚)
当日出荷から3日以内出荷
ステンレス材の緩み止めワッシャー ノルトロックの緩み止めシステムは2枚組のワッシャーから構成しており、内側のカム面とカム面を向かい合わせにして使用します。 カムの角度(α)はボルトのネジリード角度(β)よりも大きく設計されており、外側は放射状のリブを刻んでおります。ノルトロックをボルトナットにセットし締結していくと2枚のワッシャーのカム面とカム面が自動的にセットされます。 その後増し締めをする際には外側の放射状のリブが相手材及びボルトナットの下面に食いついて固定されます。従って振動や衝撃により緩みがおきようとしてボルトナットが回転しようとすると内側のカム面とカム面のみ回転する事ができる。 内側カム角度(α)はネジリード角度(β)よりも大きく設計してある為カムを簡単に乗り越える事はできません。
材質ステンレス(EN 1.4404あるいは相当品)仕上処理表面焼き入れ適合ステンレススチール全般・塩素・酸のない環境RoHS指令(10物質対応)対応
カットフィルター粘着タイプ(厚手10枚入) TRUSCOカットフィルター粘着タイプ(厚手10枚入)TRUSCO
6,198税込6,818
1箱(10枚)
当日出荷
裏面に粘着加工を施し取付が簡単です。固定用の治具等が無くても固定できます。難燃性の不織布を使用しています。ノンハロゲン素材を使用しています。ハサミで簡単にカットできます。
用途工場内のエアコンや換気口、制御盤やモーターの吸気部分に使用し、ミスト・粉塵の侵入防止に。パソコンやサーバーの吸気口に取り付けてほこりなどの侵入防止に。エアコンや換気扇等のプレフィルターに。材質ポリエステル厚さ(mm)4タイプカットタイプ風速(m/s)1.5耐熱温度(℃)95難燃性JIS L 1091 A-1法 区分3適合捕集効率(%)66.4RoHS指令(10物質対応)対応初期圧力損失(Pa)24
両長ニップル(ステンレス) TRUSCO両長ニップル(ステンレス)TRUSCO
249税込274
1個
当日出荷
様々な設備に利用されるステンレス製のねじ込み継手です。
用途水・油・ガス用。材質ステンレス304形状両長ニップル使用温度範囲(℃)-20~220最高使用圧力(MPa)常温1最高許容圧力(MPa)常温1
ノルトロックワッシャー(ステンレス254SMO)(小箱) ノルトロックジャパンノルトロックワッシャー(ステンレス254SMO)(小箱)ノルトロックジャパン
109,800税込120,780
1箱(200個)
当日出荷から9日以内出荷
種類ノルトロックワッシャー
底水用水中ポンプ 寺田ポンプ製作所底水用水中ポンプ寺田ポンプ製作所
19,980税込21,978
1台
当日出荷
底水5mmまで排水が可能です。植木の散水、水害時の排水、水槽・鑑賞池等の排水などにオススメです。従来品の吐水量を落とすことなく底水位(5mm)まで排水が可能です。モーター強制冷却構造の為、低水位での連続運転が可能です。15・25・32のホースが使えます。吐出量75L/分(全揚程5m時)。
用途従来品の吐水量を落とすことなく底水位排水が可能。池水の循環・散水・排水に。庭や植木の散水に。工場などのたまり水の排水に。付属品キャブダイヤーケーブル4m、ホースカップリング竹の子32mm・25mm・15mm用各1個、ホースカップリング用ナット1、ホースカップリング用パッキン、ホースバンド32mm・25mm・15mm用各1個出力(W)150電圧(V)100口径(Φmm)32全揚程(m)5電源コード(m)4吐出量(L/min)75使用流体汚水
レンチ トルクス 富士元工業レンチ トルクス富士元工業
2,098税込2,308
1個
当日出荷から翌々日出荷
チップをカッターに取り付ける際に使用します。
材質
SUS304 ステンレスチェーン 溶接無し 水本機械製作所SUS304 ステンレスチェーン 溶接無し水本機械製作所(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から5日以内出荷
耐食性・耐酸化性に優れているために、非常に広範囲に使用されています。
引掛形 フランジインレット アメリカン電機引掛形 フランジインレットアメリカン電機(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から41日以内出荷
LPL・LPLN スプリングプランジャー(ロングロック付) イマオコーポレーションLPL・LPLN スプリングプランジャー(ロングロック付)イマオコーポレーション
899税込989
1個
当日出荷から4日以内出荷
緩み防止機能 振動に強い 抜きモーメントが高い 確実な位置決め 脱着回数が約20回まで緩み防止機能が働きます。 柔らかいワークにはセンターピンがポリアミド製のLPLNをご利用ください。 バックキャップ側から挿入する場合には、別売のスプリングプランジャー専用レンチ(PW)をご利用ください。 RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
ノルトロックワッシャー 幅広(鉄/デルタP) ノルトロックジャパンノルトロックワッシャー 幅広(鉄/デルタP)ノルトロックジャパン
399税込439
1個
当日出荷から5日以内出荷
ノルトロックワッシャーは二枚がペアになっており、かみ合い面にクサビ形状のカムが施され、そのクサビ角度がボルトのネジ角度より大きく設定されている為、ボルトが緩まないばかりか、クサビ効果によりボルト張力が増加します。また、外側の両面には放射状に歯が刻まれておりボルトが締め付けられるに従い、その歯がナット、ボルト面座面及び被締付物に食い込み固定されます。 温度の影響を受けず、再使用可能。
種類ノルトロックワッシャー表面処理デルタP
のれん 丸 EBM(江部松商事)のれん 丸EBM(江部松商事)(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
材質綿100%外寸(mm)850×1500
レザーバッグ拳(KEN) 二段茶 BIGMAN(ビッグマン)レザーバッグ拳(KEN) 二段茶BIGMAN(ビッグマン)(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
柔らかくしなやかな手触りのヌバックレザー製小型バッグ。高品質の革を使った日本製。手を握って出し入れする拳(KEN)シリーズ。
用途1段よりも大きいビスカップフォルムのバッグです。手袋をして出し入れできる大きさです。寸法(mm)200×110×130質量(g)130タイプ1段・大
呼出ボタン アイホン呼出ボタンアイホン
19,980税込21,978
1台
3日以内出荷
ナースコールシステムVi-nurse用の子機です。壁埋込型。マイク・スピーカー・復旧ボタン付。※プレートは別売(市販品)
用途病院・施設向け材質自己消火性樹脂形状壁埋込型(JIS2個用スイッチボックス)寸法(mm)107×91.5×35
ステンレス 両ねじニップル ナゴヤステンレス 両ねじニップルナゴヤ
339税込373
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質SUS304 TPA形状ニップルRoHS指令(10物質対応)対応
ラベルシール 表示・宛名ラベル プリンタ兼用 6面 エレコムラベルシール 表示・宛名ラベル プリンタ兼用 6面エレコム
689税込758
1個
翌々日出荷
さまざまなプリンタで印刷できるスタンダードなタイプでしっかり貼り付けることができます。
用途適度な厚みがあり、インクジェットプリンタ、レーザープリンタ、コピー機などさまざまなプリンタで印刷できます。 しっかり貼り付けられる強粘着糊を使用しています。 手書きも可能で、手軽に宛名・表示ラベルを作成することができます。 落ち着いた質感のマット紙を採用しています。 主要メーカーラベルと同じ各社共通面付タイプです。 無料でダウンロードできるエレコムのラベル作成ソフト「らくちんプリント」で、簡単にデザイン・印刷が可能です。また、表計算ソフトからの差し込み印刷も簡単です。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。材質上質紙/マット寸法(mm)【一片】105×99ホワイト枚数【テストプリント用紙】1枚用紙上質紙 マット プリンタ兼用タイプ紙厚(mm)総厚:0.16、ラベル厚:0.09坪量(g/m2)150面付6余白なし用紙サイズA4(210mm×297mm)適合プリンタレーザープリンタ/熱転写プリンタ/コピー機/インクジェットプリンタラベル形状四角
ワッシャー (ステンレス) ノルトロックジャパンワッシャー (ステンレス)ノルトロックジャパン
47,980税込52,778
1組(2枚)
翌日出荷から5日以内出荷
ステンレス材の緩み止めワッシャー。ノルトロックの緩み止めシステムは2枚組のワッシャーから構成しており、内側のカム面とカム面を向かい合わせにして使用します。カムの角度(α)はボルトのネジリード角度(β)よりも大きく設計されており、外側は放射状のリブを刻んでおります。ノルトロックをボルトナットにセットし締結していくと2枚のワッシャーのカム面とカム面が自動的にセットされます。その後増し締めをする際には外側の放射状のリブが相手材及びボルトナットの下面に食いついて固定されます。従って振動や衝撃により緩みがおきようとしてボルトナットが回転しようとすると内側のカム面とカム面のみ回転する事ができる。内側カム角度(α)はネジリード角度(β)よりも大きく設計してある為カムを簡単に乗り越える事はできません。
用途適用:ステンレススチール全般・塩素・酸のない環境材質ステンレス (EN 1.4404あるいは相当品)表面処理表面焼き入れ
ワッシャー (クロムフリー) ノルトロックジャパンワッシャー (クロムフリー)ノルトロックジャパン
37,980税込41,778
1組
翌日出荷から5日以内出荷
極薄亜鉛クロムフリーコーティングの緩み止めスチールワッシャー。ノルトロックの緩み止めシステムは2枚組のワッシャーから構成しており、内側のカム面とカム面を向かい合わせにして使用します。カムの角度(α)はボルトのネジリード角度(β)よりも大きく設計されており、外側は放射状のリブを刻んでおります。ノルトロックをボルトナットにセットし締結していくと2枚のワッシャーのカム面とカム面が自動的にセットされます。その後増し締めをする際には外側の放射状のリブが相手材及びボルトナットの下面に食いついて固定されます。従って振動や衝撃により緩みがおきようとしてボルトナットが回転しようとすると内側のカム面とカム面のみ回転する事ができる。内側カム角度(α)はネジリード角度(β)よりも大きく設計してある為カムを簡単に乗り越える事はできません。
用途適用:スチール全般材質SC材 (EN 1.7182あるいは相当品)表面処理デルタプロテクトのベースコート (KL100)及びトップコート (VH302GZ)熱処理完全焼き入れ
...