チタンコーティングによる長寿命化。ビビリのない美しい面仕上げ。一枚刃でなめらか面上げ。
被削材アルミ、鉄、ステンレス、樹脂、銅
トラスコ品番138-4333
セット内容NMG-16、NMG-25、NMG-35、マグネットスタンド
材質SKH-51(ハイス)
質量(g)180
面取角度90°
切刃形状その他
1セット
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
アズワン品番64-9693-73
1個
¥199
税込¥219
欠品中
手が不自由な方でも持てるハンドル付き 軽くて丈夫なプラスチック製で、あたたかみのある木目調 電子レンジ・食洗機対応 樹脂製なのでレンジ加熱後も熱くなりにくく安心 握りやすい太めハンドルは手を差し込んで持つことができます。
1個
¥299
税込¥329
4日以内出荷
アズワン品番64-9693-74
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
Magsafe非対応機種やケースでも取付できるマグネットシール/極薄設計(0.42mm)/背面ガラス端末・ケースにもマグネットシールを貼り付けできる背面ガラス対応フィルム付属
付属品背面ガラス対応フィルム
1個
¥609
税込¥670
当日出荷
アズワン品番64-9693-75
1個
¥299
税込¥329
8日以内出荷
Magsafe非対応機種やケースでも取付できるマグネットシール。背面ガラス端末・ケースにもマグネットシールを貼り付けできる背面ガラス対応フィルム付属。端末中央に取り付けできる位置合わせガイド付属
付属品位置合わせガイド、吸着強化フィルム
材質鉄
質量(g)2.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56×0.3×79
Magsafe非対応機種やケースでも取付できるマグネットシール/背面ガラス端末・ケースにもマグネットシールを貼り付けできる背面ガラス対応フィルム付属/端末中央に取り付けできる位置合わせガイド付属
材質鉄
色ブラック
質量(g)3.5(本体)/13.3(パッケージ込)
本体寸法(mm)Φ50×D0.78
端末(対応)スマートフォン(汎用)
1個
¥889
税込¥978
5日以内出荷
J・ワイドスリムシリーズ。快適さとデザイン性を両立。壁面からの突出が小さく、インテリアに溶け込む自然なフォルム。
種別操作板
色メタリックグレー
入数(個)1
Magsafe非対応機種やケースでも取付できるマグネットシール/背面ガラス端末・ケースにもマグネットシールを貼り付けできる背面ガラス対応フィルム付属/端末中央に取り付けできる位置合わせガイド付属
材質鉄
色ホワイト
質量(g)3.5(本体)/13.3(パッケージ込)
本体寸法(mm)Φ50×D0.78
端末(対応)スマートフォン(汎用)
1個
¥889
税込¥978
5日以内出荷
Magsafe非対応機種やケースでも取付できるマグネットシール/背面ガラス端末・ケースにもマグネットシールを貼り付けできる背面ガラス対応フィルム付属/端末中央に取り付けできる位置合わせガイド付属
材質鉄
色ブルー
質量(g)3.5(本体)/13.3(パッケージ込)
本体寸法(mm)Φ50×D0.78
端末(対応)スマートフォン(汎用)
1個
¥889
税込¥978
5日以内出荷
Magsafe非対応機種やケースでも取付できるマグネットシール/背面ガラス端末・ケースにもマグネットシールを貼り付けできる背面ガラス対応フィルム付属/端末中央に取り付けできる位置合わせガイド付属
材質鉄
色ピンク
質量(g)3.5(本体)/13.3(パッケージ込)
本体寸法(mm)Φ50×D0.78
端末(対応)スマートフォン(汎用)
1個
¥889
税込¥978
5日以内出荷
アズワン品番64-9695-53
1個
¥199
税込¥219
翌日出荷
J・ワイドスリムシリーズ。快適さとデザイン性を両立。壁面からの突出が小さく、インテリアに溶け込む自然なフォルム。「すっきり薄型7mm」操作性で定評のあるJ・ワイドの機能はそのままで、3mm薄く、7mmの2ピースプレート。すっきりとしたデザインになって、様々なインテリアにマッチします。「フラットフォルム」J・ワイドに比べプレートがフラットになったことで、インテリアに溶け込む自然なフォルムになりました。「簡単!1アクション!」スイッチの取り付けはワンタッチ、取り外しも1アクションで簡単に取り外せます。
種別操作板
タイプスクエアタイプ
入数(個)1
・軽量で割れにくく、加熱後も熱くなりにくい。手を差し込んで安定して持てます。・植物由来のバイオマス原料を約10%、天然鉱石(タルク)を約36%配合でCo2排出量削減、石油由来成分の削減に貢献。
仕様食洗機可、乾燥機可、電子レンジ可
材質ポリプロピレン(バイオマス原料入)
容量(mL)290
質量(g)92
サイズ(cm)幅(持ち手含む)10.9×飲み口径8.1×高さ8.1
耐熱温度(℃)140
マグネット回路付電灯分電盤(分岐SBサイズ)
横(mm)500
深さ(mm)160
種類標準分電盤
板厚(mm)本体1.6、扉1.6、枠1.6
保護等級IP2XD
使用キャビネットBX
使用場所屋内用、露出形
主幹ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ(中性線欠相保護付)
分岐ブレーカ種類配線用遮断器(SBサイズ)
分岐ブレーカ容量MCB2P1E20A/MCB2P2E20A
分岐スペース数0
アズワン品番64-9628-15
1個
¥299
税込¥329
3日以内出荷
1個
¥299
税込¥329
8日以内出荷
寸法ap(mm)0.5~4
寸法D1(mm)5.16
寸法ft(mm)0.2~0.5
寸法IC(mm)12.7
寸法L(mm)12.9
寸法S(mm)4.76
形状平行四辺形
RoHS指令(10物質対応)対応
逃げ角(度)0
穴の形状円筒穴
チップブレーカ両面
形状正方形90°
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.05~±0.15
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
切刃長さ(mm)15.5
逃げ角(度)0
穴の形状円筒穴
チップブレーカ両面
形状ひし形55°
内接円直径(Φmm)12.7
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.05~±0.15
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
形状ひし形80度
寸法L(mm)12.90
寸法S(mm)4.76
寸法D1(mm)5.16
厚さS(mm)4.76
RoHS指令(10物質対応)対応
最大切込みap(mm)4.00
切込みap(mm)0.5
寸法IC(mm)12.700
寸法ft(mm)0.2
最大寸法ft(mm)0.5
形状等辺不等角六角形
寸法L(mm)8.70
寸法S(mm)4.76
寸法D1(mm)5.16
厚さS(mm)4.76
RoHS指令(10物質対応)対応
最大切込みap(mm)4
切込みap(mm)0.5
寸法IC(mm)12.700
寸法ft(mm)0.2
最大寸法ft(mm)0.5
絶対的な安定加工を実現する鋼旋削の新材種・AC8000Pシリーズ。高速切削~断続切削まで、あらゆるシーンで絶対的な安定加工を実現。AC8015P:抜群の耐摩耗性で軟鋼の高速連続加工に最適。切りくず擦過によるクレータ損傷を抑制 耐クレータ摩耗性2倍。AC8020P:高硬度材・鍛造材の高能率加工において、耐摩耗性・耐欠損性を両立。アルミナ層の更なる高強度化によりチッピングを抑制。耐チッピング性2.5倍以上。AC8025P:圧倒的な信頼性を誇る、第一推奨材種。表面平滑処理により溶着・チッピングを大幅に抑制。耐溶着欠損性2倍以上。AC8035P:断続加工における欠損を抑制。特殊表面処理によりコーティング膜中の引張残留応力を低減し、欠損を大幅に抑制。耐欠損性能2倍以上。
用途鋼旋削加工
ブレーカSU
形状ひし形80°
勝手勝手なし
形状六角形80°
寸法L(mm)8.7
寸法S(mm)4.76
寸法D1(mm)5.16
寸法ap(mm)0.5~4
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法IC(mm)12.7
寸法ft(mm)0.2~0.5
形状正三角形
寸法L(mm)16.50
寸法S(mm)4.76
寸法D1(mm)3.81
厚さS(mm)4.76
RoHS指令(10物質対応)対応
最大切込みap(mm)4.00
切込みap(mm)0.5
寸法IC(mm)9.525
寸法ft(mm)0.2
最大寸法ft(mm)0.5
形状平行四辺形
寸法L(mm)15.5
寸法D1(mm)5.16
寸法ap(mm)0.5~3
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法IC(mm)12.7
寸法ft(mm)0.08~0.2
切刃長さ(mm)16.5
逃げ角(度)0
厚さ(mm)4.76
穴の形状円筒穴
チップブレーカ両面
形状正三角形60°
内接円直径(Φmm)9.525
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.05~±0.13
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
寸法ap(mm)0.5~4
寸法D1(mm)3.81
寸法ft(mm)0.2~0.5
寸法IC(mm)9.525
寸法L(mm)16.5
寸法S(mm)4.76
形状正三角形
RoHS指令(10物質対応)対応
CVDコーティング。一般鋼の高速・高能率切削用。耐摩耗性と耐塑性変形性に優れ、高速切削に強く、汎用切削でも緒寿命のCVDコーティング材種。ジルコニウム入り超硬合金母材。
切刃長さ(mm)16.5
逃げ角(度)0
厚さ(mm)4.76
穴の形状円筒穴
チップブレーカ両面
形状正三角形60°
内接円直径(Φmm)9.525
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.05~±0.15
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
材質:CVDコーティング。一般鋼の汎用材種。耐摩耗性と対欠損性に優れるCVDコーティング材種。ジルコニウム入り超硬合金母材採用。
逃げ角(度)0
穴の形状円筒穴
チップブレーカ両面
形状六角形80°
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.05~±0.15
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
材質AH6225
形状三角形穴つき60°
寸法L(mm)22
寸法S(mm)4.76
寸法D1(mm)5.16
RoHS指令(10物質対応)対応
送りf(mm/rev)0.2~0.5
寸法IC(mm)12.7
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ