22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シグマアルドリッチNMRチューブキャップ
材質PE(ポリエチレン)またはEVA(エチレンビニルアセテート) 適合Φ5mm用
1組(100個)
2,998 税込3,298
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



1パック(100個)
3,598 税込3,958
10日以内出荷

1セット(10個)
10,980 税込12,078
4日以内出荷

外径誤差の少ないNMRチューブです。 IOS9001:2015に準拠した施設で製造されています。 使い捨てのキャップ付きです(アセトン・クロロホルムとの併用は推奨しません)。
材質硼珪酸ガラス(ASTM E438 Type1 ClassB) 厚さ(mm)0.43 内径(Φmm)4.1 誤差(mm)(外径)±0.019
1箱(5本)
2,798 税込3,078
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ディスポタイプでサンプルのコンタミリスクの低減ができ、使用後の洗浄等による作業時間を削減できます。
種別Φ5mm用 アズワン品番3-5557-01
1箱(100本)
27,900 税込30,690
当日出荷


1袋(1000個)
15,400 税込16,940
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1箱(10本)
6,998 税込7,698
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

熱膨張耐性・耐薬性・耐久性が高いDURAN硼珪酸ガラスです。
付属品キャップ 材質DURAN DUROBAX 硼珪酸ガラス(ASTM Type1 ClassB) 全長(mm)178 内径(Φmm)Φ4.20±0.05 外径(Φmm)4.95±0.05 周波数0~300MHz アズワン品番4-4856-01 真円度(μm)70
1本
689 税込758
当日出荷

。外径はセンタレス研磨により外径4.965+0.005-0.010超高精密に研磨されておりスピナータービンに常に真っ直ぐにきちっと収まります。材料のDURAN管(J1SクラスJR-1)は熱膨張係数が小さいので、温度可変実験に最適で、アルカリ溶出も少ない。上部を口焼していて丈夫です。真直度は30μmでスピニングサイドバンドが出る心配はありません。
全長(mm)180 内径(Φmm)4.220±0.10 外径(Φmm)4.965
1セット(10個)
5,198 税込5,718
当日出荷

1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

石英製の為、ホウ素の測定用に適しています。UV照射を行う分析に適しています。★※Φ5mm用キャップがお使いいただけます。おすすめはCT-005PTFEキャップになります。
材質石英 サイズ(mm)全長/190、外径/4.965(+0.05・-0.010)、内径/4.20(±0.1) アズワン品番3-7536-01
1箱(5本)
17,900 税込19,690
当日出荷

TGK(東京硝子器械)NMRチューブ 50本入
高品質のボロシリケートガラス製で底は凸レンズ型です。 スタンダードタイプにはポリプロピレン製のキャップとEVA製のキャップをご用意しています。。
材質高品質ボロシリケートガラス
1箱
30,900 税込33,990
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ご使用量の多い方へ、大変うれしい低価格。高品質な日本製。
種別5Φmm 長さ(mm)178±1 肉厚(mm)0.38 外径(Φmm)Φ4.90~4.96
1個(10本)
5,998 税込6,598
当日出荷

柔らかい合成ゴムを使用したダブルキャップです。試験管に差し込み、上部は外側に折り返し密栓します。
材質合成ゴム
1組(50個)
5,998 税込6,598
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(10パック×1000個)ほか
87,980 税込96,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

チューブキャップ KQ2C ミリサイズ SMC CADデータあり
用途使用しないチューブを塞ぐ場合に使用。 形状チューブキャップ 使用流体空気、水 使用圧力範囲-100kPa~1MPa ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
1袋(5個)ほか
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
889 税込978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

アクリル製で磁力の影響を受けないNMRチューブスタンドです。 棚板の位置を変えることで、異なる長さのNMR管に対応できます。
寸法(mm)110×210×220 架数72(12×6)
1個
10,980 税込12,078
8日以内出荷