カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(5)
  • 作業工具(2)
  • バイク部品(1)
  • 制御機器(1)

「nn-56」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 斜ニッパー ENGINEER(エンジニア)

    斜ニッパー

    ENGINEER(エンジニア)(9件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    鋭い切れ味と使い良さに優れた斜ニッパーです。
    用途陰に隠れている配線カットに。精密配線作業などに。材質S58C全長(mm)159質量(g)140刃部硬度HRC58±4切断能力(Φmm) 銅線2.6RoHS指令(10物質対応)対応
  • 天井直付型 シーリングライト 調光タイプ ライコン別売 【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)

    天井直付型 シーリングライト 調光タイプ ライコン別売 【受注生産品】

    Panasonic(パナソニック)
    26,980税込29,678
    1台
    4日以内出荷
    仕様【光束維持】60000時間、【光束維持】80%幅(mm)Φ213質量(kg)5.5取付天井面取付専用高さ(mm)290備考セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能タイプ広角タイプ電圧(V)100~242消費電力(W)31.8本体アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)レンズアクリル(透明)別売付属品適合調光器ランプLEDグリーン購入法適合演色指数(Ra)85器具相当FHT42形×2灯器具相当電源ユニット内蔵調光範囲約1%~100%
  • 配線ダクト取付型  一体型LEDベースライト   sBシリーズ高光束タイプ 調光タイプ(ライコン別売) 調色調光タイプ LiBecoM(リベコム) Panasonic(パナソニック)

    配線ダクト取付型 一体型LEDベースライト sBシリーズ高光束タイプ 調光タイプ(ライコン別売) 調色調光タイプ LiBecoM(リベコム)

    Panasonic(パナソニック)
    33,980税込37,378
    1台
    4日以内出荷
    長さ(mm)1200幅(mm)40質量(kg)1.7取付天井面取付専用高さ(mm)70備考※(lm/W)は昼白色(5000K)時の数値です。性能値は点灯時の光源色によって変化します。タイプライトバー:アレンジ調色タイプ・sBシリーズ高光束タイプ、器具長さ:L1200タイプ電圧(V)100消費電力(W)34.2器具・セットセット品色温度(K)昼光色6500~電球色2700材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)光源寿命40000時間(光束維持率85%)LED内蔵光色調色グリーン購入法適合別売品番リベコムひと明るさセンサー(中継機能付):NQ16225W他、リベコムシーン選択リモコン:NQ16200、リベコムスケジューラー:NQ16215W他、リベコム設定操作アプリ(専用タブレット):NQ16280演色指数(Ra)83調光の可否電源ユニット内蔵調光範囲約1%~100%
  • 一体型LEDベースライト【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)

    一体型LEDベースライト【受注生産品】

    Panasonic(パナソニック)
    31,980税込35,178
    1台
    4日以内出荷から32日以内出荷
    スリム・シャープ・ストレートな[S]ベースライト[B]。建築トレンドの変化に対応する「新」スリムライン照明。 配線ダクトと一体感のあるデザインで、付け替えが自由なベースライト 建築になじみやすいスリムでシンプルな角型デザイン まぶしさを抑えた均一でやわらかなライン光 レイアウト変更にもかんたん対応
    用途100V配線ダクト用質量(kg)1.6取付天井面取付専用サイズL1200タイプ材質(本体)アルミ電圧(V)100材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)ランプの種類LED光源寿命40000時間(光束維持率85%)グリーン購入法適合演色指数(Ra)83調光の可否不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵エコロジー商品省エネ
  • 天井直付型 シーリングライト 調光タイプ ライコン別売 Panasonic(パナソニック)

    天井直付型 シーリングライト 調光タイプ ライコン別売

    Panasonic(パナソニック)
    26,980税込29,678
    1台
    4日以内出荷
    仕様【光束維持】60000時間、【光束維持】80%幅(mm)Φ213質量(kg)5.5取付天井面取付専用高さ(mm)290備考セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能タイプ広角タイプ電圧(V)100~242消費電力(W)31.8本体アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)レンズアクリル(透明)別売付属品適合調光器ランプLEDグリーン購入法適合演色指数(Ra)85器具相当FHT42形×2灯器具相当電源ユニット内蔵調光範囲約1%~100%
  • スパークプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)

    スパークプラグ 2輪車用

    NGK(日本特殊陶業)(1614件のレビュー)
    659税込725
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。 ニューセラミックの絶縁体を使用しています。 レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。
  • 配線ダクト取付型  一体型LEDベースライト   sBシリーズ高光束タイプ 調光タイプ(ライコン別売) 調色調光タイプ LiBecoM(リベコム) Panasonic(パナソニック)

    配線ダクト取付型 一体型LEDベースライト sBシリーズ高光束タイプ 調光タイプ(ライコン別売) 調色調光タイプ LiBecoM(リベコム)

    Panasonic(パナソニック)
    29,980税込32,978
    1台
    32日以内出荷
    長さ(mm)900幅(mm)40質量(kg)1.4取付天井面取付専用高さ(mm)70備考※(lm/W)は昼白色(5000K)時の数値です。性能値は点灯時の光源色によって変化します。タイプライトバー:アレンジ調色タイプ・sBシリーズ高光束タイプ、器具長さ:L900タイプ電圧(V)100消費電力(W)26.4色温度(K)調色範囲:6500・昼光色~2700・電球色材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)光源寿命40000時間(光束維持率85%)LED内蔵光色調色グリーン購入法適合別売品番リベコムひと明るさセンサー(中継機能付):NQ16225W他、リベコムシーン選択リモコン:NQ16200、リベコムスケジューラー:NQ16215W他、リベコム設定操作アプリ(専用タブレット):NQ16280演色指数(Ra)83電源ユニット内蔵調光範囲(約1%)~100%)
  • メンテナンスプロ ENGINEER(エンジニア)

    メンテナンスプロ

    ENGINEER(エンジニア)(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1セット
    当日出荷
    OA機器のメンテナンス作業用です。 エンジニア特許商品を中心に工具セットにしたプロ仕様の工具セットです。ケースは、コンパクトで携帯に便利なチャック付です。
    トラスコ品番341-8596セット内容斜めニッパ(穴付)NN-45、電工ペンチ(PD-6)、ネジザウルスXP(PZ-56)、+ドライバー(DS-03)(DS-23)、-ドライバー(DS-13)(DS-33)、直尺(TM-04)、キャップ付はんだこて30W、ヤスリ平、ヤスリ丸、ピンセット(PTS-01)、カッター(小)、ラジオペンチ(PR-16)、鉄腕ハサミ(PH-50)、スマートモンキー(TWN-03)、ペンライト(SL-73)、はんだ、ツールケース(KSE-06)質量(kg)1.17セット商品数19ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)256×182×50
  • 2出力PT変換器(真の実効値)WSP-PTEW-56 渡辺電機工業

    2出力PT変換器(真の実効値)WSP-PTEW-56

    渡辺電機工業
    65,980税込72,578
    1個
    7日以内出荷
    入力信号AC0~150VRoHS指令(10物質対応)対応