カテゴリ

  • メカニカル部品(2)
  • バイク純正部品(1)

「nn3013」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 複列円筒ころ軸受 NN3013TBKRCC0P5 NSK(日本精工)

    複列円筒ころ軸受 NN3013TBKRCC0P5

    NSK(日本精工)
    33,980税込37,378
    1個
    3日以内出荷
    ・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・複列の円筒ころ軸受は、ラジアル荷重に対する剛性が高く、主として、工作機械の主軸に用いられます。
    タイプテーパ穴外径D(Φmm)100幅B(mm)26番号【NSK名番】NN3013TBKRCC0P5寸法r(mm)最小1.1内径d(Φmm)65呼び番号NN3013許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑6000寸法Ew(mm)91基本定格荷重Cor(N)116000基本定格荷重Cr(N)77000軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数複列
  • 複列円筒ころ軸受 NN3013TBCC1P5 NSK(日本精工)

    複列円筒ころ軸受 NN3013TBCC1P5

    NSK(日本精工)
    33,980税込37,378
    1個
    3日以内出荷
    ・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・複列の円筒ころ軸受は、ラジアル荷重に対する剛性が高く、主として、工作機械の主軸に用いられます。
    タイプ円筒穴外径D(Φmm)100幅B(mm)26番号【NSK名番】NN3013TBCC1P5寸法r(mm)最小1.1内径d(Φmm)65呼び番号NN3013許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑6000寸法Ew(mm)91基本定格荷重Cor(N)116000基本定格荷重Cr(N)77000軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数複列
  • ROD,CONNECTING   13201KCN300 ホンダ

    ROD,CONNECTING 13201KCN300

    ホンダ
    5,798税込6,378
    1個
    4日以内出荷