カテゴリ

  • メカニカル部品(2)
  • 作業服(2)
  • バイク部品(1)
  • 測定用品(1)
  • 自転車部品(1)
  • 農業機械(1)

「nn3020」の検索結果

関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 円筒ころ軸受 NN NTN(エヌティーエヌ)

    円筒ころ軸受 NN

    NTN(エヌティーエヌ)
    49,980税込54,978特価
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    軌道輪形状円筒ころ軸受タイプ内輪つば付軌道輪列数複列
  • 複列円筒ころ軸受 3000 NSK(日本精工)

    複列円筒ころ軸受 3000

    NSK(日本精工)
    46,980税込51,678
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。 負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。 転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。 複列の円筒ころ軸受は、ラジアル荷重に対する剛性が高く、主として、工作機械の主軸に用いられます。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数複列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • Kansai 半袖ブルゾン 30201 大川被服

    Kansai 半袖ブルゾン 30201

    大川被服
    6,198税込6,818
    1枚
    4日以内出荷
    紫外線を跳ね返し、3℃涼しく夏を快適に着こなす寛斎カラー 山本寛斎ならではの色彩感覚が遺憾なく発揮された、独自性のあるカラーバリエーションが魅力の「K90202」シリーズの夏バージョン。素材は、最内層が安定性のあるポリエステル、中間層がUVカット機能のあるクラサーモ、外側が綿でカバーしている3層構造からなる業界屈指のハイテク糸を縦横ぎっしり織り込みました。紫外線を跳ね返すことにより、衣服内温度を外気より3℃涼しく保ちます。ワークウェアである基本的な機能を押さえた、寛斎ブランドでも人気のシリーズです。 〔クラレトレーディング 日本製素材使用〕
    混率(%)ポリエステル60・綿40機能UV、吸汗・速乾、三層構造糸仕様携帯電話専用ポケット、ペン差し、ダブルポケット、ポケット付ペン差し、内ポケット種別半袖ブルゾン素材クラサーモポプリン(特殊三層構造UV加工セラミック練り込み素材)、金属ボタン、フロント:樹脂ファスナー
  • Kansai 長袖ブルゾン 30202 大川被服

    Kansai 長袖ブルゾン 30202

    大川被服
    6,998税込7,698
    1枚
    4日以内出荷
    紫外線を跳ね返し、3℃涼しく夏を快適に着こなす寛斎カラー 山本寛斎ならではの色彩感覚が遺憾なく発揮された、独自性のあるカラーバリエーションが魅力の「K90202」シリーズの夏バージョン。素材は、最内層が安定性のあるポリエステル、中間層がUVカット機能のあるクラサーモ、外側が綿でカバーしている3層構造からなる業界屈指のハイテク糸を縦横ぎっしり織り込みました。紫外線を跳ね返すことにより、衣服内温度を外気より3℃涼しく保ちます。ワークウェアである基本的な機能を押さえた、寛斎ブランドでも人気のシリーズです。 〔クラレトレーディング 日本製素材使用〕
    混率(%)ポリエステル60・綿40機能UV、吸汗・速乾、三層構造糸仕様携帯電話専用ポケット、ペン差し、ダブルポケット、ポケット付ペン差し、内ポケット種別長袖ブルゾン素材クラサーモポプリン(特殊三層構造UV加工セラミック練り込み素材)、金属ボタン、フロント:樹脂ファスナー
  • (279)ジェット メイン 30200 スバル

    (279)ジェット メイン 30200

    スバル
    629税込692
    1個
    5日以内出荷
  • Mueller テストリード線 300V, 黒, 30cm(BU-2020-A-12-0) MUELLER ELECTRIC

    Mueller テストリード線 300V, 黒, 30cm(BU-2020-A-12-0)

    MUELLER ELECTRIC
    2,298税込2,528
    1個
    7日以内出荷
    仕様リード長 = 30cm許容電流値 = 10A色 = 黒定格電圧 = 300Vコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスコネクタ A スタッカブル = ありコネクタ B スタッカブル = ありコネクタ A 向き = 直線コネクタ B 向き = 直線コンタクト材質 = ベリリウム銅(ばね)、黄銅(ピン)絶縁体 = PVC動作温度 Min = -25℃Muellerプラグ-プラグ. Muellerシリーズのスタッキング可能プラグ対プラグテストリードです。 このテストリード製品は、PVC絶縁ワイヤ(さまざまな長さを用意)及びニッケルめっきの9枚ケージスプリングバナナプラグを装備しています。. 両端にスタッキング可能バナナプラグ 300 VカテゴリII、5アンペアのハンズフリー試験RoHS指令(10物質対応)対応
  • Y7K298020 BM-EN600 上ケース組立品 300mm SHIMANO(シマノ)

    Y7K298020 BM-EN600 上ケース組立品 300mm

    SHIMANO(シマノ)
    9,598税込10,558
    1個
    8日以内出荷
    アッパーケースアッセンブリ― 300 mm BM-EN600
  • SCP-3025 割リピン 3×25mm スチール 20本入 NTB

    SCP-3025 割リピン 3×25mm スチール 20本入

    NTB
    209税込230
    1個(20本)
    13日以内出荷
    割りピン
    用途3×25mm。スチール。20本入り