1,895件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
UNGER(ウンガー)ニフティナバー
先端部分は丈夫なラバーで覆ったスチール製。 小さなものも滑らずしっかりつかみます。 4.5kgまで対応可能。
材質スチール
1個
6,498 税込7,148
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

中型・大型タイプの3段式フラワースタンド。3段式なので狭いスペースでもたくさんの鉢花を飾る事が出来ます。工具不要で簡単に組み立てが出来ます。使用目安/5号鉢の鉢花では9個~12個、棚板奥行/約17.5cm
材質ポリプロピレン 質量(kg)2.7 ブラウン 寸法(cm)90×56×54.5
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

玄関~お庭などでフラワースタンドを用いて植物を着飾ってオシャレにデコレーション
材質本体:ポリプロピレン 本体質量(g)2400 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×555×550
1個
2,298 税込2,528
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
119 税込131
当日出荷


水を混ぜるだけで、往来が頻繁な場所でも短時間で補修可能です(25℃時、硬化15分以内)。 強度・付着力の高い、下塗り剤不要の補修材です。 温度変化による収縮がないため施工後の亀裂が起きにくく、安定して高い強度を維持します。
用途工場の床の補修に。ネズミの穴ふさぎ用に。段差補修に。 ホワイト系 硬化時間(時間)15~45 危険物の類別非危険物
1箱(900g×6個)
11,980 税込13,178
3日以内出荷

用途地震対策・家具の転倒防止に 種別転倒防止ストッパー トラスコ品番835-9894 寸法(mm)900 クリア
1セット(2枚)
1,098 税込1,208
当日出荷


定格出力1500Wでほぼすべての家電が使えるポータブル電源。約10.8kgと業界トップクラスの軽量コンパクト設計。緊急充電モード搭載で最短で約1時間で充電可能。パススルー対応&UPS機能により急な停電でも電気を供給できます。スマホ、ノートPCなどの通信デバイス、電気ケトル・電子レンジなどの家電にも使用可能。災害時の備蓄、オフィスのBCP対策に活用いただけます。
適合サイクル回数:4000回(4000回使用後も70%の電池残量を維持) 質量(kg)約10.8 タイプ電池:リン酸鉄リチウムイオン電池 定格出力(W)1500(3000)(瞬間最大出力) 対応アプリ:〇 充電時間1.7時間(ACコンセント)、3時間(400Wソーラーパネル) 保証期間5年間 サイズ(mm)327×224×247 バッテリー容量(Wh)960
1台
118,000 税込129,800
4日以内出荷



1個
369 税込406
当日出荷


1個
199 税込219
4日以内出荷


キングコーポレーション両更クラフト平判 900×1200mm 25枚
定番のクラフト紙の梱包材。一般的な商品の包装・発送や化粧箱の外装に。
材質両更クラフト紙 長さ(mm)1200 幅(mm)900 コード43347421 坪量(g/m2)70 アズワン品番65-0441-42
1包(25枚)
1,298 税込1,428
翌々日出荷

1個
129 税込142
当日出荷

主な適合純正品番90401-08038 主な適合車輌型式(ヤマハ)SR400(3HTC)_(3HTD)_(4HTE)_(3HTF)_(3HTG)
1個
279 税込307
欠品中

1個
129 税込142
欠品中


Rsシリーズ。光を最大限に引き出すマルチレンズLEDが小型化・高効率化を実現
仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】85 材質【コーン】アルミ(白艶消) タイプ900/1200/1600タイプ 消費電力(W)7.3/7.9/8.0/7.6・10.6/11.4/10.8/10.6・15.4/16.5/15.5/15.0(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御) 定格電圧(V)(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)100-242(位相制御)100 角度(°)【グレアカットオフアングル】20 光源寿命(LED)40000時間 埋込穴(Φmm)75 アルミダイキャスト(白艶消) 器具相当900TYPE(HFT32W)1200TYPE(FHT42W)1600TYPE(FHT32W×2灯用) LED交換不可 電源ユニット別売(別置形)
1台
7,998 税込8,798
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

主な適合純正品番90401-10160 主な適合車輌型式(ヤマハ)YZF-R1(4XV7_4XV8)
1個
689 税込758
当日出荷


1個
119 税込131
4日以内出荷




除塵性にすぐれたスタンダードなマット。
用途屋内マット、ほこり取りマット、玄関やエントランス、風除室などに 材質表面:ナイロン100%(B.C.F.ナイロン)、裏面:軟質塩化ビニール 厚さ(mm)8 寸法(幅W×奥行D)(mm)900×1500 関連資料(2.62MB)
1枚
16,980 税込18,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワゴンに天板が付いており、天面での作業も可能です。キャスターは75mmゴム車を使用しているので移動がスムーズです。
用途作業台の補助ワゴンとして多用途に使用可。 トラスコ品番301-2778 種別組立式 材質(キャスター金具)スチール ピッチ(mm)(中間棚板調整)175 棚段数(段)3 棚板天坂 ポリ化粧天坂 中・下段 こぼれ止め付き棚板
1台
67,980 税込74,778
翌々日出荷

50mmピッチの暗線が入っていますので、掲示物が手軽にまっすぐに掲示できます。画鋲がささりやすい表面です。(押しピン専用)反りが生じにくくなっています。
(板面)グリーン(暗線) 外寸法・幅(mm)1800 外寸法・高さ(mm)900 仕様ピン専用タイプ トラスコ品番329-4650 材質板面:PVCエコロジークロス(暗線入り)フレーム:アルミ芯材:合板材(間伐材100%使用)+硬質ハニカム材(古紙配合率80%以上)吊金具:アルミ(スライド式) 厚さ(mm)22 質量(kg)7.5 枠の色シルバー 板面(縦×横)(mm)900×1800
1枚
41,980 税込46,178
翌々日出荷

1個
469 税込516
当日出荷

1個
149 税込164
4日以内出荷



刃部には切れ味に優れる炭素鋼を使用
用途泥や砂、土や砂利等のならし、かき寄せ作業に適します 材質頭部:スチール/柄部:天然木 全長(mm)910 質量(kg)1.6 頭部長(mm)175 先幅(mm)235
1本
4,898 税込5,388
3日以内出荷

抜群の除塵性能。優れた洗濯堅牢度。グレードを高めるエレガントカラー。
用途屋内マット、ほこり取りマット、玄関やエントランス、風除室などに 材質表面:ナイロン100%(超極太ナイロン30%、B.C.F.ナイロン70%)、裏面:軟質塩化ビニール 厚さ(mm)9.5 寸法(幅W×奥行D)(mm)900×1200 関連資料(2.62MB)
1枚
10,980 税込12,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

抜群の除塵性能。優れた洗濯堅牢度。グレードを高めるエレガントカラー。
用途屋内マット、ほこり取りマット、玄関やエントランス、風除室などに 材質表面:ナイロン100%(超極太ナイロン30%、B.C.F.ナイロン70%)、裏面:軟質塩化ビニール 厚さ(mm)9.5 寸法(幅W×奥行D)(mm)900×1500 関連資料(2.62MB)
1枚
17,980 税込19,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

除塵性にすぐれたスタンダードなマット。
用途屋内マット、ほこり取りマット、玄関やエントランス、風除室などに 材質表面:ナイロン100%(B.C.F.ナイロン)、裏面:軟質塩化ビニール 厚さ(mm)8 寸法(幅W×奥行D)(mm)900×1200 関連資料(2.62MB)
1枚
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

米を原材料に独自の発酵方法と熟成期間によって醸造されており、米由来の甘みと香りが特長です。飲用だけでなくお料理の隠し味など幅広くお使いいただけます。
1箱(900mL×6本)
6,598 税込7,126
5日以内出荷

401385 スピードグラス 自動遮光溶接面 9002NC 3M(スリーエム) 動画あり
新しい光学系を導入した液晶フィルターは溶接時やその前後において、より自然な色彩でよりはっきりと見え、より高い溶接品質と仕上がりを提供します。 左右、下方に設けた4箇所の排気口により、呼気を速やかに排出。液晶フィルターや保護めがねの曇りを防ぎ、群れや熱気による不快感も軽減します。 高度な溶接が可能、かつお求め安い価格設定と機能と価格を両立したモデル。
用途TIG溶接、MIG、MAG、被覆アーク溶接に。 種類自動遮光溶接面 仕様感度調節:4、遮光前:#3、遮光後:#8~#12 使用温度範囲(℃)-5~55 電源リチウム電池CR2032×2個(付属) フィルターサイズ(mm)55×107 戻り速度(秒)60~400 遮光速度(秒)1/10000 使用時間(時間)2000 復帰時間(s)0.06~0.25
1個
49,980 税込54,978
5日以内出荷