カテゴリ
- 農業機械(840)
- 切削工具(10)
- 制御機器(9)
- メカニカル部品(9)
- 測定用品(9)
- バイク純正部品(7)
- バイク部品(6)
- 自動車補修部品(6)
- 作業工具(5)
- 電動工具(5)
- 卓上消耗品(3)
- 科学研究・開発用品(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- 農具(3)
- 梱包用品(2)
- 機構部品(2)
- 建築金物(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- テープ(1)
- 塗料(1)
- 救急・衛生(1)
- 作業服(1)
- 研磨材(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 学童・教育用品(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(840)
- NTB(6)
- スズキ(5)
- 福助工業(5)
- 中央精機(5)
- OSG(オーエスジー)(4)
- カブト工業(4)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- IDEC(和泉電気)(3)
- CKD(3)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(3)
- オグラ(3)
- サボテン(3)
- 第一測範(2)
- 椿本チエイン(2)
- ホンダ(2)
- マキテック(2)
- ハーティング(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「no-10b」の検索結果

軸付砥石 鉄工用
SK11¥399税込¥4391本当日出荷鉄・ステンレスなどの金属の削り、工作に最適です。電気ドリルやエアーグラインダーでお使いいただける鉄工用ヤスリです。オーバーハングは15mm以下でご使用ください。用途鉄・軽金属・ステンレスなどの金属の切削作業。適合機種電気ドリル・エアーグラインダー軸径(Φmm)6粒度WA60P適合材鉄・軽金属・ステンレスなど
2B型標準型スタンドNO.10 2B-No.10シリーズ
マキテック¥11,980~税込¥13,178~1台30日以内出荷アジャストボルトタイプで細かい調整が可能です。M16アジャストボルトレベル調整です。コンベヤ用スタンドです。
ダイヤモンドルーペB&B 10x No.49910
MKS(明工舎)¥4,898税込¥5,3881個7日以内出荷ダイヤモンドを見るために製作されたルーペ。 側が黒くなっているのでダイヤのキズや光が見えやすいのが特徴。 レンズ径/16mm、ケース付き。 広げた中身サイズ:41×24mm、高さ:19.7mm、重量:50g
(No.68WL-1B)10K型 鋳鉄デュアルチェッキ弁B付【要部CAC406/NBR】
昭和バルブ¥31,980~税込¥35,178~1個翌々日出荷急閉式による静かな閉止。 ソフトシールによるリークゼロ。 コンパクトな配管寸法。材質(要部)CAC406/ゴム(NBR)形状その他材質(本体)FC200最高使用圧力(MPa)1.37(-10~80℃)接続ウエハーハンドル形状丸形バルブスイングチャッキ弁
スピードメーターケーブル
NTB(120件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381本当日出荷から13日以内出荷スクーターから大型車まで 幅広い車種へ対応 純正OEM製品と同等のクォリティを確保しています。用途ビジネス・スクーター用
ビニールテープ
ユーボン¥139税込¥1531巻当日出荷マイナス10℃でも粘着力が低下せず基材が固くならないため、冬場でも作業性に優れています。柔軟性のあるフィルムを使用し、よく伸びて、凹凸面へもよく追従します。RoHS指令(10物質)対応。JIS規格適合(JIS C 2336)幅(mm)19
Φ22 TWシリーズ ASW□K形/鍵操作形 セレクタスイッチ
IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から51日以内出荷定格通電電流(A)10定格絶縁電圧(V)600
溝なしタップ TiNコーティング TIN-NRT
OSG(オーエスジー)(7件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1本当日出荷から9日以内出荷スチール、非鉄合金の区別なく適します。高速切削が可能で、耐久性も大幅に向上し、高能率ねじ立てができます。用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鋼:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○材質高バナジウムハイス(HSSE)表面処理TiNコーティング
バリアOP Yタイプ
福助工業(17件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881袋(100枚)当日出荷バリアOPPを使用することにより酸素バリア性に優れます。 脱酸素剤封入やガス置換を併用することにより、カビの発生を防止し、油脂の酸化による品質の劣化に対して効果があり、食品の変色・脱色を防ぎます。 防湿性(水分を逃がさず、吸湿しない)に優れますので、米菓・乾燥食品の食感を損ないません。また、半生菓子などはパサツキ感がなく、ソフト感を維持できます。種類三方袋入数(枚)100
名刺用紙 両面 厚手 120枚用 マット 名刺サイズ
エレコム(2件のレビュー)¥809税込¥8901パック(120枚)当日出荷印字面は両面塗工仕様で、デジカメ画像などの写真付き名刺の作成に適しているマルチカードです。 名刺サイズにカットされたカット紙名刺です。プリンターにそのまま差し込んで印刷できます インクジェットプリンタ専用紙 紙厚(特厚口)240g/m 0.275mm 120枚入り(両面) 名刺サイズでカットされているからエッジの仕上がりがきれい インクジェット専用紙ですのでインクジェットプリンタ以外のプリンタ、コピー機などではご使用出来ません 名刺サイズ(91x55mm)坪量(g/m2)240
浅孔シリンダゲージCGF
Mitutoyo(ミツトヨ)(2件のレビュー)¥29,980~税込¥32,978~1台ほか当日出荷から30日以内出荷穴の底面近くの内径測定が出来ます ダイヤルゲージと保護カバーはオプションとなります 深孔用に握り下長さの長いものもご注文により製作致します 基点調整の為基準ゲージとしてシリンダゲージゼロチェッカ、セットリングを取り揃えています 推奨ダイヤルゲージ:2046SB/2972/2109SB-10/543-264B ガイド構造変更により、従来機種うPろ摺動性アップ 本体アンビル固定部の材質変更による耐久性アップ 断熱グリップ(中空構造)で、手の熱の影響を軽減既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。広範囲精度(μm)4測定子の有効ストローク(mm)1.2隣接誤差(μm)1繰返し精密度(μm)1
チユウユコウフタクミタテ
BIGM(丸山製作所)(1件のレビュー)¥839税込¥9231個当日出荷規格5フクム図解NoTSW17B ポンプ-1部品_No.5、TSW17H ポンプ-1部品_No.3、MSW1008-K 動力噴霧機部品_No.3、MS172EAM ポンプ部品_No.6、MKW1009MC-1 ポンプ部品_No.3、MSW1511-K-1 ポンプ部品_No.3、JH170EHR 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.3、エンジン洗浄機10型 動力噴霧機部品_No.4、GS17EH 動力噴霧機部品 チユウユコウフタクミタテ_No.4、MSW1008-M 動力噴霧機部品_No.3、MKW1209DX-H ポンプ部品_No.4、GSW15C-H ポンプ部品 チユウユコウフタクミタテ_No.3、TSW41 ポンプ部品_No.3、MSW1511S-1 ポンプ部品_No.3、MSW1110S-1 ポンプ部品_No.3、MSW1008-M-1 ポンプ部品_No.3、GSW10 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品 チユウユコウフタクミタテ_No.3、GKW15B ポンプ部品_No.3、MSW1008-K-1 ポンプ部品_No.3など
...