36件中 1~36件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型・10号シリーズ使用針
サイズ10号針 適合HD-10NL・10/B・10NX・10D・10DES・10DB・10NLCK・HP-10 幅(mm)8.4 針長(mm)5 1連接着本数50
1箱(1000本)
279 税込307
当日出荷

1箱(1000本)ほか
66 税込73
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

価格重視の汎用的なホッチキス針です。
用途紙を綴じる作業に。 幅(mm)9.4 サイズ10号針 1連接着本数50 材質軟鋼線材 針長(mm)5
1箱(1000本)ほか
29 税込32
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

布、紙、網へ楽に打込めます。
用途パネル、キャンバス貼りに。ポスター貼りに。網貼りに。 適合パワータッカー(PT-128) RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(1000本)
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

握りやすくなったニューボディー、耐久力15万回の高性能。 再生材使用率96.4%。 個装/紙ケース(約85%の再生紙使用)。100pcs充填
質量(g)94
1台ほか
499 税込549
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

中型ホッチキス3号シリーズ用針 針足の長さ10mm
適合HD-3D・3DFR 幅(mm)11.5 サイズ3号針 針長(mm)10 1連接着本数50 トラスコ品番423-7676 質量(g)180 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(2400本)
539 税込593
当日出荷

。100pcs充填
適合使用針/No.10-1M、No.10-2M、No.10-5M、No.10-1Mステンレス、カラー針No.10-1M グレー 質量(g)182 最大綴じ奥行(mm)52 針装てん数(本)100 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)25×172×70 針装てん方法マガジンスライド方式
1台
2,498 税込2,748
当日出荷

1箱(5000本)ほか
499 税込549
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)


バイモ11シリーズホッチキス針2個パック
適合バイモ11シリーズ専用針 幅(mm)10.4 サイズ11号針 針長(mm)6 1連接着本数50
1箱(1000本)ほか
99 税込109
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


定番のキムタオル4つ折りよりも強度アップ。衛生面を重視する現場で活躍するホワイトカラーのキムタオル。多量な水や油の拭き取りに適した紙ウエス。毛羽立ちが少なく、シートサイズが均一で無駄なく使用可能。蛍光染料不使用なので安心です。
用途素材色をホワイトに変更し、衛生面を考慮する現場でも使用できます。 ホワイト 種別厚手 材質パルプ100% タイプ4つ折り シートサイズ(mm)380×330 シリーズキムタオル
1ケース(24束)ほか
8,898 税込9,788
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

2115 針の3 種類(1/4・5/16・3/8)に対応しています。針足の長い消耗品にも対応しているため、布や段ボールなど厚みのあるものもしっかりととじられます。奥行き64mm:手動ホッチキスでは最大奥行。商品のヘッダーなど距離があるものもとじられます。消耗品は2115 針シリーズ:いつもの10 号針より太くて長いので、ブリスターパックなど固い素材もとじられます。
用途商品のヘッダーとじに、クリーニングのタグ止めに、ブリスターパックとじに 適合【針】2115 1/4L、2115 1/4ステンレス、2115 5/16L、2115 3/8L メタリックグレー 質量(g)360 奥行(mm)(とじ)64 枚数【とじ】(目安)クリーニング用タグ…4、ブリスタ+台紙、コピー用紙10~15 方式【針装てん】マガジンスライド方式 本数【装てん】210 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)90×28×188
1個
6,298 税込6,928
当日出荷

幅(mm)11.5 針長(mm)6 適合HD-35・35DF・3・3DE・3DFR・3DL・3LDⅢ・TG-H・TG-A(N) サイズ3号針 1連接着本数50 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(1000本)ほか
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Wの浸透移行性殺虫成分で植物全体の害虫防除効果が持続。
用途花と野菜の害虫防除に、葉につく害虫・土の中の害虫を同時に防除。 成分アセフェート・クロチアニジン 農林水産省登録第(号)21733 毒劇区分普通物 剤形粒剤
1本(200g)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽とじ30%低減(従来機比):プライヤータイプホッチキスに軽とじモデルが登場。連続作業時も手の痛みや疲労感を感じにくくなりました。ハンドル部分のソフトグリップ:作業時の手の負担および、落下時の衝撃も軽減。本体色は癒しを感じられる「ローズゴールド」を採用。プッシャ部分を金属製にし、強度がアップ。奥行き64mm:手動ホッチキスでは最大奥行。商品のヘッダーなど距離があるものもとじられます。消耗品は2115 針シリーズ:いつもの10 号針より太くて長いので、ブリスターパックなど固い素材もとじられます。
用途商品のヘッダーとじに、クリーニングのタグ止めに、ブリスターパックとじに 適合【針】2115 1/4L、2115 1/4ステンレス ローズゴールド 質量(g)300 枚数【とじ】(目安)クリーニング用タグ…4、ブリスタ+台紙、コピー用紙10~15 方式【針装てん】マガジンスライド方式 本数【装てん】210 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)90×25×191
1個
7,298 税込8,028
当日出荷

株元や植穴にばらまくだけで、広範囲の害虫に防除効果が持続する浸透移行性の殺虫剤。野菜・花・観葉植物に
用途ばらまくだけで広範囲の害虫に効果が持続 成分アセフェート 農林水産省登録第(号)21789 毒劇区分普通物 剤形粒剤
1本(200g)ほか
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

穿孔、タップ、取り付けを一工程で行います。ピッチが広い特殊ねじ山の採用で、ALCパネルにスムーズな施工ができ、安定した保持力を発揮します。ALCパネル用に。配線・配管サドル留めに。内装下地材取付けに。照明器具取付けに。案内板取付けに。
仕様●全長(mm):60●埋込深さ(mm):40●引張最大荷重(kN):1.0●呼び径d(mm):6.0●頭部径(mm):10.0●適合ドライバー:プラスNO.2●頭部高(mm):2.4●使用ビット:No.2●締付けトルク(N・m):2.0~3.0●パック入●適合ドライバー:プラスNO.2●材質/仕上:ステンレス(SUS304系)●注意:ドライバードリルをご使用の際は、締付けトルクに注意してください。●原産国:日本●コード番号:119-4778 アズワン品番67-2305-74
1パック(50本)
3,898 税込4,288
4日以内出荷

光源に、LED素子を使用しているので長寿命。電球交換の手間が省けるので、取替えにくい場所に最適です。 低消費電力で、電気代の節約ができる省エネ設計です。CO2の排出量も削減できます。 点灯してすぐ明るくなるので、頻繁に入/切する場所のあかりにもおすすめです。
定格消費電力(W)4.6 質量(g)44 タイプ屋内用 電源(V)AC100(50/60Hz共用) 定格寿命(時間)40000 外径(Φ)×全長(mm)50×66 ビーム角(度)25 定格入力電流(mA)85 電球の種類LED
1個
1,803 税込1,983
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステープラー<パワーラッチキス>(フラットタイプ)32枚とじ コクヨ 動画あり
コンパクトなボディーで通常の1.6倍の枚数も軽々綴じられるステープラー「パワーラッチキス」。軽とじ機構搭載なので枚数の多い書類もずれることなく片手で閉じることができます。女性の手にもすっぽり収まるサイズの本体には10号針を100本装填可能。ワンタッチオープン方式なので針入れも簡単に行えます。従来のホッチキスでとじた後の書類を重ねると、ホッチキスのとじ裏が山形になっているので、とじた所がかさばりますが、パワーラッチキスはとじ裏が平らなフラットクリンチ機構が搭載されているのでスッキリと重ねることができるので書類がかさばりません。
用途軽い力で32枚とじられる!とじ裏が平らなフラットクリンチステープラー 適合10号針 綴じ枚数PPC用紙約20~32枚程度 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)29×80×64 材質(カバー)R-ABS 針装てん数(本)100 グリーン購入法適合
1個
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

50pcs充填
仕様再生材使用率/71.3% 適合使用針/No.10-1M 質量(g)75 綴じ枚数20 最大綴じ奥行(mm)51 針装てん数(本)50 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)46×21×90 グリーン購入法適合
1個
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1個
4,498 税込4,948
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

旧JISや細目、UNC、UNF規格の雄ねじと雌ねじを調べる事ができます。測定サイズ(旧JIS):ねじの呼びM3・M4・M5が測定できます。測定サイズ(細目):ねじの呼びM8(ピッチ1.0)・M10(ピッチ1.25)・M12(ピッチ1.5)・M12(ピッチ1.25)が測定できます。測定サイズ(UNC):ねじの呼びNO.2(56山)・NO.4(40山)・NO.6(32山)・NO.8(32山)・NO.10(24山)・1/2(13山)が測定できます。測定サイズ(UNF):ねじの呼びNO.10(32山)・1/4(28山)・5/16(24山)・3/8(24山)・1/2(20山)が測定できます。
用途ボルト・小ねじ・ナット等のねじ太さ測定用に。 材質ねじ・ナット部:ステンレス、プレート基盤:アルミ 高さ(mm)100 横幅(mm)470 入数1台
1台
19,880 税込21,868
翌々日出荷


従来品のプラスチック製パーツを、フルメタル仕様でご用意重厚感ある仕上がり:ホロー形状(空洞形状)のアルミカバーをデザインに採用カラーアルマイト加工:発色の良いメタルカラー3色をラインアップMADE IN JAPANデザイン性の追求:ワンポイントに飾りピンを配置
用途ホッチキス止め 質量(g)167 奥行(mm)とじ:58(最大) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)60×26×104 材質(カバー)アルミニウム 個装紙箱(材質:段ボール) 綴じ枚数20枚(最大) 針装てん数(本)100本 針装てん方法ワンタッチオープン方式 使用針NO.10シリーズ/NO.10-1Mカラー針/NO.10-1Mステンレス
1個
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


付属品No.10-1M(1000本入)1箱、なまえシール ピンク 質量(g)85(150本装着時) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)80×26×55 綴じ枚数最大約20枚 最大綴じ奥行(mm)26 針装てん数(本)50(ストック数100) 綴じ口寸法(mm)8 使用針No.10-1M・No.10-1Mステンレス・カラー針No.10-1M
1台
849 税込934
翌々日出荷

従来品のプラスチック製パーツを、フルメタル仕様でご用意重厚感ある仕上がり。ホロー形状(空洞形状)のアルミカバーをデザインに採用。カラーアルマイト加工:発色の良いメタルカラー3色をラインアップ。デザイン性の追求:ワンポイントに飾りピンを配置
寸法(mm)【とじ口】20 質量(g)167 奥行(mm)【とじ】58 (最大) 枚数【とじ】20枚(最大) 方式【針装てん】ワンタッチオープン方式 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)60×26×104 本数【針装てん数】100本 とじ仕様【とじ】メガネクリンチ 使用針No.10-1M、No.10-2M、No.10-5M、カラー針No.10-1M、No.10-1Mステンレス
1台
5,598 税込6,158
4日以内出荷

マックスホッチキス
【20枚とじ】アルミ素材を使用したフルメタル仕様のホッチキス。洗練されたデザインでプレゼントにもおすすめ。
BLACK 質量(g)167 奥行(mm)【とじ】58 (最大) 枚数【とじ】20(最大) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)60×26 × 104 針装てん数(本)100 針装てん方法ワンタッチオープン方式 とじ仕様メガネクリンチ 口寸法(mm)【とじ口】20 使用針No.10-1M、No.10-2M、No.10-5M、カラー針No.10-1M、No.10-1Mステンレス
1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷



仕様NO.1/4号(4.75mm)、NO.2/6.5号(2.80mm)、NO.3/10号(2.00mm)、NO.4/20号(850μm)、NO.5/50号(300μm)、NO.6/100号(150μm)、NO.7/200号(75μm) 材質本体・メッシュ/ステンレス(SUS304)、枠/真鍮 適合規格日本薬局方準拠 アズワン品番8-6077-01 直径(mm)Φ180
1セット(7枚)
36,900 税込40,590
翌々日出荷

BIGM(丸山製作所)スロットルワイヤ
規格1070LI/064 関連資料展開図1(0.97MB) 展開図2(0.79MB) 展開図3(0.91MB) 展開図4(1.1MB) 展開図5(1.17MB) 展開図6(1.01MB) 展開図7(1.52MB) 展開図8(0.96MB) 展開図9(1.22MB) 展開図10(1.22MB) 展開図11(1.13MB) 展開図12(1.12MB) 展開図13(1.11MB) 展開図14(1.11MB) 図解NoMKF-265(ステンレスバイド) ホンタイ部品_No.54、MBS260 本体部品_No.34、MBS320 本体部品_No.34、DB-S320 01 本体部品_No.34、MKF-266 ホンタイ部品_No.54、BCS32A 本体部品_No.10、MBS200 本体部品_No.34、BCS26M 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品 スロットルワイヤ_No.18、BCS26A 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品 スロットルワイヤ_No.18、MKF-306 本体部品_No.55、MKF-345(ステンレスバイド) ホンタイ部品_No.54、BCS32M 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.18、DB-S260 01 本体部品_No.34、MKF-265 ホンタイ部品_No.54、MKF-345 ホンタイ部品_No.54、TKS26CS 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.18、BCS26CSN 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品 スロットルワイヤ_No.18
1個
1,398 税込1,538
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)6カクボルトWSW
備考M8X20 規格M8X20(SM) 部品名称6カクボルトWSW 関連資料展開図1(0.88MB) 展開図2(1.18MB) 展開図3(0.88MB) 展開図4(0.88MB) 展開図5(0.88MB) 展開図6(0.88MB) 展開図7(0.88MB) 展開図8(0.89MB) 展開図9(0.88MB) 展開図10(0.88MB) 展開図11(0.88MB) 展開図12(0.88MB) 展開図13(0.88MB) 展開図14(0.88MB) 展開図15(0.88MB) 展開図16(0.88MB) 展開図17(0.88MB) 展開図18(0.88MB) 展開図19(0.88MB) 展開図20(0.88MB) 展開図21(0.88MB) 展開図22(0.88MB) 展開図23(1MB) 展開図24(0.88MB) 展開図25(0.88MB) 展開図26(0.88MB) 展開図27(0.88MB) 展開図28(0.88MB) 展開図29(0.88MB) 展開図30(1.24MB) 展開図31(0.98MB) 展開図32(1.03MB) 展開図33(1.02MB) 展開図34(0.98MB) 展開図35(0.75MB) 展開図36(1.17MB) 展開図37(1.14MB) 展開図38(0.86MB) 展開図39(1.17MB) 展開図40(1.14MB) 展開図41(0.86MB) 展開図42(1.38MB) 展開図43(1.43MB) 展開図44(1.43MB) 展開図45(0.93MB) 展開図46(0.93MB) 展開図47(0.97MB) 展開図48(1.17MB) 展開図49(1.02MB) 展開図50(0.96MB) 図解NoMKF-320 K 本体部品_No.14、MKF-345(ステンレスバイド) ホンタイ部品_No.50、BSA-420JES センタブーム部品_No.17、BSA-420JDS センタブーム部品_No.17、BSA-420JDESG G-4 センタブーム部品_No.17、BSA-420JDESG G-3 センタブーム部品_No.17、BSA-420JAW センタブーム部品_No.17、NCD-10ST-1 ブロワ部品_No.30、BSA-420JW センタブーム部品_No.17、MKF-A430-2 ホンタイ,カバー部品_No.20、SSA-M500DX 台車 ソウサパネル部品_No.8、BSA-420JESG G-4S センタブーム部品_No.17、MKF-345 ホンタイ部品_No.50、BSA-420JDASG G-3 センタブーム部品_No.17、BSA-420JDASH センタブーム部品_No.18、BSA-420JDSG G-4 センタブーム部品_No.17、MKF-265(ステンレスバイド) ホンタイ部品_No.50、SSA-S551 ラジエータ部品_No.12など
1セット(5個)
419 税込461
7日以内出荷

規格M6 部品名称サラバネザガネツキナツト 関連資料展開図1(0.8MB) 展開図2(0.77MB) 展開図3(0.92MB) 展開図4(0.77MB) 展開図5(0.93MB) 展開図6(0.95MB) 展開図7(0.88MB) 展開図8(0.78MB) 展開図9(0.69MB) 展開図10(0.69MB) 展開図11(0.9MB) 展開図12(0.89MB) 展開図13(0.68MB) 展開図14(0.77MB) 展開図15(0.71MB) 展開図16(0.68MB) 展開図17(0.68MB) 展開図18(0.86MB) 展開図19(0.78MB) 展開図20(0.81MB) 展開図21(1.06MB) 展開図22(0.94MB) 展開図23(0.73MB) 展開図24(1.04MB) 展開図25(1.09MB) 展開図26(1.04MB) 展開図27(1.03MB) 展開図28(0.78MB) 展開図29(0.8MB) 展開図30(0.8MB) 展開図31(0.86MB) 展開図32(1.05MB) 展開図33(0.96MB) 展開図34(0.74MB) 展開図35(1.08MB) 展開図36(1.1MB) 展開図37(0.87MB) 展開図38(0.8MB) 展開図39(0.8MB) 展開図40(0.86MB) 展開図41(0.8MB) 展開図42(0.86MB) 展開図43(1.05MB) 展開図44(0.95MB) 展開図45(0.95MB) 展開図46(1.08MB) 展開図47(0.88MB) 展開図48(0.85MB) 展開図49(1.04MB) 展開図50(0.86MB) 図解NoBCS23M 本体 ハンドル、背負枠部品 サラバネザガネツキナット_No.9、MBS328 本体 ハンドル、背負枠部品_No.7、MKF-345(ステンレスバイド) ホンタイ部品_No.27、MBS267VT 本体 ハンドル、背負枠部品_No.7、BCS32M 本体 ハンドル、背負枠部品_No.9、MBS231E 本体 フューエルタンク、背負枠部品_No.15、MKF-345 ホンタイ部品_No.27、BCS300RS-1 本体 ハンドル、背負枠部品_No.10、BCS32A 背負枠部品_No.7、BCS26M 本体 ハンドル、背負枠部品 サラバネザガネツキナット_No.7、BCS263RS 本体 背負枠部品_No.9、MBS326 本体 ハンドル、背負枠部品_No.7、MKF-306 本体部品_No.26、BCS260RS-1 本体 背負枠部品_No.7、BCS264SN 本体 背負枠部品_No.7、MKF-306 本体部品_No.23、MBS268 エンジン ハンドル、背負枠部品_No.7、MBS235R 本体 ハンドル、背負枠部品_No.7など
1セット(5個)
319 税込351
7日以内出荷