カテゴリ

  • 農業機械(6,247)
  • トラック用品・パーツ(1,321)
  • 自動車純正部品(880)
  • トラック純正部品(263)
  • バイク純正部品(189)
  • 制御機器(172)
  • 科学研究・開発用品(143)
  • 作業工具(118)
  • 卓上消耗品(96)
  • 医療(85)
  • 厨房用品(76)
  • 梱包用品(64)
  • 理美容(58)
  • 物流用品(51)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(50)
  • 事務用品(50)
  • 船舶用品・漁業資材(40)
  • 切削工具(36)
  • 溶接用品(35)
  • 自動車用オイル・ケミカル(35)
  • 店舗什器・備品(34)
  • 建築金物(33)
  • 研磨材(33)
  • 配管・水廻り設備部材(33)
  • エンジン工具(30)
  • 安全保護具(27)
  • 電動工具(27)
  • 電気材料(24)
  • 清掃用品(23)
  • 農業・園芸資材(22)
  • バイク部品(21)
  • メカニカル部品(20)
  • 塗装・養生・内装用品(18)
  • 介護用品(18)
  • 空調・電設資材(17)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(17)
  • 測定用品(15)
  • FA担当者のオススメ新商品(15)
  • ねじ・ボルト・釘(14)
  • 保管用品(14)
  • テープ(13)
  • 塗料(12)
  • 学童・教育用品(11)
  • 空圧工具(11)
  • 自動車補修部品(9)
  • 防犯用品(8)
  • 手袋(8)
  • 機構部品(7)
  • 整備工具・収納(7)
  • カー用品(7)
  • 安全靴・作業靴(7)
  • 作業服(7)
  • 農具(7)
  • 油圧機器・油圧ホース(6)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • 接着剤・補修材(4)
  • 洗車・清掃(4)
  • 縫製用品(4)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 洗剤・除去剤(3)
  • オフィス家具(3)
  • 安全標識(3)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 家電(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 救急・衛生(2)
  • 自転車部品(2)
  • 食品・飲料(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 日用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)

「no.11」の検索結果

10,620件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スタンダードカラーNO.11 オキツモスタンダードカラーNO.11オキツモ(29件のレビュー)
999税込1,099
1缶(200g)ほか
当日出荷から7日以内出荷
家庭や工場などで加熱される箇所に、手軽に塗装できるカラーの汎用タイプの耐熱塗料です。 専用下塗を使用することでいっそう耐食性が向上します。 希釈専用シンナーです。
用途室内加熱機器・設備外面、プラント外面、焼却炉外面タイプ油性仕様ツヤ消耐熱温度(℃)300主な用途工場危険等級使用場所屋内危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性耐熱危険物の性状非水溶性
工作用紙 NO.11 マルアイ工作用紙 NO.11マルアイ(2件のレビュー)
339税込373
1パック(5枚)
当日出荷
用途A3判用仕様古紙70%以上使用寸法(mm)320×448紙厚(mm)0.47坪量(g/m2)350
腕章くん 生地 NO.11 桃色 三鬼化成腕章くん 生地 NO.11 桃色三鬼化成
359税込395
1枚
当日出荷
材質塩ビ(PVC)
片口ニップル NO.11 近畿製作所片口ニップル NO.11近畿製作所
599税込659
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
形状片口ニップル材質真鍮
片口ニップル NO.11PT 近畿製作所片口ニップル NO.11PT近畿製作所
529税込582
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
形状片口ニップル材質真鍮
No.11 ロックオーガー スターエムNo.11 ロックオーガースターエム(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
玄関や洋室などの出入口のドアロックを取付けるための専用キリ
用途木材の鍵錠、ドアノブ取付け用の穴あけ材質普通鋼適合電動機電気ドリル
数珠 男用 NO.11 マルアイ数珠 男用 NO.11マルアイ
3,298税込3,628
1組
当日出荷
材質紫檀寸法(cm)約30
ガススプリング用 取付金具 No.11 モノタロウガススプリング用 取付金具 No.11モノタロウ(1件のレビュー)
549税込604
1個
当日出荷
用途ガススプリング取り付け用適合本体ガススプリング用材質亜鉛合金
とじ針 No.11(太番手用) Clover(クロバー)とじ針 No.11(太番手用)Clover(クロバー)
389税込428
1パック(3本)
当日出荷
針先が丸く糸割れしません。 毛糸に合わせた針選びが、仕上がりに差をつけます。あみもの始末や毛糸刺しゅうに。
長さ(mm)65.0太さ(mm)2.10
ポリエチレン袋0.03mm HEIKOポリエチレン袋0.03mmHEIKO(144件のレビュー)
1袋(100枚)ほか
取扱停止中
LDPE(高圧ポリエチレン)製ポリエチレン袋。LDPEポリエチレン袋の中でも最も一般的で汎用性の高いポリ袋です。手触りがやわらかくしなやかな素材。 あらゆる包装や保存、収納や分類など用途は様々。
透明種類ポリ袋RoHS指令(10物質対応)対応
CPコーム No.11 鬼片荒 栄進産業CPコーム No.11 鬼片荒栄進産業
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷
全長(mm)170
P-2用ブッシングNO.11 TRUSCOP-2用ブッシングNO.11TRUSCO
60税込66
1個
当日出荷
トラスコ品番450-7541適合本体P-2質量(g)211台あたりに必要な個数1
P-1用ブッシングNO.11 TRUSCOP-1用ブッシングNO.11TRUSCO
69税込76
1個
当日出荷
トラスコ品番450-7398適合本体P-1質量(g)211台あたりに必要な個数1
徳利 No.11 青山硝子徳利 No.11青山硝子
11,980税込13,178
1箱(6個)
翌々日出荷
容量(mL)180最大径×高さH(Φmm×mm)65×127TKG品番9-2282-0101TKG品番(2017)6-2068-0101
スパークプラグ No.11 SK11スパークプラグ No.11SK11
699税込769
1個
当日出荷
交換用のスパークプラグです。発電機用にお使いいただけるスパークプラグです。
用途交換用スパークプラグ。適合型番:NGK/BPR-5ES・チャンピオン/ON12Y・デンソー(ND)/W16EPR-U
ダンボール箱 タマパックダンボール箱タマパック(114件のレビュー)
2,898税込3,188
1パック(20枚)
当日出荷
用途製品、書類の整理・整頓、宅配用等にご利用ください。形状A(みかん箱)クラフトタイプシングル入数(枚)20RoHS指令(10物質対応)対応ライナーK5
ホッチキス針(11号・バイモ80専用) MAX(マックス)[事務用品・工具]ホッチキス針(11号・バイモ80専用)MAX(マックス)[事務用品・工具](2件のレビュー)
199税込219
1個(1000本)
当日出荷
Vaimo11で採用したNo.11針の足長さを4mm延長。No.11針の細かさを活かした「No.11-10mm針」により、最大80枚までとじることができます。11号針
適合機種バイモ80幅(mm)10.4針長(mm)10
規格瓶(透明広口) アズワン規格瓶(透明広口)アズワン(57件のレビュー)
158税込174
1本
当日出荷
材質(本体)並ガラス色(本体)クリア目盛なし色(フタ)口形状広口材質(フタ)PP材質(中栓)PE
プラマーソーRD 塩ビ・木工用替刃 NO.11 河部精密工業(KSK)プラマーソーRD 塩ビ・木工用替刃 NO.11河部精密工業(KSK)
939税込1,033
1枚
当日出荷
刃はねじっても曲げても折れないバイメタル構造で高い安全性を誇ります。 Niコーティング加工により低摩擦で滑りがよく、錆びにくく耐久性が高まります。
用途塩ビパイプ、一般木材、ベニヤ板、石膏ボード、サイディング板。刃長(mm)230全長(mm)300質量(g)70トラスコ品番361-7505刃厚(mm)0.7材質(刃)焼入特殊鋼
LD規格袋   No.11 ジャパックスLD規格袋 No.11ジャパックス
11,980税込13,178
1ケース(50枚×30冊)
翌々日出荷
11号サイズ、横200mmx縦300mm、厚み0.080mmの規格袋(ポリ袋)です。 厚み0.080mm (80ミクロン, 80μ) の丈夫な特厚タイプ。破れにくく、重量物にも対応できます。 様々なものの保管や小分け、整理、収納、包装など多目的に使える透明タイプの規格袋(ポリ袋)です。 大きさの目安としては、B5用紙が入るサイズです。 低密度ポリエチレンを使用しており、ツルツルとした柔らかな材質です。 柔軟性に優れ、突起物にも強い規格袋(ポリ袋)です。 工場、加工所、食品工場、店舗など幅広い場面で活用できます。 食品衛生法適合商品です。
材質LLDPE厚さ(mm)0.08透明縦(mm)300横(mm)200RoHS指令(10物質対応)対応
NO.11・30用自在アーム(3本) KUKKO(クッコ)NO.11・30用自在アーム(3本)KUKKO(クッコ)
159,800税込175,780
1セット
翌日出荷
スペアアーム
適合適合プーラー品番:11-0・11-1・11-2・30-3質量(kg)13.65アーム長さ(mm)300~500
ヒツナタの柄 No.11 ノーブランドヒツナタの柄 No.11ノーブランド
2,398税込2,638
1個
当日出荷
用途柄の交換用幅(mm)25高さ(mm)455質量(g)260奥行(mm)40
ファインJキャップ No.11 タイルメントファインJキャップ No.11タイルメント
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷
シート厚さ(mm)0.5以上アイボリー形状キャップトラスコ品番850-8213
トリム NO.11(R) バック MAZDA(マツダ)トリム NO.11(R) バックMAZDA(マツダ)
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
工事用黒板 No.11 グリーンクロス工事用黒板 No.11グリーンクロス
1,998税込2,198
1枚
3日以内出荷
工事用黒板になります。 軽量で扱いやすいタイプになります。
用途作業工程、完了時の撮影用黒板に仕様グリーンクロス工事用黒板No.11トラスコ品番127-2340材質幅(mm)600質量(kg)1高さ(mm)450
ボードン袋 穴あり モノタロウボードン袋 穴ありモノタロウ(7件のレビュー)
239税込263
1袋(100枚)
当日出荷
防曇効果に優れ、生鮮野菜、青果、水産練製品等の包装に最適です。 防滴加工されたフィルムですので水滴を発生しにくく、内容物の鮮度を保持します。 通気性を良くするため、空気穴をあけています。
用途生鮮野菜・青果・水産練製品等の包装に。材質OPP厚さ(mm)0.02規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合穴数4
チャンピオンコーム No.11 エバーメイトチャンピオンコーム No.11エバーメイト
3,198税込3,518
1個
3日以内出荷
ドイツ製のハードラバー(硬質ゴム)でできているハンドメイドコームです。櫛通りがよく、適度な重みと厚みがあるので丈夫です。
全長(mm)176材質ハードラバー
NO.11・30用ロングアーム(3本組) KUKKO(クッコ)NO.11・30用ロングアーム(3本組)KUKKO(クッコ)
109,800税込120,780
1セット
翌日出荷
スペアアーム
適合適合プーラー品番:11-0・11-1・11-2・30-3
ブレスガードNo.11 OGK KABUTOブレスガードNo.11OGK KABUTO
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷
RYUKI用補修パーツ
用途ブレスガードブラック
フラップホイル No.11 鉄工・木材用 SK11フラップホイル No.11 鉄工・木材用SK11
689税込758
1個
当日出荷
加工物の形状によくなじみ、曲面、円面の加工に便利です自生作用で常に新しい研ぎ面で研磨できます
用途鉄・軽金属・鋳物・木材の研磨、サビ落とし、塗装はがしに種別フラップ寸法(mm)直径30、幅10、軸径3研磨材の構造研磨布最高回転数(min-1[r.p.m])4000使用工具電動ドリル
ステンレス片口ニップル NO.11S 近畿製作所ステンレス片口ニップル NO.11S近畿製作所
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
形状片口ニップル材質ステンレス
NO.11・30用標準アーム(3本組) KUKKO(クッコ)NO.11・30用標準アーム(3本組)KUKKO(クッコ)
79,980税込87,978
1セット
翌日出荷
スペアアーム
適合適合プーラー品番:11-0・11-1・11-2・30-3質量(kg)3.28アーム長さ(mm)200
グリーンボード No.11 グリーンクロスグリーンボード No.11グリーンクロス
6,298税込6,928
1枚
3日以内出荷
工事用黒板になります。 スチール製でマグネット使用可能です。
用途作業工程、完了時の撮影用黒板にトラスコ品番126-9180材質スチール幅(mm)600質量(kg)1.6高さ(mm)450タイプNo.11
防曇袋(穴アリ) SWAN防曇袋(穴アリ)SWAN(88件のレビュー)
1袋(100枚)
取扱停止中
防曇効果に優れ、生鮮野菜、青果、水産練製品等、水分を含んだ食品の包装に最適です。防滴加工されたフィルムですので水滴を発生しにくく、内容物の腐敗が少なく食品の鮮度を保持します。
ファインJエルボ(S) No.11 タイルメントファインJエルボ(S) No.11タイルメント
499税込549
1個
翌々日出荷
アイボリー形状エルボ90°トラスコ品番850-8144材質高密度ポリエチレン
規格瓶K アズワン規格瓶Kアズワン(13件のレビュー)
178税込196
1個
当日出荷
材質(本体)並ガラス色(本体)タイプ広口色(フタ)口形状広口材質(フタ)PP
ファインJエルボ(S)ALGC No.11 タイルメントファインJエルボ(S)ALGC No.11タイルメント
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
形状エルボ90°トラスコ品番850-8165材質【エルボ本体】高密度ポリエチレン【ALGC部】アルミ箔・ガラスクロス
ビュープロコーム No.11 ホンゴビュープロコーム No.11ホンゴ
309税込340
1個
3日以内出荷
ソフト・ハードタイプビュープロコームは色によりタイプ分けされています。
全長(mm)197材質ポリアセタール樹脂耐熱温度(℃)100幅(mm)85
ピザパイ用No.11 cottaピザパイ用No.11cotta
1,798税込1,978
1枚(10枚)
4日以内出荷
材質寸法(mm)220×220×30
18-8 冷麺器 No.11 EBM(江部松商事)18-8 冷麺器 No.11EBM(江部松商事)
6,298税込6,928
1個
翌々日出荷
種別Φ192内寸(mm)Φ192×H71板厚(mm)1EBM品番2334400
...