家庭や工場などで加熱される箇所に、手軽に塗装できるカラーの汎用タイプの耐熱塗料です。
専用下塗を使用することでいっそう耐食性が向上します。
希釈専用シンナーです。
用途室内加熱機器・設備外面、プラント外面、焼却炉外面
タイプ油性
仕様ツヤ消
色黒
耐熱温度(℃)300
主な用途工場
危険等級Ⅲ
使用場所屋内
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
特性耐熱
危険物の性状非水溶性
電気特性・耐熱性・耐久性・耐薬品性にすぐれたテープで自己融着性を持ち、巻き付けた後、約5分で融着。
セパレーターをはがしてご使用ください。
抜群の密着性!
用途ケーブル端末の電気絶縁に。
機械、工具の絶縁被覆に。
水道管などの配管補修に。
質量(g)110
伸度(%)530
引張強度(N/10mm)16
セパレータあり
RoHS指令(10物質対応)対応
特性電気特性、耐熱性、耐久性、耐薬品性
こんなお得な商品も!

ポリエチレン袋 厚さ0.03mm
モノタロウ
¥81~
税込¥89~
LDPE(高圧ポリエチレン)製ポリエチレン袋。LDPEポリエチレン袋の中でも最も一般的で汎用性の高いポリ袋です。手触りがやわらかくしなやかな素材。
あらゆる包装や保存、収納や分類など用途は様々。
色透明
種類ポリ袋
RoHS指令(10物質対応)対応
用途製品、書類の整理・整頓、宅配用等にご利用ください。
色クラフト
RoHS指令(10物質対応)対応
ライナーK5
バイモ11シリーズホッチキス針2個パック
適合バイモ11シリーズ専用針
幅(mm)10.4
サイズ11号針
針長(mm)6
1連接着本数50
1本のエアーを2本に分岐する時に使います。JIS1/8(S)は、トリコンコンプレッサー全種、ブラッシコン・BH型・BA型およびハンドピースのネジ径です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,898
税込¥2,088
翌々日出荷
耐薬品・耐熱性に優れたシリコンゴム栓です。
材質シリコンゴム
使用温度範囲(℃)-60~200
使用しない時、コンパクトに収納できます。
眼に有害な紫外線を99.9%カットします。
付属品取付部品3種(No.T-3011溝付き、No.S-3012溝無、No.OK-3013溝付き溝無両方対応)
仕様UVカット
形状ヘルメット取付型防災面
質量(g)約170
レンズ色クリア
対応MP型対応、溝付型対応
機能紫外線カット
材質(レンズ)ポリカーボネート
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
お買得の10個パックをおすすめします。
材質上質天然ゴム(耐酸性)
RoHS指令(10物質対応)対応
使いやすさを追求したビニール製手袋の中厚手タイプ(裏毛付)です。裾部分を厚めにしており、脱ぎはめしやすい手袋です。手袋内面には抗菌防臭加工の裏毛を施しています。
用途機械工業。自動車関連業。清掃・サービス業。ビルメンテナンス業。
RoHS指令(10物質対応)対応
色透明
種類ポリ袋
入数(枚)100
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚ずつ片手で取り出しやすく、製品上部に穴が3ヶ所開いているのでフックなどを利用し、壁に掛けることができるタイプになります。
取り出す際に口が開いているため、袋詰めがらくらくできます。
取出し口の小窓を開けて吊り下げるだけ。
全体にカバー(外袋)を付けたまま吊り下げることが可能なので衛生的にご使用できます
色半透明
種類平袋
入数(枚)500
RoHS指令(10物質対応)対応
ウィンドウやボディにこびりついた虫汚れをすっきり落とす、スプレータイプのクリーナー
強力酵素パワーが、こびりついた虫や鳥のフンなど、通常のクリーナーでは落ちない汚れを簡単にすっきり落とします。
スプレーし拭き取るだけできれいになります。
酵素量がアップしました。
ウィンドウをはじめ塗装面、メッキ面など、車のあらゆる部分に使用できます
用途自動車のボディ、ウィンドウ、ヘッドライト、ウィンカーレンズ、バンパー、ナンバープレートなどにこびり付いた、虫の死ガイや鳥のフンなどの洗浄。
成分界面活性剤、エタノール、酵素
トラスコ品番495-3304
質量(g)420
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×100×61
危険物の類別非危険物
高輝度ケイ素系化合物が白化した樹脂パーツの微細な隙間に浸透し、表面密度を復元することで上質なツヤを与えます。UV吸収剤を潤沢に配合し、紫外線や熱による白化を強力に防ぎます。すぐれた撥水効果により、雨や水による劣化を防ぎます。樹脂表面に強固に密着する硬化被膜を形成し、高い耐久力を発揮します。コーティング効果が最長1年間持続します。新車の樹脂パーツの劣化防止にも効果を発揮します。細かい箇所や曲面にも塗りやすい専用スポンジ付きです。
用途自動車の未塗装樹脂用ツヤ出し・コーティングに。
トラスコ品番369-8183
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量10mL
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
1本
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
発泡ニトリルコーティング仕様で素手感覚で使用可能です。
油の付いた部品を滑って落とすことがないよう、ミクロの穴が部品をしっかり保持します。
用途自動車・二輪車の組み立て工程。
厚さ(mm)0.85
コピー・写真が付着しにくい両面非転写タイプのマットです。すべりにくく、軽量で耐溶剤性・低温柔軟性にも優れた素材です。照明等の光の反射が抑えられる目にやさしい仕上がりのノングレアタイプです。
色下敷:グレー、上敷:透明
仕様ノングレア仕上、グレーマット付、非転写コーティング加工
材質再生オレフィン樹脂・1.5mm厚、グレー(マット)不織布
厚さ(mm)1.5
タイプ下敷き付
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
バンドエッジにRをつけているのでホースの外面の損傷を防ぎます。
ナットがはめ込みの為、スクリューが抜け落ちてもナットは落ちません。
スクリューヘッドはABAオリジナルと同じ六角7mmなのでABA専用フレキシブルドライバーで締められます。
小口径や肉厚の薄いホースに最適です。
用途燃料、オイル、バキューム、ラジエター・ホース等、各種ホースの固定に
バンド幅(mm)9
材質SUS304
推奨締付トルク(N・m)1.5
板厚(mm)0.5
RoHS指令(10物質対応)対応
バンドエッジにRをつけているのでホースの外面の損傷を防ぎます。
ナットがはめ込みの為、スクリューが抜け落ちてもナットは落ちません。
スクリューヘッドはABAオリジナルと同じ六角7mmなのでABA専用フレキシブルドライバーで締められます。
小口径や肉厚の薄いホースに最適です。
用途燃料、オイル、バキューム、ラジエター・ホース等、各種ホースの固定に
バンド幅(mm)9
材質スチール
推奨締付トルク(N・m)1.5
板厚(mm)0.5
RoHS指令(10物質対応)対応
軽量とフィット感を追求したMP型 標準サイズ(最大64cm)。
標準サイズは10色の豊富なカラーバリエーション。帯電防止処理をしていますので、ほこりが付きにくい。
材質(ヘッドバンド)ポリエチレン
試験管、ビン、塩ビパイプなどの工業用ゴム栓
材質天然ゴム
硬度65
耐熱温度(℃)-50~70
RoHS指令(10物質対応)対応
菊水クラフトテープBKの着色品、「黒クラフトテープ」です。粘着剤に天然資源の「天然ゴム系粘着剤」を採用し年間を通じて安定した接着性を発揮します。
用途段ボールケースの封かん、一般包装テープとして。識別梱包に。
厚さ(mm)0.13
伸び(%)9
引張強度(N/10mm)59
RoHS指令(10物質対応)対応
コピー・写真が付着しにくい両面非転写タイプのマットです。すべりにくく、軽量で耐溶剤性・低温柔軟性にも優れた素材です。照明等の光の反射が抑えられる目にやさしい仕上がりのノングレアタイプです。
色下敷:グリーン、上敷:透明
仕様ノングレア仕上、グリーンマット付、非転写コーティング加工
材質再生オレフィン樹脂・1.5mm厚、グリーン(マット)発泡ポリエチレン・2mm厚
タイプ下敷き付
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
飛来物の多い作業時に目や顔を守ってくれる。
シールドの上げ下げ自由・頭サイズ調節式・直被型のフェースシールド&メッシュシールド
ハサミ込みワンタッチ装着
調節パットでフィット感抜群
形状かぶり型防災面
材質(アーム)ポリアセタール樹脂、(面取付部)アルミ合金
材質(レンズ)ナイロン20メッシュ
長さ(mm)最長部/175
質量(g)約120
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,098
税込¥2,308
欠品中
白いクラフト紙ベースに着色した、色鮮やかな菊水ニューホワイト・カラークラフトテープです。粘着剤に天然資源の「天然ゴム系粘着剤」を採用し年間を通じて安定した接着性を発揮します。全10色(ホワイト除く):赤・ピンク・オレンジ・黄・若草・緑・スカイブルー・紺・紫・茶
用途段ボールケースの封かん、一般包装テープとして。識別梱包:中身の荷物の色やサイズによって色分け管理できます。また加工や配送等の依頼先の識別や追跡区別にも便利です。
厚さ(mm)0.13
伸び(%)9
引張強度(N/10mm)54
RoHS指令(10物質対応)対応
コピー・写真が付着しにくい両面非転写タイプのマットです。すべりにくく、軽量で耐溶剤性・低温柔軟性にも優れた素材です。
色透明
仕様光沢仕上、非転写コーティング加工、端面処理加工(長辺1辺のみ)
材質再生オレフィン樹脂
厚さ(mm)1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
飛来物の多い作業には目や顔を守ります。
形状かぶり型防災面
材質(本体)ポリエチレン樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
既に溶接済みのリングが両側に取り付けられているため、すぐにご使用いただけます。
用途キーホルダーや店舗内ディスプレイなどに。
材質鎖:鉄(SWRM6)、リング:鉄(SWRM6)
長さ(mm)600
RoHS指令(10物質対応)対応
コピー・写真が付着しにくい両面非転写タイプのマットです。すべりにくく、軽量で耐溶剤性・低温柔軟性にも優れた素材です。
色下敷:グリーン、上敷:透明
仕様光沢仕上、グリーンマット付、非転写コーティング加工、端面処理加工(長辺1辺のみ)
材質再生オレフィン樹脂、グリーン(マット)発泡ポリエチレン・2mm厚
厚さ(mm)1.5
タイプ下敷き付
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
材質(車輪)合成ゴム
ストッパーなし
RoHS指令(10物質対応)対応
材質アクリル、綿、エクス糸
寸法(mm)750×1140
質量(g)約146
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,998
税込¥4,398
8日以内出荷
仕様UVカット
遮光度#3相当
材質(レンズ)ポリカレンズ
質量(g)約170
種類ヘルメット
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ