カテゴリ

  • 自動車純正部品(103)
  • 農業機械(31)
  • バイク純正部品(25)
  • 制御機器(15)
  • 電動工具(10)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • 切削工具(4)
  • トラック純正部品(4)
  • 農業・園芸資材(3)
  • バイク部品(2)
  • 物流用品(2)
  • テープ(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 厨房用品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 測定用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 医療(1)
  • 安全保護具(1)
  • 手袋(1)
  • 研磨材(1)
  • 事務用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「no.141」の検索結果

228件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • オリーブテープ NO.141 寺岡製作所

    オリーブテープ NO.141

    寺岡製作所(17件のレビュー)
    489税込538
    1巻ほか
    当日出荷
    コシのある布に強力な粘着剤を厚く塗布したテープです。 ざらざらした面にもよく付き、一般包装用から輸出梱包・重梱包まで、あらゆる荷造りをカバーしています。 手で切り易く、巻き戻しもスムーズです。
    用途一般包装。 重梱包・輸出梱包。 各種の仮止め・結束・保護など。伸度(%)10伸び(%)10主な用途梱包用引張強度(N/25mm)186.3粘着力(N/25mm)10.79粘着力(N/10mm:参考値)4.32特性強力
  • 天然ゴム手袋 トワロングリップ No.141 TOWA(東和コーポレーション)

    天然ゴム手袋 トワロングリップ No.141

    TOWA(東和コーポレーション)(1件のレビュー)
    749税込824
    1双
    当日出荷
    入数(双)1
  • セーバソーブレード 湾曲ブレードスタンダード HiKOKI(ハイコーキ)

    セーバソーブレード 湾曲ブレードスタンダード

    HiKOKI(ハイコーキ)(27件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1パック(5本)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    最も一般的な湾曲ブレード。様々な形状の鋼材を切る方向けです。 湾曲形状で切断スピードが速く刃が長持ちします。
    用途141~143:厚物用、145~147:薄物用 厚物:ステンパイプ厚さ2.0mm~2.5mm 薄物:ステンパイプ厚さ2.0mm以下刃厚(mm)0.9切断能力(mm)非鉄金属(厚さ)5~20材質(刃)マトリックスⅡ(SKH56)
  • ボール用箋挾 LION (ライオン事務器)

    ボール用箋挾

    LION (ライオン事務器)
    719税込791
    1冊
    当日出荷から14日以内出荷
    材質(裏貼り)古紙100%エコマーク認定認定機能吊下げ金具付、角金具付芯材古紙100%表紙仕様紙クロス貼り(紺)グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 249
  • 消毒用綿球 ウエットプレット ハクゾウメディカル

    消毒用綿球 ウエットプレット

    ハクゾウメディカル
    2,698税込2,968
    1箱(1球×48個)
    当日出荷から11日以内出荷
    10%ポピドンヨード液を含浸した消毒用綿球です。 洗浄・滅菌・調製処理などの必要がなくなります。 1処理1アイテムをコンセプトとして単包装にしています。 トップシール材を開封後、即使用することができます。 容器はPP及びPPFを使用し環境面にも配慮しています。
    基材コットンボール(EOG滅菌済)8g(100mL中)用法1日数回患部に塗布すること有効成分日本薬局方ポピドンヨード10g(100mL中)効能すり傷、切り傷、さし傷、かき傷、靴ずれ、創傷面の洗浄・消毒使用期限2年(包装時に記載)医薬品医療機器等法指定医薬部外品
  • ジグソーブレード鉄工用 SK(新潟精機)

    ジグソーブレード鉄工用

    SK(新潟精機)
    569税込626
    1パック(2枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    鉄工用のジグソーブレードです。 電気ジグソーのスタンダードタイプ適合機種に取り付け可能。
    用途各種金属の切削に。取付形状・サイズスタンダードタイプ
  • ドーナツ抜型 ノーブランド

    ドーナツ抜型

    ノーブランド
    759税込835
    1個
    翌日出荷
    用途ドーナツ作りに。品名・タイプドーナツ型・ドーナツスプーン
  • 三ツ又ホースロ NO.14 近畿製作所

    三ツ又ホースロ NO.14

    近畿製作所(1件のレビュー)
    839税込923
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    エアー配管用中間継ぎ手です。
    用途エアー配管、回路中や末端のコネクト材質真鍮形状三ツ又ホースロ使用流体圧縮空気
  • 帽子取付用メッシュメガネ トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)

    帽子取付用メッシュメガネ

    トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    ヘルメットに簡単取付け。
    形状一眼型(帽子取付用)高さ(mm)(最長部)180質量(g)約83g材質(レンズ)スチール(24メッシュ)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワーロンシート 日本の色シリーズ WARLON

    ワーロンシート 日本の色シリーズ

    WARLON
    1,598税込1,758
    1枚
    翌々日出荷から9日以内出荷
    いにしえより日本の自然と風土の中で培われてきたさまざまな色。その中から日本の伝統的な15色を表現しました。 美しい意匠性:和紙の風合いや素材感をそのままに表現し、やわらかな光空間の演出を可能にしました。優れた耐久性:和紙を塩化ビニール樹脂で両面からラミネートし、耐久性に優れております。 安全安心:破れにくい上に防炎製品認定品です。お手入れ簡単:表面は拭き掃除が可能でお手入れも簡単です。接着方法:専用両面テープ。切断方法:カッターナイフ、ハサミ、裁断機。
    用途ディスプレイ、照明、間仕切り、障子・建具材質塩化ビニール樹脂+色和紙+塩化ビニール樹脂厚さ(mm)0.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • マルチスコープ ケンツメディコ

    マルチスコープ

    ケンツメディコ
    44,980税込49,478
    1個
    翌々日出荷
    国内ラパポート聴診器の最高級機種です。 付属の小児用ダイヤフラムセットに交換して小児にも使用できます。
    付属品シリコンイヤーピース(小)×1組、小児用ダイヤフラムセット、ベル(中・小)材質(チェストピース・耳管)真鍮、(チューブ)軟質塩化ビニール、(イヤーピース)シリコンゴム全長(mm)640質量(g)270アズワン品番8-9809-01医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B2X00021141001ダイヤフラム径(Φmm)43松吉医科器械コード23-2361-00医薬品医療機器等法一般医療機器
  • 標準比重計 小型 19本組 三商

    標準比重計 小型 19本組

    三商
    4,598税込5,058
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    少量の試料に用いたり、必要に応じて簡単にご使用いただけます。全長 160mm 最小目盛 0.002
    最小目盛0.002
  • 本革キーカバー レッド ニッサチェイン

    本革キーカバー レッド

    ニッサチェイン
    3,698税込4,068
    1ケース(5個)
    4日以内出荷
    仕様本革キーカバーレッドトラスコ品番127-4061質量(g)10
  • 三ツ又ホース口 近畿製作所

    三ツ又ホース口

    近畿製作所
    749税込824
    1個
    5日以内出荷
    接続口径1/4
  • クーラントノズル I-TOOL

    クーラントノズル

    I-TOOL
    1,298税込1,428
    1個
    4日以内出荷
    材質アルマイト処理済みアルミニウム流量(L/min)25耐温度性(℃)~75耐圧力(MPa)8曲げ角度(°)30
  • DIC ディックエスター線PET樹脂製 大日製罐(DIC)

    DIC ディックエスター線PET樹脂製

    大日製罐(DIC)
    58,980税込64,878
    1箱(5個)
    4日以内出荷
  • 遊 ゆう (小) 大館工芸社

    遊 ゆう (小)

    大館工芸社
    5,398税込5,938
    1個
    30日以内出荷
    「長く愛用できる道具、曲げわっぱ」 普遍的な美しさ、合理的な暮らしの道具として長く支持されてきた曲げわっぱ。柾目の秋田杉は手に馴染む滑らかな質感で、赤みがかった美しい色が料理を引き立てます。そして、そのシンプルで端正なフォルムは使い道をさらに広げます。大切なものを入れ、飾る道具としても様になる。使い方は自由です。曲げわっぱは誕生した当時から変わらぬ技法で、時間と手間を惜しまず丁寧に作られています。伝統的な技術に裏打ちされた精巧なつくり。そんな曲げわっぱを「使い続ける道具」として様々な生活シーンの中で提案します。あなただけの使い方をぜひ見つけてください。
    用途「飲む道具、曲げわっぱ」 杉は熱伝導率が低いため熱いものは冷めにくく、冷たいものはひんやりが続きます。大館工芸社のカップはウレタンでコーティングされているので、コーヒーや紅茶、赤ワイン等にもお使いいただけます。 酒器・徳利・ぐい呑みは秋田杉の香りとともに日本酒をいただきましょう。仕様秋田杉・ウレタン塗装・日本製使用方法製品はすべて製作段階でしっかりと乾燥させ、狂いのない状態でお手元にお届けします。使いはじめはぬるま湯に数回湯通ししてから、風通しのよい場所で乾かしてください。匂いや汚れの浸透を防ぐことができます。外形寸法(mm)55Φ×95、170cc使用後の手入方法おひつを除くすべての製品はウレタンでコーティングされているので、油ものや色素のあるものにもお使いいただけます。 使用後は中性洗剤とスポンジで汚れを落とし、すすいだ後はしっかりふき取り、伏せずに十分に乾かしてください。
  • のぼり旗 チーズフォームティーピンク No.TR-141 W600×H1800 トレード

    のぼり旗 チーズフォームティーピンク No.TR-141 W600×H1800

    トレード
    2,998税込3,298
    1枚
    6日以内出荷
    様々な業種・商品に利用できるデザインを豊富に取り揃えています。
    用途周囲に対してのアピール、商品情報などの周知に。仕様チチ仕立て材質ポンジ寸法(幅W×高さH)(mm)600×1800
  • チルド車輪 伊藤鋳工

    チルド車輪

    伊藤鋳工(8件のレビュー)
    31,980税込35,178
    1個
    30日以内出荷から40日以内出荷
    仕様キー溝加工なし
  • ライトオリーブテープ NO.150 寺岡製作所

    ライトオリーブテープ NO.150

    寺岡製作所
    599税込659
    1巻ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    従来の布テープに比べて軽くてコンパクトなため、持ち運びに便利な布テープです。 簡単に手で切れ、かつしなやかで強力な粘着力を発揮します。 No.141やNo.142に比べ軽くてコンパクトです。
    用途一般包装。 段ボール包装。 各種の仮止め・結束・保護など。材質特殊織物(ポリエチレンラミネート)厚さ(mm)0.26クリーム長さ(m)25粘着剤ゴム系包装形態ピロー包装主な用途梱包用粘着力(N/10mm)5.312引張強度(N/25mm)125.2引張強度(N/10mm)50.1粘着力(N/25mm)13.28RoHS指令(10物質対応)対応紙管サイズ(Φ)76mm最大テープ外径(Φmm)119テープタイプ手で切れる、字が書ける
  • セーバーソーブレード 湾曲ブレード管材向け HiKOKI(ハイコーキ)

    セーバーソーブレード 湾曲ブレード管材向け

    HiKOKI(ハイコーキ)(13件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1パック(5本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    No.14〇シリーズの新湾曲ブレード。 管材をメインに切断する方向けにに特化した、高速切断・長寿命商品。 様々な形状や厚物には(S)なしのNO.14〇シリーズをご利用ください。
    用途141(S)~143(S):厚物用、145(S)~147(S):薄物用 厚物:ステンパイプ厚さ2.0mm~2.5mm 薄物:ステンパイプ厚さ2.0mm以下刃厚(mm)0.9主要切断材料管材/厚物・ステンレス管材切断能力(mm)非鉄金属(アルミ・黄銅・銅)厚さ/5~20材質(刃)マトリックスⅡ(SKH56)
  • 長イス LION (ライオン事務器)

    長イス

    LION (ライオン事務器)
    86,980税込95,678
    1台
    46日以内出荷
    防汚・耐アルコール・耐次亜塩素酸仕様のビニールレザー張りのため、お手入れが簡単です。
    グリーン購入法適合
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    720税込792
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    2,490税込2,739
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    430税込473
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • 正角瓶 瑞穂化成工業

    正角瓶

    瑞穂化成工業(12件のレビュー)
    149税込164
    1個
    当日出荷
    正方形なので、隙間なく収納できます。中栓付き。目盛り付。食品にも使用できます。
    用途液体の保存・保管 等耐熱温度(℃)本体:80、中栓:60仕様目盛付、中栓付材質ポリエチレン(PE)形状角型目盛あり基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合色(本体)中栓あり
  • スプロケット NTB

    スプロケット

    NTB(175件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    抜群の信頼性と耐久性 純正と同等の規格で製造
  • 硝酸イオン標準液 HORIBA(堀場製作所)

    硝酸イオン標準液

    HORIBA(堀場製作所)
    3,698税込4,068
    1セット(14mL×6本)
    当日出荷から6日以内出荷
    適合本体B-743、B-343、C-141、LAQUAtwin-NO3-11/C/S
  • ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    ハイドリックエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • スロットルケーブル NTB

    スロットルケーブル

    NTB(57件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    スクーターから大型車まで幅広い車種へ対応
    用途ビジネス・スクーター用
  • 36Vコードレスセーバソー CR36DA HiKOKI(ハイコーキ)

    36Vコードレスセーバソー CR36DA

    HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
    68,980税込75,878
    1台
    当日出荷
    独自のツイン回転式カウンタウェイトによる低振動化とオービタル機構により、 切断効率を大幅に向上 小さい押付け力でも切断スピードが落ちにくい ツイン回転式カウンタウェイト(メーカー独自) オービタル機構 堅牢な筒形ハウジング採用 ブラシレスモーター制御により幅広い作業に対応する4つの速度モード 2つのツールレス機構 ・ツールレスブレード着脱機構 ・ツールレスべース調整機構 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    ストローク(mm)32質量(kg)4.5(蓄電池装着時)モーターブラシレスモーター寸法(全長×全高×全幅W)(mm)457×251×101(蓄電池装着時)切断能力(mm)軟鋼板厚さ19切断能力(mm)パイプ軟鋼パイプ:外径130/ 塩ビパイプ:外径130切断能力(mm)木材厚さ120蓄電池電圧(V)36/18無負荷ストローク数(min-1)低速 0~1700、中速 0~2000、高速 0~2500、最高速 0~3000
  • 36V コードレスセーバソー HiKOKI(ハイコーキ)

    36V コードレスセーバソー

    HiKOKI(ハイコーキ)
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    「軽々と、スピード切断」 軽量・コンパクト・低振動!さらにハイスピード! 狭所や高所でも取り回し抜群なサイズ リニアガイド式カウンタウェイトにより低振動を実電 ローラーサポート構造により先端軸受け部の耐久性が向上 堅牢なアルミハウジングで落下などの衝撃に強い 優れた切断スピード&粘り強さ 高輝度LEDライト搭載 4つの速度モード 逆さ切りでもハイパワー ツールレスブレード着脱機構搭載 ベース位置調整可能 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    ストローク(mm)29質量(kg)2.9(BSL36A18X装着時)モーター直流ブラシレスモーター切断能力(mm)軟鋼板19切断能力(mm)パイプ130切断能力(mm)木材255使用電池マルチボルト蓄電池無負荷ストローク数(min-1)低速:0~1500/中速:0~2000/高速:0~2500/最高速:0~3000寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)361×219×87(BSL36A18X装着時)
  • 部品 18Vコードレスセーバソー CR18DBL HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 18Vコードレスセーバソー CR18DBL

    HiKOKI(ハイコーキ)(4件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • 正角黒色瓶 瑞穂化成工業

    正角黒色瓶

    瑞穂化成工業(1件のレビュー)
    209税込230
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    遮光性に優れています。中栓付き。正方形なので、隙間なく収納できます。食品にも使用できます。
    用途遮光が必要な液体の保存・保管等仕様遮光性、中栓付材質ポリエチレン(PE)目盛なし耐熱温度(℃)80基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
  • コードレスセーバソー HiKOKI(ハイコーキ)

    コードレスセーバソー

    HiKOKI(ハイコーキ)(2件のレビュー)
    37,980税込41,778
    1台
    当日出荷
    ブラシレスモーター+定速度制御・ストローク量32mmでトップクラスの切断スピード ブラシレスモーター制御により最大ストローク数の選択が可能 作業中に負荷が大きくなると回転数を自動的に引き上げ、負荷が小さくなると自動的に回転数を下げます。 さらに、モーターの無負荷時の最大ストローク数を低くすることで、騒音をおさえ、電力消費を抑えます。 ブラシレスモーター採用により、ボディのスリム化を実現。 また、フロントグリップ部を長くし、細径にすることで、握りやすさと取り回しやすさが向上しました。 レバーを押し下げるとブレードの取付け・取り外しができます。 プランジャの位置にかかわらず、ブレードの着脱ができるようになりました。 ベースレバーを開くとベース位置を調整できます。 湾曲ブレード標準付属。便利な回転大形フック付。高輝度LEDライト付。 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    モーターブラシレスモーター切断能力(mm)パイプ軟鋼・塩ビ:Φ130切断能力(mm)木材120作業量(目安)1充電当たり:(2×4材 木材/NO.132)約240カット、(Φ48.6×t3.5 ガス管/NO.103)約68カットストローク量(mm)32充電時間(分)約25(UC18YDL使用時)無負荷ストローク数(min-1)低速:0~1600、中速:0~2300、高速:0~2500
  • 電子セーバソー HiKOKI(ハイコーキ)

    電子セーバソー

    HiKOKI(ハイコーキ)
    48,980税込53,878
    1台
    当日出荷
    ブレを抑えて狙いやすいツイン回転式カウンタウェイト(メーカー独自) 食い込みが良く作業時間短縮、オービタル機構 握りやすいフロントグリップ、クラス最軽量 幅広い作業に対応、選べる5つの速度モード 2つのツールレス機構、新形ケース採用 さらに使いやすい大形フック搭載、湾曲ブレードが標準付属
    付属品ブレード(No.141(S))・ケース質量(kg)(コード除く)3.9消費電力(W)1050コード長さ(m)(2心)2.5モーターブラシレスモーター全負荷電流(A)12全長×全幅W×全高(mm)490×190×101使用電源(V)単相交流 50/60Hz共用 電圧100切断能力(mm)軟鋼板厚さ19切断能力(mm)パイプ軟鋼:外径130、塩ビ:外径130切断能力(mm)木材厚さ120ストローク量(mm)32無負荷ストローク数(min-1)最低速:0~1200、低速:0~1700、中速:0~2000、高速:0~2500、最高速:0~3000
  • スイミングマスター セイコー(SEIKO)

    スイミングマスター

    セイコー(SEIKO)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    仕様【キャリバーNo】S141材質プラスチック・ガラス厚さ(mm)【ケース】22質量(g)90機能カレンダー(日付・曜日)機能つき、ストップウオッチ機能(1/100秒計測 10時間計)、ラップ・スプリット計測機能電池寿命約3年駆動方式電池式クオーツ防水仕様日常生活用強化防水(10気圧)
  • SAケース入18-8口金セット 丸 TKG

    SAケース入18-8口金セット 丸

    TKG(1件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    セット内容No. 2 Φ12(Φ 1)×H33No. 3 Φ14(Φ 3)×H32No. 4 Φ15(Φ 4)×H32No. 5 Φ16(Φ 5)×H33No. 6 Φ17(Φ 6)×H34No. 7 Φ18(Φ 7)×H34No. 8 Φ20(Φ 8)×H36No. 9 Φ22(Φ 9)×H37No.10 Φ23(Φ10)×H38No.11 Φ24(Φ11)×H40No.12 Φ25(Φ12)×H40No.13 Φ26(Φ13)×H41No.14 Φ27(Φ13)×H42No.15 Φ28(Φ14)×H43No.16 Φ30(Φ15)×H44。( )は口寸法です。
    セット内容丸 15サイズ(No.1~15) 各1材質18-8ステンレスTKG品番9-1047-1601TKG品番(2017)6-0923-1601
  • 部品 10.8Vコードレスセーバソー CR10DL HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 10.8Vコードレスセーバソー CR10DL

    HiKOKI(ハイコーキ)
    3,298税込3,628
    1個
    翌々日出荷から8日以内出荷
  • EPCOS フィルムコンデンサ,300V ac,2.2nF,±20% EPCOS

    EPCOS フィルムコンデンサ,300V ac,2.2nF,±20%

    EPCOS
    799税込879
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    静電容量 = 2.2nF。電圧 = 300V ac。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±20%。シリーズ = B32021。リード間隔 = 10mm。長さ = 13mm。奥行き = 4mm。高さ = 9mm。寸法 = 13 x 4 x 9mm。温度特性 = ポリプロピレン。末端仕様 = スルーホール実装。リード径 = 0.6mm。EN132400 / IEC60384-14 (300 V AC) UL1414 (250 V AC) UL1283 (400 V AC) CSA C22.2 No.1 (250 V AC) CSA C22.2 No.8 (400 V AC). 配電系統に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障により感電を生じる恐れがある場所には使用できません。. B3202*シリーズ. プラスチックケース(UL94 V-0)とエポキシ樹脂シール(UL94 V-0)のポリプロピレン構造 超小型 優れた自己回復性 耐高電圧 一般的な用途は、干渉抑制のY2クラス及び線路接地など 動作温度: -40 → +110 ℃
    RoHS指令(10物質対応)対応