カテゴリ
- 制御機器(21)
- 自動車純正部品(20)
- テープ(6)
- 厨房用品(6)
- トラック純正部品(6)
- 卓上消耗品(5)
- バイク純正部品(4)
- 科学研究・開発用品(3)
- 機構部品(2)
- 自動車補修部品(2)
- 研磨材(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 店舗什器・備品(1)
- 作業服(1)
- 農業機械(1)
- 作業工具(1)
- エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
- KOA(18)
- 三菱ふそう(11)
- トヨタ(11)
- 寺岡製作所(6)
- タイガークラウン(6)
- リビー(5)
- スズキ(4)
- アズワン(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- SIEMENS(3)
- サンフレックス(2)
- ナベヤ(2)
- スバル(2)
- ANEX(1)
- 工進(1)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- ダイハツ(1)
- 日野自動車(1)
- KITA(喜多)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「no.159」の検索結果

包装用布テープ NO.159
寺岡製作所(2件のレビュー)¥489税込¥5381巻ほか当日出荷軽量でコンパクトです。 手で切りやすく、巻き戻しもスムーズです。用途一般包装。 段ボール包装。 ご家庭等での補修・結束。色クリーム基材布系粘着剤ゴム主な用途梱包用引張強度(N/25mm)147.1粘着力(N/25mm)8.53RoHS指令(10物質対応)対応特性柔軟、強力
包装用布テープ NO.159
寺岡製作所¥15,980~税込¥17,578~1箱(24巻)ほか3日以内出荷軽さ、しなやかさを備えつつ、強力な粘着力を確保した包装用布テープです。手で切りやすく、巻き戻しもスムーズです。用途包装用途に。仕様●筆記可否:油性ペンは可●テープカット条件:手で切断可能材質基材:特殊織物、粘着剤:ゴム系色ダンボールテープ長さ(m)25紙管内径(mm)76テープ厚さ(mm)0.23伸び(%)9粘着力(N/10mm)3.4引張強度(N/25mm)147.1引張強度(N/10mm)58.8粘着力(N/25mm)8.53RoHS指令(10物質対応)対応最大テープ外径(Φmm)120
包装用布テープ NO.1590
寺岡製作所(15件のレビュー)¥359~税込¥395~1巻ほか当日出荷から21日以内出荷従来の布テープに比べて軽く、コンパクトなため、持ち運びに便利な 布テープです。 簡単に手で切れ、かつしなやかで、強力な粘着力を発揮します。用途一般包装。 段ボール包装。 ご家庭等での補修・結束。伸び(%)9
包装用布テープ NO.159
寺岡製作所¥16,980税込¥18,6781箱(30巻)ほか21日以内出荷厚さ(mm)0.23色クリーム長さ(m)25伸び(%)9引張強度(N/25mm)147.1粘着力(N/25mm)8.53
ステンレスピンセット ロング300mm 先曲(先端ギサ)
ANEX¥2,298税込¥2,5281個当日出荷高品質、高精度仕上げで精密な作業に最適。サビに強いステンレス製。滑らない先端ギザ加工。用途水槽のレイアウトやハーバリウム作業に便利なロングタイプ仕様先300mm材質SUS410RoHS指令(10物質対応)対応
ポリエステル 迷彩ヤッケズボン
KITA(喜多)(1件のレビュー)¥838~税込¥922~1着当日出荷から3日以内出荷迷彩柄のポリエステルヤッケズボンです ウエストゴムでゆったり履きやすい! 防風・撥水加工で冷たい風や寒さから体をガード!材質ポリエステル
18-8 焼きごて 菊
タイガークラウン¥1,998税込¥2,1981個翌々日出荷お菓子やパンのワンポイントに。材質18-8ステンレス全長(mm)305直径(Φmm)(焼印)22TKG品番9-1158-1501TKG品番(2017)6-1036-1601
18-8 焼きごて 桜
タイガークラウン¥1,898税込¥2,0881個翌々日出荷お菓子やパンのワンポイントに。材質18-8ステンレス全長(mm)300直径(Φmm)(焼印)17TKG品番9-1158-1701TKG品番(2017)6-1036-1801
18-8 焼きごて 松
タイガークラウン¥1,998税込¥2,1981個翌々日出荷お菓子やパンのワンポイントに。材質18-8ステンレス全長(mm)300寸法(横×縦)(mm)(焼印)16×11TKG品番9-1158-1401TKG品番(2017)6-1036-1501
18-8 焼きごて 千鳥
タイガークラウン¥1,998税込¥2,1981個翌々日出荷お菓子やパンのワンポイントに。材質18-8ステンレス全長(mm)300寸法(横×縦)(mm)(焼印)15×18TKG品番9-1158-1601TKG品番(2017)6-1036-1701
18-8 焼きごて ススキ
タイガークラウン¥1,898税込¥2,0881個翌々日出荷お菓子やパンのワンポイントに。材質18-8ステンレス全長(mm)305寸法(横×縦)(mm)(焼印)17×22TKG品番9-1158-1301TKG品番(2017)6-1036-1401
リビー ギャラリー クーラー
リビー¥3,998税込¥4,3981箱(6個)翌々日出荷リビー タンブラー&バーウェアGALLERY ギャラリーシリーズ 。プレス成形の商品に施されるLibbey独自の口部強化熱処理加工です。加熱急冷によりグラスの耐久性を高めると共にガラスへの負荷を除去し強化加工にも係らず万一破損の際通常ガラス同様飛散しません。容量(mL)466直径×口径×高さ(mm)85×85×163
リビー ギャラリー ビバレッジ
リビー¥3,998税込¥4,3981箱(6個)翌々日出荷リビー タンブラー&バーウェアGALLERY ギャラリーシリーズ 。プレス成形の商品に施されるLibbey独自の口部強化熱処理加工です。加熱急冷によりグラスの耐久性を高めると共にガラスへの負荷を除去し強化加工にも係らず万一破損の際通常ガラス同様飛散しません。容量(mL)399直径×口径×高さ(mm)77×77×166
リビー ギャラリー ビバレッジ
リビー¥3,998税込¥4,3981箱(6個)翌々日出荷リビー タンブラー&バーウェアGALLERY ギャラリーシリーズ 。プレス成形の商品に施されるLibbey独自の口部強化熱処理加工です。加熱急冷によりグラスの耐久性を高めると共にガラスへの負荷を除去し強化加工にも係らず万一破損の際通常ガラス同様飛散しません。容量(mL)340直径×口径×高さ(mm)75×75×158
リビー ギャラリー ロック
リビー¥3,198税込¥3,5181箱(6個)翌々日出荷リビー タンブラー&バーウェアGALLERY ギャラリーシリーズ 。プレス成形の商品に施されるLibbey独自の口部強化熱処理加工です。加熱急冷によりグラスの耐久性を高めると共にガラスへの負荷を除去し強化加工にも係らず万一破損の際通常ガラス同様飛散しません。容量(mL)259品名・タイプロックグラス直径×口径×高さ(mm)88×88×97
リビー ギャラリー D.O.F
リビー¥3,698税込¥4,0681箱(6個)翌々日出荷リビー タンブラー&バーウェアGALLERY ギャラリーシリーズ 。プレス成形の商品に施されるLibbey独自の口部強化熱処理加工です。加熱急冷によりグラスの耐久性を高めると共にガラスへの負荷を除去し強化加工にも係らず万一破損の際通常ガラス同様飛散しません。容量(mL)340直径×口径×高さ(mm)97×97×105
のぼり旗 フルールサワー 青 No.TR-159 W600×H1800
トレード¥2,998税込¥3,2981枚6日以内出荷様々な業種・商品に利用できるデザインを豊富に取り揃えています。用途周囲に対してのアピール、商品情報などの周知に。仕様チチ仕立て材質ポンジ寸法(幅W×高さH)(mm)600×1800
KOA 金属皮膜 抵抗器 0.25W 150Ω ±1%, MFS1/4CC1500F
KOA¥399税込¥4391袋(20個)当日出荷UL1676c-UL(CAS-C22.2No.1-M94)(認定番号E159326)(RKのみ)AEC-Q200準拠.金属皮膜抵抗器MFS1/4Cシリーズ0.25W1%(1/8Wタイプ).KOAのMFシリーズ金属皮膜固定抵抗器は、アキシャル終端を備えた精密抵抗器です。このシリーズでは、さまざまな抵抗値の製品が用意されています。鉛フリー終端のMFスルーホール抵抗器は、汎用用途に最適で、自動装着機にも適しています。この半精度スルーホール抵抗器の使用温度範囲は-55℃→+155℃です。MFS型は、標準ボディタイプの2倍の定格電力を備えています。MF1/4、MFS1/4、MFS1/2はAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。定格電力(W)0.25抵抗150Ω許容差±1%温度係数±50ppm/℃動作温度(℃)(Min)-55RoHS指令(10物質対応)対応テクノロジー金属皮膜
KOA 金属皮膜 抵抗器 0.25W 100kΩ ±1%, MF1/4CC1003F
KOA¥1,798税込¥1,9781袋(100個)当日出荷UL1676c-UL(CAS-C22.2No.1-M94)(FileNo.E159326)(RKのみ)AEC-Q200準拠.金属皮膜抵抗器MF1/4Cシリーズ0.25W1%.KOAMFシリーズは、アキシャル終端を備えた精密抵抗器です。本シリーズでは、各種抵抗値の製品が用意されています。鉛フリー終端のMFスルーホール抵抗器は、自動位置決め装置での使用に最適です。MF1/4、MFS1/4、MFS1/2シリーズはAEC-Q200認定を取得し、車載用途に適しています。定格電力(W)0.25抵抗100kΩ許容差±1%動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+155RoHS指令(10物質対応)対応テクノロジー金属皮膜
包装用布テープ NO.1590
寺岡製作所¥199税込¥2191巻当日出荷軽くてコンパクトな包装用布テープです。用途包装用途に。トラスコ品番658-4992幅(mm)25厚さ(mm)0.2色クリーム長さ(m)25基材特殊織物粘着剤ゴム系主な用途梱包用、補修用、結束用引張強度(N/25mm)135粘着力(N/25mm)9.81使用条件【テープカット】手で切れるRoHS指令(10物質対応)対応粘着タイプ強力テープタイプ手で切れる
ゴム砥石 3本組
サンフレックス¥759税込¥8351セット(3本)当日出荷から6日以内出荷回転工具に取付けて研磨仕上げをするゴム砥石です。水や油との併用できる為、加工面が綺麗です。用途金属の磨き作業に適します。軸径(Φmm)2.34粒度#280許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材各種金属
KOA 金属皮膜 抵抗器 0.25W 20kΩ ±1%, MF1/4CC2002F
KOA¥1,798税込¥1,9781袋(100個)当日出荷UL1676c-UL(CAS-C22.2No.1-M94)(FileNo.E159326)(RKのみ)AEC-Q200準拠.金属皮膜抵抗器MF1/4Cシリーズ0.25W1%.KOAMFシリーズは、アキシャル終端を備えた精密抵抗器です。本シリーズでは、各種抵抗値の製品が用意されています。鉛フリー終端のMFスルーホール抵抗器は、自動位置決め装置での使用に最適です。MF1/4、MFS1/4、MFS1/2シリーズはAEC-Q200認定を取得し、車載用途に適しています。定格電力(W)0.25抵抗20kΩ許容差±1%温度係数±50ppm/℃動作温度(℃)(Min)-55RoHS指令(10物質対応)対応テクノロジー金属皮膜
KOA 金属皮膜 抵抗器 0.25W 3.3kΩ ±1%, MF1/4CC3301F
KOA¥1,598税込¥1,7581袋(100個)当日出荷UL1676c-UL(CAS-C22.2No.1-M94)(FileNo.E159326)(RKのみ)AEC-Q200準拠.金属皮膜抵抗器MF1/4Cシリーズ0.25W1%.KOAMFシリーズは、アキシャル終端を備えた精密抵抗器です。本シリーズでは、各種抵抗値の製品が用意されています。鉛フリー終端のMFスルーホール抵抗器は、自動位置決め装置での使用に最適です。MF1/4、MFS1/4、MFS1/2シリーズはAEC-Q200認定を取得し、車載用途に適しています。定格電力(W)0.25抵抗3.3kΩ許容差±1%温度係数±50ppm/℃動作温度(℃)(Min)-55RoHS指令(10物質対応)対応テクノロジー金属皮膜
KOA 金属皮膜 抵抗器 0.25W 2.4kΩ ±1%, MFS1/4CC2401F
KOA¥719税込¥7911袋(20個)当日出荷UL1676c-UL(CAS-C22.2No.1-M94)(認定番号E159326)(RKのみ)AEC-Q200準拠.金属皮膜抵抗器MFS1/4Cシリーズ0.25W1%(1/8Wタイプ).KOAのMFシリーズ金属皮膜固定抵抗器は、アキシャル終端を備えた精密抵抗器です。このシリーズでは、さまざまな抵抗値の製品が用意されています。鉛フリー終端のMFスルーホール抵抗器は、汎用用途に最適で、自動装着機にも適しています。この半精度スルーホール抵抗器の使用温度範囲は-55℃→+155℃です。MFS型は、標準ボディタイプの2倍の定格電力を備えています。MF1/4、MFS1/4、MFS1/2はAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。定格電力(W)0.25抵抗2.4kΩ許容差±1%温度係数±50ppm/℃動作温度(℃)(Min)-55RoHS指令(10物質対応)対応テクノロジー金属皮膜
KOA 金属皮膜 抵抗器 0.25W 3.9kΩ ±1%, MFS1/4CC3901F
KOA¥999税込¥1,0991袋(20個)当日出荷UL1676c-UL(CAS-C22.2No.1-M94)(認定番号E159326)(RKのみ)AEC-Q200準拠.金属皮膜抵抗器MFS1/4Cシリーズ0.25W1%(1/8Wタイプ).KOAのMFシリーズ金属皮膜固定抵抗器は、アキシャル終端を備えた精密抵抗器です。このシリーズでは、さまざまな抵抗値の製品が用意されています。鉛フリー終端のMFスルーホール抵抗器は、汎用用途に最適で、自動装着機にも適しています。この半精度スルーホール抵抗器の使用温度範囲は-55℃→+155℃です。MFS型は、標準ボディタイプの2倍の定格電力を備えています。MF1/4、MFS1/4、MFS1/2はAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。定格電力(W)0.25抵抗3.9kΩ許容差±1%温度係数±50ppm/℃動作温度(℃)(Min)-55RoHS指令(10物質対応)対応テクノロジー金属皮膜
KOA 金属皮膜 抵抗器 0.25W 100kΩ ±1%, MFS1/4CC1003F
KOA¥289税込¥3181袋(20個)当日出荷UL1676c-UL(CAS-C22.2No.1-M94)(認定番号E159326)(RKのみ)AEC-Q200準拠.金属皮膜抵抗器MFS1/4Cシリーズ0.25W1%(1/8Wタイプ).KOAのMFシリーズ金属皮膜固定抵抗器は、アキシャル終端を備えた精密抵抗器です。このシリーズでは、さまざまな抵抗値の製品が用意されています。鉛フリー終端のMFスルーホール抵抗器は、汎用用途に最適で、自動装着機にも適しています。この半精度スルーホール抵抗器の使用温度範囲は-55℃→+155℃です。MFS型は、標準ボディタイプの2倍の定格電力を備えています。MF1/4、MFS1/4、MFS1/2はAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。定格電力(W)0.25抵抗100kΩ許容差±1%温度係数±50ppm/℃動作温度(℃)(Min)-55RoHS指令(10物質対応)対応テクノロジー金属皮膜
KOA 金属皮膜 抵抗器 0.25W 300Ω ±1%, MFS1/4CC3000F
KOA¥399税込¥4391袋(20個)翌々日出荷UL1676c-UL(CAS-C22.2No.1-M94)(認定番号E159326)(RKのみ)AEC-Q200準拠.金属皮膜抵抗器MFS1/4Cシリーズ0.25W1%(1/8Wタイプ).KOAのMFシリーズ金属皮膜固定抵抗器は、アキシャル終端を備えた精密抵抗器です。このシリーズでは、さまざまな抵抗値の製品が用意されています。鉛フリー終端のMFスルーホール抵抗器は、汎用用途に最適で、自動装着機にも適しています。この半精度スルーホール抵抗器の使用温度範囲は-55℃→+155℃です。MFS型は、標準ボディタイプの2倍の定格電力を備えています。MF1/4、MFS1/4、MFS1/2はAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。定格電力(W)0.25抵抗300Ω許容差±1%温度係数±50ppm/℃動作温度(℃)(Min)-55RoHS指令(10物質対応)対応テクノロジー金属皮膜
KOA 金属皮膜 抵抗器 0.25W 10Ω ±1%, MFS1/4CC10R0F
KOA¥299税込¥3291袋(20個)翌々日出荷UL1676c-UL(CAS-C22.2No.1-M94)(認定番号E159326)(RKのみ)AEC-Q200準拠.金属皮膜抵抗器MFS1/4Cシリーズ0.25W1%(1/8Wタイプ).KOAのMFシリーズ金属皮膜固定抵抗器は、アキシャル終端を備えた精密抵抗器です。このシリーズでは、さまざまな抵抗値の製品が用意されています。鉛フリー終端のMFスルーホール抵抗器は、汎用用途に最適で、自動装着機にも適しています。この半精度スルーホール抵抗器の使用温度範囲は-55℃→+155℃です。MFS型は、標準ボディタイプの2倍の定格電力を備えています。MF1/4、MFS1/4、MFS1/2はAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。定格電力(W)0.25抵抗10Ω許容差±1%動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+155RoHS指令(10物質対応)対応テクノロジー金属皮膜
KOA 金属皮膜 抵抗器 0.25W 200kΩ ±1%, MFS1/4CC2003F
KOA¥839税込¥9231袋(20個)翌々日出荷UL1676c-UL(CAS-C22.2No.1-M94)(認定番号E159326)(RKのみ)AEC-Q200準拠.金属皮膜抵抗器MFS1/4Cシリーズ0.25W1%(1/8Wタイプ).KOAのMFシリーズ金属皮膜固定抵抗器は、アキシャル終端を備えた精密抵抗器です。このシリーズでは、さまざまな抵抗値の製品が用意されています。鉛フリー終端のMFスルーホール抵抗器は、汎用用途に最適で、自動装着機にも適しています。この半精度スルーホール抵抗器の使用温度範囲は-55℃→+155℃です。MFS型は、標準ボディタイプの2倍の定格電力を備えています。MF1/4、MFS1/4、MFS1/2はAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。定格電力(W)0.25抵抗200kΩ許容差±1%動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+155RoHS指令(10物質対応)対応テクノロジー金属皮膜
KOA 金属皮膜 抵抗器 0.25W 680Ω ±1%, MFS1/4CC6800F
KOA¥769税込¥8461袋(20個)翌々日出荷UL1676c-UL(CAS-C22.2No.1-M94)(認定番号E159326)(RKのみ)AEC-Q200準拠.金属皮膜抵抗器MFS1/4Cシリーズ0.25W1%(1/8Wタイプ).KOAのMFシリーズ金属皮膜固定抵抗器は、アキシャル終端を備えた精密抵抗器です。このシリーズでは、さまざまな抵抗値の製品が用意されています。鉛フリー終端のMFスルーホール抵抗器は、汎用用途に最適で、自動装着機にも適しています。この半精度スルーホール抵抗器の使用温度範囲は-55℃→+155℃です。MFS型は、標準ボディタイプの2倍の定格電力を備えています。MF1/4、MFS1/4、MFS1/2はAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。定格電力(W)0.25抵抗680Ω許容差±1%温度係数±50ppm/℃動作温度(℃)(Min)-55RoHS指令(10物質対応)対応テクノロジー金属皮膜
KOA 金属皮膜 抵抗器 0.25W 33Ω ±1%, MFS1/4CC33R0F
KOA¥539税込¥5931袋(20個)翌々日出荷UL1676c-UL(CAS-C22.2No.1-M94)(認定番号E159326)(RKのみ)AEC-Q200準拠.金属皮膜抵抗器MFS1/4Cシリーズ0.25W1%(1/8Wタイプ).KOAのMFシリーズ金属皮膜固定抵抗器は、アキシャル終端を備えた精密抵抗器です。このシリーズでは、さまざまな抵抗値の製品が用意されています。鉛フリー終端のMFスルーホール抵抗器は、汎用用途に最適で、自動装着機にも適しています。この半精度スルーホール抵抗器の使用温度範囲は-55℃→+155℃です。MFS型は、標準ボディタイプの2倍の定格電力を備えています。MF1/4、MFS1/4、MFS1/2はAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。定格電力(W)0.25抵抗33Ω許容差±1%温度係数±50ppm/℃動作温度(℃)(Min)-55RoHS指令(10物質対応)対応テクノロジー金属皮膜
KOA 金属皮膜 抵抗器 0.25W 22kΩ ±1%, MFS1/4CC2202F
KOA¥399税込¥4391袋(20個)翌々日出荷UL1676c-UL(CAS-C22.2No.1-M94)(認定番号E159326)(RKのみ)AEC-Q200準拠.金属皮膜抵抗器MFS1/4Cシリーズ0.25W1%(1/8Wタイプ).KOAのMFシリーズ金属皮膜固定抵抗器は、アキシャル終端を備えた精密抵抗器です。このシリーズでは、さまざまな抵抗値の製品が用意されています。鉛フリー終端のMFスルーホール抵抗器は、汎用用途に最適で、自動装着機にも適しています。この半精度スルーホール抵抗器の使用温度範囲は-55℃→+155℃です。MFS型は、標準ボディタイプの2倍の定格電力を備えています。MF1/4、MFS1/4、MFS1/2はAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。定格電力(W)0.25抵抗22kΩ許容差±1%温度係数±50ppm/℃動作温度(℃)(Min)-55RoHS指令(10物質対応)対応テクノロジー金属皮膜
KOA 金属皮膜 抵抗器 0.25W 47kΩ ±1%, MFS1/4CC4702F
KOA¥689税込¥7581袋(20個)翌々日出荷UL1676c-UL(CAS-C22.2No.1-M94)(認定番号E159326)(RKのみ)AEC-Q200準拠.金属皮膜抵抗器MFS1/4Cシリーズ0.25W1%(1/8Wタイプ).KOAのMFシリーズ金属皮膜固定抵抗器は、アキシャル終端を備えた精密抵抗器です。このシリーズでは、さまざまな抵抗値の製品が用意されています。鉛フリー終端のMFスルーホール抵抗器は、汎用用途に最適で、自動装着機にも適しています。この半精度スルーホール抵抗器の使用温度範囲は-55℃→+155℃です。MFS型は、標準ボディタイプの2倍の定格電力を備えています。MF1/4、MFS1/4、MFS1/2はAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。定格電力(W)0.25抵抗47kΩ許容差±1%動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+155RoHS指令(10物質対応)対応テクノロジー金属皮膜
KOA 金属皮膜 抵抗器 0.25W 1.5kΩ ±1%, MFS1/4CC1501F
KOA¥299税込¥3291袋(20個)翌々日出荷UL1676c-UL(CAS-C22.2No.1-M94)(認定番号E159326)(RKのみ)AEC-Q200準拠.金属皮膜抵抗器MFS1/4Cシリーズ0.25W1%(1/8Wタイプ).KOAのMFシリーズ金属皮膜固定抵抗器は、アキシャル終端を備えた精密抵抗器です。このシリーズでは、さまざまな抵抗値の製品が用意されています。鉛フリー終端のMFスルーホール抵抗器は、汎用用途に最適で、自動装着機にも適しています。この半精度スルーホール抵抗器の使用温度範囲は-55℃→+155℃です。MFS型は、標準ボディタイプの2倍の定格電力を備えています。MF1/4、MFS1/4、MFS1/2はAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。定格電力(W)0.25抵抗1.5kΩ許容差±1%温度係数±50ppm/℃動作温度(℃)(Min)-55RoHS指令(10物質対応)対応テクノロジー金属皮膜
KOA 金属皮膜 抵抗器 0.25W 47Ω ±1%, MFS1/4CC47R0F
KOA¥719税込¥7911袋(20個)翌々日出荷UL1676c-UL(CAS-C22.2No.1-M94)(認定番号E159326)(RKのみ)AEC-Q200準拠.金属皮膜抵抗器MFS1/4Cシリーズ0.25W1%(1/8Wタイプ).KOAのMFシリーズ金属皮膜固定抵抗器は、アキシャル終端を備えた精密抵抗器です。このシリーズでは、さまざまな抵抗値の製品が用意されています。鉛フリー終端のMFスルーホール抵抗器は、汎用用途に最適で、自動装着機にも適しています。この半精度スルーホール抵抗器の使用温度範囲は-55℃→+155℃です。MFS型は、標準ボディタイプの2倍の定格電力を備えています。MF1/4、MFS1/4、MFS1/2はAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。定格電力(W)0.25抵抗47Ω許容差±1%温度係数±50ppm/℃動作温度(℃)(Min)-55RoHS指令(10物質対応)対応テクノロジー金属皮膜