寺岡製作所
包装用布テープ NO.159
厚さ(mm)
0.23
色
クリーム
長さ(m)
25
伸び(%)
9
引張強度(N/25mm)
147.1
粘着力(N/25mm)
8.53
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84897429
NO.159
1箱(30巻)
60
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
21日以内出荷
返品不可
84897797
NO.159
1箱(24巻)
75
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
21日以内出荷
返品不可
84898129
NO.159
1箱(48巻)
38
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
21日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください