カテゴリ
- 農業機械(304)
- 自動車純正部品(123)
- トラック純正部品(16)
- バイク部品(8)
- 科学研究・開発用品(6)
- 制御機器(5)
- 研磨材(5)
- 事務用品(5)
- 卓上消耗品(4)
- 作業工具(4)
- 厨房用品(3)
- スプレー・オイル・グリス(3)
- 切削工具(3)
- バイク純正部品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 自動車補修部品(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 店舗什器・備品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 測定用品(1)
- 建築金物(1)
- 手袋(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(302)
- トヨタ(94)
- 三菱ふそう(13)
- ダイハツ(13)
- スバル(8)
- NTB(8)
- 日野自動車(8)
- cotta(5)
- ADVANTEC(4)
- 大橋産業(BAL)(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- アズワン(2)
- スズキ(2)
- ホンダ(2)
- サンフレックス(2)
- PLUS(プラス)[文具](2)
- RADIALL(2)
- SK11(2)
- 志村発條製作所(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「no.165」の検索結果

耐薬品ニトリルゴム手袋 アルファテックソルベックス 37-165(旧名ソルベックス厚手No.165)
アンセル(8件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181双当日出荷JIS T 8116適合品です。摩擦、カット、引っ掻きおよび突き刺し等に対しての強度が他素材より優れています。 石油系の溶剤、酸・アルカリ、アルコール、油脂等の耐性に優れています。 裏植毛のない厚手タイプ用途石油・石油化学、自動車等の脱脂工程、金属切削業、塗装作業、農業における殺虫剤のハンドリング材質ニトリルゴム厚さ(mm)0.56色グリーン入数(双)1機能耐油・耐薬品・耐溶剤・耐突刺全長(cm)38RoHS指令(10物質対応)対応耐溶剤性石油系溶剤
スナップファスナーパンチ
SK11(5件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷簡単でお手軽、スナップファスナーの取付け作業に便利なセットです。プライヤーを握るだけで手軽にスナップファスナーを取付けることができます。用途ゴルフバッグ、ブルゾンなどのスナップファスナーの取付け、補修。付属品スナップファスナー6組・ポリワッシャー(1.5mm厚)10個付材質スナップファスナー:鉄・ニッケルメッキ長さ(mm)足:6材質(本体)鉄ねじ下穴サイズ(mm)約3頭径(Φmm)約15材質(グリップ)PP取付厚(mm)約3![ハサミ ステンレス 左右対称 PLUS(プラス)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31511524-260513-02.jpg)
ハサミ ステンレス 左右対称
PLUS(プラス)[文具](2件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷持ち直す必要がない左右対称リングの超定番シリーズ。オールステンレス製のはさみなので、重量バランスが良く、切る対象物に負けない耐久性を持ちます。ハンドルの形状が「左右対称」で、握る方向を選ばないので扱いやすい形状です。シンプルなフォルムで手にピッタリとなじみます。刃の元から先まで同じような力でスムーズに切ることができるよう、刃部の板の厚さを先にいくほど薄くする加工がしてあります。刃の裏面を丸くへこむように削り、両方の葉裏のすれ合う部分を刃先の部分だけにして、切断するとき、物との摩擦面を少なくし、切れ味を高めます。握りの部分の直接指に触れるリングにはこだわりの樹脂素材を使いました。エラストマー(弾性に富んだ高分子化合物)製のカラーリングがはめ込んでありますので、柔らかく手触りがよいです。長時間の作業でも手が痛くなりにくいです。リングは廃棄時には抜き取って分別することができます。仕様左右対称リング材質リング部:エラストマー、刃:ハイカーボンステンレス鋼
TiAlNコート カウンターシンク
ノーブランド(4件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781本当日出荷メーカー独自の切刃設計によりビビリがなく美しい仕上面が得られます。ネジ切りした穴の面取り・曲面の穴面取り・穴の拡大・さら座ぐり・穴のバリ取り等もスムーズに加工できます。独特の溝形状によりカール状の切屑がスムーズに排出されます。切れ味が良好でアルミニウム等の軟質材もカエリなく加工できます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。用途被削材:炭素鋼・合金鋼・特殊鋼・ダクタイル鋳鉄・ステンレス・真鍮・樹脂・アルミニウム・超耐熱合金・難削材等の幅広い材料に威力を発揮します。刃数3被削材炭素鋼・合金鋼・特殊鋼・ダクタイル鋳鉄・ステンレス・真鍮・樹脂・アルミニウム・超耐熱合金・難削材等の幅広い材料に威力を発揮します。面取角度90°切刃形状3枚刃
スナップファスナー
SK11(5件のレビュー)¥899税込¥9891袋(10組)当日出荷ゴルフバッグ、ブルゾン等のスナップファスナーの取付、補修に最適です。スナップファスナーパンチ(No.1600・1650・1700・1750)用の15mmスナップファスナーです。 薄生地の補強や厚さ調整にはポリワッシャー(NO.180)をご使用ください。用途スナップファスナーパンチNO.1600・1650・1700・1750用。適合機種SK11スナップファスナーパンチ(No.1600・1650・1700・1750)材質スナップファスナー:鉄・真鍮長さ(mm)足:約6ねじ下穴サイズ(mm)約3頭径(Φmm)約15最大取付物厚さ(mm)約3![ハサミ 左利き用 ステンレス 左右対称 PLUS(プラス)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31511558-260513-02.jpg)
ハサミ 左利き用 ステンレス 左右対称
PLUS(プラス)[文具](1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷左右の刃が逆になっているので、左手に持った時、刃がじゃまにならずに切る部分が見えます。オールステンレス製のはさみなので、重量バランスが良く、切る対象物に負けない耐久性を持ちます。ハンドルの形状が「左右対称」で、握る方向を選ばないので扱いやすい形状です。シンプルなフォルムで手にピッタリとなじみます。刃の元から先まで同じような力でスムーズに切ることができるよう、刃部の板の厚さを先にいくほど薄くする加工がしてあります。刃の裏面を丸くへこむように削り、両方の葉裏のすれ合う部分を刃先の部分だけにして、切断するとき、物との摩擦面を少なくし、切れ味を高めます。握りの部分の直接指に触れるリングにはこだわりの樹脂素材を使いました。エラストマー(弾性に富んだ高分子化合物)製のカラーリングがはめ込んでありますので、柔らかく手触りがよいです。長時間の作業でも手が痛くなりにくいです。リングは廃棄時には抜き取って分別することができます。仕様左右対称リング材質リング部:エラストマー、刃:ハイカーボンステンレス鋼長さ(mm)165色グリーン刃渡り(mm)69繰り返し・詰め替え対応
クロワッサンカッター
タイガークラウン¥1,298税込¥1,4281個翌々日出荷寸法(mm)(生地カットサイズ)100×170直径×長さL(Φmm×mm)65×374TKG品番9-1129-1201TKG品番(2017)6-1003-2601
プラスチック番号札(大)51~100(1組)
共栄プラスチック¥3,398税込¥3,7381組5日以内出荷51~100の番号入り 50枚、プラスチック番号札(大) 51~100(1組)。カラーバリエーションの豊富な番号札大タイプです。長年お客様から信頼されているロングセラー商品です。仕様連番(番号:51~100×各1枚入り)×1組材質(本体)スチロール樹脂製寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)60×41×2.5
ミラーペースト マキシマム
インターナショナルダイヤ¥29,980税込¥32,9781個9日以内出荷汎用性の高いオイルベースの大容量タイプの油性ダイヤモンドペーストです。優れた潤滑性と、均一性をもつ専用油剤によりダイヤモンドの性能を最大限に発揮します。のびに優れ、すぐになじみます。人体に有害な成分を含みませんので、安心してお使いいただけます。付属品専用希釈液
ミラージェル ゴールド
インターナショナルダイヤ¥29,980税込¥32,9781個9日以内出荷大容量タイプ。あらかじめ希釈液を配合し、ラップに最適な粘度に調整してあるので、容器から出してすぐにお使い頂けるダイヤモンドペーストです。のびが良く、乾きにくいので、ジェル状が長く保たれるため、ダイヤを引きずりません。キズがつきにくく、よりきれいな仕上がりになります。
HRS BB
MTCW¥1,598税込¥1,7581個7日以内出荷アングラーにとって大切なリールに使われる ボールベアリングに求められる要求は大変高度です。メーカーでは、メンテナンス性に優れたオープンタイプベアリング、メーカー純正と寸部変わらないボールベアリング、HRSBBを用意しました。
のぼり旗 出汁巻き玉子ドッグ 赤 No.TR-165 W600×H1800
トレード¥2,998税込¥3,2981枚6日以内出荷様々な業種・商品に利用できるデザインを豊富に取り揃えています。用途周囲に対してのアピール、商品情報などの周知に。仕様チチ仕立て材質ポンジ寸法(幅W×高さH)(mm)600×1800
スピードメーターケーブル
NTB(120件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷から13日以内出荷スクーターから大型車まで 幅広い車種へ対応 純正OEM製品と同等のクォリティを確保しています。用途ビジネス・スクーター用
...









![ハサミ ステンレス 左右対称 PLUS(プラス)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31511524-260513-02.jpg)




![ハサミ 左利き用 ステンレス 左右対称 PLUS(プラス)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31511558-260513-02.jpg)