カテゴリ
- 農業機械(304)
- バイク部品(8)
- 事務用品(5)
- 研磨材(4)
- スプレー・オイル・グリス(3)
- 切削工具(3)
- 制御機器(2)
- 厨房用品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 自動車補修部品(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 作業工具(2)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 測定用品(1)
- 建築金物(1)
- 手袋(1)
- 農業・園芸資材(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(302)
- NTB(8)
- 大橋産業(BAL)(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- サンフレックス(2)
- PLUS(プラス)[文具](2)
- HEIKO(2)
- SK11(2)
- 志村発條製作所(2)
- インターナショナルダイヤ(2)
- 共栄プラスチック(1)
- ノーブランド(1)
- バローベ(1)
- HiKOKI(ハイコーキ)(1)
- LION (ライオン事務器)(1)
- アンセル(1)
- BeHAUS(1)
- IK[農業機械](1)
- シロクマ(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「no.165」の検索結果

耐薬品ニトリルゴム手袋 アルファテックソルベックス 37-165(旧名ソルベックス厚手No.165)
アンセル(8件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181双当日出荷JIS T 8116適合品です。摩擦、カット、引っ掻きおよび突き刺し等に対しての強度が他素材より優れています。 石油系の溶剤、酸・アルカリ、アルコール、油脂等の耐性に優れています。 裏植毛のない厚手タイプ用途石油・石油化学、自動車等の脱脂工程、金属切削業、塗装作業、農業における殺虫剤のハンドリング材質ニトリルゴム厚さ(mm)0.56色グリーン入数(双)1機能耐油・耐薬品・耐溶剤・耐突刺全長(cm)38RoHS指令(10物質対応)対応耐溶剤性石油系溶剤
スナップファスナーパンチ
SK11(5件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷簡単でお手軽、スナップファスナーの取付け作業に便利なセットです。プライヤーを握るだけで手軽にスナップファスナーを取付けることができます。用途ゴルフバッグ、ブルゾンなどのスナップファスナーの取付け、補修。付属品スナップファスナー6組・ポリワッシャー(1.5mm厚)10個付材質スナップファスナー:鉄・ニッケルメッキ長さ(mm)足:6材質(本体)鉄ねじ下穴サイズ(mm)約3頭径(Φmm)約15材質(グリップ)PP取付厚(mm)約3![ハサミ ステンレス 左右対称 PLUS(プラス)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31511524-260513-02.jpg)
ハサミ ステンレス 左右対称
PLUS(プラス)[文具](2件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷持ち直す必要がない左右対称リングの超定番シリーズ。オールステンレス製のはさみなので、重量バランスが良く、切る対象物に負けない耐久性を持ちます。ハンドルの形状が「左右対称」で、握る方向を選ばないので扱いやすい形状です。シンプルなフォルムで手にピッタリとなじみます。刃の元から先まで同じような力でスムーズに切ることができるよう、刃部の板の厚さを先にいくほど薄くする加工がしてあります。刃の裏面を丸くへこむように削り、両方の葉裏のすれ合う部分を刃先の部分だけにして、切断するとき、物との摩擦面を少なくし、切れ味を高めます。握りの部分の直接指に触れるリングにはこだわりの樹脂素材を使いました。エラストマー(弾性に富んだ高分子化合物)製のカラーリングがはめ込んでありますので、柔らかく手触りがよいです。長時間の作業でも手が痛くなりにくいです。リングは廃棄時には抜き取って分別することができます。仕様左右対称リング材質リング部:エラストマー、刃:ハイカーボンステンレス鋼
TiAlNコート カウンターシンク
ノーブランド(4件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781本当日出荷メーカー独自の切刃設計によりビビリがなく美しい仕上面が得られます。ネジ切りした穴の面取り・曲面の穴面取り・穴の拡大・さら座ぐり・穴のバリ取り等もスムーズに加工できます。独特の溝形状によりカール状の切屑がスムーズに排出されます。切れ味が良好でアルミニウム等の軟質材もカエリなく加工できます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。用途被削材:炭素鋼・合金鋼・特殊鋼・ダクタイル鋳鉄・ステンレス・真鍮・樹脂・アルミニウム・超耐熱合金・難削材等の幅広い材料に威力を発揮します。刃数3被削材炭素鋼・合金鋼・特殊鋼・ダクタイル鋳鉄・ステンレス・真鍮・樹脂・アルミニウム・超耐熱合金・難削材等の幅広い材料に威力を発揮します。面取角度90°切刃形状3枚刃
スナップファスナー
SK11(5件のレビュー)¥899税込¥9891袋(10組)当日出荷ゴルフバッグ、ブルゾン等のスナップファスナーの取付、補修に最適です。スナップファスナーパンチ(No.1600・1650・1700・1750)用の15mmスナップファスナーです。 薄生地の補強や厚さ調整にはポリワッシャー(NO.180)をご使用ください。用途スナップファスナーパンチNO.1600・1650・1700・1750用。適合機種SK11スナップファスナーパンチ(No.1600・1650・1700・1750)材質スナップファスナー:鉄・真鍮長さ(mm)足:約6ねじ下穴サイズ(mm)約3頭径(Φmm)約15最大取付物厚さ(mm)約3![ハサミ 左利き用 ステンレス 左右対称 PLUS(プラス)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31511558-260513-02.jpg)
ハサミ 左利き用 ステンレス 左右対称
PLUS(プラス)[文具](1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷左右の刃が逆になっているので、左手に持った時、刃がじゃまにならずに切る部分が見えます。オールステンレス製のはさみなので、重量バランスが良く、切る対象物に負けない耐久性を持ちます。ハンドルの形状が「左右対称」で、握る方向を選ばないので扱いやすい形状です。シンプルなフォルムで手にピッタリとなじみます。刃の元から先まで同じような力でスムーズに切ることができるよう、刃部の板の厚さを先にいくほど薄くする加工がしてあります。刃の裏面を丸くへこむように削り、両方の葉裏のすれ合う部分を刃先の部分だけにして、切断するとき、物との摩擦面を少なくし、切れ味を高めます。握りの部分の直接指に触れるリングにはこだわりの樹脂素材を使いました。エラストマー(弾性に富んだ高分子化合物)製のカラーリングがはめ込んでありますので、柔らかく手触りがよいです。長時間の作業でも手が痛くなりにくいです。リングは廃棄時には抜き取って分別することができます。仕様左右対称リング材質リング部:エラストマー、刃:ハイカーボンステンレス鋼長さ(mm)165色グリーン刃渡り(mm)69繰り返し・詰め替え対応
ボードンパック#20穴あり
HEIKO(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981袋(100枚)欠品中曇りにくく生鮮防滴加工されたフィルムで水滴が発生しにくく、さらに内容物の腐敗防止に効果を発揮し食品の鮮度を保持します。 通気性を良くするため、空気穴があります。用途葉付大根用
クロワッサンカッター
タイガークラウン¥1,298税込¥1,4281個翌々日出荷寸法(mm)(生地カットサイズ)100×170直径×長さL(Φmm×mm)65×374TKG品番9-1129-1201TKG品番(2017)6-1003-2601
プラスチック番号札(大)51~100(1組)
共栄プラスチック¥3,998税込¥4,3981組5日以内出荷51~100の番号入り 50枚、プラスチック番号札(大) 51~100(1組)。カラーバリエーションの豊富な番号札大タイプです。長年お客様から信頼されているロングセラー商品です。仕様連番(番号:51~100×各1枚入り)×1組材質(本体)スチロール樹脂製寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)60×41×2.5
ミラーペースト マキシマム
インターナショナルダイヤ¥29,980税込¥32,9781個9日以内出荷汎用性の高いオイルベースの大容量タイプの油性ダイヤモンドペーストです。優れた潤滑性と、均一性をもつ専用油剤によりダイヤモンドの性能を最大限に発揮します。のびに優れ、すぐになじみます。人体に有害な成分を含みませんので、安心してお使いいただけます。付属品専用希釈液
ミラージェル ゴールド
インターナショナルダイヤ¥29,980税込¥32,9781個9日以内出荷大容量タイプ。あらかじめ希釈液を配合し、ラップに最適な粘度に調整してあるので、容器から出してすぐにお使い頂けるダイヤモンドペーストです。のびが良く、乾きにくいので、ジェル状が長く保たれるため、ダイヤを引きずりません。キズがつきにくく、よりきれいな仕上がりになります。
HRS BB
MTCW¥1,598税込¥1,7581個7日以内出荷アングラーにとって大切なリールに使われる ボールベアリングに求められる要求は大変高度です。メーカーでは、メンテナンス性に優れたオープンタイプベアリング、メーカー純正と寸部変わらないボールベアリング、HRSBBを用意しました。
スピードメーターケーブル
NTB(120件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷から13日以内出荷スクーターから大型車まで 幅広い車種へ対応 純正OEM製品と同等のクォリティを確保しています。用途ビジネス・スクーター用
ゴム砥石 Φ6mm #280相当 (2本入)
サンフレックス(1件のレビュー)¥539税込¥5931セット(2本)当日出荷回転工具に取付けて研磨仕上げをするゴム砥石です。水や油との併用できる為、加工面が綺麗です。用途金属の磨き作業に適します。材質ゴム砥石軸径(Φmm)2.34粒度#280許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材各種金属外径(mm)6
丸のこ
HiKOKI(ハイコーキ)¥18,980税込¥20,8781台当日出荷から翌々日出荷鉄板製ベース、集じん機接続可能電流(A)11電源(V)単相100消費電力(W)1050回転数(min-1[r.p.m])5500対応材質木工用コード長さ(m)2心・5仕様・用途集じん機接続可取付穴径(Φmm)20材質(ベース)鉄板
レシプロソーブレードセット
京セラインダストリアルツールズ(6件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981セット当日出荷用途No.51:軟鋼、銅、アルミ、黄銅等各種金属、ベークライト、塩ビ等合成樹脂(3mm以下の鋼板、直径50mm以下のパイプ)。No.52:軟鋼、銅、アルミ、黄銅等各種金属、ベークライト、塩ビ等合成樹脂(3mm以上の鋼板、直径90mm以下のパイプ)。No.53:新建材等(厚さ90mm以下の材料)セット内容鉄工用No.51、鉄工用No.52、木工用No.53各1本長さ(mm)No.51:125No.52:165No.53:1651インチ当たり山数No.51:24No.52:18No.53:9刃渡り(mm)No.51:105No.52:145No.53:145![蓄圧式スプレー用ノズルキット IK[農業機械]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
蓄圧式スプレー用ノズルキット
IK[農業機械]¥2,298税込¥2,5281セット当日出荷iK噴霧器の交換用部品です。トラスコ品番709-1627適合機種81774セット内容チャンバーバルブNo.165(838053141)×1個、ラウンドガスケットNo.603(2239943916)×1個、ラウンドガスケットAN-5(22316905)×1個、ラウンドガスケットNo.098(22316990)×1個、ラウンドガスケットNo.1269(22316128)×1個、シャフトジョイントNo.1284(81774603)×1個材質各種ガスケット材品名メンテナンスキット
プロテクター(No.1653用)
大橋産業(BAL)(1件のレビュー)¥359税込¥3951個4日以内出荷ガソリン携行缶補修部品。交換などの補修用。材質PVC質量(g)50本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)306.5×430.5×4.6危険物の類別非危険物
リフラー
バローベ¥72,980~税込¥80,278~1個(12本)5日以内出荷バローベの金型用コテヤスリは、多様化、複雑化する金型に適合するように、形状や目の角度等細かいところまで配慮されています。もちろん切れ味、精度、耐久性は、他のバローベ製品と同様に世界最高です。荒目~中目の中間の荒さです。セット内容。No.12910(刃長(mm):14、巾×厚(mm):2.4×1.2)。No.12911(刃長(mm):12、巾×厚(mm):2.4×1.2)。No.12930(刃長(mm):30、巾×厚(mm):2.5)。No.12940(刃長(mm):15、巾×厚(mm):2.0)。No.12952(刃長(mm):17、巾×厚(mm):4.5×1.3)。No.12957(刃長(mm):16、巾×厚(mm):4.5×0.9)。No.12965(刃長(mm):17、巾×厚(mm):5.0×1.7)。No.12970(刃長(mm):14、巾×厚(mm):1.9×1.4)。No.12972(刃長(mm):27、巾×厚(mm):3.5×2.0)。No.12981(刃長(mm):32、巾×厚(mm):φ2.0)。No.12984(刃長(mm):30、巾×厚(mm):φ2.1)。No.12985(刃長(mm):15、巾×厚(mm):φ2.1)セット内容セット内容については商品詳細をご覧下さい。種別金型用形状セット全長(cm)15
超硬カッター1.4Φx4.5xΦ2.34軸
サンフレックス¥1,198税込¥1,3181本6日以内出荷精密加工、細部研削に使用されるヤスリです。用途金属、石材、貝殻等、あらゆる素材の研削が可能です。材質超硬軸径(Φmm)2.34高さ(mm)4.5許容回転数(min-1[r.p.m])30000ヤスリ部形状カッター目外径(mm)1.4
プロテクター(No.1651・1652用)
大橋産業(BAL)¥299税込¥3291個7日以内出荷ガソリン携行缶補修部品。交換などの補修用。材質PVC質量(g)48本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250.3×401.4×4.6危険物の類別非危険物









![ハサミ ステンレス 左右対称 PLUS(プラス)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31511524-260513-02.jpg)



![ハサミ 左利き用 ステンレス 左右対称 PLUS(プラス)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31511558-260513-02.jpg)